カテゴリ

  • 物流用品(22)
  • 空調・電設資材(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 測定用品(1)
  • 家電(1)

「skc-100」の検索結果

関連キーワード
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 固定、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシンSKC 固定車(ナイロン車輪)ナンシン(5件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKC 固定車(ウレタン車輪)ナンシン
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
調光信号渡りコード DNライティング調光信号渡りコードDNライティング
799税込879
1個
翌日出荷から19日以内出荷
器具を離して調光信号を送る場合に使用します
定格DC24V・2A品種調光信号渡りコード
汎用キャスター SKCシリーズ ナンシン汎用キャスター SKCシリーズナンシン
929税込1,022
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
取付プレート式自在ストッパー
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスターキャスター 420SK・413SKハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ステンレスキャスター固定ナイロン車 ナンシンステンレスキャスター固定ナイロン車ナンシン
4,898税込5,388
1個
翌日出荷から8日以内出荷
ステンレス金具、ナイロン車
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)形状固定車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSU-SKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷から8日以内出荷
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
プレート式  固定、エラストマー車 ナンシンプレート式 固定、エラストマー車ナンシン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)9.9キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、フェノール車 ナンシンプレート式 固定、フェノール車ナンシン
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)フェノール種別産業用キャスター形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)130プレート寸法X×Y(mm)110×70始動力(daN)5.4車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
413SK・自在車ストッパー付 (イモノ一体車輪) ハンマーキャスター413SK・自在車ストッパー付 (イモノ一体車輪)ハンマーキャスター
4,298税込4,728
1個
6日以内出荷
材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入金具仕上ユニクロメッキストッパー回転ストッパー付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
シールチェーン SUNSTAR(サンスター)シールチェーンSUNSTAR(サンスター)(1件のレビュー)
6,990税込7,689
1本
3日以内出荷
スプロケットとチェーンのローラーとの相性を最適化し、互いの耐久性が最大限発揮される様に開発された製品。カシメジョント付属
プレート式  固定、ナイロン(B入り)車 ナンシンプレート式 固定、ナイロン(B入り)車ナンシン
2,298税込2,528
1個
8日以内出荷
軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)種別産業用キャスター形状固定車荷重種別軽荷重車輪幅(mm)29金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付高H(mm)130プレート寸法X×Y(mm)110×70始動力(daN)5.4車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)10.5取付ピッチA×B(A'×B')(mm)90×50(80×45)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター ナンシンステンレスキャスターナンシン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
タイプ固定ストッパーなし
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SK ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(差込みボス) 420SK・413SKハンマーキャスター
5,298税込5,828
1個
9日以内出荷
・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な差込みキャスターです。(車輪径50-75mm)・荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズな代表的な大型差込みキャスターです。(車輪径100-150mm)・旋回部にはスチールボールが上下二段に組み込まれております。・スチール製・RoHS適合品<使用例>・工場や店舗、事業所などのさまざまな環境で幅広く使用されています。(車輪径50-75mm)・工場、事業所などに多く使用されており、堅牢で安定感もあり重量物運搬用に最適です。(車輪径100-150mm)
SC3-LED用調光信号渡りコード DNライティングSC3-LED用調光信号渡りコードDNライティング(1件のレビュー)
519税込571
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
定格DC24V・2ARoHS指令(10物質対応)対応
プレート式  ステンレス金具固定、ナイロン車 ナンシンプレート式 ステンレス金具固定、ナイロン車ナンシン
919税込1,011
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SU-SKC型はSU-STC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在、ナイロン車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在、ナイロン車ナンシン(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mm・200mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、ナイロン車ナンシン
2,198税込2,418
1個
当日出荷から翌日出荷
ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)ナイロン種別ステンレスキャスター形状自在車S金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム車輪 ナンシンゴム車輪ナンシン
1,198税込1,318
1個
当日出荷
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:コマーシャルベアリング●使用品番:STC/SKC/STM/SKM/SKM-T/SCP/SCJ/UTC/UKC●材質:NRアズワン品番65-9610-52
プレート式  ステンレス金具自在、エラストマー車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在、エラストマー車ナンシン
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)エラストマー種別ステンレスキャスター形状自在車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車 ナンシンプレート式 ステンレス金具自在ストッパー付、エラストマー車ナンシン
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 ストッパーは車輪の回転を止めるストッパーです。 SU-STC型はSU-SKC型と取付高が同じですから併用できます。 100mmは耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)エラストマー種別ステンレスキャスター形状自在ストッパー付金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーシングルストッパー特性耐寒性キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
ゴム車輪 ナンシンゴム車輪ナンシン
869税込956
1個
3日以内出荷
最も一般的な車輪で、屋内外を問わず幅広い用途で使われています。クッション性が良好なので多少凹凸のある走行路面でも安定した走行性能を発揮します。車輪形状はサイズによって多少異なります。
仕様●車輪:ゴム●ホイル:鋼板●許容荷重(N):1200●許容荷重(kgf):122.4●車輪径D(mm):100●車輪幅W(mm):32●ボス幅H(mm):42●車軸径d(mm):12.0●軸受:ポリアセタール●使用品番:STC/SKC/SSC●材質:NR/BRアズワン品番65-9610-51
スマホ型キッズカメラ Bluemakeスマホ型キッズカメラBluemake
7,254税込7,979
1台
4日以内出荷
おもちゃじゃないから嬉しい!スマホのようなタッチパネルで操作するスマホ型キッズカメラ。180°回転するカメラで自撮りも可能、4800万画素(有効画素100万画素)のキレイな写真とFHD画質の動画撮影。1000mAhのバッテリー内蔵、ゲームを14種内蔵しているから、ちょっとした暇つぶしにも使える。本体は落下を保護するシリコンカバー付きで安心です。首にかけて持ち運べるネックストラップ付。
付属品本体、シリコンカバー、USBケーブル、ネックストラップ、取扱説明書質量(g)93電源リチウムイオン充電池1000mAh DC5V1A※急速充電不可(充電時間2時間)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×113×14有効画素数100万画素ズームデジタルズーム×2倍録画時間3(フル充電の場合)インターフェイスUSB Type-C(電源)、microSD(記録メディア)、3.5mmイヤホンジャックスクリーン2.8インチ液晶IPSタッチパネル記録メディアmicroSD 最大32GB記録画素数補間FHD:1088×1400@30fps、HD:720×960@30fps、VGA:480×640@30fps、QVGA:240×320@30fps再生可能ファイル形式AVI(動画)、JPG(写真)、MP3(音楽)焦点距離30cm~10m
補修パーツ 反射鏡 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ 反射鏡PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
2,598税込2,858
1個
22日以内出荷から23日以内出荷
PowerFlex 5ステーション バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売) SKC(環境測定)PowerFlex 5ステーション バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売)SKC(環境測定)
109,800税込120,780
1個
47日以内出荷
PowerFlex(R) 5-station Battery Chargerは、100-240 V対応で電源および電源コードが付属し、SKCのNiCadまたはNiMHバッテリー駆動式空気サンプルポンプ全機種に使用できます。ポンプ別の専用ケーブルは別途購入が必要で、AirChek(R) 2000用はCat. No. 223-1001、Universal(5セル)用はCat. No. 223-1002、Universal(4セル、MSHA)用はCat. No. 223-1003、AirChek 52用はCat. No. 223-1004、222 Series Low Flow用はCat. No. 223-1005に対応します。本製品は米国製ポンプモデル専用で、EXおよびATEX認証モデルには対応していません。
用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーとの併用に適しています。最大4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することができます。