「skc-125」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、ゴム(B入り)車 ナンシンプレート式 固定、ゴム(B入り)車ナンシン(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽荷重用キャスター SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(ベアリング入)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシンSKC 固定車(ナイロン車輪)ナンシン(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
微音キャスター 固定 グレーゴム車 ナンシン微音キャスター 固定 グレーゴム車ナンシン(26件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム、グレー(B入り)形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SKセレクトカラー 四国化成SKセレクトカラー四国化成(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(150g)
4日以内出荷から11日以内出荷
自然素材を使った塗り壁にふさわしい色を厳選。
使用方法SKセレクトカラー対応品と混合します。危険物の類別非危険物
SKC 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKC 固定車(ウレタン車輪)ナンシン
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(車輪)樹脂ホイールウレタン巻車輪形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
2,798税込3,078
1個
当日出荷から6日以内出荷
タイプ固定
SU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪) ナンシンSU-SKC 固定車(樹脂ホイール・ウレタン巻車輪)ナンシン
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌日出荷
種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
固定 ナイロン車 ナンシン固定 ナイロン車ナンシン
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質(車輪)ナイロン(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
キャスター 420SK・413SK ハンマーキャスターキャスター 420SK・413SKハンマーキャスター
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
ステンレスキャスター固定ナイロン車 ナンシンステンレスキャスター固定ナイロン車ナンシン
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から7日以内出荷
ステンレス金具、ナイロン車
材質(車輪)ナイロン(白、ベアリング入り)形状固定車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
SU-SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシンSU-SKC 固定車(ゴム車輪)ナンシン(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
翌日出荷から8日以内出荷
取付高が同じSU-STC型とSU-SKC型は併用できます。
種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレスストッパーなし偏心E(mm)-車軸径(mm)0キャスタータイププレート式固定車キャスター
U字溝吊クランプ スーパーツールU字溝吊クランプスーパーツール
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
鉄筋コンクリートU形・片肉厚U形・U字フリューム・コンクリート製品の吊上げ運搬に最適。小型軽量で取扱いが容易。吊上げ荷重に比例してグリップ力がより強固に増加する機構。ワンタッチ開閉機構で操作は簡単。軽量U字溝には手作業でできるハンドタイプ。カムは特殊合金鋼で高周波焼入れにより強靭かつ耐久性抜群。
質量(kg)10
プレート式  固定、ゴム(グレー)車 ナンシンプレート式 固定、ゴム(グレー)車ナンシン(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
樹脂パレット台車用125Φゴムキャスター 固定車 サカエ樹脂パレット台車用125Φゴムキャスター 固定車サカエ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
プレート式  ステンレス金具固定、モノマーキャスティングナイロン車 ナンシンプレート式 ステンレス金具固定、モノマーキャスティングナイロン車ナンシン
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
SU-SKC型はSU-STC型と取付高がおなじですから併用できます。 耐寒グリスを使用しています。(使用限度-30℃)
材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン(ベアリング入り)種別ステンレスキャスター形状固定車金具仕上ステンレス(SUS304)ストッパーなし特性耐寒性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
プレート式  固定、ゴム(グレー、B入り)車 ナンシンプレート式 固定、ゴム(グレー、B入り)車ナンシン
3,698税込4,068
1個
8日以内出荷
従来の黒ゴムに比べ、床の跡が目立ちにくくなっております。 SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。
材質(車輪)ゴム(グレー、ベアリング入り)(耐寒グリス(使用限度-30℃)入り)種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)140×80取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)112×53(100×56)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ラスティーパレット スチール製 ナンシンラスティーパレット スチール製ナンシン(10件のレビュー)
45,980税込50,578
1台
10日以内出荷
用途ハイクオリティ、ローコスト、そして抜群の操作性、ラスティパレットのスタンダードモデル。 右面と底が折りたたみ可能で(左面と後面は残ります。)L字型のようになります。このL字型の状態で重ねて収納可能です。
固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン固定(正方プレート) ゴム車ナンシン
1,698税込1,868
1個
当日出荷
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-プレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
前輪用ゴム車輪のみ ナンシン前輪用ゴム車輪のみナンシン(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から7日以内出荷
車軸径d(mm)12材質(ホイール)ナイロン
汎用キャスター ナンシン汎用キャスターナンシン
2,898税込3,188
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプ固定T型プレート寸法(mm)102×114取付穴径(Φmm)11.0
固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入) ナンシン固定(正方プレート)ゴム車(ベアリング入)ナンシン
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
STCシリーズ、自在と同ピッチの固定車
材質(車輪)ゴム(B入り)金具仕上ユニクロメッキストッパーなしプレート寸法X×Y(mm)102×114取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(75×75)キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪