PowerFlex 5ステーション バッテリー充電器(100?240V・電源コード付・機種別ケーブル別売)SKC(環境測定)47日以内出荷
PowerFlex(R) 5-station Battery Chargerは、100-240 V対応で電源および電源コードが付属し、SKCのNiCadまたはNiMHバッテリー駆動式空気サンプルポンプ全機種に使用できます。ポンプ別の専用ケーブルは別途購入が必要で、AirChek(R) 2000用はCat. No. 223-1001、Universal(5セル)用はCat. No. 223-1002、Universal(4セル、MSHA)用はCat. No. 223-1003、AirChek 52用はCat. No. 223-1004、222 Series Low Flow用はCat. No. 223-1005に対応します。本製品は米国製ポンプモデル専用で、EXおよびATEX認証モデルには対応していません。
用途PowerFlex Chargerは、短時間の逆方向パルスによってバッテリーをわずかに放電させる動作を挟みながら充電電流のパルスを供給するリフレックス充電技術を採用しています。ポンプ別の専用ケーブルを使用してサンプルポンプを充電する方式で、NiMHおよびNiCadバッテリーとの併用に適しています。最大4種類のSKCポンプモデルを同時に充電することができます。仕様●充電状態表示:赤点灯=充電中/緑点灯=トリクル充電●防爆対応:非対応(EX・ATEX非対応)●本質安全:非対応(危険場所使用不可)質量(kg)5連:0.5 /単体:0.1入力電圧(V)AC100~240対応機種Universal Series(4・5セル)/AirChek 2000/AirChek 52/222(米国製のみ)外形寸法(cm)5連:11.1×14×3.5 /単体:3×5.8×11.7充電時間(時間)約6~8.5(機種により異なる)各種認証電源部cULus取得・CEマーキング