カテゴリ

  • 切削工具(10)
  • 物流用品(7)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業工具(1)

「skc50」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナスケルコン 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO(39件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    中が透けて見えるため、コンテナの中身が判別しやすく、保管・管理に最適です。折り畳んだ時の高さを最大限まで追求、従来タイプに比べて最大35%低く、これにより輸送運賃・保管スペースを大幅に削減することができます。組み立て時も、折り畳み時にも積み重ねができ荷崩れの心配がありません。 スライドロックフタ付。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。内容物の種類・大きさが一定でない荷物の配送に最適。フタの有無あり材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8外寸法・幅(mm)530外寸法・奥行(mm)366有効内寸法・奥行(mm)335有効内寸法・幅(mm)493
  • SKC 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKC 固定車(ナイロン車輪) ナンシン

    SKC 固定車(ナイロン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 角型換気口 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    角型換気口

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    SKC角型換気口は従来の丸型エルボ式換気口に比べデザインに工夫を凝らしています。前面をガラリ形式にする事により換気有効面積が大きくなり、又底面がアミ目状になっている為、本体内に入った水が溜まることもありません。
    材質ABS樹脂シルバーホワイト寸法d(mm)75寸法a(mm)70寸法e(mm)36寸法b(mm)49.5適合パイプSU-50特(125×134)寸法c(mm)40寸法g(mm)20寸法f(mm)65有効換気面積(cm2)16
  • 汎用キャスター ナンシン

    汎用キャスター

    ナンシン
    369税込406
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タイプ固定
  • 逆英字刻印セット5mm TRUSCO

    逆英字刻印セット5mm

    TRUSCO
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷
    他社製品より彫りが深く、シャンクも太いため美しい文字が刻印され、非常に長持ちする刻印です。
    文字種別英字文字寸法(mm)5トラスコ品番228-5282材質/仕上S45C先端焼入質量(g)1550最小寸法(mm)10.0
  • SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形) NB(日本ベアリング)

    SMKC スライドブッシュ(ダブル・センター角フランジ形)

    NB(日本ベアリング)
    62,656税込68,922
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ナイロン車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    399税込439
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    479税込527
    1個
    翌日出荷
    スタンダードで安価なプレスキャスター。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付) TRUSCO

    折りたたみコンテナ”スケルコン” 薄型タイプ(スライドロックフタ付)

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1セット
    当日出荷
    人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
    用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。材質ポリプロピレン(PP)最大積載荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応フタの有無あり有効内寸法・間口(mm)493有効内寸法・奥行(mm)335
  • スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形 NB(日本ベアリング)

    スライドブッシュ KBKC形(ヨーロッパ仕様)ダブルセンター角フランジ形

    NB(日本ベアリング)
    62,648税込68,913
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    形状角フランジ形
  • さかなクン 出刃包丁 セキ・コーポレーション[厨房用品]

    さかなクン 出刃包丁

    セキ・コーポレーション[厨房用品]
    6,498税込7,148
    1本
    5日以内出荷
    さかなクンプロデュース企画!ギョギョッ!!この出刃包丁さん一本で、どのお魚も鮮やかに調理できちゃうまさに超理想な調理包丁。【特徴】当製品は厳選された刃物鋼を使用し厳しい品質管理のもとに作られたお料理包丁になります。錆に強くて切れ味が長持ちするステンレス鋼で抜群の耐食性と実用性を誇ります。手首の負担が少ない軽量タイプです。【取り扱い説明書】。ご使用の際は使用上の注意をよくお読みになってからご使いください。またこちらの表紙は必ず保管してください。【ご使用前に】初めてご使用になる前に、中性洗剤を使用し柔らかいスポンジ等で洗浄して下さい。【ご使用上の注意】。刃物ですので取り扱いや保管には充分ご注意ください。刃で手や指を傷つけないようにご注意ください。破損または変形した場合には使用しないでください。洗浄の時は刃先に気を付けてくだい。子供の手の届かないところに保管してください。また子供が使用するときは必ず保護者がそばについてご使用してください。左右にこじって使用しないでください。刃欠け、折れ、割れが起きたり刃先が曲がる場合がございます。固い野菜を切る場合は食材を電子レンジなどで温めると切りやすくなります。包丁を火であぶったり、火の傍に置いたりしないでください。火傷の危険があります。また切れ味が悪くなる要因になります。塩分や汚れが付いたまま放置したり、水の中に長時間漬けたりしないでください、錆びの原因になります。冷凍食品は完全に解凍してからご使用ください。電子レンジやオーブンの中に入れて乾燥しないでください。【お手入れ方法】。ご使用後は柔らかいスポンジに台所用洗剤をつけて洗い、よく水洗いした後、水分を拭き取り乾燥させてから収納してください。錆が発生した場合はスポンジにクレンザー等をつけて洗うか砥石で研ぎなおしてください。月1~2回を目安に研ぐと良い切れ味が持続します。金属たわしなど硬いもので洗うと傷つきますのでご注意ください。食器洗浄機・乾燥機はご使用いただけません。【ご使用方法】魚を捌くのに必要な出刃包丁になります。ステンレス鋼なので錆びの心配なくご使用ができます。鋼と同じような切れ味をお試しください。
    材質刀身:ステンレス刃物鋼、口金:ABS樹種、ハンドル:ポプラ材全長(mm)270質量(g)160柄長さ(mm)120刃渡り(mm)135
  • プレート式  固定、静電気防止ゴム車 ナンシン

    プレート式 固定、静電気防止ゴム車

    ナンシン
    569税込626
    1個
    8日以内出荷
    SKC型はSTC型と取付高が同じですから併用できます。 静電気の帯電防止と防塵効果を向上させるよう開発した静電気防止キャスターです。 静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
    種別静電気防止キャスター形状固定車金具仕上ユニクロメッキストッパーなし電気抵抗値108Ω以下(※測定値です。保証値ではありません。)特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SC3-LED用調光信号渡りコード DNライティング

    SC3-LED用調光信号渡りコード

    DNライティング(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    4日以内出荷
    定格DC24V・2ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 調光信号渡りコード DNライティング

    調光信号渡りコード

    DNライティング
    669税込736
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    器具を離して調光信号を送る場合に使用します
    定格DC24V・2A品種調光信号渡りコード
  • ISO インサート CNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート CNMG-MS

    ケナメタル
    6,298税込6,928
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形80°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • ISO インサート WNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート WNMG-MS

    ケナメタル
    5,898税込6,488
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
    形状等辺不等角六角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • ISO インサート DNGG-FS ケナメタル

    ISO インサート DNGG-FS

    ケナメタル
    9,998税込10,998
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • ISO インサート SNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート SNMG-MS

    ケナメタル
    6,198税込6,818
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。M級。13°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用
    形状正方形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • ISO インサート CNGG-FS ケナメタル

    ISO インサート CNGG-FS

    ケナメタル
    9,698税込10,668
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角80°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形80°穴の形状円筒穴厚さ(mm)4.76厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)12.7穴の有無あり寸法L10(mm)12.9
  • ISO インサート TNGG-FS ケナメタル

    ISO インサート TNGG-FS

    ケナメタル
    8,198税込9,018
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。G級。12°すくい角。6コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状正三角形穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • ISO インサート TNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート TNMG-MS

    ケナメタル
    5,798税込6,378
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角60°。M級。13°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用
    形状正三角形穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • ISO インサート DNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート DNMG-MS

    ケナメタル
    5,998税込6,598
    1セット(5個)ほか
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角55°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形55°穴の形状円筒穴チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • ISO インサート VNMG-MS ケナメタル

    ISO インサート VNMG-MS

    ケナメタル
    11,980税込13,178
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。M級。13°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用
    形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0穴の有無あり
  • ISO インサート VNGG-FS ケナメタル

    ISO インサート VNGG-FS

    ケナメタル
    16,980税込18,678
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    ISOインサート。ノーズ角35°。G級。12°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用
    形状ひし形35°穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76厚さ(mm)4.76チップブレーカ両面逃げ角(度)0寸法D(mm)9.53穴の有無あり寸法L10(mm)16.61
  • 低床重荷重用キャスター ナンシン

    低床重荷重用キャスター

    ナンシン
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    低床と高荷重の両立!車輪径が小径でありながら高い耐荷重性能を実現しました。コンパクト設計で取り付け高さを低く抑えている為、高さに制限のある製品に最適です。歪みの少ない強化車輪!長期間荷重を負荷した状態でも車輪が変形しないので滑らかな走行感を維持します。車輪の回転を止めるストッパーです。【用途】。コンピュータサーバ、ATM、券売機、半導体装置、汎用コンピュータ、工作機械の周辺機器等。【注意・使用条件】。金属は50mmユニクロームメッキ、65mm、75mmは電着塗装(黒色)仕上げです。STC型はSKC型と取付高が同じですから併用できます。ベアリング入り車輪
    材質(車輪)強化ナイロン(B入)取付プレート式自在車輪幅(mm)45金具仕上クロームメッキストッパーストッパー付偏心E(mm)14許容荷重(N[kgf])6000[612]旋回半径R(mm)89取付穴径P(Φmm)11取付ピッチA×B(A'×B')(mm)80×80(78×78)ストッパー仕様S-12
  • GASKET KIT A   061A1KC5000 ホンダ

    GASKET KIT A 061A1KC5000

    ホンダ
    5,698税込6,268
    1個
    5日以内出荷
  • GASKET,WINKERLENS   33406KC5003 ホンダ

    GASKET,WINKERLENS 33406KC5003

    ホンダ
    299税込329
    1個
    5日以内出荷
  • 吸着管(シリカゲル・特別洗浄済・7×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・50本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・特別洗浄済・7×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・50本入)

    SKC(環境測定)
    37,980税込41,778
    1箱(50本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Silica Gelは、特別洗浄処理されたシリカゲルを充填したsorbent tubeで、7 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は400/200 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール、ガラス繊維フィルター、ガラスウール、ガラスウールの構成です。
    用途sorbent tubeを選定する際はSKCの名称を確認してください。SKCは、50年以上にわたる専門的知見、経験豊富な科学者によるサポート、低バックグラウンドsorbent材、高品質な製造体制、オンラインで確認可能なQCデータ、再現性のある性能、および正確なサンプリングを提供します。仕様●吸着剤処理:特殊洗浄済み●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤シリカゲル材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要
  • 吸着管(シリカゲル・特別洗浄済・7×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・1000本入) SKC(環境測定)

    吸着管(シリカゲル・特別洗浄済・7×110 mm・2層式・400/200 mg・20/40メッシュ・1000本入)

    SKC(環境測定)
    519,800税込571,780
    1箱(1000本)
    46日以内出荷
    Sorbent Tube, Silica Gelは、特別洗浄処理されたシリカゲルを充填したsorbent tubeで、7 x 110 mmサイズ、2セクション構成、充填量は400/200 mg、粒度は20/40 meshです。チューブ端部はガラスシール仕様で、セパレーターはガラスウール、ガラス繊維フィルター、ガラスウール、ガラスウールの構成です。
    用途sorbent tubeを選定する際はSKCの名称を確認してください。SKCは、50年以上にわたる専門的知見、経験豊富な科学者によるサポート、低バックグラウンドsorbent材、高品質な製造体制、オンラインで確認可能なQCデータ、再現性のある性能、および正確なサンプリングを提供します。仕様●吸着剤処理:特殊洗浄済み●分析方式:溶媒抽出●保存特性:使用期限なし構成2層構成吸着剤シリカゲル材質(チューブ)ガラスチューブサイズ(mm)Bサイズ(外径7 または8 ×長さ110保管環境冷蔵不要