「skccc05」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フィブロックNEO セキスイ

    フィブロックNEO

    セキスイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内容1個(5開口分)
  • フィブロックNEO片側施工用 セキスイ

    フィブロックNEO片側施工用

    セキスイ
    ¥28,980税込¥31,878
    1セット(10回分)
    当日出荷
    色シルバーテープ幅(mm)110基材プラスチックテープ長さ(m)110テープ厚さ(mm)4主な用途隙間用特性耐火
  • ケーブル区画貫通措置部材 PF管シート セキスイ

    ケーブル区画貫通措置部材 PF管シート

    セキスイ
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します。 PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
  • セキスイ耐火パテ 積水マテリアル

    セキスイ耐火パテ

    積水マテリアル
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    柔軟で施工性に優れています。 非硬化性で再施工が容易です。 コンセント部(サブウェイ工法)に使用
    危険物の類別非危険物
  • ケーブル区画貫通措置部材 PF管テープ セキスイ

    ケーブル区画貫通措置部材 PF管テープ

    セキスイ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    中空壁・片壁(強化石膏ボード片面2枚張り)の貫通部にも使用できます。 壁の片側のみで施工が完了します PF管・CD管の有無にかかわらず使用できます。 中空壁の防火区画に設置するコンセントボックス部に使用できます。
  • ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ セキスイ

    ケーブル区画貫通措置部材 鋼製電線管用耐火テープ

    セキスイ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    壁・床を問わず片側だけで施工が完了します テープを巻き付ける簡単な施工方法です。 乾式間仕切り壁に対応可能です。 71.4%の占有率が可能です。 小口径の電線管でも施工が確実です。
    色黒基材ALGCテープ厚さ(mm)2テープ長さ(mm)2000特性耐火
  • ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート) ネグロス電工

    ロクマルシート(開口部壁面防火措置用シート)

    ネグロス電工
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(10本)
    当日出荷から17日以内出荷
  • TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】 セキスイ

    TBCZ002 フィブロック塩ビ管用【壁用】

    セキスイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁用幅(mm)110厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • フィブロック PF管用 積水化学工業

    フィブロック PF管用

    積水化学工業
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(10枚)
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • プロセレクトパテ セキスイ

    プロセレクトパテ

    セキスイ
    ¥26,980税込¥29,678
    1箱(10袋)
    当日出荷
    壁・床どちらにも使える仕様です。 プロセレクトキットの補修用パテです。 1袋1kg入り×10袋がケースに入っています。
    用途後通線や改修工事のパテ取替え用として。トラスコ品番166-6613質量(kg)10容量(kg)10アズワン品番64-5053-34危険物の類別非危険物
  • 耐火パテ(プラシール) 日東化成工業

    耐火パテ(プラシール)

    日東化成工業(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個(0.4kg)
    当日出荷
    比重0.9の超軽量パテ 硬化型耐熱シール材 柔らかく高い作業性 熱膨張性 コンクリートに馴染みやすい色調
    用途国土交通大臣認定工法 ケーブル防火区画貫通部1時間耐火 (建築基準法施行令第129条の2の5第1項第七号のハ)色ライトグレー比重0.9
  • TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】 セキスイ

    TBBZ001 フィブロックさや管用【壁床共用】

    セキスイ
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途壁・床共用厚さ(mm)0.661巻長さ(m)2主なワークパーツ
  • ネオシール 日東化成工業

    ネオシール

    日東化成工業(18件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個(1kg)
    当日出荷
    粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。 きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。 気密性に優れています。 肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。 無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
    用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用色ダークグレー使用温度範囲(℃)-20~+80
  • ファイバリア防火区画貫通部材 オーケー器材

    ファイバリア防火区画貫通部材

    オーケー器材
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    コンクリート壁・床、ALC壁・床、中空壁、片壁の4種類の防火区画に対応。 低温下の保管でも熱膨張パテが硬くなりにくいので、温めなくてもすぐに施工できます。 ちぎったり、巻きつけたり、施工しやすいシート形状の熱膨張パテを採用しました。 中空壁、片壁の場合でも、開口内には熱膨張パテの充填が不要です。 金属キャップの内側にセラミックウールが取り付けられているため、熱膨張パテの量が少なく作業時間を短縮できます。 結露防止層付硬質塩化ビニル管が使用可能。
  • プラシール 日東化成工業

    プラシール

    日東化成工業(1件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個(1kg)
    当日出荷
    不乾性耐熱シール材。 使いやすいスリット入り。 低温時の作業性アップ。 熱膨張性。防水性。
    用途国土交通大臣認定工法、ケーブル防火区画貫通部1時間耐火色グレー比重1.6アズワン品番65-1795-78
  • フィブロック PF管用 セキスイ

    フィブロック PF管用

    セキスイ
    ¥8,598税込¥9,458
    1箱(10個)
    当日出荷
  • TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】 セキスイ

    TBCZ001 フィブロック塩ビ管用【床用】

    セキスイ
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。
    用途床用幅(mm)160厚さ(mm)2.251巻長さ(m)1.5危険物の類別非危険物
  • 排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ セメダイン

    排気管まわりの耐火シール用 耐火パテ

    セメダイン(44件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(150g)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    1100℃の超高温に耐える不燃焼のパテです。 火を近づけても燃えず、炎や黒煙を発生しません。 溶剤やアスベストを使用せず、金属・モルタル・レンガなどによく着きます。
    用途お風呂や湯沸かし器の排気管と壁面の壁のすき間の補修 煙突・排気管などに空いた穴の補修 排気管接合部分のすきま 自動車マフラーなどに空いた穴の応急修理付属品塗りベラ色グレー容量(g)150耐熱温度(℃)1100完全硬化時間約24時間危険物の類別非危険物特性耐熱、無溶剤
  • タイカブラック シールパテ 未来工業

    タイカブラック シールパテ

    未来工業(3件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    ポリブテン樹脂及び合成S樹脂接着剤を機材としたシール材で、優れた密着性を有しています。 不乾性パテの為、長期的化学安定に優れています。 自己消化性なし
    用途防火区画を貫通する配管(CD管・PF管等)端部に使用します。質量(kg)1色グレー
  • 耐火パテ 積水化学工業

    耐火パテ

    積水化学工業
    ¥29,980税込¥32,978
    1ケース(10袋)
    5日以内出荷
    鋼製電線管工法、PF管工法用の充てん材!。柔軟で施工性に優れています。非硬化性で再施工が容易です
    質量(g/袋)1000危険物の類別非危険物
  • フィブロックNEO 壁用 積水化学工業

    フィブロックNEO 壁用

    積水化学工業
    ¥13,980税込¥15,378
    1ケース
    3日以内出荷
    ケーブル区画貫通措置部材。(一財)日本消防設備安全センター性能評定専用品!。マンションの共住区画(壁)に使用できます。パテ充てん不要で簡単・確実施工を実現します。追加配線がしやすくなります
    ビスの呼び4ワッシャー外径(mm)Φ20ワッシャー厚さ(mm)1