カテゴリ
- 切削工具(109)
- 保管用品(61)
- 研磨材(59)
- 機構部品(34)
- パソコン/周辺機器(33)
- 店舗什器・備品(32)
- 溶接用品(31)
- 作業工具(27)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 建築金物(22)
- 制御機器(19)
- 測定用品(18)
- 空調・照明・電設資材(17)
- 船舶用品・漁業資材(17)
- バイク純正部品(16)
- 物流用品(16)
- 電動工具(16)
- 自転車部品(11)
- 科学研究・開発用品(10)
- 事務用品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 厨房用品(7)
- 清掃用品(7)
- 家電(7)
- オフィス家具(5)
- 農業機械(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 安全標識(3)
- 防犯用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 医療(2)
- マスク(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 食品・飲料(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- メカニカル部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- IKURATOOLS(育良精機)(18)
- OSG(オーエスジー)(17)
- Panaracer(パナレーサー)(11)
- SK(新潟精機)(13)
- SMC(23)
- TKX(11)
- TRUSCO(9)
- イチグチ(21)
- エレコム(24)
- サンコー(三甲)(59)
- ジョー・プリンス竹下(10)
- スケーター(10)
- ホンダ(16)
- マグナアロイアンドリサーチ(23)
- 京セラ(40)
- 常磐精工(22)
- 未来工業(10)
- 河村電器産業(11)
- 浦谷商事(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(83)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(1)
グリーン購入法適合(26)
サービス分類
- オーダー・加工(4)
- 名入れ(56)
「skd」の検索結果

【オーダー】フリープレート SKD61
ノーブランド¥2,808税込¥3,0891枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
ストレートエジェクタピンEN(SKD61)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1本当日出荷から8日以内出荷材質SKD61硬度(表面)900HV~、(内部)38~42HRCRoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】フリープレート SKD11
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,672税込¥2,9391枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
分電盤 SKD-30
光電¥319,800税込¥351,7801台6日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:30個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×565ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
ワイヤーコーナーパッド(可動式) SKD 60
RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)¥679,800税込¥747,7801個5日以内出荷ウレタン製のコーナーパッドが吊り荷への傷を防止します。 吊り荷の角度に合わせて可動します。 取付取外しが可能です。用途金型・工業用品運搬にトラスコ品番819-5595材質硬質ポリウレタン長さ(mm)200全長(mm)200質量(kg)2.6適合ベルト幅(mm)56外幅(mm)100穴径(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応![ホルダーパッド-SKD-M AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717438-240823-02.jpg)
ホルダーパッド-SKD-M
AC[研磨材]¥4,498税込¥4,9481箱(5個)翌々日出荷ひとひねりで研磨材を交換、着脱できるディスクです。ディスクのサイズ、種類、粒度が豊富です。別売アダプターでディスクグラインダーでも使えます。ホルダはゴム製で、過度の彫り込みを防ぎます。用途一般研削用ホルダーパッドトラスコ品番806-3189材質ゴム、アルミ、鉄最高使用回転数(min-1[r.p.m])24000外径(Φmm)23RoHS指令(10物質対応)対応
SKD-12 ローズ柄 頭トリ
関兼常¥9,998税込¥10,9981個欠品中ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)260質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-26刃渡り(mm)150
【オーダー】SKD11仕上げフリープレート
ノーブランド(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷最小1mm単位でご注文できます。直角度(mm)0.02以下(100mmにつき)平行度(mm)0.02以下(100mmにつき)最小加工単位(mm)1
分電盤 SKD-14
光電¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:14個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-12
光電¥179,800税込¥197,7801台6日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:12個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-10
光電¥189,800税込¥208,7801台6日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:10個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×405ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
MS073EH-1(SKD)ポンプカ
BIGM(丸山製作所)¥76,980税込¥84,6781個8日以内出荷規格2~48,3-1~3-8フクム図解NoMLSE-51H 100M ポンプ クランクケース部品 MS073EH-1(SKD)ポンプカ_No.1、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 MS073EH-1(SKD)ポンプカ_No.1、MSE-51H ポンプ クランクケース部品_No.1
分電盤 SKD-26
光電¥289,800税込¥318,7801台6日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:26個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)305×525ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-20
光電¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:20個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-18
光電¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:18個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
分電盤 SKD-16
光電¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷漁船からクルーザーまであらゆる船舶の集中回路。充電回路付き。 きれいなステンレス(SUS304)製品です。 箱型、埋め込みどちらでも使用可能です。 メーター類も自由に設定できます。 工事もメンテナンスも作業が容易です。 電源は12V、24V共通です。仕様Vメーター:50V材質ステンレス(SUS304)スイッチスナップスイッチ:16個、電源スイッチ:200A寸法(縦×横)(mm)265×465ブレーカー容量回路:30A×5個コンセント2ヶあり
SKD-12 ローズ柄 皮ハギ
関兼常¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)280質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-23刃渡り(mm)170
SKD-12 ローズ柄 腸サキ
関兼常¥16,980税込¥18,6781個6日以内出荷ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)255質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-25刃渡り(mm)140
ブラシレス電動ドライバー レバースタート式 専用電源付き SKD-Bシリーズ
キリウス¥40,980税込¥45,0781台翌々日出荷ブラシレスモーターを採用しております。専用電源付属でコストが抑えられます。用途筐体や照明器具などの組立に。タッピンねじの締付け等に。付属品トルク固定リング、プラスビット 各1本(Φ4.0mm 羽根付き:0×2.5×20×40、1×3.0×20×40)、ドライバーコード:2m仕様ビット受け口:Φ4.0mm羽根付きトラスコ品番634-4153セット内容専用電源(SKP-32D)全長(mm)195タイプDC消費電力(W)25グリップ径(Φmm)29無負荷回転数(min-1[r.p.m])強:1000本体寸法(mm)195付属ビットNo.0 No.1 各1本無負荷回転速度(min-1[r.p.m])700/1000出力トルク(N・m)0.05~0.69トルク調整無段階適合ねじ(mm)小ねじ1.6~2.6適合ねじ(mm)タッピングねじ1.6~2.3
MS073EHR(SKD)ポンプカン
BIGM(丸山製作所)¥75,980税込¥83,5781個8日以内出荷備考2~60,3-1~3-9フクム部品名称MS073EHR(SKD)ポンプカン図解NoMS073EH ポンプ クランクケース部品_No.1、MS073EHR(70M) ポンプ クランクケース部品_No.1、MS073EHR ポンプ クランクケース部品_No.1
補助コンタクト 3 KD用 Sentron SKD9
SIEMENS¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Siemens には 3KD 用のアクセサリがあり、3KD サイズ 1 及び 2 に適しています。このアクセサリには、補助スイッチ 1 切り替えコンタクトとソリッドステート対応があります ケーブルを接続しないでください取り付けタイプは、接続して一体化できます仕様●種類:補助スイッチ●範囲:Sentron●シリーズ:SKD9●コード番号:217-6837アズワン品番65-7826-22
角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプ
バクマ工業¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷壁からのでっぱりが45mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。 脱着式ですので、網・ダンパーのメンテナンスが容易にできます。仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角型超スリムフード付ガラリ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ
バクマ工業¥6,298~税込¥6,928~1個10日以内出荷全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)タイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
MS073EH(SKD)ポンプカンビ
BIGM(丸山製作所)¥76,980税込¥84,6781個8日以内出荷規格2~48,3-1~8フクム図解NoMSE-30HR ポンプ クランクケース部品_No.1、MLSE-30HR 本体部品 MS073EH(SKD)ポンプカンビ_No.4、MSE-30HR ホンタイ部品_No.4、MLSE-30HR ポンプ クランクケース部品 MS073EH(SKD)ポンプカンビ_No.1、MSE-50H-A ポンプ、クランクケース部品_No.1
SKD-12 ローズ柄 骨スキ(角)
関兼常¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷ハンターや肉処理業者が愛用する解体包丁シリーズ イノシシ、シカ、トリなどジビエの処理をはじめ、レストラン厨房での肉捌き、肉処理業者の作業など専門的分野で活躍する包丁 用途に応じた独特の形状、鋭い切れ味、ハードユースに耐えうる耐久性を兼ね備えています材質鋼材:SKD-12(全鋼)全長(mm)255質量(g)130材質(柄部)ローズウッドアズワン品番64-4186-27刃渡り(mm)150
角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ
バクマ工業¥5,298~税込¥5,828~1個10日以内出荷全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ
バクマ工業¥5,998~税込¥6,598~1個10日以内出荷全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)タイプ水切り付メッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
角型横吹出し換気口 防火ダンパー付 SKD-RVタイプ
バクマ工業¥5,598~税込¥6,158~1個10日以内出荷全方向の耐雨性能に優れているので、雨水の侵入を軽減します。 また、両口部が両サイドですので、下からの吹き上げに特に強く風雨の侵入が激減します。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
Celduc ソリッドステートリレー 最大負荷電流:3 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, SKD10306
CELDUC¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷基板実装垂直ソリッドステートリレー. これらのリレーは外部干渉への耐性が高く、オフ状態漏洩電流が非常に低く、サージサプレッサを搭載しています。仕様最大負荷電流 = 3 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V dc最小負荷電圧 = 12 V dc最大電圧制御 = 30 V dcスイッチングタイプ = DC電圧制御範囲 = 3 → 30 V dc範囲 = SK極数 = 1ターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = バイポーラトランジスタリレータイプ = DCソリッドステートリレー定格電圧範囲 = 12 → 60V dc寸法 = 43.2 x 10.2 x 25.4mm奥行き = 10.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-HVタイプ
バクマ工業¥5,898~税込¥6,488~1個10日以内出荷壁からのでっぱりが45mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。 脱着式ですので、網・ダンパーのメンテナンスが容易にできます。材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付/フード・ルーバー脱着式種類角型超スリムフード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-KVタイプ
バクマ工業¥5,398~税込¥5,938~1個10日以内出荷壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付種類角型超スリムフード付ガラリメッシュなし仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
スコッチ 超強力両面テープ 金属・一般材料用
3M(スリーエム)(55件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1巻当日出荷JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用使用温度範囲(℃)-20~150規格JISZ1541J1種粘着タイプ超強力被着材の素材金属
角型超スリムフード付換気口 防火ダンパー付 SKD-KVタイプ
バクマ工業¥5,698~税込¥6,268~1個10日以内出荷壁からのでっぱりが23mmと超薄型のスリムフードで建物の美観を損なわないスマートなデザインです。 水切り用のフィンガついていますので、外壁への汚れがつきにくく、建物にやさしくなります。 開口部が両サイドですので。下からの吹き上げに強く、水止め付きでさらに雨の侵入を低減します。 コーキングポケット付のため止水性に優れた四角コーキングができます。仕様アミ付材質本体部:SUS304/ダンパー部:SUS304(1.5t)色シルバーメタリックライトタイプ水切り付種類角型超スリムフード付ガラリメッシュ10メッシュ仕上アクリル電着塗装+ポリエステル粉体塗装温度ヒューズ72度
カーペンターミニ快段目盛
SK(新潟精機)(14件のレビュー)¥619~税込¥681~1本当日出荷から15日以内出荷小さいながら本格的な曲尺です。 ポケットや筆箱にも入り、携帯に便利です。 深さ測定に便利な逆目目盛付き(裏面)。 フック穴付。 材質:ステンレス SUS420J2材質ステンレス420J2RoHS指令(10物質対応)対応
...












![ホルダーパッド-SKD-M AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83717438-240823-02.jpg)