カテゴリ

  • 制御機器(48)
    • 標準回転灯(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
    • 鉄/鋼フリープレート(2)
  • 切削工具(1,037)
    • タップ(174)
    • ホールソー(70)
    • ダイス(8)
    • 完成バイト(26)
  • 作業工具(63)
    • 六角棒レンチL型(3)
  • 物流用品(21)
    • プレート式 固定車キャスター(8)
  • 厨房用品(1)
    • 樹脂容器・ボトル(1)
  • バイク純正部品(101)
  • 機構部品(92)
  • 研磨材(51)
  • 測定用品(36)
  • オフィス家具(29)
  • 溶接用品(24)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 電動工具(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 建築金物(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 事務用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 照明(6)
  • 安全保護具(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 農業機械(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 防災用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • テープ(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ

「skh」の検索結果

関連キーワード
1,688件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 SKH-EAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
PE丸ボトル SKHシリーズ(内蓋付) シービープラスPE丸ボトル SKHシリーズ(内蓋付)シービープラス(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質PE
SKH 六角レンチ(インチねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)SKH 六角レンチ(インチねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
38税込42特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
インチねじの取付け・取りはずし
サイズ規格インチ形状L型材質/仕上合金鋼/四三酸化鉄被膜(黒)先端形状六角
ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製 角戸引手 SKH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
ロングセラーのステンレス鋼製角戸引手です。本品は手掛かりがあります。
ブラック種類角戸引手材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304)材質(裏カバー)ハイインパクトスチロール仕上表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック寸法H(mm)2.2
ハンドタップ(#3上)  mm SKH SKCハンドタップ(#3上) mm SKHSKC
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
SKH 固定車(ウレタン車輪) ナンシンSKH 固定車(ウレタン車輪)ナンシン
5,498税込6,048
1個
当日出荷から8日以内出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)ウレタン(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター
ハンドタップ(#1先) mm SKH SKCハンドタップ(#1先) mm SKHSKC
879税込967
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材SKC
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKH
ダイス メートル細目ねじ SKH材 SKCダイス メートル細目ねじ SKH材SKC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKH
SKH 固定車(ゴム車輪) ナンシンSKH 固定車(ゴム車輪)ナンシン
3,698税込4,068
1個
当日出荷から翌日出荷
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)種別産業用キャスター車輪幅(mm)50金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.2)材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01 アズワン【レンタル】水平旋回ふるい SKH-01アズワン
3,998税込4,398
1台
翌日出荷から4日以内出荷
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径は30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
【オーダー】フリープレート SKH51 ノーブランド【オーダー】フリープレート SKH51ノーブランド
6,040税込6,644
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
ダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材 SKCダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材SKC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKH
ダイス ウイット並目ねじ SKH材 SKCダイス ウイット並目ねじ SKH材SKC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウイット並目ねじ用
材質SKH
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(5件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
ハンドタップ(#2中) mm SKH  2条 SKCハンドタップ(#2中) mm SKH 2条SKC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.1)全長(mm)79材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
白い空調服 SKH6500 TKG白い空調服 SKH6500TKG
12,900税込14,190
1個
3日以内出荷
内ポケット(バッテリー収納用) 福内を風が通り抜け快適な涼しさが生まれます。 小型ファンから外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱で 身体を冷やします。
材質ポリエステル100%
ハンドタップ(#2中) mm SKH SKCハンドタップ(#2中) mm SKHSKC
879税込967
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。
用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。シャンク径(Φmm)10有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)79適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3シャンクNo.No.1
ハンドタップ(#1先)  ウイット SKH SKCハンドタップ(#1先) ウイット SKHSKC
919税込1,011
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
SKHハンドタップ上 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)SKHハンドタップ上YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
919税込1,011
1本
当日出荷
切りくずが粉状またはそれに近い小さくカールする被削材に適しています。刃先強度が大きくなっています。再研磨が容易です。
用途被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。トラスコ品番816-8327溝数4
ハンドタップ(#1先) ユニファイUNF  SKH SKCハンドタップ(#1先) ユニファイUNF SKHSKC
919税込1,011
1個
3日以内出荷
ユニファイネジ用(角度60°)
材質高速度工具鋼(SKH)
ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEH(SKH51)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドタップ(#3上)  mm SKH  2条 SKCハンドタップ(#3上) mm SKH 2条SKC
3,998税込4,398
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
[SKH]ハンドタップセット エスコ[SKH]ハンドタップセットエスコ
3,070税込3,377
1セット(3本)
翌日出荷から8日以内出荷
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27使用工具電気ドリル、ボール盤全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)10(No.1)全長(mm)92SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKH SKCハンドタップ(#2中) mm 左 SKHSKC
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ダイス ユニファイねじ(UNS) SKH材 SKCダイス ユニファイねじ(UNS) SKH材SKC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKH厚さ(mm)16山数14外径(Φmm)50径ねじの呼び1NS14
ハンドタップ中・上セット(SKH) イシハシ精工ハンドタップ中・上セット(SKH)イシハシ精工
21,980税込24,178
1セット(14本)
当日出荷
一般鋼向けのスチールケース付きタップセットです。通り穴・止り穴共に使用できます。SKS2材のタップより耐久性が良いです。
用途現場作業に。通り穴・止まり穴用。被削材:一般鋼・低炭素鋼・合金鋼。トラスコ品番244-0898アズワン品番65-2016-67RoHS指令(10物質対応)対応
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)10(No.6)全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(2件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
関連キーワード
...