カテゴリ

  • 切削工具(46)
  • 制御機器(5)
  • 建築金物(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 溶接用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 作業工具(1)

「skh-12」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型回転灯 SKH-EAシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型回転灯 SKH-EAシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
グローブ:耐候性、透光性に優れたアクリル樹脂 幅広い用途に使用されている、ベストセラーの回転灯です。 電球は入手しやすく、振動に強い自動車用電球を使用しています。 長寿命、高耐久性、省エネルギーを実現した、小型モータを採用。 密閉性の高いハウジングで、雨などの水分を内部に通さず屋外への設置が可能です。
種別小型回転灯規格CEマーキング保護構造IP23口金BA15S最大外形寸法(mm)100閃光数(min-1[回/分])170電球形状ガラス球G18取付後高さ(mm)146
メイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ) ミライアルメイル ・ コネクター(K・LOCK継ぎ手)(ミリ)ミライアル
6,998税込7,698
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質FEP(フッ素樹脂)寸法A(mm)33寸法B(mm)18寸法C(mm)26
六角レンチ(微細ねじ用) NBK(鍋屋バイテック会社)六角レンチ(微細ねじ用)NBK(鍋屋バイテック会社)
219税込241
1個
当日出荷から8日以内出荷
微細ねじ専用の六角レンチ。 適用微細ねじ 六角穴付きボルト(微細ねじ)[[SNS]][[SNSS]] 精密機器用止めねじ(微細ねじ)[[SNTS]]
用途微細ねじの取りつけ・取りはずし材質(本体)合金鋼/四三酸化鉄皮膜(黒)
国産カラビナハーケンA型リング付 TRUSCO国産カラビナハーケンA型リング付TRUSCO
5,898税込6,488
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
国産カラビナハーケンB型 TRUSCO国産カラビナハーケンB型TRUSCO
6,798税込7,478
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
国産カラビナハーケンNS型 TRUSCO国産カラビナハーケンNS型TRUSCO
5,498税込6,048
1個
当日出荷
国内製造の高品質なカラビナです。 手作業で最終調整をしているので、滑らかな開閉を実現しています。 素手にも優しい滑らかなバレル研磨仕上げです。 アルミ合金製に比べて耐摩耗性に優れています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結用フックとして。端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)表面処理バレル研磨仕上げ
スケーラ用防滴ホルダー マイト工業株式会社スケーラ用防滴ホルダーマイト工業株式会社
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
コフレルスリム壁付 1200カウンター付キャビネットタイプ ハンドル水栓 INAX(LIXIL)コフレルスリム壁付 1200カウンター付キャビネットタイプ ハンドル水栓INAX(LIXIL)
64,980税込71,478
1台
5日以内出荷
立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
間口(mm)1200
M3-M12 タップセット(SKH) エスコM3-M12 タップセット(SKH)エスコ
24,000税込26,400
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DV-11
5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51) エスコ5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51)エスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-5B材質SKH51軸径(Φmm)12全長(mm)69刃径(Φmm)5
ダイス メートル並目ねじ SKH材 SKCダイス メートル並目ねじ SKH材SKC(9件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル並目ねじ用
材質SKH
ハンドタップ (セット) イシハシ精工ハンドタップ (セット)イシハシ精工
4,598税込5,058
1組
当日出荷から5日以内出荷
ねじの種類W材質高速度工具鋼(SKH)
マシンタップ SKCマシンタップSKC(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から7日以内出荷
メートル並目ねじ用(角度60°)
ハンドタップ 上 イシハシ精工ハンドタップ 上イシハシ精工
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
ねじの種類W材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#1先) UNC SKCハンドタップ(#1先) UNCSKC(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの種類UNC
ハンドタップ(#3上)  W SKCハンドタップ(#3上) WSKC(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#2中) W SKCハンドタップ(#2中) WSKC(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
ハンドタップ(#3上)  mm SKH SKCハンドタップ(#3上) mm SKHSKC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#2中) NC SKCハンドタップ(#2中) NCSKC(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじの種類UNC
ハンドタップ(#1先) mm SKH SKCハンドタップ(#1先) mm SKHSKC
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#3上) mm 左 SKCハンドタップ(#3上) mm 左SKC(2件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材 SKCダイス ユニファイねじ(UNF) SKH材SKC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKH
コイルサージ吸収ユニット(サージ吸収のみ) 富士電機コイルサージ吸収ユニット(サージ吸収のみ)富士電機
669税込736
1個
当日出荷から7日以内出荷
適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A電源3相 200Vサージ吸収素子バリスタ
ダイス メートル細目ねじ SKH材 SKCダイス メートル細目ねじ SKH材SKC(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から3日以内出荷
メートル細目ねじ用
材質SKH
ダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材 SKCダイス ユニファイねじ(UNC) SKH材SKC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から3日以内出荷
ユニファイねじ用
材質SKH
ハンドタップ(#1先) W SKCハンドタップ(#1先) WSKC
5,398税込5,938
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダイス ウイット並目ねじ SKH材 SKCダイス ウイット並目ねじ SKH材SKC(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウイット並目ねじ用
材質SKH
ハンドタップ(#2中) mm SKH  2条 SKCハンドタップ(#2中) mm SKH 2条SKC(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
ハンドタップ(#3上)  mm SKH  2条 SKCハンドタップ(#3上) mm SKH 2条SKC
9,598税込10,558
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)規格2条
ハンドタップ(#2中) mm 左 SKCハンドタップ(#2中) mm 左SKC(5件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
ハンドタップ(中/UNC/HSS) エスコハンドタップ(中/UNC/HSS)エスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷
JISⅡ級 喰付5P UNC(アメリカねじ並目)
ハンドタップ(中/UNF/HSS) エスコハンドタップ(中/UNF/HSS)エスコ
1,220税込1,342
1本
翌日出荷
JISⅡ級 喰付5P UNF(アメリカねじ細目)
補修パーツ モータ組立 10AB4Kプーリ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補修パーツ モータ組立 10AB4KプーリPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
対応機種RES-12/24/48/100/220/240・SKH(B)
ドリルタップ SKCドリルタップSKC
9,798税込10,778
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ハンドタップ(#2中) NF SKCハンドタップ(#2中) NFSKC(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ねじの種類UNF
ハンドタップ(#3上)  NF SKCハンドタップ(#3上) NFSKC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
ハンドタップ(#2中) mm SKH SKCハンドタップ(#2中) mm SKHSKC
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
動作表示ユニット 富士電機動作表示ユニット富士電機
929税込1,022
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
適合機種交流操作形:SK06A、SK09A、SK12A、SKH4A・直流操作形:SK06G/L、SK09G/L、SK12G/L、SKH4G/L電源3相 200V色(動作表示ランプ)赤色
ハンドタップ(#3上)  NC SKCハンドタップ(#3上) NCSKC
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷