カテゴリ

  • 切削工具(435)
  • 機構部品(87)
  • 測定用品(33)
  • 作業工具(20)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「skh51」の検索結果

585件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から9日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.2)材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.1)全長(mm)79材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
【オーダー】フリープレート SKH51 ノーブランド【オーダー】フリープレート SKH51ノーブランド
6,040税込6,644
1枚
翌々日出荷
板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
板厚(mm)8.0~60.0サービス分類オーダー・加工
ストレートエジェクタピンEH(SKH51) CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストレートエジェクタピンEH(SKH51)CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(4件のレビュー)
219税込241
1本
当日出荷から8日以内出荷
材質SKH51硬度58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。プラスチックなどの樹脂にも最適です。ボール盤での使用も可能です。
用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。シャンク径(Φmm)10有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)79適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3シャンクNo.No.1
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
4,298税込4,728
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
6,898税込7,588
1個
当日出荷から9日以内出荷
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.4有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンクNo.No.4
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ボラゾンホイール刃付により高い切削性能です。独自の刃付けによりかえりの少ない真円に近いきれいな仕上がりができます。 独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
用途被削材:鉄、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂、各種板材。有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10刃厚(mm)2.2適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3
HSSストレートドリル (SKH51) SIGNET(シグネット)HSSストレートドリル (SKH51)SIGNET(シグネット)
2,198税込2,418
1パック
翌日出荷
一般穴あけ用です。銅類、鋳鉄、アルミ合金、非金属の加工に最適です。コストパフォーマンスに優れております。
材質ハイス (SKH51)先端角(°)118
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
6,698税込7,368
1個
当日出荷から30日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
【オーダー】SKH51 フリープレート ノーブランド【オーダー】SKH51 フリープレートノーブランド
4,698税込5,168
1枚
翌々日出荷
別名ハイス、ハイス鋼と呼ばれる機械加工用の工具鋼材です。モリブデン系。【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら】
表面仕上げフライス6面サービス分類オーダー・加工
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
3,398税込3,738
1本
当日出荷
引っ掛かりのない安全設計で鉄板の穴あけに最適です。電気ドリル専用です。
用途被削材:鉄板(1.6mm)、亜鉛鉄板、ブリキなど。有効切削能力 1.6mm刃径(mm)10.5有効長(mm)1.6シャンク径(mm)10トラスコ品番332-7507質量(g)60刃厚(mm)1.5
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
13,980税込15,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業
8,398税込9,238
1個
当日出荷から4日以内出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8全長(mm)84E有効切断能力(mm)1.6使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
G型ホールカッター(SKH51) 大見工業G型ホールカッター(SKH51)大見工業
5,598税込6,158
1個
当日出荷から9日以内出荷
独自の刃付けによりきれいな仕上がり。プラスチック等の樹脂にも最適。
適合機種電気ドリル、ボール盤材質ハイス(SKH51)全長(mm)84G被削材鉄板、鋳物、アルミ、塩ビ合成樹脂等シャンク径(Φmm)10ドリル長(mm)45ドリル径(Φmm)6有効切削能力(mm)2.3刃厚(mm)2.3有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
カウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製 グーリングカウンターシンク 90° 面取り加工 ストレートシャンク タイプN 327 SKH51製グーリング
3,998税込4,398
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質HSS刃数3角度(°)90コーティングTiNコーティング
3.0x100mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51) エスコ3.0x100mm/60° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)エスコ
6,850税込7,535
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3軸径(Φmm)8材質SKH51全長(mm)100エスコ品番EA824EE-3
2.0x100mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ2.0x100mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)エスコ
5,700税込6,270
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2軸径(Φmm)6材質SKH51全長(mm)100エスコ品番EA824EE-2
5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)エスコ
4,620税込5,082
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-5材質SKH51軸径(Φmm)11全長(mm)69刃径(Φmm)5
4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 10 mm/SKH51) エスコ4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)エスコ
4,250税込4,675
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)10材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EB-4
3.0x 53mm/90° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51) エスコ3.0x 53mm/90° センタードリル(軸 8.0mm/SKH51)エスコ
2,260税込2,486
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-3B材質SKH51軸径(Φmm)8全長(mm)53刃径(Φmm)3
1.5x 42mm/90° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51) エスコ1.5x 42mm/90° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-1.5材質SKH51軸径(Φmm)5全長(mm)42刃径(Φmm)1.5
2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ2.0x 47mm/60° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-2材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)2
1.0x 36mm/60° センタードリル(軸 4.0mm/SKH51) エスコ1.0x 36mm/60° センタードリル(軸 4.0mm/SKH51)エスコ
1,590税込1,749
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)1軸径(Φmm)4材質SKH51全長(mm)36エスコ品番EA824EA-1
4.0x100mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51) エスコ4.0x100mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)エスコ
7,660税込8,426
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)11材質SKH51全長(mm)100エスコ品番EA824EE-4
5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51) エスコ5.0x 69mm/90° センタードリル(軸 12 mm/SKH51)エスコ
5,870税込6,457
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-5B材質SKH51軸径(Φmm)12全長(mm)69刃径(Φmm)5
4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51) エスコ4.0x 69mm/90° センタードリル(軸 11 mm/SKH51)エスコ
3,970税込4,367
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)4軸径(Φmm)11材質SKH51全長(mm)69エスコ品番EA824EB-4B
3.0x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ3.0x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3軸径(Φmm)7材質SKH51全長(mm)57エスコ品番EA824EB-3
2.5x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ2.5x 57mm/90° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)エスコ
2,130税込2,343
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)2.5軸径(Φmm)7材質SKH51全長(mm)57エスコ品番EA824EB-2.5
1.0x 36mm/90° センタードリル(軸 4.0mm/SKH51) エスコ1.0x 36mm/90° センタードリル(軸 4.0mm/SKH51)エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-1材質SKH51軸径(Φmm)4全長(mm)36刃径(Φmm)1
3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ3.0x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)3軸径(Φmm)7材質SKH51全長(mm)57エスコ品番EA824EA-3
2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51) エスコ2.5x 57mm/60° センタードリル(軸 7.7mm/SKH51)エスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-2.5材質SKH51軸径(Φmm)7全長(mm)57刃径(Φmm)2.5
0.5x 31mm/60° センタードリル(軸 3.0mm/SKH51) エスコ0.5x 31mm/60° センタードリル(軸 3.0mm/SKH51)エスコ
2,910税込3,201
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-0.5材質SKH51軸径(Φmm)3全長(mm)31刃径(Φmm)0.5
2.0x 47mm/90° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51) エスコ2.0x 47mm/90° センタードリル(軸 6.0mm/SKH51)エスコ
1,740税込1,914
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-2材質SKH51軸径(Φmm)6全長(mm)47刃径(Φmm)2
4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51) エスコ4.0x 69mm/60° センタードリル(軸 10 mm/SKH51)エスコ
3,470税込3,817
1個
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-4材質SKH51軸径(Φmm)10全長(mm)69刃径(Φmm)4
1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51) エスコ1.5x 42mm/60° センタードリル(軸 5.0mm/SKH51)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)1.5軸径(Φmm)5材質SKH51全長(mm)42エスコ品番EA824EA-1.5
関連キーワード
...