エスコ品番EA824EB-3B
材質SKH51
軸径(Φmm)8
全長(mm)53
刃径(Φmm)3
1個
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)60
表面処理-
こんなお得な商品も!

センタードリル 90°
モノタロウ
¥679~
税込¥747~
材質ハイス鋼(SKH51)
先端角(°)90
表面処理-
刃径(Φmm)3
軸径(Φmm)7
材質SKH51
全長(mm)57
エスコ品番EA824EB-3
1個
¥2,020
税込¥2,222
翌日出荷
材質SKH51(M2)
ドリル径(Φmm)6
RoHS指令(10物質対応)対応
刃径(Φmm)3
軸径(Φmm)7
材質SKH51
全長(mm)57
エスコ品番EA824EA-3
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
こんなお得な商品も!

センタードリル 60°
モノタロウ
¥419~
税込¥461~
センター穴の加工に適した工具です。
ドリル自身の溝長が短いため、剛性があります。
通常のショートタイプのドリルと比べ、刃形状が位置ずれしにくい構造になっているので、ドリルで穴あけ加工をする際の位置決めとしても使用できます。
用途センター穴の加工や位置決め作業に。
材質Hss
先端角(°)60
コーティング無し
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
エスコ品番EA824EB-5
材質SKH51
軸径(Φmm)11
全長(mm)69
刃径(Φmm)5
1個
¥4,410
税込¥4,851
翌日出荷
刃径(Φmm)2
軸径(Φmm)6
材質SKH51
全長(mm)100
エスコ品番EA824EE-2
1個
¥5,200
税込¥5,720
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-4
材質SKH51
軸径(Φmm)10
全長(mm)69
刃径(Φmm)4
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
刃径(Φmm)4
軸径(Φmm)10
材質SKH51
全長(mm)69
エスコ品番EA824EB-4
1個
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
SLホールカッター用
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA824EA-2
材質SKH51
軸径(Φmm)6
全長(mm)47
刃径(Φmm)2
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
刃径(Φmm)3
軸径(Φmm)8
材質SKH51
全長(mm)100
エスコ品番EA824EE-3
1個
¥6,220
税込¥6,842
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-1.5
材質SKH51
軸径(Φmm)5
全長(mm)42
刃径(Φmm)1.5
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
刃径(Φmm)1
軸径(Φmm)4
材質SKH51
全長(mm)36
エスコ品番EA824EA-1
1個
¥1,520
税込¥1,672
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-2
材質SKH51
軸径(Φmm)6
全長(mm)47
刃径(Φmm)2
1個
¥1,670
税込¥1,837
翌日出荷
刃径(Φmm)1.5
軸径(Φmm)5
材質SKH51
全長(mm)42
エスコ品番EA824EA-1.5
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
刃径(Φmm)4
軸径(Φmm)11
材質SKH51
全長(mm)100
エスコ品番EA824EE-4
1個
¥6,990
税込¥7,689
翌日出荷
エスコ品番EA824EB-5B
材質SKH51
軸径(Φmm)12
全長(mm)69
刃径(Φmm)5
1個
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
刃径(Φmm)4
軸径(Φmm)11
材質SKH51
全長(mm)69
エスコ品番EA824EB-4B
1個
¥4,130
税込¥4,543
翌日出荷
刃径(Φmm)2.5
軸径(Φmm)7
材質SKH51
全長(mm)57
エスコ品番EA824EB-2.5
1個
¥2,020
税込¥2,222
8日以内出荷
エスコ品番EA824EB-1
材質SKH51
軸径(Φmm)4
全長(mm)36
刃径(Φmm)1
1個
¥1,880
税込¥2,068
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-2.5
材質SKH51
軸径(Φmm)7
全長(mm)57
刃径(Φmm)2.5
1個
¥1,640
税込¥1,804
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-0.5
材質SKH51
軸径(Φmm)3
全長(mm)31
刃径(Φmm)0.5
1個
¥2,760
税込¥3,036
翌日出荷
エスコ品番EA824EA-3B
材質SKH51
軸径(Φmm)8
全長(mm)53
刃径(Φmm)3
1個
¥1,750
税込¥1,925
翌日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
シャンク径(Φmm)10(No.2)
材質センタードリル:SKH51
型E
有効切断能力(mm)1.6
被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
シャンク径(Φmm)10(No.1)
全長(mm)79
材質センタードリル:SKH51
型E
有効切断能力(mm)1.6
被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)84
材質センタードリル:SKH51
型E
有効切断能力(mm)1.6
被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)84
型E
有効切断能力(mm)1.6
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)84
材質センタードリル:SKH51
型E
有効切断能力(mm)1.6
被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)84
型E
有効切断能力(mm)1.6
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴あけに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
型E
有効切断能力(mm)1.6
使用工具電気ドリル専用
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等
有効長(最大切り込み深さ)(mm)8
全長(mm)84
型E
有効切断能力(mm)1.6
使用工具電気ドリル専用
ドリル径(Φmm)6
関連キーワード
1
2
3
4
次へ