「skindicht」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKINDICHT SM-M LAPPSKINDICHT SM-MLAPP
259税込285
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM LAPPSKINDICHT SMLAPP
189税込208
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
PGネジサイズの真鍮製6角ナット。ハウジングにする―ホールを開けて、ケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT KW-M 20X1.5 SKINDICHTSKINDICHT KW-M 20X1.5SKINDICHT
6,098税込6,708
1セット(16個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SR PG 13/11 SKINDICHTSKINDICHT SR PG 13/11SKINDICHT
34,980税込38,478
1セット(25個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-PE-M LAPPSKINDICHT SM-PE-MLAPP
219税込241
1個ほか
6日以内出荷から14日以内出荷
EN50262に準拠したMネジサイズのロックナットで、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットには6箇所にツメがつけられており、締め付けることで表面の絶縁体に食い込み、確実な電気的接触を実現します。EMCのえりあで設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT BL-M 6KT. 32X1.5 +O-RING SKINDICHTSKINDICHT BL-M 6KT. 32X1.5 +O-RINGSKINDICHT
9,598税込10,558
1セット(14個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SM-PE LAPPSKINDICHT SM-PELAPP
239税込263
1個ほか
6日以内出荷から13日以内出荷
スキンディヒトSM-PEは、ワニス塗装、アノダイズ処理、パウダーコーディングに使用されます。ロックナットを締め付けることにより、ツメが表面の絶縁体に食い込み、確実なします。EMC(電磁両立性)への対応が要求される個所で設置接続を行うケーブルグランドに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランド LAPPLapp ケーブルグランドLAPP
3,398税込3,738
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
Lapp ケーブルグランドプラグ ブランキング LAPPLapp ケーブルグランドプラグ ブランキングLAPP
4,498税込4,948
1袋(5個)
3日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-M/MSR-M LAPPSKINTOP MS-M/MSR-MLAPP
519税込571
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BK SKINDICHTSKINDICHT BLK-GL-M 25X1.5 +O-RING BKSKINDICHT
12,980税込14,278
1セット(150個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT RWV PG 29 SKINDICHTSKINDICHT RWV PG 29SKINDICHT
15,980税込17,578
1セット(8個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SHV PG13.5/11 CONE SEAL SKINDICHTSKINDICHT SHV PG13.5/11 CONE SEALSKINDICHT
1,498税込1,648
1セット(31個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT SR PG 21/20 SKINDICHTSKINDICHT SR PG 21/20SKINDICHT
81,980税込90,178
1セット(4個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT ZSE-M 20X1.5/16 SKINDICHTSKINDICHT ZSE-M 20X1.5/16SKINDICHT
23,980税込26,378
1セット(47個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT CN-M 12X1.5/2 SKINDICHTSKINDICHT CN-M 12X1.5/2SKINDICHT
52,980税込58,278
1セット(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT JT OLFLON M32 SKINDICHTSKINDICHT JT OLFLON M32SKINDICHT
7,998税込8,798
1セット(40個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT(R) Lapp Oリング LAPPSKINDICHT(R) Lapp OリングLAPP
299税込329
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
メーカー:Lapp ブランド:SKINDICHT(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド LAPPケーブルグランドLAPP
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
SKINDICHT O-Ring Perbunan PG LAPPSKINDICHT O-Ring Perbunan PGLAPP
139税込153
1個ほか
4日以内出荷から14日以内出荷
O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINDICHT O-Ring Perbunan metric LAPPSKINDICHT O-Ring Perbunan metricLAPP
139税込153
1個ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
O-リングはグランド固定ネジ部からオイル、ダスト、水などの侵入を防ぎます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
249税込274
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタ,ケーブルグランド Lapp LAPPアダプタ,ケーブルグランド LappLAPP
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix Contact ケーブルグランドプラグ フエニックス・コンタクトPhoenix Contact ケーブルグランドプラグフエニックス・コンタクト
439税込483
1個ほか
7日以内出荷
仕様PhoenixContactフィラープラグ.Pgねじ接続タイプPg16材質真鍮直径(Φmm)26シリーズHCBSPG16ねじ径PG16保護等級IP68動作温度(℃)-20~80プラグタイプブランキングRoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
219税込241
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP COLD/COLD-R LAPPSKINTOP COLD/COLD-RLAPP
1,198税込1,318
1個ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
過酷な0℃未満の温度に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL-M LAPPSKINTOP GMP-GL-MLAPP
189税込208
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST/STR LAPPSKINTOP ST/STRLAPP
189税込208
1個ほか
5日以内出荷から77日以内出荷
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS LAPPSKINTOP BSLAPP
279税込307
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャー LAPPLapp 止めナット付きケーブルグランド エンラージャーLAPP
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランドロックナット LAPPLapp ケーブルグランドロックナットLAPP
15,980税込17,578
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 止めナット付きケーブルグランド LAPPLapp 止めナット付きケーブルグランドLAPP
1,398税込1,538
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS/MSR LAPPSKINTOP MS/MSRLAPP
529税込582
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-SC LAPPSKINTOP MS-SCLAPP
959税込1,055
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
スキントップMS-SCは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SCは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SCを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SCのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-SC-M LAPPSKINTOP MS-SC-MLAPP
919税込1,011
1個ほか
6日以内出荷から15日以内出荷
スキントップMS-SC-Mは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SC-Mは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SC-Mを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SC-Mのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサー LAPPLapp 止めナット付きケーブルグランド リデューサーLAPP
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Lapp ケーブルグランド リデューサー LAPPLapp ケーブルグランド リデューサーLAPP
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様継手タイプ:リデューサー 、 材質:真鍮 、 ネジ径:PG13-PG9 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 動作温度 Min:-60℃ 、 動作温度 Max:+200℃ 、 ニッケルめっき黄銅レジューサ - PG. このLapp製Skindicht MRレジューサを使用すると、ケーブルグランドの接続ねじには大きすぎるねじ穴にケーブルグランドを適合させることができます。このレジューサは、ケーブルグランドのサイズに合わせて使用できます。パネルに新しい穴を開ける必要がないため、時間とコストを節約できます。これにより、電気機器、エンクロージャ、導管でのケーブルの終端処理やシーリングを行う際の汎用性が向上します。 レジューサは堅牢なニッケルめっき黄銅構造を採用しており、信頼性が高く効果的です。 特長と利点 ねじ穴をケーブルグランドねじに適合させる 頑丈な構造 高い信頼性 省スペース設計 用途 ねじレジューサは、次のようなさまざまな用途でケーブルグランドとともに使用できます。 機械 デバイス ハウジング その他のサイズ 243-9090 243-9090 : PG21からPG16のケーブルグランドレジューサ 243-9113 243-9113 : PG13.5からPG11のケーブルグランドレジューサ 243-9129 243-9129 : PG29からPG21のケーブルグランドレジューサ 243-9135 243-9135 : PG36からPG29のケーブルグランドレジューサ 243-9141 243-9141 : PG42からPG36のケーブルグランドレジューサ 390-678 390-678 : PG16からPG11のケーブルグランドレジューサ 390-662 390-662 : PG16からPG13.5のケーブルグランドレジューサ 390-640 390-640 : PG11からPG9のケーブルグランドレジューサRoHS指令(10物質対応)対応