「skintop」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SKINTOP MS-M/MSR-M LAPPSKINTOP MS-M/MSR-MLAPP
519税込571
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
SKINTOP MS-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、製造機械、計測・制御機器のプラントエンジニアリング、医療機器などをはじめ、幅広い分野で高度の信頼性と安全性を要求されるアプリケーションに最適です。 SKINTOP MSR-M:EN50262に準拠したMネジサイズのケーブルグランドで、縮小シールを採用しており、小さな外径のケーブルを固定することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS/MSR LAPPSKINTOP MS/MSRLAPP
529税込582
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
スキントップMSは、各種の機械装置、測定機器、制御機器、化学工業、プラント建設、医療機器や、その他多くの分野で、高度の安全性と信頼性が要求されるアプリケーションに最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST/STR LAPPSKINTOP ST/STRLAPP
189税込208
1個ほか
5日以内出荷から77日以内出荷
SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
249税込274
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
スキントップSTR-Mは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST-M/STR-M LAPPSKINTOP ST-M/STR-MLAPP
219税込241
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
スキントップST-Mは、耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、様々な優れた特徴を有しています。スキントップST-Mは、各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS LAPPSKINTOP BSLAPP
279税込307
1個ほか
当日出荷から33日以内出荷
SKINTOP BS ケーブルを屈曲から保護することは、ケーブルグランドの重要な機能です。スパイラル構造を持つSKINTOP BSは、ハンドヘルド装置、機械の可動部分、その他工業用機械のさまざまなアプリケーションに適合します。SKINTOPBSは、スパイラル保護構造により断線事故を防止し、機器の誤作動のリスクを低減します。製品はUL、CSA、ESV規格を取得しています。
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)-20~100保護等級IP68(5気圧)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST/STR LAPPSKINTOP ST/STRLAPP
199税込219
1個ほか
当日出荷から93日以内出荷
SKINTOP ST 耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。 SKINTOP STRは、縮小シールタイプで、より小さなケーブル外径に対応します。
材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BS-M LAPPSKINTOP BS-MLAPP
239税込263
1個ほか
5日以内出荷から14日以内出荷
屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL-M LAPPSKINTOP GMP-GL-MLAPP
189税込208
1個ほか
当日出荷から63日以内出荷
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP COLD/COLD-R LAPPSKINTOP COLD/COLD-RLAPP
1,198税込1,318
1個ほか
6日以内出荷から9日以内出荷
過酷な0℃未満の温度に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL LAPPSKINTOP GMP-GLLAPP
159税込175
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP CLICK/CLICK-R LAPPSKINTOP CLICK/CLICK-RLAPP
529税込582
1個ほか
5日以内出荷から63日以内出荷
この製品はスキントップシリーズのすべての特性を備えた、市場で最も迅速な取付を可能とするケーブルグランドです。差し込む・左にねじる・右にねじる・完了、これだけで、あっというまにケーブル保持、IP68が実現できます。
用途スイッチボックス・オートメーション機器・プラント機器・機械装置寸法D(mm)8取付板厚(mm)1.0-4.0RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MS-SC LAPPSKINTOP MS-SCLAPP
959税込1,055
1個ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
スキントップMS-SCは、銅シールドケーブルに最適なシールド設置機能を有したケーブルグランドです。幅広いケーブル適合レンジ、クイックインストール機構の採用により、省作業、在庫低減などコストセーブに寄与します。 スキントップMS-SCは、一見すると普通のケーブルグランドのように見えますが、他のどのようなシステムより優れたシールド部への接触機能を有しています。スキントップMS-SCを使用することにより、ケーブルは中央部に確実に固定され、優れた防水性(IP68)が実現されます。 ケーブルをグランドに挿入し、シールド部にグランド内部のスプリングが接触していることを確認して、キャップを回すだけで作業は完了です。スキントップMS-SCのシールド用スプリングは、シールド部を確実に固定するだけでなく、極めて低い接触抵抗でシールドと接続します。
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 9005 BK SKINTOPSKINTOP STR-M 40X1.5 RAL 9005 BKSKINTOP
11,980税込13,178
1セット(9個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 9005 BK SKINTOPSKINTOP ST ISO M 20X1.5 RAL 9005 BKSKINTOP
3,998税込4,398
1セット(41個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルグランド LAPPケーブルグランドLAPP
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性、耐環境性に優れたポリアミドを使用し、ケーブルの固定が容易なクイックインストール構造など、さまざまな優れた特長を有しています。 各種の機械装置、測定機器、制御装置、オートメーション設備やエレクトロニクス技術の分野、ロボットなどで幅広く使用できます。
クロ材質ボディ:ポリアミド、シール:クロロプレン使用温度範囲(℃)(固定)'-40~100、(可動)'-20~100保護等級IP68(5気圧)、IP69(K)
SKINTOP STR PG 16 RAL 7035 LGY SKINTOPSKINTOP STR PG 16 RAL 7035 LGYSKINTOP
9,998税込10,998
1セット(48個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP STR PG 48 RAL 7035 LGY SKINTOPSKINTOP STR PG 48 RAL 7035 LGYSKINTOP
7,598税込8,358
1セット(3個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP DV-M 20 SKINTOPSKINTOP DV-M 20SKINTOP
2,298税込2,528
1セット(75個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP STR-M 50X1.5 RAL 7001 SGY SKINTOPSKINTOP STR-M 50X1.5 RAL 7001 SGYSKINTOP
1,598税込1,758
1セット(3個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP STR PG 36 RAL 9005 BK SKINTOPSKINTOP STR PG 36 RAL 9005 BKSKINTOP
7,598税込8,358
1セット(5個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST PG 11 RAL 7035 LGY SKINTOPSKINTOP ST PG 11 RAL 7035 LGYSKINTOP
7,698税込8,468
1セット(50個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP CLICK-R M20 RAL 7035 LGY SKINTOPSKINTOP CLICK-R M20 RAL 7035 LGYSKINTOP
7,298税込8,028
1セット(16個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP INOX SC M 20 SKINTOPSKINTOP INOX SC M 20SKINTOP
2,898税込3,188
1セット(4個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP DIX-M 50680 SKINTOPSKINTOP DIX-M 50680SKINTOP
8,798税込9,678
1セット(50個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP STR PG 29 RAL 7035 LGY SKINTOPSKINTOP STR PG 29 RAL 7035 LGYSKINTOP
5,198税込5,718
1セット(15個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP ST PG 21 3/4'' RAL 7001 SGY SKINTOPSKINTOP ST PG 21 3/4'' RAL 7001 SGYSKINTOP
5,198税込5,718
1セット(24個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP SDV-M 40 ATEX SKINTOPSKINTOP SDV-M 40 ATEXSKINTOP
18,980税込20,878
1セット(38個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BT PG 9 RAL 7001 SGY SKINTOPSKINTOP BT PG 9 RAL 7001 SGYSKINTOP
28,980税込31,878
1セット(85個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP DIX-M 32460 SKINTOPSKINTOP DIX-M 32460SKINTOP
7,598税込8,358
1セット(84個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP BT PG 21 RAL 7001 SGY SKINTOPSKINTOP BT PG 21 RAL 7001 SGYSKINTOP
21,980税込24,178
1セット(45個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP MULTI VERSION 6 SKINTOPSKINTOP MULTI VERSION 6SKINTOP
13,980税込15,378
1セット(2個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP DIX-DV 5X11 SKINTOPSKINTOP DIX-DV 5X11SKINTOP
4,798税込5,278
1セット(77個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP INOX SC M 16 SKINTOPSKINTOP INOX SC M 16SKINTOP
6,998税込7,698
1セット(1個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP DIX-M 25360 SI SKINTOPSKINTOP DIX-M 25360 SISKINTOP
349,800税込384,780
1セット(445個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP STR PG 29 RAL 9005 BK SKINTOPSKINTOP STR PG 29 RAL 9005 BKSKINTOP
6,998税込7,698
1セット(9個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP CLICK 12 RAL 7001 SGY SKINTOPSKINTOP CLICK 12 RAL 7001 SGYSKINTOP
17,980税込19,778
1セット(49個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 7035 LGY SKINTOPSKINTOP GMP-GL PG 7 RAL 7035 LGYSKINTOP
3,198税込3,518
1セット(80個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP DIX-M 32650 SKINTOPSKINTOP DIX-M 32650SKINTOP
4,698税込5,168
1セット(45個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
SKINTOP GMP-HF-M 40X1.5 RAL7035 LGY SKINTOPSKINTOP GMP-HF-M 40X1.5 RAL7035 LGYSKINTOP
2,198税込2,418
1セット(25個)
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応