20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式 RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
43,980 税込48,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F
SKKL-F型はデスクにクランプして使う、フリーアーム式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 質量(kg)2.7(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V) 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) 調光の可否なし
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1台
50,980 税込56,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-F ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 本体質量(kg)2.7(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ クランプ幅(mm)15~60 アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
54,980 税込60,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学では、照明拡大鏡をご使用になる方の目の負担軽減を第一に考え、作業に集中できる環境を提案致します。・商品の内容。LED照明拡大鏡SKKLシリーズにARコートレンズ(各倍率)を組み合わせ、目視検査ブースをセットにしました。・拡大鏡/ARコートレンズ/目視検査ブースをセットで使用する事により得られる効果オーツカ光学で定番商品となっているSKKLシリーズにAR(反射防止)コートレンズを組み合わせて頂くと、より快適に作業が出来るようになります。ARコートはレンズへの煩わしい映り込みを抑える効果があると共に透過率はノンコートレンズと比較し10%ほど向上し、明るくクリアな視界を確保できます。これにより作業者の目の負担を軽減させる効果が期待できます。さらに、好評の目視検査ブースと合わせてご使用になる事でARコート特有のわずかな反射も気になりません。また、外部の余計な情報(光)を遮断することで集中力を維持する為の環境が整います。
寸法(mm)ブース:720×755×630 質量(kg)2 材質(本体)ブース:電動PP樹脂 タイプ調光:なし クッションNBRゴム 定格周波数(Hz)50-60 定格消費電力(W)7 アーム長さ(mm)1000 光源白色LED 防水保護等級IP20
1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)約3.1 タイプ丸型/SKKL-F 電源(V)AC100 50/60Hz クランプ幅(mm)15~60 照明LED光源 アーム長(m)1
1個(1個)
56,699 税込62,369
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)約3.1 タイプ丸型/SKKL-F 電源(V)AC100 50/60Hz レンズ径(Φmm)90 クランプ幅(mm)15~60 照明LED光源 アーム長(m)1
1個(1個)
89,590 税込98,549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡
機能的なフリーアーム式ですので、広範囲にわたって自在に角度や位置を変えられます。
質量(kg)約3.1 タイプ丸型/SKKL-F 電源(V)AC100 50/60Hz レンズ径(Φmm)130 クランプ幅(mm)15~60 照明LED光源 アーム長(m)1
1個(1個)
45,980 税込50,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD
エコ商品
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定するする事が出来ない(背後に壁等の有る様な)環境に適しています。 アームはスプリングにより任意の位置へ可動、静止する事が可能で、作業スペースを大きくとる事が出来ます。 光源のLEDは20W型蛍光管と同じ形状に成型をされ、発行面側に樹脂製保護カバーを装着してあります。 また、照明の配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。 LED照明は、電源スイッチにより簡単にON/OFFが可能です。(光量調整機能は有りません。)
タイプデスクホルダー固定式フリーアーム 光源白色LED(拡散保護カバー付き) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式有り 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
45,980 税込50,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL
エコ商品
LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。
タイプフリーアーム式+キャスタースタンド RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し 入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
1台
93,980 税込103,378
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD
SKKL-FD型は、作業台等にネジ止め固定して使用するフランジベースを装備したアーム式の照明拡大鏡です。 クランプで製品を固定することが出来ない(背後に壁があるような)場所への設置に適しています。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9 調光の可否なし 質量(kg)2.4(本体/レンズなし)、0.3(ACアダプタ/電線含まず) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
45,980 税込50,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL
SKKL-FLはフリーアーム式照明拡大鏡を、キャスタースタンドに取り付けた製品です。 電源コードが届く範囲で、設置場所を簡単に変えることが出来ます。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 強度と作業性を考慮して新規設計したクランプ取付部は、小型化により作業スペースの邪魔をしません。 ヘッド横振り機能を採用し、アームと設置位置の自由度の大幅な向上を実現しました。
光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)Aプラグ 消費電力(W)9(100~125V)/10(200~240V) 調光の可否なし 質量(kg)12.8(本体)、0.3(ACアダプタ/電線含む) アーム長さ(mm)1000 ヘッド径(Φmm)230 寸法(Φ×mm)650×H921(キャスタースタンド) 寸法(mm)96×44×29H(ACアダプタ/電線含まず) 使用温度範囲(℃)5~35 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FD ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9 本体質量(kg)2.4(レンズ無) 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学LED照明拡大鏡 SKKL-FL ARレンズ付
エコ商品
最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 SKKL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。 テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。 さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8 )
寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず) 質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む) 使用温度範囲(℃)5~35 消費電力(W)9(100~125V)、10(200~240V) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)(キャスタースタンド)650×921 本体質量(kg)12.8 入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ アーム長さ(mm)1000 光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付 ヘッド径(Φmm)230 防塵防水性能IP20(屋内使用に限る) RoHS指令(10物質対応)対応 調光方式無し
1台
109,800 税込120,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーツカ光学F型クランプ金具
従来のクランプ金具と比較して製品をデスクに取り付けた際の固定位置を前進させ、。剛性を高める事で使用時の安定性向上を図る事が可能です。
用途主な適合機種:OLIGHT6-F,OLIGHT5-F,ENVL6K-F/CF,MGL-F/C,。 ENVL-F/CF,SKKL-F/CF ,SL130F/SL120F,ボアルーペF,バーライトF,。ML230F,EL270F,OLIGHT3L-F,OLIGHT3F,旧型SKKL-F/CF,旧型ENVL-F/CF,。OLIGHTF(廃盤品),LSK-F/CF(廃盤品),LSKs-F/CF(廃盤品),LEK-F/CF(廃盤品),LEKs-F/CF(廃盤品)
1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷

オフセットクランプは、フリーアーム式照明拡大鏡の標準型クランプでは取り付け位置が限定されてしまう場合に、拡大鏡本体を前方に約110mmオフセットする事で、設置環境や拡大鏡の自由度を高めることが出来るオプションクランプです。 作業台の後方や側面に壁などが有る場合や、向かい合わせの作業台等での拡大鏡の設置や使用を容易で快適にしてくれます。
トラスコ品番312-6630 質量(kg)0.8 全幅(mm)60 全高(mm)120 対応機種SKKL-F、SKKL-CF、ENVL-F、ENVL-CF、LEKワイド-F、LEKワイドーCF、LEKsワイドーF、LEKsワイドーCF、LSK-F、LSK-CF、LSKs-F、LSKs-CF、オーライトⅢL-F、オーライトⅢ-F、オーライトF、ボアルーペーF、モデライトEL-F、バーライトフリーアーム
1台
9,998 税込10,998
7日以内出荷

1個ほか
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。 これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。 偏光フィルター押えは、高倍率(8×~15×)レンズを使用する際、フィルターの不用意な落下を予防するためのオプションです。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップなし トラスコ品番337-1736 材質ガラス 質量(kg)0.5 取付レンズ取付枠の上側へ取付 寸法(Φmm)90 対応機種SKKL、ENVL、LSK、LSKs、LSKワイド、LSKsワイド、LEKワイド、LEKsワイド、オーライト-F レンズ構成1枚
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

偏光フィルターは、ランダムな波長の内の1方向の波長のみを透過させる特性を有しています。 これにより対象物の表面反射の内、不要な波長を除去し、光沢面や反射性の高い対象物の検査を容易にする効果が有ります。 また、偏光フィルターは減光効果を合わせ持っており、レンズを通る光線量を減少させる効果も有ります。 偏光フィルター押えは、高倍率(8×~15×)レンズを使用する際、フィルターの不用意な落下を予防するためのオプションです。
仕様AR(反射防止)コートレンズラインナップなし トラスコ品番312-6439 材質ガラス 取付レンズ取付枠の上側へ取付 寸法(Φmm)130 対応機種SKKL、ENVL、LSK、LSKs、LSKワイド、LSKsワイド、LEKワイド、LEKsワイド、オーライト-F レンズ構成1枚
1個
22,980 税込25,278
7日以内出荷

関連カテゴリ