カテゴリ

  • 物流用品(10)
  • 測定用品(3)
  • 介護用品(2)
  • 電気材料(1)

「skm-100」の検索結果

関連キーワード
16件中 1~16件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SKM 固定車(ゴム車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ゴム車輪)

    ナンシン(19件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • SKM 固定車(ウレタン車輪) ナンシン

    SKM 固定車(ウレタン車輪)

    ナンシン(5件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車材質(車輪)鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキ偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • プレート式  固定、静電気防止ウレタン車 ナンシン

    プレート式 固定、静電気防止ウレタン車

    ナンシン
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    電気抵抗値107~108(メーカー測定値で有り保証値ではありません) ノンカーボンの車輪を使用しているので床を汚すことはありません。 発塵の少ないウレタン車輪はクリーンな環境に最適です。
    種別静電気防止キャスター形状固定車材質(車輪)ウレタン(ベアリング入り、静電気防止)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 固定 MCナイロン車 ナンシン

    固定 MCナイロン車

    ナンシン
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    翌日出荷
    材質(車輪)MCナイロン車金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 標準ポケットノギス SK(新潟精機)

    標準ポケットノギス

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1台
    当日出荷から15日以内出荷
    小型ながら基本性能を満たしたポケットサイズ。
    用途外側、内側、段差、深さ測定に最大測定長(mm)100最小読取値(mm)0.05最大許容誤差(μm)±50付属品ソフトケース材質ステンレス鋼(硬質クロムメッキ仕上)質量(g)70タイプアナログ寸法A(mm)160(本体幅)寸法D(mm)30寸法B(mm)60(本体高さ)寸法C(mm)14デプスバー有本体寸法(mm)奥行6主な用途外側・内側・段差・深さ測定に特性●標準的なスタンダードノギスです。●反射しにくいシルバー仕上げです。●ソフトケース付です。
  • サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無) サカエ

    サカエオリジナルキャスター ゴム車(固定プレート式/ストッパー無)

    サカエ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    翌日出荷
    最も代表的な大型キャスターで幅広い用途で使用できます。衝撃吸収性に優れています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 食品交換表に基づいた調理交換モデル イワイサンプル

    食品交換表に基づいた調理交換モデル

    イワイサンプル
    ¥599,800税込¥659,780
    1組
    6日以内出荷から7日以内出荷
    糖尿病食事療法のための食品交換表(第8訂)に完全対応している立体フ-ドモデルです。
  • プレート式  固定、フェノール車 ナンシン

    プレート式 固定、フェノール車

    ナンシン
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    5日以内出荷
    中量・重量用キャスター SKM型はSTM型と取付高が同じですから併用できます。
    種別産業用キャスター形状固定車質量(kg)0.78材質(車輪)フェノール車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキストッパーなし始動力(daN)7.56取付穴径P(Φmm)10.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 静電気防止キャスター 固定 ゴム車 ナンシン

    静電気防止キャスター 固定 ゴム車

    ナンシン
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    8日以内出荷
    静電気の帯電防止と防塵効果を向上させました。静電気が原因で発生する災害を防止するのに役立ちます。
    形状固定車材質(車輪)ゴム、イエロー金具仕上ユニクロメッキストッパーなし特性静電気防止キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(76~100) イワイサンプル

    食品交換表に基づいた調理交換モデル SKMシリーズ(76~100)

    イワイサンプル
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個ほか
    16日以内出荷から23日以内出荷
    食品のもつ正確な「特徴」「大きさ」「量目」を原寸大にて伝えれる栄養指導用フードモデル。(全品、日本食品標準成分表に基づく栄養価の表示あり)
  • ドア・窓用ロードセル イマダ

    ドア・窓用ロードセル

    イマダ
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    31日以内出荷
    ケーブル長(m)フレキシブルアーム:0.2精度±1.0% F.S.以内定格容量1000最大荷重(N)1000許容温度(℃)0~40防水保護等級IP65最小分解能1N(0.001kN)
  • 結束バンド 固定ベース SKM ユーボン

    結束バンド 固定ベース SKM

    ユーボン(3件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1袋(100個)
    当日出荷
    結束バンドと共に使用し、強力な粘着テープ・ネジ止め兼用で取り付けることのできる固定具です。
    材質66ナイロン色ナチュラル寸法D(Φmm)3.2
  • 固定(正方プレート) ゴム車 ナンシン

    固定(正方プレート) ゴム車

    ナンシン(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
    形状固定車材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)金具仕上ユニクロメッキストッパーなし偏心E(mm)-車輪タイプ単輪
  • 固定(正方プレート) ウレタン車 ナンシン

    固定(正方プレート) ウレタン車

    ナンシン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    STMシリーズ、自在と同ピッチの固定車
    材質(車輪)ウレタン金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • 産業用キャスター ナンシン

    産業用キャスター

    ナンシン
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    タイプ固定T型ストッパーなし
  • 穴観察スコープ 斉藤光学

    穴観察スコープ

    斉藤光学
    ¥549,800税込¥604,780
    1台
    13日以内出荷
    モニタ画面やパソコンで穴の中を見るスコープです。穴観察用レンズで、穴の側面・底を同時に観察!。穴の中に入れなくても側面が見える!。W100Bレンズのイメージサークル:Φ6.6mmレンズの撮像範囲とカメラのエリアセンサーの関係
    付属品・W100Bレンズ・フルハイビジョンカメラ または USBカメラ・ACアダプタ または USBケーブル・高輝度リングライト照明(SKLS-K55D)・顕微鏡スタンド400(SKS-ST400A)・粗動ホルダ(SKS-HOLD-A)寸法(mm)直径X高さXW.D.:5×5×2.7/10×10×6/20×21×11/50×51×29/120×123×70出力ビデオ:DVI 1.0 準拠(HDMIコネクター接続)動作温度、湿度範囲温度:0~40℃ 湿度:20~85%(結露無きこと)撮像素子1/2.8” 2.16Mega pixel カラーCMOS画素数出力:1920 (H) x 1080 (V)走査方式プログレッシブ入力電圧電源:+9~+15Vdc(Typical:+12Vdc)
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
"skm-100" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷