カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 物流用品(5)
  • 制御機器(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「skr-10」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスキーリング ニッサチェインステンレスキーリングニッサチェイン
589税込648
1パック(10個)
当日出荷
Wリングに強度と美しさを加えたリングです。水回りに最適なステンレス製です。
用途チェインの先端金具・ジョイント金具に。材質本体:ステンレス(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
グリス用ホース(SKR・EPL用) ヤマダコーポレーショングリス用ホース(SKR・EPL用)ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
53,980税込59,378
1本
当日出荷から7日以内出荷
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
フックAセット KTCフックAセットKTC
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8086セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ソケット(小サイズ)等フック10本
フックBセット KTCフックBセットKTC
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8094セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ラチェットハンドル、めがねレンチ(小サイズ)等フック10本
フックDセット KTCフックDセットKTC
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8116セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例めがねレンチ(大サイズ)、ハンマ、プライヤ、ドライバ等フック10本
フックEセット KTCフックEセットKTC
1,798税込1,978
1セット
翌々日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8124セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ソケット(大サイズ)等フック10本
ツールステーションセット KTCツールステーションセットKTC
199,800税込219,780
1セット
翌々日出荷
重厚感のあるシルバー×ブラックのカラーを採用し、収納品の保護や管理に最適なシャッター採用のハイグレードモデルSKR703Cを採用した工具セットです。
セット内容トレイ:SK4476TA/使用ケース:SKR703C/12.7sq.ソケット(六角):B4-10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24/12.7sq.プラグレンチ:B4A-16P/12.7sq.ラチェットハンドル:BR4E/12.7sq.クイックスピンナ:BE4-Q/12.7sq.エクステンションバー:BE4-075, 150/めがねレンチ(45°×6°ロング):M5-0810, 1012, 1214, 1417, 1719, 2224/スパナ:S2-0810, 1012, 1113, 1214, 1417/樹脂柄マイナスドライバ:D1M2-5, 6/樹脂柄クロスドライバ:D1P2-1, 2, 3/樹脂柄スタッビドライバ(マイナス):D1MS-6/樹脂柄スタッビドライバ(クロス):D1PS-2/モンキレンチ:WMA-250/コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付):PJ-200/ラジオペンチ:PSL-150/ニッパ:PN1-150/ボールピンハンマ:PH45-323/プラスチックハンマ:K9-6/ボールポイントL形ロング六角棒レンチセット(9本組):HL259SP(1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)質量(kg)49.1入組点数47点
フックCセット KTCフックCセットKTC
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8108セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例スパナ、コンビネーションレンチ(小サイズ)等フック10本
フックKセット KTCフックKセットKTC
1,598税込1,758
1セット
翌々日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8141セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例ディープソケット等フック10本
サプライジョイント ブラケット コガネイサプライジョイント ブラケットコガネイ
498税込548
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
配管用鋼管と同内径、同流量でも配管スペースは半分になります。
形式ブラケット
フックJセット KTCフックJセットKTC
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
薄型収納メタルケース(EKS-101)やツールステーション(SKR502AおよびSKR602A)のオプション部品であるサイドパンチングボード(SKR-54S)に使用するフックセットです。 フックねじはM3×ピッチ0.5、フックの軸径は5mm。 フック10本入りです。
用途サイドパンチングボード用トラスコ品番373-8132セット内容フックねじM3×ピッチ0.5、軸径Φ5mm用途例プライヤ類の柄、ドライバ類の回り止め等フック10本
413SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター413SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状自在型式413SK自在車ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
コレット抜き工具 日研工作所コレット抜き工具日研工作所(2件のレビュー)
59税込65
1個
当日出荷から4日以内出荷
505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付 ハンマーキャスター505SK・自在車(ゴム車)トータルロック付ハンマーキャスター
4,998税込5,498
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付軸が515SKと同一のもので、軽量足場用に作られたストッパー付キャスターです。後部にあるレバーを操作すると取付軸と車輪の回転が同時に停止します。
材質(車輪)ゴム形状自在車S型式505SK自在車金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)100軸径T(mm)36RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
420SK・自在車(ゴム車) ハンマーキャスター420SK・自在車(ゴム車)ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から13日以内出荷
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪
センサブラケット クサビセンサアタッチR 岩田製作所センサブラケット クサビセンサアタッチR岩田製作所
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)M5 1本、クサビ(SUS304) 1個RoHS指令(10物質対応)対応
真鍮製  銅管用リングタイプ継手  バルクヘッドユニオン 三興マテリアルサプライ真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドユニオン三興マテリアルサプライ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。
用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150最高使用圧力(MPa)2.94
センサブラケット クサビセンサアタッチR クランプレバー付 岩田製作所センサブラケット クサビセンサアタッチR クランプレバー付岩田製作所
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
材質アルミ(A6063)/白色アルマイト付属品クサビ(SUS304) 1個、クランプレバー(ネジ部:SUS303、レバー部:亜鉛ダイカスト/粉体塗装) 1本RoHS指令(10物質対応)対応
615SKシリーズ自在SP付ゴム車 ハンマーキャスター615SKシリーズ自在SP付ゴム車ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入ストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター車輪タイプ単輪