カテゴリ
- 測定用品(1,168)
- 切削工具(707)
- バイク純正部品(327)
- 塗料(315)
- 研磨材(315)
- 作業工具(210)
- 配管・水廻り設備部材(149)
- 作業服(130)
- 測量用品(土木/建設)(96)
- 農業機械(64)
- 制御機器(62)
- 店舗什器・備品(62)
- 電気材料(62)
- 建築金物(61)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(59)
- 溶接用品(55)
- パソコン/周辺機器(42)
- 自転車部品(39)
- 科学研究・開発用品(37)
- 厨房用品(34)
- 機構部品(34)
- 物流用品(32)
- 電動工具(32)
- 事務用品(31)
- 家電(29)
- ねじ・ボルト・釘(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 建材・エクステリア(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 日用品(19)
- 塗装・養生・内装用品(18)
- 洗剤・除去剤(17)
- 保管用品(16)
- 安全標識(15)
- 農具(15)
- メカニカル部品(13)
- 安全保護具(12)
- 船舶用品・漁業資材(10)
- 農業・園芸資材(10)
- トラック純正部品(10)
- 清掃用品(9)
- 防災用品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(9)
- 住設機器(9)
- オフィス家具(8)
- 整備工具・収納(8)
- 医療(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- バイク部品(6)
- 救急・衛生(6)
- ポンプ・送風機・電熱機器(6)
- 介護用品(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- マスク(4)
- 鈑金・塗装(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 縫製用品(3)
- 防犯用品(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 名入れカレンダー(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 手袋(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(11)
- Asahicho(旭蝶繊維)(54)
- Panaracer(パナレーサー)(39)
- SK(新潟精機)(1,338)
- SKC(64)
- TRUSCO(111)
- イシハシ精工(83)
- エスケイジャパン(58)
- エスケイ工機(78)
- エスケー化研(317)
- エスケー石鹸(32)
- エスコ(344)
- ホンダ(338)
- ヤマグチ(90)
- 川西水道機器(141)
- 常磐精工(42)
- 永井ゲージ製作所(45)
- 河部精密工業(KSK)(51)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(50)
- 空調服(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(987)
エコマーク認定(1)
グリーンマーク認定(3)
グリーン購入法適合(16)
サービス分類
- オーダー・加工(27)
- レンタル(1)
- 名入れ(4)
「sks」の検索結果
商品豆知識

SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ハンドタップ(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO(1件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ハンドタップ 左ねじ用 (SKS)
TRUSCO¥729~税込¥802~1本当日出荷から9日以内出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじメートルねじ
【オーダー】フリープレート SKS3
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,155税込¥2,3711枚3日以内出荷板厚、幅、長さをそれぞれ0.1mm単位で指定したサイズにカット致します。板厚(mm)6.0~50.0サービス分類オーダー・加工
ハンドタップ 細目 SKS
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本ほか当日出荷から翌々日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質低合金鋼(SKS)表面処理ノンコーティング
ハンドタップ (SKS2)
エスコ¥13,700税込¥15,0701セット翌日出荷3本組。セット内容:呼び:M14×1(先)、呼び:M14×1(中)、呼び:M14×1(仕上)。対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金、組合せ 先:喰付9P、中:喰付:5P、仕上:喰付1.5P。JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ。材質SKS_2幅(mm)8全長(mm)70下穴径(Φmm)12.1(参考)
(SKS2)ハンドタップ
エスコ¥730~税込¥803~1本翌日出荷JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。材質SKS_2質量(g)10被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
丸ダイス SKS 細目 50径
TRUSCO¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から9日以内出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)16質量(g)150外径(Φmm)50加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
ハンドタップセット(メートルねじ用・SKS)
TRUSCO¥12,980~税込¥14,278~1セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 並目のねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属、並目のねじ山の修正、作製セット内容先・中・上材質低合金鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング
ローヤル 野菜調理器(おろしプレート付) SKS-C
アルファ・ローヤル¥209,800税込¥230,7801台3日以内出荷用途に合わせてプレートを換えるだけの総合調理機。 千切りやみじん切り、おろしがプレートを換えるだけで、自由に加工ができます。 フタを外すことができ、掃除がしやすく衛生的。 投入するスピードによって、切れ幅が変わります。速く入れると切れ幅は厚く、ゆっくり入れると薄く。 専門の技術職人が手作業により、一目ずつ丁寧に目立てたおろし金を使用 。→ 手でおろしたような程よい食感が残り、みずみずしい美味しい状態に仕上がります。用途総合調理機 → プレートを換えるだけで、輪切りや短冊・おろし・ささ切りが出来ます。 大根や山芋を、C.おろしプレートに通すと、大根おろし・山芋おろしが出来ます。(にんじんも可)質量(kg)19径(Φmm)おろしプレート:220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×490×420仕上モートル台:ケースステンレス電動機(W)200(単相モートル)供給口75×160mm
パイプタップ(PF/SKS2)
エスコ¥1,800~税込¥1,980~1本翌日出荷JISIII級 喰付3.5P PF 管用平行ねじ(Gねじ) SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。材質SKS2対応【被削材】構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金食付3.5P入数(本)1
丸ダイス SKS 細目 63径
TRUSCO¥32,980税込¥36,2781個当日出荷調整ねじ付なので、寸法の調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。トラスコ品番854-9522材質低合金鋼(SKS2)厚さ(mm)19質量(g)240ねじピッチ1.5呼び寸法M30外径(Φmm)63加工ねじメートル細目ねじ2018年トラスコ掲載ページ1 0417
ハンドタップセット(ウイットねじ用・SKS)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1セット当日出荷ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。 ねじ山の修正、作製用です。 タングステンハンド組タップです。用途被削材:鉄、軽金属。 ウイットねじ用。セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級表面処理ノンコーティング加工ねじウイットねじ
...