23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防湿性能: 室内側からの湿気が壁体内に侵入するのを遮断し、結露による断熱材や。木材の機能低下を防ぎます。気密性能:高い気密性能で冷暖房効果を高め、省エネルギー化を促進します。VOC遮断:ホルマリン等の揮発性有機化学物質が室内へ侵入するのを防ぎます。計画換気:室内の空気の流れが把握でき、計画換気が可能になります。耐 久 性:熱・紫外線・酸素による劣化に対し、抜群の耐久性があります。JIS 規格を満たさない建築フィルムは長期的に品質劣化が考えられます。ブルズ防湿・気密シートは、耐久性を向上させた原料処方を行い生産をしております。JIS 規格の耐久性試験項目は、50年以上にわたり各種性能が有害なレベルまで低下しないことに相当しております。
用途長期優良住宅には欠かせない次世代省エネルギー基準を満足する為には住宅の気密化が必要であり、防湿・気密シートを用いることで住宅の高気密化・高断熱化が図れます。
1ケース(2本)ほか
16,980 税込18,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機能性・施工性の高さで人気のSKWが国土交通大臣認定(準不燃材料)を取得。これまで施工できなかったビルの壁面や天井にも施工が可能になりました。使い勝手の良いタイルサイズ。接着剤と両面テープの併用施工がお勧めです。製品は片面仕様です。
材質ステンレス箔+樹脂 使用場所屋内使用、軒下使用可
1枚
309 税込340
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1セット(10個)
9,998 税込10,998
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1箱(10個)
12,980 税込14,278
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1箱(10個)
20,980 税込23,078
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

コーナー半径(mm)0.2 穴の形状穴無し
1セット(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (85種類の商品があります)

1セット(10個)
18,980 税込20,878
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (230種類の商品があります)

1箱(10個)
17,980 税込19,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット(10個)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (179種類の商品があります)

切刃長さ(mm)6.5 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状六角形80° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面 形状ひし形55° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
9,998 税込10,998
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

形状ひし形55° 切刃長さ(mm)11.6 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状円筒穴 コーナー半径(mm)0.2 チップブレーカ両面 トラスコ品番642-2080 材質PDL025 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.025
1箱(10個)
12,980 税込14,278
6日以内出荷

(材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
材質KW10
1箱(10個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機能性・施工性の高さで人気のSKWが国土交通大臣認定(準不燃材料)を取得。これまで施工できなかったビルの壁面や天井にも施工が可能になりました。接着剤と両面テープの併用施工がお勧めです。製品は片面仕様です。
材質ステンレス箔+樹脂 使用場所屋内使用、軒下使用可
1本ほか
6,598 税込7,258
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ベースナットの形状を変えた、お客さまオリジナルの盗難防止ナットも製作可能です。
用途屋外設備の盗難防止/機器・装置の分解・いたずら防止/セキュリティー対策/安全対策 1袋入数(個)1 材質(本体)SUS304
1個
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

モリタ宮田工業製消火器専用のバンドブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
1台
1,498 税込1,648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

モリタ宮田1本ブラケット
モリタ宮田工業製消火器専用の1本ブラケットです。消火器を地面に触れず設置することで、耐久性が向上します。
取付穴数4
1台
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シリーズメドーマルク セット内容フタ付サヤカンX2P、カギピン・南京錠X1P
1個
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)