ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
材質RN906
種別ピストン・ロッドシール両用
タイプ油圧用
ピストン/ロッド両用
材質RN906
寸法L(mm)4
寸法H(mm)8.5
寸法d(mm)86
外径(Φmm)100
寸法D(mm)100
寸法D1(mm)98
寸法l(mm)4
寸法GA(mm)9.5
寸法GB(mm)11.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,139
税込¥1,253
7日以内出荷
外部からの塵埃の侵入を防止してパッキンや軸受を保護します。
主として屋内の通常雰囲気で使用するシリンダ用です。
材質RN 906
RoHS指令(10物質対応)対応
機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです
一体溝に装着することができます
油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです
材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
用途往復運動用ダストシール
使用温度範囲(℃)-25~+100
使用流体外部ダスト
材質RN 906
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード