カテゴリ

  • 建築金物(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
  • 切削工具(46)
  • 作業工具(44)
  • 自転車部品(21)
  • 制御機器(14)
  • 配管・水廻り設備部材(13)
  • 機構部品(11)
  • 研磨材(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 安全保護具(8)
  • 物流用品(6)
  • 測量用品(土木/建設)(6)
  • 農業機械(6)
  • バイク純正部品(5)
  • バイク部品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 照明(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-150」の検索結果

370件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(SL150)ナット 日野自動車(SL150)ナット日野自動車
279税込307
1個
3日以内出荷
(SL150)NUT トヨタ(SL150)NUTトヨタ
259税込285
1個
4日以内出荷
SL-150ドラムセット(クロ) BIGM(丸山製作所)SL-150ドラムセット(クロ)BIGM(丸山製作所)
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
規格ヨリモドシカナグナシ部品名称SL-150ドラムセツト(クロ)関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.96MB)図解NoJH205F ドラムクミタテ部品_No.1、JH250F ドラムクミタテ部品_No.1
(SL150)NUT 日野自動車(SL150)NUT日野自動車
143税込157
1個
7日以内出荷
マグネットポンプ SL-150N型 エレポン化工機マグネットポンプ SL-150N型エレポン化工機
299,800税込329,780
1台
15日以内出荷
広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)34接続方式フランジ設置場所屋外(単相は対応不可)材質(主軸)セラミック
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ90°タイプTS
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)KTC(13件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様21世紀バージョンツールバネ無し
アルミレベル標準PRO ムラテックKDSアルミレベル標準PROムラテックKDS(19件のレビュー)
8,398税込9,238
1本
当日出荷
両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 5X60°X12 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 5X60°X12YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
13,980税込15,378
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 3X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 3X60°X8YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 1X60°X4 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 1X60°X4YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 4X60°X10 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 4X60°X10YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2X60°X6 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2X60°X6YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2.5X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2.5X60°X8YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 1.5X60°X5 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 1.5X60°X5YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
7,698税込8,468
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(5件のレビュー)
32,980税込36,278
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ フジモリ産業不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプフジモリ産業(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
用途外壁貫通スリーブに。材質亜鉛めっき鋼板厚さ(mm)鋼鈑:0.6
スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)スロッチングレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
34,980税込38,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ステンレスラジオペンチ スリーピークスステンレスラジオペンチスリーピークス
5,298税込5,828
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150材質ステンレス鋼質量(g)120先端先細硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
ラジオペンチ スーパーツールラジオペンチスーパーツール
2,598税込2,858
1個
当日出荷
鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
全長(mm)165トラスコ品番813-0849先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
超硬バー 球型 TRUSCO超硬バー 球型TRUSCO(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷から3日以内出荷
「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等仕様乾式
塩ビ管継手 エルボ TS-Lシリーズ イシグロ塩ビ管継手 エルボ TS-Lシリーズイシグロ
11,980税込13,178
1個
当日出荷から7日以内出荷
タイプエルボ材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mmKTC
3,098税込3,408
1本
当日出荷
トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
シルバースケール ウルマ計器製作所シルバースケールウルマ計器製作所
8,798税込9,678
1本
当日出荷
ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
23,980税込26,378
1枚
翌々日出荷から9日以内出荷
高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
ステンレス先曲ラジオペンチ スリーピークスステンレス先曲ラジオペンチスリーピークス
5,398税込5,938
1個
当日出荷
さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
呼び寸法(mm)150材質ステンレス鋼質量(g)120先端45°先曲がり先端角度45°硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ フジモリ産業ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブフジモリ産業(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。 厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。
用途ダクト用外壁貫通スリーブに。トラスコ品番206-7755材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)191厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20質量(kg)1.5サイズΦ150長さ(m)0.17呼び径(mm)150呼称FADMスリーブアズワン品番64-8518-30内径(mm)150
ラジオペンチ(ベントノーズタイプ) KTCラジオペンチ(ベントノーズタイプ)KTC
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
●先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
用途●汎用工具RoHS指令(10物質対応)対応
シンクロック真空保存容器1.5L 協和工業シンクロック真空保存容器1.5L協和工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
真空状態が一目でわかる、真空インジケーター付き!重ねられるので、コンパクトで収納もバッチリです。数回プッシュでラクラク真空、真空ポンプも収納できます。
容量(L)1.5
SLエルボ(Sカラー付) FSC藤原産業SLエルボ(Sカラー付)FSC藤原産業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
両端にSカラー付で、ヴィクトリックジョイントに使用できます
超硬バー 円筒型 TRUSCO超硬バー 円筒型TRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状円筒
ラジオペンチ neprosラジオペンチnepros
6,998税込7,698
1個
当日出荷
寸法L(mm)164トラスコ品番395-3017質量(g)150呼び寸法150先端先細寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)17バネ無し
作業台 オプションワークライト付フリーハンガー サカエ作業台 オプションワークライト付フリーハンガーサカエ
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
作業台用オプションハンガー 省エネ・長寿命のLEDライトを使用したフリーハンガーを新設定
高さ(mm)1200均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り)奥行(mm)450仕様組立式付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個、ワークライト1台コード長さ(m)3取扱説明書(0.68MB)
超硬バー 砲弾型 TRUSCO超硬バー 砲弾型TRUSCO(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状砲弾材質超硬
ステリーフ 滅菌ロールバック ファーストレイトステリーフ 滅菌ロールバックファーストレイト
65,980税込72,578
1函(4箱)
4日以内出荷から10日以内出荷
プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。 サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。 高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。 バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。 ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。 ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。
木製 サラダボール(天然木) ミヤザキ食器木製 サラダボール(天然木)ミヤザキ食器
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質天然木
滅菌ロールバッグ ケニス滅菌ロールバッグケニス
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
オートクレーブ・酸化エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバッグです。
長さ(m)200