カテゴリ
- 建築金物(55)
- 作業工具(41)
- 切削工具(39)
- 自転車部品(18)
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 制御機器(13)
- 研磨材(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 安全保護具(8)
- 機構部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- 自動車補修部品(5)
- 農業機械(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 測定用品(4)
- 事務用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 物流用品(3)
- 卓上消耗品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 安全用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 防犯用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- バクマ工業(53)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- CATEYE(キャットアイ)(15)
- KVK(10)
- TRUSCO(9)
- ミトロイ(水戸工機)(8)
- スーパーツール(7)
- 三菱電機(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KTC(4)
- スリーピークス(4)
- アサヒ工具(4)
- サンドビック(3)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- 理研計測器(3)
- AMPHENOL(3)
- 大航計器製作所(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sl-150」の検索結果

SL-150ドラムセット(クロ)
BIGM(丸山製作所)¥54,980税込¥60,4781個8日以内出荷規格ヨリモドシカナグナシ部品名称SL-150ドラムセツト(クロ)図解NoJH205F ドラムクミタテ部品_No.1、JH250F ドラムクミタテ部品_No.1
不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ
フジモリ産業(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。用途外壁貫通スリーブに。材質亜鉛めっき鋼板厚さ(mm)鋼鈑:0.6
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(5件のレビュー)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ステンレスラジオペンチ
スリーピークス¥5,298税込¥5,8281個当日出荷さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。材質ステンレス鋼質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
ラジオペンチ
スーパーツール¥2,598税込¥2,8581個当日出荷鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。小さいものの細工や、狭所での作業に最適。トラスコ品番813-0849全長(mm)165先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm
KTC¥3,198税込¥3,5181本当日出荷トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6![ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02304933-210129-08.jpg)
ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)¥23,980税込¥26,3781枚当日出荷から9日以内出荷高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から5日以内出荷「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に仕様乾式適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等
ステンレス先曲ラジオペンチ
スリーピークス¥5,398税込¥5,9381個欠品中さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。材質ステンレス鋼質量(g)120先端45°先曲がり呼び寸法(mm)150先端角度45°硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)
KTC(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781丁当日出荷●先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。用途●汎用工具RoHS指令(10物質対応)対応
ラジオペンチ
nepros¥6,998税込¥7,6981個当日出荷トラスコ品番395-3017質量(g)150寸法L(mm)164呼び寸法150先端先細寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)17バネ無し
ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ
フジモリ産業(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。 厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。用途ダクト用外壁貫通スリーブに。トラスコ品番206-7755材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)191厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20質量(kg)1.5サイズΦ150長さ(m)0.17呼び径(mm)150呼称FADMスリーブアズワン品番64-8518-30内径(mm)150
スコヤマスタ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥419,800税込¥461,7801台5日以内出荷スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 NRoHS指令(10物質対応)対応
L型ハンガー
フクダクラフト¥4,798税込¥5,2781台4日以内出荷衣類やカバン、帽子などが収納できます。両サイドにフック棒有り。用途よく着る服などの一時掛けに便利。ツートンカラーがおしゃれにお部屋を演出します。玄関でもお部屋でもなじむベーシックなデザイン。材質スチール、天然木質量(kg)2.6耐荷重(kg)(ハンガー棒)約10、(フック棒)各約1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×40×152
















![ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02304933-210129-08.jpg)