カテゴリ

  • 建築金物(56)
  • 切削工具(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
  • 作業工具(45)
  • 自転車部品(21)
  • 制御機器(16)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 機構部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 研磨材(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 物流用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定用品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • 事務用品(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-150」の検索結果

365件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • (SL150)ナット 日野自動車

    (SL150)ナット

    日野自動車
    279税込307
    1個
    3日以内出荷
  • (SL150)NUT トヨタ

    (SL150)NUT

    トヨタ
    269税込296
    1個
    3日以内出荷
  • SL-150ドラムセット(クロ) BIGM(丸山製作所)

    SL-150ドラムセット(クロ)

    BIGM(丸山製作所)
    54,980税込60,478
    1個
    8日以内出荷
    規格ヨリモドシカナグナシ部品名称SL-150ドラムセツト(クロ)図解NoJH205F ドラムクミタテ部品_No.1、JH250F ドラムクミタテ部品_No.1
  • マグネットポンプ SL-150N型 エレポン化工機

    マグネットポンプ SL-150N型

    エレポン化工機
    299,800税込329,780
    1台
    15日以内出荷
    広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
    用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)34接続方式フランジ設置場所屋外(単相は対応不可)材質(主軸)セラミック
  • (SL150)NUT 日野自動車

    (SL150)NUT

    日野自動車
    143税込157
    1個
    10日以内出荷
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • ラジオペンチ(スタンダードタイプ) KTC

    ラジオペンチ(スタンダードタイプ)

    KTC(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    仕様21世紀バージョンツールバネ無し
  • アルミレベル標準PRO ムラテックKDS

    アルミレベル標準PRO

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
    用途傾き測定に。厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミ精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 5X60°X12 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 5X60°X12

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 3X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 3X60°X8

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 1X60°X4 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 1X60°X4

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 4X60°X10 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 4X60°X10

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2X60°X6 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2X60°X6

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,698税込9,568
    1本
    4日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2.5X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2.5X60°X8

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    4日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 1.5X60°X5 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 1.5X60°X5

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,398税込9,238
    1本
    4日以内出荷
    溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
  • 不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ フジモリ産業

    不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
    用途外壁貫通スリーブに。材質亜鉛めっき鋼板厚さ(mm)鋼鈑:0.6
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(5件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
    適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    34,980税込38,478
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • ステンレスラジオペンチ スリーピークス

    ステンレスラジオペンチ

    スリーピークス
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
    材質ステンレス鋼質量(g)120先端先細呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
  • 超硬バー 球型 TRUSCO

    超硬バー 球型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状
  • スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    スロッチングレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(2件のレビュー)
    8,298税込9,128
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
  • ラジオペンチ スーパーツール

    ラジオペンチ

    スーパーツール
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    鉄線や銅線を切る、曲げる、つかむ、引張るなどの多用途工具。小さいものの細工や、狭所での作業に最適。
    トラスコ品番813-0849全長(mm)165先端先細切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ無し
  • ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm KTC

    ラジオペンチ(スタンダードタイプ)150mm

    KTC
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番859-1643材質特殊工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂全長(mm)160先端寸法(mm)E2.5×F3.5切断能力(Φmm) 軟線Φ2.0切断能力(Φmm) 硬線Φ1.6
  • ダイヤモンドホイールレーザー[乾式] LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイールレーザー[乾式]

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    23,980税込26,378
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    高温度でも高い強度を保てる為、チップとびが少なく安全に作業ができます。 瞬時接合の為、チップ・基板に熱的影響が少なく、ダイヤモンド砥粒の切れ味が充分生かされ、抜群の切れ味を発揮します。
  • 超硬バー 円筒型 TRUSCO

    超硬バー 円筒型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状円筒
  • 超硬バー 砲弾型 TRUSCO

    超硬バー 砲弾型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    材質超硬形状砲弾
  • ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ダイヤモンドホイール NEWレーザー(乾式)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    「切れ味+長寿命と安全性」をさらに徹底追究!最高のパフォーマンスを実現! 硬質コンクリート、鉄筋コンクリート、石材等の難削材に最適!(もちろんモルタルブロックもOK) 「レーザー溶接+高強度焼入基板」で過酷な作業を安全に!
    用途硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等の切断に仕様乾式適合被削材種硬質コンクリート・コンクリート二次製品・石材・ALC・モルタル・レンガ等
  • ステンレス先曲ラジオペンチ スリーピークス

    ステンレス先曲ラジオペンチ

    スリーピークス
    5,398税込5,938
    1個
    欠品中
    さびにくいステンレス製で、水まわり作業に対応します。
    材質ステンレス鋼質量(g)120先端45°先曲がり呼び寸法(mm)150先端角度45°硬度HRC(刃部)48~54バネ無し
  • シルバースケール ウルマ計器製作所

    シルバースケール

    ウルマ計器製作所
    8,798税込9,678
    1本
    当日出荷
  • ラジオペンチ(ベントノーズタイプ) KTC

    ラジオペンチ(ベントノーズタイプ)

    KTC(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1丁
    当日出荷
    ●先端部には、対象物をつかんでも滑らないようにクロス溝を施しています。
    用途●汎用工具RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLエルボ(Sカラー付) FSC藤原産業

    SLエルボ(Sカラー付)

    FSC藤原産業
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    両端にSカラー付で、ヴィクトリックジョイントに使用できます
  • ラジオペンチ nepros

    ラジオペンチ

    nepros
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番395-3017質量(g)150寸法L(mm)164呼び寸法150先端先細寸法T1(mm)10寸法T2(mm)17寸法B2(mm)55.5寸法B1(mm)17バネ無し
  • スリムセーフティループ レッド ミトロイ(水戸工機)

    スリムセーフティループ レッド

    ミトロイ(水戸工機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番817-4954レッド質量(g)34コード径(Φmm)1.7自然長(mm)370
  • 超硬バー 先丸円筒型 TRUSCO

    超硬バー 先丸円筒型

    TRUSCO(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状先丸円筒
  • 木製 サラダボール(天然木) ミヤザキ食器

    木製 サラダボール(天然木)

    ミヤザキ食器
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷
    材質天然木
  • 作業台 オプションワークライト付フリーハンガー サカエ

    作業台 オプションワークライト付フリーハンガー

    サカエ
    95,980税込105,578
    1個
    翌日出荷
    作業台用オプションハンガー 省エネ・長寿命のLEDライトを使用したフリーハンガーを新設定
    付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個、ワークライト1台仕様組立式高さ(mm)1200奥行(mm)450コード長さ(m)3均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り)
  • ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ フジモリ産業

    ダクト用外壁貫通スリーブ FADMスリーブ

    フジモリ産業(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    断熱材付ダクトが内蔵されているため、外壁部まで容易に断熱材が達します。 厨房排気ダクト用の外壁貫通スリーブです。
    用途ダクト用外壁貫通スリーブに。トラスコ品番206-7755材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板幅(mm)191厚さ(mm)鋼鈑:0.6、断熱材:20質量(kg)1.5サイズΦ150長さ(m)0.17呼び径(mm)150呼称FADMスリーブアズワン品番64-8518-30内径(mm)150
  • 先曲ラジオペンチ スリーピークス

    先曲ラジオペンチ

    スリーピークス
    4,598税込5,058
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番853-5035先端先曲がりバネ無し
  • スリムセーフティループ グリーン ミトロイ(水戸工機)

    スリムセーフティループ グリーン

    ミトロイ(水戸工機)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番817-4953グリーン質量(g)34コード径(Φmm)1.7自然長(mm)370