カテゴリ

  • バイク部品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(23)
  • 測定用品(5)
  • 農業機械(4)
  • 防災用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-2000」の検索結果

関連キーワード
80件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルはかり SLシリーズ A&Dデジタルはかり SLシリーズA&D(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
横押し型トグルクランプ IKURATOOLS(育良精機)横押し型トグルクランプIKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から9日以内出荷
シルバースケール ウルマ計器製作所シルバースケールウルマ計器製作所
13,980税込15,378
1本
当日出荷
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズA&D(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
KSL 隔壁締付エルボ イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボイハラサイエンス
8,398税込9,238
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
コンパクトカートリッジハウジング(MSL) ADVANTECコンパクトカートリッジハウジング(MSL)ADVANTEC
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
軽量化したステンレス製サニタリーハウジングです。ヘッドと胴がSUS316/SUS316L製のため、溶出はほとんどありません。ヘッドと胴はサニタリークランプでシールされていますので、分解、洗浄が容易です。
材質3Sクランプ:SUS304 ガスケット O-リング:シリコーン その他:SUS316 SUS316L形状IN/OUT:1Sフェルール寸法(mm)外径108Φ×217質量(kg)1.3品番メーカー:43297030最高使用圧力0.68MPa(25℃)滅菌方法EOG オートクレーブ(121℃ 30分間) インラインスチーム(126℃ 30分間)
マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニンマイクロピペット(ピペットライト XLS+)レイニン
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&Dデジタルはかり 両面表示 SL-DシリーズA&D(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷から31日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm両面液晶表示タイプ表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
勝手スコヤ 左勝手 SK(新潟精機)勝手スコヤ 左勝手SK(新潟精機)
1,298,000税込1,427,800
1個
36日以内出荷から56日以内出荷
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業にRoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,990税込2,189
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
タンクカバー SL 1000 /2000/01/APRILIA ブルー BAGSTER (バグスター)タンクカバー SL 1000 /2000/01/APRILIA ブルーBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
厚物切り作業用 カッター替刃 NTカッター厚物切り作業用 カッター替刃NTカッター(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50枚)
当日出荷
丈夫な厚物切り作業用
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45刃長(mm)100材質(刃)SK2
フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)フロントスプロケットSUNSTAR(サンスター)(116件のレビュー)
4,198税込4,618特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
タンクカバー SL 1000 / 2000 /APRILIA ダークレッド BAGSTER (バグスター)タンクカバー SL 1000 / 2000 /APRILIA ダークレッドBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
プレミアムレーシング リアディスクローター SUNSTAR(サンスター)プレミアムレーシング リアディスクローターSUNSTAR(サンスター)(5件のレビュー)
17,980税込19,778
1枚
当日出荷から8日以内出荷
マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
パネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品 アイリスオーヤマパネルスタンド片面掲示 角度調整可能製品アイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1個
欠品中
キャスターが付いたパネルスタンドです。 スタッキング可能で収納時に場所を取りません。 ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定を簡単に行うことができます。
トラスコ品番385-3314厚さ(mm)25まで材質/仕上本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、キャスター:ポリプロピレン質量(kg)5シルバー耐荷重(kg)7外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)555×600×920~1970適合サイズ(mm)縦592~1115、幅400~1100、厚さ25までのパネル
CK シリーズ クラッチキット EBC Brakes (イービーシーブレーキ)CK シリーズ クラッチキットEBC Brakes (イービーシーブレーキ)
8,998税込9,898特価
1個
当日出荷から36日以内出荷
HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル 三菱電機  互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケットHDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル 三菱電機 互換品 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビメディアカバーマーケット
959税込1,055
1本
4日以内出荷
HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】【三菱電機】★サイネージDSM-40E9-SLDSM-40U9-SLDSM-50E9-SLDSM-50U9-SLDSM-58E9-SLDSM-58U9-SL★テレビLCD-A40RA1000LCD-A40RA2000LCD-A40XS1000LCD-A50RA1000LCD-A50RA2000LCD-A50XS1000LCD-A58RA1000LCD-A58RA2000LCD-A58XS1000LCD-40XB1000-SLLCD-50XB1000-SLLCD-58LS1LCD-58LS3LCD-58XB1000-SLLCD-65LS1LCD-65LS3LCD-65LS3LCD-X58PR1LCD-X65PR1HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
ソーラーパネル POWER VALUE SAVERソーラーパネルPOWER VALUE SAVER
68,980税込75,878
1台
4日以内出荷
POWER VALUE SAVER専用のソーラーパネル。高効率発電パネル採用で高いコストパフォーマンス。対応のポータブル蓄電池と組み合わせると、太陽光での充電が可能になります。【PVSSL-60】PVS-462専用のソーラーパネル【PVSSL-200A】PVS-1346、PVS-2000B専用のソーラーパネル【PVSSL-200B】PVS-3000/PVS-6000専用のソーラーパネル。
スーパーうね草取りまーelex スタンダード ループハンドル IDECH(アイデック)スーパーうね草取りまーelex スタンダード ループハンドルIDECH(アイデック)
88,980税込97,878
1台
5日以内出荷から7日以内出荷
スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWSL-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWSL-201:2.0Ahバッテリー 畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)幅(mm)削り幅:120種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800ハンドル形状ループハンドル
LEDビームランプ スポットライト 東芝ライテックLEDビームランプ スポットライト東芝ライテック
8,898税込9,788
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
シンプルな器具で取り付け場所を選びません。 ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下照射距離(m)(最低)0.1演色指数(Ra)80
シカクナット BIGM(丸山製作所)シカクナットBIGM(丸山製作所)
309税込340
1セット(5個)
7日以内出荷
規格シカクナツトM5関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.33MB) 展開図36(1.35MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(1.08MB)図解NoBK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.42、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 シカクナット_No.12、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 シカクナット_No.45、BL3200JP 本体部品_No.7、MKC31-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.28、KC23NX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MBC265U エンジン リコイルスタータ部品_No.19、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 シカクナット_No.42、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 シカクナット_No.38、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 シカクナット_No.40、GKD7000-26キャブレタ.フューエルタンク部品シカクナット_No.29など
Wurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1 WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik 巻線インダクタ (面実装) WE-SL1WURTH ELEKTRONIK
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
Uナット BIGM(丸山製作所)UナットBIGM(丸山製作所)
120税込132
1個
7日以内出荷
備考M4規格M4ウスガタ部品名称Uナット関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.27MB)図解NoBSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.46、MSV415R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MSV415SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDSG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDSG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.24、MSV615DR4CSL-Y(11.5 セイレツマキクミタテ部品_No.56、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.24、BSA-420JDASH コントロールボックス センサ部品_No.24、MSV415SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.54、KBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.14、BSA-420JDSG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.24、MSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-420JDESG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.24、MSV515SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.56、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.56、MSV615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.56、MSV515R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420LDASH コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.56、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDES コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.24、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.56、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.56
スクリュ BIGM(丸山製作所)スクリュBIGM(丸山製作所)
479税込527
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X20WSW+オ部品名称スクリユ関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(0.63MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB)図解NoMS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.4、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 スクリユ_No.4、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.4、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.4、JAS058R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.4、JC23DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.4、LBC233M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、GS23E エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.61、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.4、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.4、BC233SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.4など
Original For Aprilia Sl - Falco 1000 2000/04 Pair Homologated スリッポンエキゾースト  Satinox GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)Original For Aprilia Sl - Falco 1000 2000/04 Pair Homologated スリッポンエキゾースト SatinoxGPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)
149,800税込164,780
1個
36日以内出荷
適合車種APRILIA SL-FALCO 1000 (2000-2004)
交換用バッテリパック サインウェーブシリーズ用 サイバーパワー交換用バッテリパック サインウェーブシリーズ用サイバーパワー
88,980税込97,878
1式
13日以内出荷から14日以内出荷
UPS サインウェーブシリーズ用交換バッテリパック
ラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波 サイバーパワーラインインタラクティブUPS Smart app サインウェーブシリーズ 正弦波サイバーパワー
95,980税込105,578
1台
13日以内出荷から14日以内出荷
ラインインタラクティブ、正弦波、タワー型UPS 3年先出しセンドバック保証付き。ネットワークカード対応(オプション)
材質プラスチック出力電圧100±5%出力周波数(Hz)50±1%、60±1%出力波形正弦波相対湿度0~95%(結露なきこと)入力周波数(Hz)50±3、60±3動作温度(℃)0~40各種認証VCCI過負荷保護内部電流制限、サーキットブレーカー
ビームライト#200 シンロイヒビームライト#200シンロイヒ
19,980税込21,978
1セット(1kg)
16日以内出荷
特殊微小ガラスビーズと特殊着色顔料、その他からなる色鮮やかなアクリルウレタン樹脂系の反射塗料です。 ビームライト着色タイプは下塗白、各色、クリヤーの組合せ効果で反射輝度を高めるように設計されておりますので、特にクリヤー、シンナーは規定のものを御使用下さい。
タイプ2液性主な用途ガラス指触乾燥時間(分)15(20℃)希釈剤ビームライト#200シンナー(夏用、冬用)塗布方法エアスプレー硬化時間(時間)8危険等級有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤含有物危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗装間隔16時間~3日(20℃)
タンクカバー SL 1000 ブラック APRILIA BAGSTER (バグスター)タンクカバー SL 1000 ブラック APRILIABAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
タンクカバー SL 1000 FALCO/2002/レッド/ブラック/アンスラサイト BAGSTER (バグスター)タンクカバー SL 1000 FALCO/2002/レッド/ブラック/アンスラサイトBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
タンクカバー SL 1000 FALCO 2001 balticブルー BAGSTER (バグスター)タンクカバー SL 1000 FALCO 2001 balticブルーBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
タンクカバー SL 1000 FALCO スカイグレー/ブラック (2004) BAGSTER (バグスター)タンクカバー SL 1000 FALCO スカイグレー/ブラック (2004)BAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
タンクカバー SL 1000 FALCO ダークレッド/アンスラサイト (2004) BAGSTER (バグスター)タンクカバー SL 1000 FALCO ダークレッド/アンスラサイト (2004)BAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
タンクカバー SL 1000 FALCO/2002/ライトグレー/ブラック/レッド BAGSTER (バグスター)タンクカバー SL 1000 FALCO/2002/ライトグレー/ブラック/レッドBAGSTER (バグスター)
48,980税込53,878
1個
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
タンクカバー SL 1000 FALCO 2001 BUTTERCUP イエロー BAGSTER (バグスター)タンクカバー SL 1000 FALCO 2001 BUTTERCUP イエローBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
タンクカバー SL 1000 FALCO 2001/APRILIA ライトグレー BAGSTER (バグスター)タンクカバー SL 1000 FALCO 2001/APRILIA ライトグレーBAGSTER (バグスター)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 (2000-2004)、SL 1000 FALCO (2001-2004)
S. カスタマイズ HONDA / SL 1000 FALCO (0) BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ HONDA / SL 1000 FALCO (0)BAGSTER (バグスター)
51,980税込57,178
1個
31日以内出荷
シートカバー SL 1000 FALCO ライトグレー/ブラック BAGSTER (バグスター)シートカバー SL 1000 FALCO ライトグレー/ブラックBAGSTER (バグスター)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 FALCO (2000-2002)
シートカバー SL 1000 FALCO ブルー/ブラック BAGSTER (バグスター)シートカバー SL 1000 FALCO ブルー/ブラックBAGSTER (バグスター)
25,980税込28,578
1個
31日以内出荷
適合車種APRILIA、SL 1000 FALCO (2000-2002)