カテゴリ

  • 制御機器(42)
  • 農業機械(41)
  • 切削工具(37)
  • 作業工具(16)
  • バイク部品(15)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 機構部品(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • 作業服(4)
  • 自転車部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 電気材料(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 測定用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • オフィス家具(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 事務用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「sl-24」の検索結果

244件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SL-24樹脂 つやげん

    SL-24樹脂

    つやげん
    19,980税込21,978
    1缶(18L)
    5日以内出荷
    SLシリーズの頂点に位置する高光沢と塗りやすさ! 定期清掃現場にお勧めの光沢を重視したSLシリーズの頂点を誇る高光沢製品です。 不揮発分26%の高濃度ながら、モップの延びが良く作業性も良い製品。 リニューアルして光沢、耐汚染性、作業性が更に良くなりました。
    用途化学床材用(リノリウム、リノタイルは除く)標準使用量約1300m2/18L
  • トラクター SL24(H)用メンテナンスパック クボタ(Kubota)

    トラクター SL24(H)用メンテナンスパック

    クボタ(Kubota)
    18,980税込20,878
    1セット
    6日以内出荷
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工(1件のレビュー)
    589税込648
    1セット(50個)
    当日出荷
    内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ仕様UL規格認定品材質ナイロン66(UL94V-2)ナチュラル設置場所屋内用定格温度(℃)85
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
    用途危険物・消防用標識材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
  • エルズームLEDスタンド オーム電機

    エルズームLEDスタンド

    オーム電機(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
    付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書質量(g)約930消費電力(W)約6.8(100%点灯時)出力DC12V(直流)0.5A電源専用ACアダプタコード長さ(m)約1.77レンズ径(Φmm)100倍率(倍)約1.75全光束(Lm)約440(100%点灯時)入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A光源LED×24灯(交換不可)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)光源色昼白色材質(レンズ)ガラス色(本体)
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6有効長(最大切り込み深さ)(mm)20
  • インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)

    ミトロイ(水戸工機)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    形状6角差込角(mm[inch])12.7[1/2]
  • LEDライトルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDライトルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。
    用途精密部品の検査、組立てに質量(kg)3.5高さ(mm)可動域:最大700電源(V)AC100-240(50/60Hz)照明10W LED(64灯)レンズ倍率約1.75倍焦点距離(mm)333材質(レンズ)光学ガラス最大長(mm)可動域:1150LED寿命(時間)約2万時間
  • アース端子 ホシモト

    アース端子

    ホシモト
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
  • スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    スロッチングレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
  • 小型パワーLED回転灯 アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    小型パワーLED回転灯

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
  • 延長コード SL-EC24 LAMP(スガツネ工業)

    延長コード SL-EC24

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1本
    7日以内出荷
    家具・什器用LED照明の延長コードです。プラグ・ジャック仕様のため簡単に接続できます。
  • ごほうびシール手帳セット ビバリー

    ごほうびシール手帳セット

    ビバリー
    659税込725
    1冊
    翌々日出荷
    シールを全て貼れる「ごほうび手帳」とキラキラホログラムシールの付いたシール手帳セット。全ページフルカラーのごほうび手帳付きでシールを集める楽しさアップ。
    セット内容ごほうびシール128枚(シール直径21.5mm)、ホログラムシール10枚、ごほうび手帳1冊(10ページ)材質紙、PVC(非フタル酸)、PP、PET
  • SL看板 セフテック

    SL看板

    セフテック
    5,298税込5,828
    1台
    5日以内出荷
    全面反射と無反射の2種類を用意しています。
    仕様全面反射看板板+鉄枠タイプ反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
  • TAC工具部品 タンガロイ

    TAC工具部品

    タンガロイ
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサ E3T

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1個
    当日出荷から66日以内出荷
  • インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ) ミトロイ(水戸工機)

    インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    適合(ピン)PP6-1(リング)PR6-1形状6角差込角(mm[inch])19.0[3/4]寸法D2(Φmm)38
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    欠品中
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP28です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116質量(kg)0.7高さ(mm)220消費電力(W)3取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色定格制御電源電圧(V)24 AC/DC
  • 超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形) omron(オムロン)

    超小型・超薄型アンプ内蔵形光電センサE3T(M2取りつけタイプ)(限定反射形)

    omron(オムロン)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    保護構造IEC規格 IP67材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(レンズ)変性ポリアリレート光色耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色最小検出物体(mm)Φ0.15以上 (検出距離10mmにて)
  • 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付 シュナイダーエレクトリック

    小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSL-Aシリーズ 店舗用に最適 壁付

    シュナイダーエレクトリック
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    Φ110、壁付けタイプ、店舗用に最適。配線が外側に出ないので、建物の美観を損なわず壁取付けできるLED回転灯です。「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、設置が簡単なラクラク取付け構造です。ブザー付タイプは最大音量90dBです。(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。保護特性は、ブザー無しタイプはIP54、ブザー付タイプはIP23です。(正方向取付け時)
    幅(mm)116高さ(mm)220取付径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応音色
  • SL7-AP24 EATON(イートン)

    SL7-AP24

    EATON(イートン)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • スロッチングエンドミル ロング刃 S&K(三興製作所)

    スロッチングエンドミル ロング刃

    S&K(三興製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2外径許容差(mm)0~-0.05
  • 超軽量L-601 ミドリ安全

    超軽量L-601

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    翌々日出荷から5日以内出荷
    超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
    用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)590規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)590機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • マジックSlimLine2.4 寺西化学

    マジックSlimLine2.4

    寺西化学
    119税込131
    1本
    5日以内出荷
    ノートや手帳にぴったり!極細2.4mmラインマーカー。スリムな2.4mm幅ペン先で、小さい文字、細い罫線にも細くきれいな線が引けます。裏移りの少ない水性顔料インキを採用。白い紙にはもちろん、黒い紙には「ふわっ」と浮かびあがるように発色。ポーチの中に入れてもかさばりにくいスリム軸で、持ち運びにも便利です。
    用途ノートや手帳をかわいくデコろう幅(mm)筆記線:2.4インク水性顔料
  • JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用 JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光スローイリュージョン SWマーカーランプ 12V/24V共用

    JB(日本ボデーパーツ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    ゆっくり変化する光!(赤/黄/青に変化) 超高輝度SMD LED搭載! 洗練されたクロームメッキリング! 1本だけのリード線で簡単配線! 2重レンズで光の輝きを演出! 省電力長寿命
    消費電力(W)(24V時)4.56定格電流(A)(24V時)0.19点灯方式赤/黄/青に変化発光色回路1駆動系統+変色回路
  • SL7-L24-G EATON(イートン)

    SL7-L24-G

    EATON(イートン)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)82.55幅(mm)76.2高さ(mm)76.2質量(g)0.0227シリーズSL7保護等級IP66動作電圧(V)24AC/24DC
  • SL7-L24-B EATON(イートン)

    SL7-L24-B

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGESSL

    NACHI(不二越)
    4,998税込5,498
    1本
    5日以内出荷
    材質FMXコーティングAGコーティング
  • ブラウス シャツ レディース 半袖 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ブラウス シャツ レディース 半袖

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    3,500税込3,850
    1枚
    4日以内出荷
    パウダリータッチのさらりとした肌触りが心地よい、レディース半袖ブラウスです。共布リボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが楽しめます。吸汗速乾性に優れ、毎日のお手入れも簡単です。インナーのチラ見えを防ぐスナップボタン付きで、安心感のある着用が可能です。選べる4色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。
    用途接客・オフィス事務 向け仕様共布リボン取り外し可能・バストガード(スナップボタン付き)・アクセサリー用ボタン・ホームクリーニング規格女性用混率(%)ポリエステル100%機能吸汗・速乾生地COOL BASKET/ クール・バスケット
  • エンブレム YAMAHA(ヤマハ)

    エンブレム

    YAMAHA(ヤマハ)
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷
  • ポロシャツ 半袖 レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    ポロシャツ 半袖 レディース 事務服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    6,998税込7,698
    1枚
    4日以内出荷
    エレガントで甘すぎない印象の、きちんと見えするレディースポロシャツ。チェック柄のリボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが楽しめます。脇下には消臭テープと汗脇パッド付きで、汗ばむ季節も快適です。再生ポリエステル糸を使用したエコ素材で、シワになりにくくお手入れ簡単。同素材のリサイクル・ニットシリーズのボトムスと合わせれば、統一感のあるコーディネートに。カラーはベージュ、青の2色展開で、制服や事務服として幅広く活用できます。
    用途接客・オフィス事務向け仕様リボン取り外し可能・汗脇パッド付き・脇下消臭テープ・左胸ポケット(ネームループ付き)・ホームクリーニング規格女性用混率(%)【本体】ポリエステル100% 【リボン】ポリエステル100%機能吸汗・ストレッチ素材吸汗・ストレッチ生地RECYCLE KNIT/ リサイクル・ニット
  • SL7-L24-Y EATON(イートン)

    SL7-L24-Y

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • SL7-L24-A EATON(イートン)

    SL7-L24-A

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • ナイロンクリップ SLシリーズ 品川商工

    ナイロンクリップ SLシリーズ

    品川商工
    7,998税込8,798
    1ケース(10袋×50個)
    10日以内出荷
    配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン66 UL94V-2規格UL1565 E191920標準色ナチュラル定格温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • CIO シリコンケーブル CtoC 240W 1m ブラック CIO

    CIO シリコンケーブル CtoC 240W 1m ブラック

    CIO
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア
    付属品取扱説明書(日本語・英語)出力(W)240ケーブル長(m)1コネクタ形状ストレート転送速度(Mbps)20Gbps※理論値映像出力4K/60HzUSB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載
  • カットソー 七分袖 レディース 事務服 サーヴォ(旧:サンペックスイスト)

    カットソー 七分袖 レディース 事務服

    サーヴォ(旧:サンペックスイスト)
    6,498税込7,148
    1枚
    4日以内出荷
    ジャケットやベストに合わせやすい、七分袖のレディースカットソー。なめらかでソフトな風合いのニット素材を使用し、淡色でも透けにくく一枚でも美しく着用できます。ボウタイリボンは取り外し可能で、シーンに合わせた着こなしが可能。汚れが落ちやすいSR(ソイルリリース)加工素材で、清潔感をキープ。カラーは2色展開で、制服や事務服としてもおすすめです。
    用途接客・オフィス事務 向け仕様左胸ポケット(ネームループ付き)・バストガード(隠しボタン付き)・脇下汗脇パッド・ホームクリーニング規格女性用混率(%)【本体】ポリエステル100% 【別布】ポリエステル100%機能吸汗・速乾・防汚・防透・UVカット生地SERENE KNIT/ セリーン・ニット
  • LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ オーツカ光学

    LED照明拡大鏡スクエアシリーズ LED-OSLシリーズ

    オーツカ光学
    169,800税込186,780
    1台
    5日以内出荷
    LED-OSL-2型は、作業台等の上に置いて使用する最もスタンダードな形状の照明拡大鏡です。 従来の蛍光灯タイプと比べて消費電力を50%削減しました。 蛍光灯と同等の照度と拡散性を確保しながらLED化を実現しています。 角形のレンズは、丸型のレンズで発生するレンズ外周部の歪みをカットしており、長時間の作業にも対応が可能です。 ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 電源にはACアダプターを採用しています。
    仕様レンズ固定式質量(kg)6消費電力(W)9全高(mm)380倍率(倍)4入力電圧(V)100(50/60Hz)Aプラグ横棒(mm)Φ13光源白色LED×2本作動距離(mm)110レンズサイズ(mm)(有効)100×140材質(レンズ)光学ガラス支柱径(Φmm)16ヘッド寸法(mm)180×237
  • サイドロックホルダ NTツール

    サイドロックホルダ

    NTツール
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    JIS フラット付ストレートシャンクエンドミル用
    寸法L(mm)120締付ボルトM20
  • 快歩主義L133SL/グレージュガラ/24.0 アサヒシューズ

    快歩主義L133SL/グレージュガラ/24.0

    アサヒシューズ
    6,898税込7,588
    1足
    4日以内出荷
    グレージュガラサイズ(cm)24