カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
  • パソコン/周辺機器(55)
  • 空調・照明・電設資材(48)
  • 縫製用品(37)
  • 自動車純正部品(30)
  • 医療(29)
  • 切削工具(19)
  • 制御機器(18)
  • 機構部品(15)
  • 作業工具(13)
  • メカニカル部品(8)
  • バイク部品(7)
  • 事務用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業機械(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 物流用品(2)
  • 塗料(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業服(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-300」の検索結果

428件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-300XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)

    ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-300XLS+

    METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
    64,980税込71,478
    1本
    12日以内出荷
    スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
    容量(μL)300最小目盛(μL)20アズワン品番64-3928-01
  • 手帳タイプ電卓 カシオ計算機

    手帳タイプ電卓

    カシオ計算機(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    大型表示です。 税計算、時間計算機能を搭載しています。 早打ち対応キーロールオーバー機能を搭載しています。 光がさえぎられても計算内容を保持するツインパワーです。
    仕様ソーラー+内蔵電池サイズ手帳タイプ質量(g)50電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)寸法(縦×横×厚さ)(mm)118.5×70×8機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、プラスチックキー、ソーラー・電池2電源、3術位取り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)118.5×70×8
  • UVシルバーシート #3000 ユタカメイク

    UVシルバーシート #3000

    ユタカメイク(41件のレビュー)
    899税込989
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    シートと同一素材(ポリエチレン)でハトメを成型・溶着することではく離・脱落せず変形も少なく、高強度を実現しました。紫外線耐候剤配合で防水性が高いです。
    用途機械カバー、養生用シートなど。種別プラスチックハトメ形状折りたたみタイプシルバー厚さ#3000材質(シート)ポリエチレン(PE)伸度(%)縦19.6、横17.5引張強度(N/50mm)縦683、横600シート厚さ(mm)0.22材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、防水
  • カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイドスリム

    タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
    材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
  • 横押し型クランプ カクタ

    横押し型クランプ

    カクタ(7件のレビュー)
    6,990税込7,689
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    横押し型トグルクランプ。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • エアーストーン マリンテック

    エアーストーン

    マリンテック(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
    適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)
  • スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    スロッチングレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
  • カラフル電卓(ノート型) カシオ計算機

    カラフル電卓(ノート型)

    カシオ計算機
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    電卓に、選ぶ楽しさと自分らしさを。計算するための道具から、個性を映す文房具のようなパーソナルなアイテムへ。鮮やかなカラーが、毎日の計算をわくわくするひとときに。小型軽量で携帯に便利な手帳タイプ。
    付属品手帳型ケース仕様時間計算機能、税計算(税額計算や税率の変更可能)幅(mm)70高さ(mm)8.6質量(g)53タイプ手帳タイプ(携帯に便利)奥行(mm)120電源T・W・P(ソーラー・電池の2電源) / オートパワーオフ桁数10桁機能四則計算、四則定数計算、マルチパーセント計算、平方根(ルート)、概数計算、【キー】早打ち機能(2キーロールオーバー)、桁下げ(バックスペース:→)、サインチェンジ(符号切替)メモリーメモリー数 1 / 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)電池LR54 × 1 ※LR1130も使用可能電池寿命約3年(1日1時間使用時)液晶表示計算状態表示、3桁位取り表示寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)120×70×8.6キープラスチックキー、フラットキー
  • 排水勾配計 STS

    排水勾配計

    STS
    4,298税込4,728
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。 測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。 下部にはmm目盛付です。
    用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定材質本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)厚さ(mm)30高さ(mm)53精度±1.50mm/m=0.0859°以内感度0.5mm/m=0.0286°
  • センサーライト用交換バッテリー ELPA

    センサーライト用交換バッテリー

    ELPA(7件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    適合ESL-301SL、ESL-302SL
  • 【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-MC300 バンドー化学

    【オーダー】傾斜搬送用ベルト SL-MC300

    バンドー化学
    5,384税込5,922
    1本
    6日以内出荷
    傾斜搬送能力の持続性に優れベルトの長寿命化に貢献します。
    形状特殊(R8)/帆布面緑/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:×最大幅(mm)600プライ数1使用可能温度範囲-5~60材質(表面/裏面)特殊ゴム/PET質量(kg/m2)1.9最小プーリ径(mm)フィンガー:20摩擦係数表面/0.9、裏面/0.1RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)2サービス分類オーダー・加工
  • マイクロピペット(ピペットライト XLS+) レイニン

    マイクロピペット(ピペットライト XLS+)

    レイニン
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
    仕様【UV照射】可操作方法手動オートクレーブの可否リキッドエンド可
  • モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SL 軽荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    149税込164
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • ステリーフ 滅菌ロールバック ファーストレイト

    ステリーフ 滅菌ロールバック

    ファーストレイト
    62,980税込69,278
    1函(2箱)
    4日以内出荷から10日以内出荷
    プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。 サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。 高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。 バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。 ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。 ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。
  • ローリータンク モリマーサム樹脂工業

    ローリータンク

    モリマーサム樹脂工業
    31,980税込35,178
    1台
    4日以内出荷から31日以内出荷
    軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
    用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬商品タイプ本体
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個(300g)
    当日出荷から5日以内出荷
    スズキ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料メーカースズキ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • バキュームセーバー 充電式 小型 真空保存 携帯便利 オーム電機

    バキュームセーバー 充電式 小型 真空保存 携帯便利

    オーム電機
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    食材を新鮮に保存。 小分け保存に便利。 臭い移りを防止。 酸化を軽減。 充電式、小型で持ち運びに便利。 別売の専用ジッパーバッグ/コンテナもあります
    付属品専用ジッパーバッグ(S・M各5枚)、専用ストラップ、USBケーブル(Type-A/Type-C、長さ0.5m)、チャックスライダー、保証書付取扱説明書材質(本体)ABS+シリコン電源DC5V/2A本体質量(g)175寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×190×38充電時間4時間(USB PDには対応していません)連続使用可能時間3分自動停止(3分使用後、10分間休ませてください)内蔵電池充電式リチウムイオン電池別売品番専用ジッパーバッグ:Sサイズ…幅160×高さ220mm 10枚入り(型番COK-PSLFS1610C/品番08-5411)、Mサイズ…幅200×高さ250mm 10枚入り(型番 COK-PSLFM1810C/品番 08-5412)専用コンテナ:Sサイズ…850ml(型番 COK-PSLCS850C/品番 08-5413)、Mサイズ…1300ml(型番 COK-PSLCM1300C/品番 08-5414)
  • Y0PM00030 SL-RV300 グリップ SHIMANO(シマノ)

    Y0PM00030 SL-RV300 グリップ

    SHIMANO(シマノ)
    179税込197
    1個
    7日以内出荷
    グリップ SL-RV300
  • マシンスケール 快段目盛 SK(新潟精機)

    マシンスケール 快段目盛

    SK(新潟精機)
    3,698税込4,068
    1本
    翌々日出荷
    1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。 左基点目盛です。 取付穴付です。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
    用途寸法測定にRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    21,980税込24,178
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット

    カナフジ電工
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    支柱へラックを固定する金具です。
    備考1個
  • ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット カナフジ電工

    ケーブルラック用支持材 支柱用ブラケット

    カナフジ電工
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    支柱へラックを固定する金具です。
  • スモック リミット

    スモック

    リミット
    6,398税込7,038
    1枚
    6日以内出荷
    猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。後ろボックスプリーツ
  • ステンレス鋼製スライドレール273SL LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール273SL

    LAMP(スガツネ工業)
    9,298税込10,228
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上素地材質(レール)SUS304
  • ボーセーNeos 中塗ZSL オキツモ

    ボーセーNeos 中塗ZSL

    オキツモ
    19,980税込21,978
    1缶(4kg)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    グレー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • ステンレス鋼製スライドレール272SL LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール272SL

    LAMP(スガツネ工業)
    5,498税込6,048
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数2仕上素地幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用・肌用 3R(スリーアール)

    カウンセリングスコープ ASL 頭皮・毛髪用・肌用

    3R(スリーアール)
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
    本格的な頭皮・毛髪分析を誰でもかんたんに。 頭皮やキューティクルの状態を知るために必要な8項目を分析し、グラフや数値で結果を表示。頭皮の状態を観察するだけではなくデータを使った客観的なカウンセリングが可能です。 より具体的なアドバイスができるため顧客満足度アップやリピーター増加につながります。頭皮や毛髪の状態を知るために必要な8項目「脱毛類型」「頭皮状態」「毛髪密度」「角質量」「血管露出」「毛の太さ」「毛穴状態」「毛髪ダメージ」を分析。毛髪分析用レンズは200倍の高倍率で、キューティクルの剥がれや開き具合まで映し出すことが可能。数値だけではなく、画像で確認することでダメージの深刻さや進行具合を直感的に把握できます。本格的な肌分析を誰でもかんたんに。 肌をスキャンするだけで「水分/弾力」「油分」「毛穴」「色素沈着」「皮脂」「しわ」「敏感度」の7項目の測定ができます。 お客さま一人ひとりに合わせた製品や施術の提案が可能になり、顧客満足度の向上やリピーター増加につながります。
    材質ABS+PC質量(g)約100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×100×22充電時間約2時間動作時間約1時間30分~2時間30分撮像素子1/4CMOSバッテリー容量(mAh)1150画素数【カメラ】約200万画素アズワン品番60-2879-32電圧×電流(VA)5V/2A
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    22,980税込25,278
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • ボーセーNeos 下塗2ZSL オキツモ

    ボーセーNeos 下塗2ZSL

    オキツモ
    71,980税込79,178
    1缶(16kg)
    6日以内出荷
    付属品硬化剤グレー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • Tスロットカッター (G2) アサヒ工具

    Tスロットカッター (G2)

    アサヒ工具
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    刃数6
  • 超軽量L-601 ミドリ安全

    超軽量L-601

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    翌々日出荷から5日以内出荷
    超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
    用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)590規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)590機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • KSL 隔壁締付エルボ イハラサイエンス

    KSL 隔壁締付エルボ

    イハラサイエンス
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
  • ソーラー式センサーライト SELECTED BY MARINTEC

    ソーラー式センサーライト

    SELECTED BY MARINTEC
    7,498税込8,248
    1式
    6日以内出荷
    付属品取付ホルダー・リモコン・プラスチック製プラグ×2・取付ネジ×2・取扱説明書材質プラスチック質量(g)425全光束(Lm)3000センサー人感センサー+光センサー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×120×175検知範囲120°保証期間1年モードセンサーモード:動きを検知すると高輝度点灯、約20秒後に消灯、DIMモード:常時弱光+検知時に高輝度、常灯モード:夜間は中輝度で点灯(約4時間後にセンサーモードへ)動作温度(℃)ー30~60バッテリー容量(mAh)2200(内蔵)LED使用数(個)210防水保護等級IP65高さ(m)推奨設置/3以内感知距離(m)約8(最大)発光方式3面発光(最大270°)
  • ステンレスベランダものほし台 スタンドポール 積水樹脂商事

    ステンレスベランダものほし台 スタンドポール

    積水樹脂商事
    8,298税込9,128
    1台
    7日以内出荷
    天井と床に圧着取付つっぱり式のものほし台です。高いベランダ天井にも取付けできる3m対応タイプです。竿かけはそれぞれ使いやすい位置に高さ調整ができ、向きも変えられます(竿かけ可動範囲:約8~180cm)竿は6本まで使用可能、竿かけは竿がパチッとはまるストッパー付です。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。
    用途タオルハンガー・タオル掛け・小物干しハンガー・洗濯物干しスタンド・物干し台材質本体:ステンレスパイプΦ29.4/Φ25.4mm/部品:ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂/金属部品:スチール(メッキ)質量(kg)約3耐荷重(kg)約20範囲(mm)取付:約2050~3000架け数(本)竿:6高さ(cm)約205~300使用時寸法(cm)約9×51
  • 千鳥刃Tスロットカッター (G2) アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター (G2)

    アサヒ工具
    22,980税込25,278
    1本
    4日以内出荷
    刃数6
  • プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用) 椿本チエイン

    プラブロックチェーン RSP形(直線搬送用)

    椿本チエイン
    189税込208
    1リンク
    翌日出荷から57日以内出荷
  • フリーカットクロス SL3000シリーズ セーレン

    フリーカットクロス SL3000シリーズ

    セーレン
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷から6日以内出荷
    ほつれ防止・カール防止をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。、高発色の表現が可能です。
  • (44736)トリム,L.ホイール (14) ホンダ

    (44736)トリム,L.ホイール (14)

    ホンダ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
  • (42700)デイスク,アルミホイール                  (14X5 1/2 JJ)(エンケイ) ホンダ

    (42700)デイスク,アルミホイール (14X5 1/2 JJ)(エンケイ)

    ホンダ
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷