曜日別特売

ステンレスベランダものほし台 スタンドポール

ステンレスベランダものほし台 スタンドポール - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 スタンドポール - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 スタンドポール - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 スタンドポール - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 スタンドポール - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 スタンドポール - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 スタンドポール - 積水樹脂商事ステンレスベランダものほし台 スタンドポール - 積水樹脂商事

天井と床に圧着取付つっぱり式のものほし台です。高いベランダ天井にも取付けできる3m対応タイプです。竿かけはそれぞれ使いやすい位置に高さ調整ができ、向きも変えられます(竿かけ可動範囲:約8~180cm)竿は6本まで使用可能、竿かけは竿がパチッとはまるストッパー付です。バネ内臓で強力固定、ジャッキ方式で簡単取付けできます。

用途
タオルハンガー・タオル掛け・小物干しハンガー・洗濯物干しスタンド・物干し台
材質
本体:ステンレスパイプΦ29.4/Φ25.4mm/部品:ABS樹脂・PP樹脂・EVA樹脂/金属部品:スチール(メッキ)
質量(kg)
約3
耐荷重(kg)
約20
範囲(mm)
取付:約2050~3000
架け数(本)
竿:6
高さ(cm)
約205~300
使用時寸法(cm)
約9×51
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81953825DSL-300
オープン
¥8,298
¥9,128(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする