カテゴリ

  • 農業機械(26)
  • バイク部品(14)
  • 切削工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 建築金物(9)
  • 制御機器(4)
  • 防犯用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 安全保護具(3)
  • 物流用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • マスク(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-33」の検索結果

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 革製カッターケース SL-33 広島

    革製カッターケース SL-33

    広島
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    サイズ: 高さ20cm×巾7cm。 奥行き5.5cm
  • 炭素鋼 ホースアダプター SL33 ロングエルボ フジトク

    炭素鋼 ホースアダプター SL33 ロングエルボ

    フジトク
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • GIVI #SL33 スペアレンズ GIVI(ジビ)

    GIVI #SL33 スペアレンズ

    GIVI(ジビ)
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • シムロン - L はや巻 タジマツール(TJMデザイン)

    シムロン - L はや巻

    タジマツール(TJMデザイン)(21件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
    用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用テープ幅(mm)13テープ厚さ(mm)0.55JIS規格1級
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • LEDポケットルーペ ENGINEER(エンジニア)

    LEDポケットルーペ

    ENGINEER(エンジニア)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    レンズの展開時にライトが点灯します。折りたたみ可能で持ち運びにも便利。
    付属品CR2016(テスト用)×2個質量(g)48倍率3倍電池CR2016
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(2件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤ドリル径(Φmm)6
  • SUSアース端子 ホシモト

    SUSアース端子

    ホシモト
    849税込934
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっき材質(接続部)
  • ロングドライバー インチ BONDHUS

    ロングドライバー インチ

    BONDHUS
    899税込989
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類ボールポイントドライバー材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)

    スロッチングレギュラ刃エンドミル

    S&K(三興製作所)(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
  • バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアー

    バイメタルカッターロングタイプ

    ウイニングボアー
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • キーボード サンワサプライ

    キーボード

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き
    付属品取り扱い説明書材質ABSケーブル長(m)1.6対応OS【Windows】10・8.1・8・7コネクタ形状USBAコネクタオス対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン動作力58±8gキー数112防塵防水性能なし印刷方式シルク印刷消費電流50以下角度調節あり
  • 縦つりクランプ イーグルクランプ

    縦つりクランプ

    イーグルクランプ
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    確実に効くラッチ式ロック装置(スプリング式締め付け機構) つり荷重による強力自動締め付け機構 つり荷重の2倍以上の力で締め付ける/グリップ力はつり荷重に比例/つり荷に無駄な傷をつけない 高周波焼き入れ済みの特殊合金鋼製カム クラックに強い溶接構造の高抗張力鋼製本体 つり荷をガッチリつかむ丸型旋回アゴ 取扱いやすい大型のつり環 焼付塗装(エポキシ塗料)仕上げ
    用途つり上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工適合部材鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等
  • ファインシリーズ スリーブ フジキン

    ファインシリーズ スリーブ

    フジキン
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    特殊材料ガス,高圧ガス大臣認定品,真空
    材質ステンレス鋼製(SUS316L)形状スリーブ接続形式メタルガスケット式,バットウエルド最高使用温度(℃)450最低使用温度(℃)-196クリーン度完全禁油
  • センサーライト付防犯ダミーカメラ スマイルキッズ

    センサーライト付防犯ダミーカメラ

    スマイルキッズ
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    屋外対応。防犯+照明の本物そっくりダミーカメラ。
    付属品ネジ2本、プラスチックアンカー2本材質本体・台座/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂、木ネジ/ステンレス質量(g)275光源白色LED2個使用電池単3形乾電池3個(別売)電池寿命連続点灯/約35時間、センサー/約1年(1日15回点灯)サイズ(mm)80×100×230アズワン品番64-4013-08明るさ(Lm)約48防水性IPX3
  • ドア用センサーライト スマイルキッズ

    ドア用センサーライト

    スマイルキッズ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。 スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。 ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。 センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
    付属品取付金具質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)使用温度範囲(℃)0~+40センサー人感+明るさセンサー光源0.3W白色LED×1使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)照度(Lx)約5以下点滅1回あたり:約15秒センサー感知方式人感+明暗明るさ(Lm)約33灯数1灯防水性IPX3電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
  • スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5) 廣杉計器

    スペーサー(アルミスペーサー) BSL-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)

    廣杉計器
    4,798税込5,278
    1袋(50個)
    当日出荷から8日以内出荷
    種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    62,980税込69,278
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • 縦つり用クランプ SL型 イーグルクランプ

    縦つり用クランプ SL型

    イーグルクランプ
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
    用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
  • マグネット付くるっと回るセンサーライト スマイルキッズ

    マグネット付くるっと回るセンサーライト

    スマイルキッズ
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    センサーの向きや照らす方向を変えられるマグネット内蔵(両面テープ付)センサーライト。首ふりで照らす面の調整ができます(約330度)。センサーの角度を調整できます(約90度)。センサー感知範囲:距離 約3.5m、左右角度約120度。
    材質本体・ホルダー/ABS樹脂、レンズカバー/PS樹脂寸法(mm)本体/40×65×195、ホルダー/40×7×100質量(g)本体/90、ホルダー/21電源単3形乾電池3本(別売)光源白色LED×3灯電池寿命連続点灯/約35時間、センサーモード/約1年(1日10回点灯時)、センサーモード1回あたり点灯時間/約30秒設置方式マグネット内蔵(両面テープ付)アズワン品番65-2756-19明るさ(Lm)約65灯数3感知距離(m)約3.5電球の種類LED
  • ハンガーセンサーライト スマイルキッズ

    ハンガーセンサーライト

    スマイルキッズ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    吊るしても置いても使用できるセンサーライト。センサー部は360度可動。白色と電球色の切替可能。ベランダに、クローゼットに、階段に、多用途。
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂質量(g)160使用電池単3形乾電池×3個(別売)明るさ(Lm)約34(白色)、約21(電球色)防水性IPX3連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
  • 防雨LEDセンサーライト スマイルキッズ

    防雨LEDセンサーライト

    スマイルキッズ
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    さまざまな取り付け方法で、幅広い用途ができるLEDセンサーライトです。 センサー感知範囲約4メートル、人を感知するとパッと付いて約20秒後に消えるので消し忘れを防止します。 そのまま置いて使えば、室内で暗い階段や、廊下の足元ライトになります。 台座・結束バンドを使えば柱やフェンスに取りつけ可能、三脚を使えば巻きつけたり、足場の不安定なところに設置できます。 ON(常時点灯) OFF(消灯) AUTO(センサーモード) 約5lux以下の周囲が暗い状態で人を感知して自動的に約20秒点灯します。
    付属品キズ防止パッド1枚、結束バンド2本、三脚1セット材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂、キズ防止パッド:シリコーンゴム、結束バンド:ナイロン、三脚:ABS・エラストマー・アルミ寸法(mm)Φ90×86(本体)、(台座)約90.×100×37、(キズ防止パッド)約90×100、(結束バンド)全長約500質量(g)125(本体)、約38(台座)保護等級IPX4光源0.3W白色LED使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感設置方式スタンド式、結束バンドで取付け可能明るさ(Lm)約20防水性IPX4センサー感知範囲約100°/最長4m電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
  • 画像処理システム FHシリーズ omron(オムロン)

    画像処理システム FHシリーズ

    omron(オムロン)
    52,980税込58,278
    1個
    3日以内出荷から67日以内出荷
  • 自動点灯LEDランタン スマイルキッズ

    自動点灯LEDランタン

    スマイルキッズ
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下) センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度 スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する) 検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
    材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂本体/白色、レンズ/乳白色質量(g)87センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)光源0.3W白色LED×1灯寸法(Φ×mm)78×110使用電池単3形乾電池3個(別売)センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度明るさ(Lm)約25灯数1灯防水性非防水電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月エコロジー商品省エネ
  • ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGESSL

    NACHI(不二越)
    5,498税込6,048
    1本
    5日以内出荷
    材質FMXコーティングAGコーティング
  • ウォールセンサーライト スマイルキッズ

    ウォールセンサーライト

    スマイルキッズ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    プッシュピンで取付可能なセンサーライト。白色と電球色の切替可能。置いても使えるスタンド付。お部屋のアクセントにも。
    付属品プッシュピン×1個、木ねじ×1個、予備ピン×2個、スタンド材質本体:ABS樹脂、パネル:PC樹脂、スタンド:PS樹脂使用電池単3形乾電池×3個(別売)センサー感知方式人感設置方式ネジ取付、スタンド式明るさ(Lm)約29(白色)、約18(電球色)灯数1灯電球の種類LED連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年
  • 30シリーズ二方バルブ コクゴ

    30シリーズ二方バルブ

    コクゴ
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    30シリーズ二方バルブ
    最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)25(常温)適合チューブ径(Φmm)2~10
  • シートスタット Lサイズ 3点付 スチール 平田ネジ

    シートスタット Lサイズ 3点付 スチール

    平田ネジ
    39,980税込43,978
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。
    用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、六角ナット1種(3/8)サイズ3/8適合板厚(mm)9~15
  • ドリル 超硬S CDSL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDSL

    タンガロイ
    19,980税込21,978
    1本
    8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • ライト[ストリームライト(R)プロポリマーシリーズ] SLシリーズ STREAMLIGHT

    ライト[ストリームライト(R)プロポリマーシリーズ] SLシリーズ

    STREAMLIGHT
    13,980税込15,378
    1個
    5日以内出荷
    頑丈で防水タイプですので、緊急・災害時での備蓄に適しています。片手で操作できるデュアルスイッチ付きで、連続・パッシングの切り替えが可能です。品番:SL62204YEL 3N・SL33202YEL 3Cは持ち手にクリップが付いています。
  • MIWA U9 SL80-1 DT33~41 MIWA

    MIWA U9 SL80-1 DT33~41

    MIWA
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    タイプシリンダー/サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 SL77-2 DT33~40 MIWA

    MIWA U9 SL77-2 DT33~40

    MIWA
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷
    タイプシリンダー/空錠グリーン購入法適合
  • MIWA SL77-3 DT33~40 MIWA

    MIWA SL77-3 DT33~40

    MIWA
    2,898税込3,188
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 SL99-1 DT33~41 SV MIWA

    MIWA U9 SL99-1 DT33~41 SV

    MIWA
    5,198税込5,718
    1セット
    当日出荷
    タイプシリンダー付本体化粧プレートストライク/スライド式サムターン付本体グリーン購入法適合
  • MIWA SL99-3 DT33~41 DB MIWA

    MIWA SL99-3 DT33~41 DB

    MIWA
    3,698税込4,068
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA U9 SL12-1 DT33~35 DN MIWA

    MIWA U9 SL12-1 DT33~35 DN

    MIWA
    5,698税込6,268
    1セット
    5日以内出荷
    タイプ化粧プレートストライク/シリンダー付スライド式サムターングリーン購入法適合
  • MIWA U9 SL99-2 DT33~41 DB MIWA

    MIWA U9 SL99-2 DT33~41 DB

    MIWA
    5,198税込5,718
    1セット
    5日以内出荷
    タイプシリンダー付本体化粧プレートストライク/化粧プレート付本体グリーン購入法適合
  • MIWA U9 SL77-1.CY DT33~40 MIWA

    MIWA U9 SL77-1.CY DT33~40

    MIWA
    2,998税込3,298
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合