カテゴリ

  • バイク部品(8)
  • 制御機器(7)
  • 機構部品(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 切削工具(4)
  • 安全用品(3)
  • 農業機械(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 測定用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-450」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイドスリム

    タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
    材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
  • スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スロッチングエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    スロッチングエンドミル レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    59,980税込65,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ストレート刃。
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)170刃長(mm)60シャンク径(Φmm)32首長(mm)20外径許容差(mm)0~-0.03
  • ステンレスタイヤラック アイリスオーヤマ

    ステンレスタイヤラック

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
    はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
    材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタールブラック耐荷重(kg)約120
  • ステンレスタイヤラック(カバー付) アイリスオーヤマ

    ステンレスタイヤラック(カバー付)

    アイリスオーヤマ
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    はめ込み式でネジ止め不用の組立簡単なタイヤラックです。 丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。 紫外線によるタイヤの劣化やほこり等による汚れ防止のためのカバーが付いています。
    材質ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタールブラック耐荷重(kg)約120
  • スコヤマスタ Mitutoyo(ミツトヨ)

    スコヤマスタ

    Mitutoyo(ミツトヨ)
    779,800税込857,780
    1台
    5日以内出荷
    スライダに取り付けたテストインジケータを測定面に添って走らせるだけで、連続的に直角度、真直度を高精度に測定できます。操作は、本体背面にある上下動ハンドルを使用します。内蔵された直角度調整機構で、直角定規をマスタとして校正することにより、高精度な直角度、真直度測定が可能です。(精度の確認/調整に用いる直角定規はお客様にて別途ご準備ください。)。摺動の力:約2~5 N
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • ステンレス鋼製スライドレール273SL LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール273SL

    LAMP(スガツネ工業)
    12,980税込14,278
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数3仕上素地材質(レール)SUS304
  • ステンレス鋼製スライドレール272SL LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製スライドレール272SL

    LAMP(スガツネ工業)
    7,298税込8,028
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高さが27 mmのステンレス鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
    材質ステンレス鋼高さ(mm)27種類スライド形段数2仕上素地幅W(mm)9.6材質(レール)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 SL-4500-ASV サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-4500-ASV

    サトーパーツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    34,980税込38,478
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 SL-4500-ASF サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-4500-ASF

    サトーパーツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 SL-4500-ASJF サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-4500-ASJF

    サトーパーツ
    789税込868
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SL-4500-ASFのレセプタクル側のみの商品です。
    材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    799税込879
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様SL-4500-ASHのレセプタクル側のみの商品です。取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)、ボタン:変性PPE (UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • バトルセミロング クローム NIKKEN(日建)

    バトルセミロング クローム

    NIKKEN(日建)
    26,980税込29,678
    1個
    7日以内出荷
    セミロングトランペット採用で、迫力の中音域サウンドと省スペースを実現したバトルヤンキー最新モデル
    用途サウンドパーツ長さ(mm)400クローム質量(g)1400音量サウンドレベル:中音
  • N型セミロング クローム NIKKEN(日建)

    N型セミロング クローム

    NIKKEN(日建)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    セミロングトランペットの採用で迫力の中音域サウンドと省スペースを実現したN型ヤンキーの最新モデル!!
    用途サウンドパーツ長さ(mm)360クローム質量(g)1200音量サウンドレベル:中音
  • D型セミロング クローム NIKKEN(日建)

    D型セミロング クローム

    NIKKEN(日建)
    24,980税込27,478
    1個
    7日以内出荷
    セミロングトランペット採用で、迫力の中音域サウンドと省スペースを実現したD型ヤンキー最新モデル
    用途サウンドパーツ長さ(mm)370クローム質量(g)1200音量サウンドレベル:中音
  • ドリル 超硬S CDSL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDSL

    タンガロイ
    27,980税込30,778
    1本
    8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    859税込945
    1個
    6日以内出荷
    仕様SL-4500-ASVのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1615件のレビュー)
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタ

    トグルクランプ用 ゴム付ボルト

    カクタ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度ショア70度
  • スタビライザーリンク GMB

    スタビライザーリンク

    GMB(9件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • アングル型スポンジ 光

    アングル型スポンジ

    (1件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.45
  • シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ タカチ電機工業

    シームレス型ケーブルグランド THA45シリーズ

    タカチ電機工業(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    85,980税込94,578
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • プロ用標準工具セット スーパーツール

    プロ用標準工具セット

    スーパーツール
    32,980税込36,278
    1セット(48点組)
    当日出荷
    機械・自動車・農機の整備に適した差込角12.7mm(1/2インチ)標準工具セット。
    トラスコ品番372-9567セット内容【ソケット】NHS11S/10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27mm【コンビネーションスパナ】CBW1100/7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24mm【貫通角軸ドライバー】SD06SS/-75、-100、-150、+No.1、No.2、No.3【ボルポイント六角棒レンチ】HKLB9S/1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm【ラチェットハンドル(ブッシュ式)】NRH4P/12.9sq.(L=257)【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)【ワイドモンキレンチ】MWM36/36mm【コンビネーションプライヤ】CPZ200S/200mm【ウォーターポンププライヤ】GWZ250S/250mm【ペンチ】SZ175S/175mm【ラジオペンチ】SL150S/150mm【ニッパ】SN150SS/150mm【コンビネーションハンマ】KHM10/1ポンド【軍手】1足【ツールボックス】SR450S/455×240×206mm質量(kg)8.4
  • アングル型スポンジ 光

    アングル型スポンジ

    549税込604
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    壁・家具などの角につけることによりクッションの役目をし、ダメージをやわらげます 壁などの角部分への接触に対する安全対策・保護 粘着付ですので簡単に貼り付けることができます
    材質発泡ラバー(NBR)
  • GKボンド(ガードコーン専用接着剤) ニッタ化工品

    GKボンド(ガードコーン専用接着剤)

    ニッタ化工品
    2,498税込2,748
    1セット(450g)ほか
    3日以内出荷
    用途ガードコーン専用接着剤使用量(1本当たり)K、KC、KS、MK、T、TC、KL:250gK3、KC3(120g/1穴×3/本):360gH、HC、HS、MH、HL:50gS、SC:400gSC-Φ250:450gSS:200gMS:280gSL:260g
  • Magnetic PaddleRS MercedesBenz適合 2015~ SMART[自動車用品]

    Magnetic PaddleRS MercedesBenz適合 2015~

    SMART[自動車用品]
    33,980税込37,378
    1セット
    3日以内出荷
    高い剛性と質感がもたらす最高のシフトフィールを実現。レーシングカーのような切れ味の良いカチッとした操作フィールをお楽しみ頂けます。本体は6061-T グレードの高品質ビレットアルミニウムをCNC加工によって削り出し高い剛性と質感を誇り、。そこへ強力なネオジムマグネットが組付けられます。パドル部分には4mm厚のカーボンファイバーパドルプレートを採用。
    適合車種【A Class】2016-2021【B Class】2015-2021【C Class】2015-2021【CLA Class】2015-2021【CLS Class】2014-2021【E Class】2017-2020【G 550 4MATIC AWD】2019-2021【GLA/GLC Class】2016-2020【GLE Class】2016-2021【GLS Class】2017-2021【S Class】S450 4Matic AWD/S450【RWD】2018-2021 SL450 RWD/SL 550【RWD】2019-2021
  • 下部吊元固定ブロック(HR SYSTEM) アトムリビンテック

    下部吊元固定ブロック(HR SYSTEM)

    アトムリビンテック
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • リプレイス オイルフィルター DAYTONA(デイトナ)

    リプレイス オイルフィルター

    DAYTONA(デイトナ)
    3,898税込4,288
    1セット
    3日以内出荷
    ロンググライフと純正以上のろ過能力を確保。 ピット作業に便利な白箱簡易包装の10個入り。
    主な適合純正品番15412-HM5-A10、15412-KF0-010、15412-KF0-315、15410-KYJ-902、15412-KF0-000、15412-KF0-020、15410-KYJ-901、K5201-01053、52010-1053、52010-0552適合車種GB500(85-89) XR400(05) GB400(85-89) CL400(98-99) CB400SS(02-08) CBR250R(10-17) CRF250(12-17) レブル250(17-20) AX-1(87-94) XLディグリー(91-95) CB250F(79) CB250R(18) CBX250RS(83) CBX250S(85-86) GB250(84-98) XLX250R(83-84) XLR250R(85-94) XR250(95-08) FTR250(86) TLR250R(86) XR250R(86) XR250R(96) CB223S(08-10) CBX125F(83-93) CBX125(84-93) 250SB(04-05) KLX450R(-09) Ninja250SL(16) KLX250(93-16) Dトラッカー250(98-16) スーパーシェルパ(97-07) Dトラッカー125(10-15) エリミネーター125(98-08) KLX125(10-15) Z125PRO(16-18) KLX110(02-17) KSR110(03-13)
  • セリエオロ ブレーキパッド TT 07KA17TT brembo

    セリエオロ ブレーキパッド TT 07KA17TT

    brembo
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA17TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(フロント):【HONDA】CR125R(00-01)、CRF250R(04-08)、CRF450R(02-08)、CRM250AR(97-99)、CRM250R(89-90)、CRM250R(91-92)、CRM250R(94-96)、SL230(97-04)、XLR125R(93-99)、XLR200R(93-95)、XLR250R(89-90)、XLR250R/バハ(91-94)、XLR250Rバハ(90)、XR230(05-09)、XR250 MOTARD(03-07)、XR250(95-07)、XR250R(95-96)、XR250バハ(95-04)、ディグリー(91-94)、【KAWASAKI】D-トラッカー(98-07)、KDX220R/SR(94-99)、KLX250(98-07)、KLX250ES(94-97)、KLX250SR(93-97)、KLX450R(08-09)、KX125(01-02)、KX125(05-08)、KX250(01-02)、KX250(05-08)、KX250(09)、KX250(18-19)、KX250(20-21)、KX250F(05-17)、KX250XC(21)、KX450(19-20)、KX450F(06-18)、KX450XC(21)、【SUZUKI】250SB(02-04)、DR250R(95-00)、DRZ400/S(00-08)、DRZ400SM(05-08)、DRZ400SMZ(07)、RM125(07-08)、RM250(02-08)、RMX250S(96-99)、RMX450Z(14)、RM-Z250(07-10)、RM-Z250(14-17)、RM-Z450(05)、RM-Z450(14-18)、ジェベル250GPS Ver.(98-00)、ジェベル250XC(96-01)、【Aprilia】MXV 450(09-13)、RXV 450(06-13)、RXV 550(06-13)。 適合車種(ダブルディスクフロント):【HONDA】アフリカツイン750(93-01)
    材質カーボンセラミック
  • B617AA プロムナードバー NITTO

    B617AA プロムナードバー

    NITTO
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    材質アルミ合金幅(mm)450シルバー径(Φmm)【バー】22.2内径(Φmm)【エンド】16.2クランプ径(Φmm)25.4
  • 掘り込み取付レール 耐荷重12kg以下 2段引両方向スライド ハーフェレ

    掘り込み取付レール 耐荷重12kg以下 2段引両方向スライド

    ハーフェレ
    1,498税込1,648
    1ペア
    6日以内出荷
    両方向から引ける簡易引き出しレールです。
    用途引き出し仕様2段引 両方向スライド材質スチール取付引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 26mm + 溝深さ×2種類スライド段数2耐荷重(kg)12以下仕上亜鉛メッキレール幅(mm)27表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • ブレーキパッド JLシリーズ シンタードメタルパッド Vesrah

    ブレーキパッド JLシリーズ シンタードメタルパッド

    Vesrah
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    シンタード(焼結)メタルパッド 。より高い性能を使う場所や天候、環境に左右されず、安定して発揮します。セミメタル系と比較してもディスクローターへの攻撃性を大幅に抑制。ビッグバイクに最適で、効きが良く、コントロール性抜群のハイパフォーマンスパッドです。・素晴らしい耐熱性と耐久性を備えている。・制動力は高く、ライフは長い。・ディスクローターへの攻撃性が低い。・低温から必要十分な性能を発揮する。シンタード(焼結)メタルパッドは「フルメタル」と呼ばれる事もあります。銅をメインに、ほぼ100%が金属成分でできています。銅を基材として(全体の50%-60%)カーボン、セラミック、錫、摩擦向上材等を混合し、650℃-800℃の温度で焼き固めたパッド。焼き固める際に、溶着性を良くするためにバックプレートは銅メッキをします。いろいろな材料が使用されていますが、キャリパーの機構、ローターの外径、ブレーキをかける力、その他の用途を考慮して材料を配合されています。材料の配合比率により、ブレーキの効き、摩擦、ローターとの相性等の性能特性を出す事ができます。初期制動・耐摩耗性が良く、雨天時の制動力が安定していてフェード発生が希少です。シンタードメタル系の弱点を克服し、尚かつ利点を強化したパッドになっています。
    種類シンタードパッド主な適合車種Ninja250SL/ABS YAMAHA YFZ450/YFM700/YXC700/YXM700
  • Oリング 27.2X2.65 BIGM(丸山製作所)

    Oリング 27.2X2.65

    BIGM(丸山製作所)
    799税込879
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    規格27.2X2.65部品名称Oリング 27.2X2.65図解NoMS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.39、MS450DNR-2Y 動力噴霧機1部品_No.37、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.36、MS513EA-K 調圧弁 吐出弁部品_No.4、MSA513R3-K-A チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSA-Z500-2 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、MS650DNR-3Y 動力噴霧機部品_No.34、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、MS753DR6T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.41、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.48、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.4、SSW-400CM 動力噴霧機部品_No.27、SSA-Z500DX 動力噴霧機1 (MS1000F)部品_No.48、SSA-G540 動力噴霧器(2)部品_No.22、BSA-420JDSG G-4 動力噴霧機4 MS610S部品_No.39など