カテゴリ

  • 切削工具(12)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(3)
  • 自転車部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-501」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形 丸善織物

    ポリエステルスリングライト JIS1等級・両端アイ形

    丸善織物(33件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    強靭な合成繊維を使用しておりますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。 廃棄の目安が一目でわかる使用限界標示があります。
    用途一般玉掛け作業に。種別両端アイ形仕様JIS B 8818規格品材質ポリエステルベルト厚(mm)6等級JIS1等級使用温度(℃)100以下JIS規格JIS B 8818規格品
  • 変成シリコーンシーラント POSシールマルチ(高性能万能型) セメダイン

    変成シリコーンシーラント POSシールマルチ(高性能万能型)

    セメダイン(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1箱(333mL×10本)
    当日出荷
    外装・内装・屋根のヒビ割れ補修に最適の多用途シーリング材です。 水性・溶剤系塗料など各種塗料の塗装性に優れています(シリーズ最高の塗装性)。 硬化後の汚染が少ないノンブリードタイプです。 フッ素塗装鋼板など難接着材料にも接着します(接着しない材料もあるので事前に必ず確認してください)。 塗装無しでも長期耐候性・耐久性に優れています(シリーズ最高の耐候性)。 防カビ剤配合の為、カビの発生が少ないです。 はっ水汚染(染み出し)がシリコーン系シーリング材などに比較し少なくなっています。
    用途一般建築内外装の各種目地。 コンクリート・モルタルの亀裂補修。 アスファルトルーフィングなど各種屋根材に。 フッ素塗装鋼板、ガルバリウム鋼板などの目地シール。 カラー鋼板や塩ビ鋼板の合わせ目。ダクト回りや溶接部。 塗装の下地シールに。仕様【推奨プライマー】MP1000成分変成シリコーン系タイプ防カビタイプ硬化速度【24時間後】5℃/1.0mm、23℃/2.7mm主成分変成シリコーン樹脂標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート不揮発分0.96改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆密度(g/cm3)1.48指触乾燥時間(分)5℃:360、23℃:120外観均一ペースト状タックフリータイム(分)23℃/120、5℃/360ゴム硬度28特性塗装可、高耐久性、高耐候性、中モジュラスホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • JB 激光 LED角BIGマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)

    JB 激光 LED角BIGマーカー

    JB(日本ボデーパーツ工業)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    抜群の視認性で車幅を確認 パワーアップして極限の明るさを実現 薄型タイプで広い照射範囲 レンズ脱着式(基板には防水処理を施しています)
    質量(g)約80環境温度範囲(℃)-20~65防水性IP65
  • モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SL 軽荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    789税込868
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • スプリングスリーブ ナベヤ

    スプリングスリーブ

    ナベヤ(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    3日以内出荷から32日以内出荷
    使用温度範囲は、-30℃~+250℃です。
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    36,980税込40,678
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    42,980税込47,278
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    15,980税込17,578
    1本
    翌々日出荷
    60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL Winwell

    BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL

    Winwell
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    シャンクBT
  • サイドロックエンドミルホルダー BIG DAISHOWA

    サイドロックエンドミルホルダー

    BIG DAISHOWA
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
    タイプ二面拘束
  • BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL Winwell

    BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL

    Winwell
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    シャンクBTB
  • ビッブプラス TSL BIG DAISHOWA

    ビッブプラス TSL

    BIG DAISHOWA
    28,980税込31,878
    1本
    5日以内出荷
  • サイドロック ホルダー BIG DAISHOWA

    サイドロック ホルダー

    BIG DAISHOWA
    29,980税込32,978
    1本
    5日以内出荷
  • FCSシリーズ 偏平シリンダ CKD

    FCSシリーズ 偏平シリンダ

    CKD
    16,638税込18,302
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
  • サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックエンドミルホルダ

    BIG DAISHOWA
    42,980税込47,278
    1個
    5日以内出荷
  • サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWA

    サイドロックドリルホルダ

    BIG DAISHOWA
    38,980税込42,878
    1個
    5日以内出荷
  • ボーリングバーホルダ BIG DAISHOWA

    ボーリングバーホルダ

    BIG DAISHOWA
    38,980税込42,878
    1個
    6日以内出荷
  • VS-L(F)シリーズ   Fマウント用ラインスキャンレンズ VSテクノロジー

    VS-L(F)シリーズ Fマウント用ラインスキャンレンズ

    VSテクノロジー
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    大型素子、ラインセンサーカメラ用マクロレンズ 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
    マウントF-Mount(M42、TFL、M58、他)フローティング
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    489税込538
    1個
    15日以内出荷
    保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)14ねじ寸法M5適合電線(mm2)5.5/8(JIS)締付トルク(N・m)2.0~3.0定格通電電流(A)40/50結線方式ネジアップ
  • トグルクランプ用 ゴム付ボルト カクタ

    トグルクランプ用 ゴム付ボルト

    カクタ(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ゴム硬度ショア70度
  • オイルエレメント(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    オイルエレメント(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-11117000相当品高さ(mm)210外径(mm)89
  • ディスクブレーキパッド(DH) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(DH)

    Vesrah(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • ディスクブレーキパッド(XC) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(XC)

    Vesrah
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • ヨリモドシ BIGM(丸山製作所)

    ヨリモドシ

    BIGM(丸山製作所)
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    規格G1/4-90°図解NoSSA-E500DX=120 ホースリール部品_No.7、GSL305-H ドラムクミタテ部品 ヨリモドシ_No.26、MSA415R4C-RV(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.13、MSV313-M ドラムクミタテ部品_No.25、BSA-950-1 -2シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、BSA-650C -1シリーズ オプション 40mホース巻取機部品_No.19、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.17、MS413R4CF(8.5) ハイカンクミタテ部品_No.4、SSA-E501DX オプション-2(巻車40m)部品_No.8、MSV413R2-K-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、BSA-600LDMQ(JP) オプション3 40mホース巻取機部品_No.20、MSV413B-M-A(8.5) ドラムクミタテ部品_No.27、SSA-E500DX オプション(5)(電動ホース巻取機)部品_No.44、MSV415L-1(8.5) ドラムクミタテ部品_No.32、MSV313B-M ドラムクミタテ部品_No.22など
  • エアーエレメント(OUT)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(OUT)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    17,880税込19,668
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-74004100相当品高さ(mm)535外径(mm)250内径(mm)158
  • エアーエレメント(IN)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    エアーエレメント(IN)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    9,898税込10,888
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-74003100相当品高さ(mm)510外径(mm)156内径(mm)137
  • フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメント(プレフィルター)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-11118000相当品高さ(mm)231外径(mm)108
  • フューエルエレメントセット(メイン)(産業機械用) シバタ(フォークリフト)

    フューエルエレメントセット(メイン)(産業機械用)

    シバタ(フォークリフト)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-F/KRC017(SR-250Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500Rf)(エンジン)OM936LA、(メーカー)加藤(型式)KR-50H-F/KRC016(SL-500RfⅡ)(エンジン)OM936LA、
    用途主な適合純正品番(加藤)119-11116000相当品高さ(mm)16082外径(Φmm)7533
  • ギムレット 2.5インチ EverGreen INTERNATIONAL

    ギムレット 2.5インチ

    EverGreen INTERNATIONAL
    599税込659
    1パック(8本×1パック)
    6日以内出荷
    <マテリアルE.G.PDW-02>耐久性の高さ、ズレにくさが特徴のエバーグリーンオリジナルワーム素材E.G.PDW-02を採用。ミスバイトやフッキングミスにも裂けにくくフックズレしにくいため、ワームを付け直す手間が減るのみならずセカンドバイトを積極的に狙うこと可能。ワームのサイズやコンセプトに応じて最適な硬度(張り)に調整しています。 <錐(キリ)型テール>あらゆる流速で細かく振動する錐(キリ)型テールを搭載。適度なウエイトを持たせることで、ターゲットに発見されやすく、それでいて嫌われにくい絶妙な強さの微波動を生み出し、ポイント条件やターゲットのコンディションに関わらず効果的にアピールします。 <クビレ>アクションの支点となり、錐(キリ)型テールの絶妙な振動を生み出す(増幅する)クビレ。バイト時には小さな力で折れ曲がりワーム全体がターゲットの口内に吸い込まれやすくなるため、抜群のフッキング率を誇ります。
    用途超鋭敏、錐型テールがターゲットの捕食本能を貫く。ライトゲームの絶対的定番ストレートワーム。 <ギムレット特徴その1:超敏鋭なキリ型テール>僅かな水流に敏感に反応しアクション。微波動を生みアジやメバルにアピール。 <ギムレット特徴その2:ボディのクビレ>バイト時にはクビレが折れ曲がるので吸い込み抜群! シンプルなストレート形状のボディ。鋭く尖った錐(キリ)型テール。テールの付け根に位置するクビレ。これらの相乗効果により、様々なリグ&釣り方でターゲットの捕食本能に訴えかける動きを生み出すライトゲームの定番ワーム、ギムレット。 ギムレット(キリ)の名の由来となった特徴的なテールは、水流やラインテンションの微かな変化で勝手に動くほど超敏感。デッドスロー~ハイスピードまであらゆる流速域で細かく振動。ターゲットに発見されやすく、それでいて嫌われにくい絶妙な強さのナチュラルな波動を生み出し、ポイント条件やターゲットのコンディションに関係なく効果的にアピールします。 さらに、バイトに至ったターゲットを迎え撃つのがテール付け根部分のクビレ。小さな力で折れ曲がるため、ワーム全体が口内に吸い込まれやすく高いフッキング率を実現します。全長2.5インチ入数(本)8
  • ギムレット 2インチ EverGreen INTERNATIONAL

    ギムレット 2インチ

    EverGreen INTERNATIONAL
    599税込659
    1パック(8本×1パック)
    6日以内出荷
    <マテリアルE.G.PDW-02>耐久性の高さ、ズレにくさが特徴のエバーグリーンオリジナルワーム素材E.G.PDW-02を採用。ミスバイトやフッキングミスにも裂けにくくフックズレしにくいため、ワームを付け直す手間が減るのみならずセカンドバイトを積極的に狙うこと可能。ワームのサイズやコンセプトに応じて最適な硬度(張り)に調整しています。 <錐(キリ)型テール>あらゆる流速で細かく振動する錐(キリ)型テールを搭載。適度なウエイトを持たせることで、ターゲットに発見されやすく、それでいて嫌われにくい絶妙な強さの微波動を生み出し、ポイント条件やターゲットのコンディションに関わらず効果的にアピールします。 <クビレ>アクションの支点となり、錐(キリ)型テールの絶妙な振動を生み出す(増幅する)クビレ。バイト時には小さな力で折れ曲がりワーム全体がターゲットの口内に吸い込まれやすくなるため、抜群のフッキング率を誇ります。
    用途超鋭敏、錐型テールがターゲットの捕食本能を貫く。ライトゲームの絶対的定番ストレートワーム。 <ギムレット特徴その1:超敏鋭なキリ型テール>僅かな水流に敏感に反応しアクション。微波動を生みアジやメバルにアピール。 <ギムレット特徴その2:ボディのクビレ>バイト時にはクビレが折れ曲がるので吸い込み抜群! シンプルなストレート形状のボディ。鋭く尖った錐(キリ)型テール。テールの付け根に位置するクビレ。これらの相乗効果により、様々なリグ&釣り方でターゲットの捕食本能に訴えかける動きを生み出すライトゲームの定番ワーム、ギムレット。 ギムレット(キリ)の名の由来となった特徴的なテールは、水流やラインテンションの微かな変化で勝手に動くほど超敏感。デッドスロー~ハイスピードまであらゆる流速域で細かく振動。ターゲットに発見されやすく、それでいて嫌われにくい絶妙な強さのナチュラルな波動を生み出し、ポイント条件やターゲットのコンディションに関係なく効果的にアピールします。 さらに、バイトに至ったターゲットを迎え撃つのがテール付け根部分のクビレ。小さな力で折れ曲がるため、ワーム全体が口内に吸い込まれやすく高いフッキング率を実現します。全長2インチ入数(本)8
  • Vフライ 1.8インチ EverGreen INTERNATIONAL

    Vフライ 1.8インチ

    EverGreen INTERNATIONAL
    599税込659
    1パック(8本×1パック)
    6日以内出荷
    <マテリアルE.G.PDW-02>適度な張りがきめ細やかなアクションを生み出し、同時に高い耐久性、ズレにくさが特徴のエバーグリーンオリジナルワーム素材E.G.PDW-02を採用。ミスバイトやフッキングミスにも裂けにくくフックズレしにくいため、ワームを付け直す手間が省けるのみならずセカンドバイトを積極的に狙うことも可能。これまで以上に効率的かつストレスフリーなライトゲームの実現を約束します。 <ボディデザイン>海中で浮遊感のある動きを演出する、コンパクトながらもややファットで扁平なボディデザイン。 喰わせのキモとなる微細かつ複雑な波動を生み出す二本のテール(=V型テール)。
    用途スタンダードな形状のワームが効かない時にこそ真価を発揮。 海中を漂う極小ベイトの持つ、スローな動きや微細な波動をイミテート。極小ベイトを偏食するセレクティブなアジやメバルに効果抜群! アジやメバルが好む代表的な極小ベイトたち。四季を通してアジやメバルのメインベイトのひとつとなっているアミ類をはじめ、甲殻類や軟体類の幼生等、海域やその時々に応じて様々な極小ベイトが捕食されている。 ストレート系ワームが効かない時に!アジ・メバルの大好物をイミテート。アジやメバルの大好物であるアミをはじめ、甲殻類や軟体類の幼生など、海中を漂うようにして生息する極小のベイトたち。彼らの持つスローな動きや微細な波動をリアルに模したライトゲームワーム、Vフライ。 コンパクトでありながらもややファットで扁平なボディにより、潮流に良く絡んでフワフワと海中を漂うような浮遊感のある動きやスローフォールを簡単に演出可能。 さらに、喰わせのキモとなる繊細な二本のテール(=Vテール)は、形状と適度な張りを持つマテリアルとの相乗効果により、僅かな水流に対してもレスポンス良く反応して細やかにアクション。微細かつ複雑な波動を生み出します。 コンパクトシルエットと浮遊感のある動き、さらには微細で複雑な波動により、極小ベイトを偏食するセレクティブなターゲットに対して抜群の効果を発揮。ストレート系をはじめとしたスタンダードな形状のワームが効かない、そんな時にこそ真価を発揮する切り札的存在です。全長1.8インチ入数(本)8
  • ドットテール 2.5インチ EverGreen INTERNATIONAL

    ドットテール 2.5インチ

    EverGreen INTERNATIONAL
    599税込659
    1パック(8本×1パック)
    6日以内出荷
    良型を狙い撃ち、より正確に潮流の変化を感知するためのボリュームを備えたドットテール2.5インチ。良型のアジ・メバルなどロックフィッシュにも効果的です。
    用途中空テールが誘う!ボトムレンジ攻略の最終兵器・ドットテール。 ライトゲームにおいて頻繁に出くわす、アジやメバルがボトム付近でベイトを捕食しているシチュエーション。このようなシチュエーションでさらなる釣果を得るために生まれたワーム、それがドットテール。 最大の特徴である中空球状テールは、ブリブリ動くのかと思いきや、後部の極薄フィンにより程よく制動され細やかかつ柔らかなナチュラルアクションを演出。さらに、着底時のボトムステイではエアーの浮力がテールを持ち上げる独特の水中姿勢により球とフィンが水を受けてフワフワとオートマチックにアクション。ボトムレンジのベイトを偏食するターゲットに対し効果的にアピールし喰わせます。 また、ボディ部をあえて太めに設計することで抵抗感から潮流の変化を感知しやすく、魚の定位しているであろうポジションに対しより正確にアプローチすることが可能です。全長2.5インチ入数(本)8
  • ドットテール 1.8インチ EverGreen INTERNATIONAL

    ドットテール 1.8インチ

    EverGreen INTERNATIONAL
    599税込659
    1パック(8本×1パック)
    6日以内出荷
    対象魚の大きさや状況を問わず使いやすい一口サイズのドットテール1.8インチ。メインベイトのサイズが小さい状況で特に有効です。
    用途中空テールが誘う!ボトムレンジ攻略の最終兵器・ドットテール。 ライトゲームにおいて頻繁に出くわす、アジやメバルがボトム付近でベイトを捕食しているシチュエーション。このようなシチュエーションでさらなる釣果を得るために生まれたワーム、それがドットテール。 最大の特徴である中空球状テールは、ブリブリ動くのかと思いきや、後部の極薄フィンにより程よく制動され細やかかつ柔らかなナチュラルアクションを演出。さらに、着底時のボトムステイではエアーの浮力がテールを持ち上げる独特の水中姿勢により球とフィンが水を受けてフワフワとオートマチックにアクション。ボトムレンジのベイトを偏食するターゲットに対し効果的にアピールし喰わせます。 また、ボディ部をあえて太めに設計することで抵抗感から潮流の変化を感知しやすく、魚の定位しているであろうポジションに対しより正確にアプローチすることが可能です。全長1.8インチ入数(本)8