カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 自動車純正部品(7)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-601」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スピードコントローラー メーターアウト モノタロウスピードコントローラー メーターアウトモノタロウ(29件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
用途エア流量調整に。使用流体空気使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1
スピードコントローラー メーターイン モノタロウスピードコントローラー メーターインモノタロウ(9件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
駆動機器の速度制御弁です
用途エア流量調整に。使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60制御方式メーターイン最高使用圧力(MPa)0.9
スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズAirTAC
259税込285
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6極細LANケーブル サンワサプライカテゴリ6極細LANケーブルサンワサプライ(3件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
直径わずか3.8mmの極細タイプで取り回しが良く、狭い場所や限られた空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
超軽量先芯入りスニーカー SCL601CAP ミドリ安全超軽量先芯入りスニーカー SCL601CAPミドリ安全
6,998税込7,698
1足
当日出荷から9日以内出荷
合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。超軽量タイプです。
ブラック足幅3E標準質量(g/片足)310(26.0cm)形状ローカット種類セーフティーシューズ規格JSAA B種材質(アッパー)人工皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム機能超軽量材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
カテゴリ6準拠極細LANケーブル サンワサプライカテゴリ6準拠極細LANケーブルサンワサプライ(3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から3日以内出荷
直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル
タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
クイック継手 スイングエルボ コガネイクイック継手 スイングエルボコガネイ
309税込340
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状スイングエルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターイン PSLシリーズAirTAC
259税込285
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリ6準拠極細LANケーブル サンワサプライカテゴリ6準拠極細LANケーブルサンワサプライ
669税込736
1本
当日出荷
直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
クイック継手スイングエルボ コガネイクイック継手スイングエルボコガネイ
3,898税込4,288
1袋(10個)
翌々日出荷
着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状スイングエルボ
超軽量L-601 ミドリ安全超軽量L-601ミドリ安全(1件のレビュー)
6,698税込7,368
1足
当日出荷から9日以内出荷
超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)590規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)590機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SL 軽荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
ユッタリ設計ソックス綿混リブ2婦人 オグランジャパンユッタリ設計ソックス綿混リブ2婦人オグランジャパン
699税込769
1足
4日以内出荷
材質綿、アクリル、ポリステル、ポリウレタンライトグレーサイズ(cm)22~24
ユッタリ設計ソックス綿混リブ婦人 オグランジャパンユッタリ設計ソックス綿混リブ婦人オグランジャパン
699税込769
1足
4日以内出荷
材質綿、アクリル、ポリステル、ポリウレタンベージュサイズ(cm)22~24
アルミニウム製 ケーブルラック 60°型分岐ラック カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 60°型分岐ラックカナフジ電工
7,898税込8,688
1個
翌日出荷
水平にL型分岐させる場合に使用します。
ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
539税込593
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
Tスロットカッター アサヒ工具Tスロットカッターアサヒ工具
37,980税込41,778
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途材質超硬K種G2
千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具千鳥刃Tスロットカッターアサヒ工具
41,980税込46,178
1本
翌々日出荷
ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
用途用途材質超硬K種G2
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
(33550)テールライトASSY.,L. ホンダ(33550)テールライトASSY.,L.ホンダ
36,980税込40,678
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
(33100)ヘッドライトASSY.,R. ホンダ(33100)ヘッドライトASSY.,R.ホンダ
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
LEDレーザーサーチライト マリンテックLEDレーザーサーチライトマリンテック
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
新型LEDレーザーサーチライト登場! 話題のレーザービームによるピンポイント照射とLEDサーチライトによるデュアルサーチライト! マリンテック独自の防蝕構造 ステンレス製金具付き 本体はアルミダイキャスト製で防水構造IP67 自社工場で防蝕処理 ノイズ未対策品 12V/24V共用電源 2022年モデル
電圧(V)DC12/DC24指向角(°)スポット光源オスラム社製保証期間1年防水保護等級IP67
クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイクリーン機器クイック継手スタンダードタイプコガネイ
3,998税込4,398
1袋(10個)
11日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
形状スイングエルボ使用流体圧縮空気/真空最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類R管接続口径R1/8使用温度範囲(℃)0~60ねじ規格インチサイズ
(ME601)GEAR,PTO SL 三菱ふそう(ME601)GEAR,PTO SL三菱ふそう
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷
普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ オーム電機普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプオーム電機(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット(6個)ほか
当日出荷
パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
対応機種パナソニック:KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DLNTT:でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDwサイズA4タイプS-P4タイプ適合機種メーカーパナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5純正品番パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
普通紙FAX用インクリボン オーム電機普通紙FAX用インクリボンオーム電機(3件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
適合【パナソニック】KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DL【NTT】でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDwメーカー純正品番パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)/NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)適合機種メーカーパナソニック、NTTサイズA4タイプS-P4タイプ寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5
可変式超ロングノズルダスターガン 近畿製作所可変式超ロングノズルダスターガン近畿製作所(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。ノズル長(mm)650~1550ノズル口径(Φmm)3エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグ使用流体圧縮空気ノズル取付部G1/8
ケースタイミングギヤー (SL) MAZDA(マツダ)ケースタイミングギヤー (SL)MAZDA(マツダ)
26,980税込29,678
1個
翌々日出荷
(06521)ダンパー ホンダ(06521)ダンパーホンダ
85,630税込94,193
1個
3日以内出荷
(06511)ダンパーキツト,フロント ホンダ(06511)ダンパーキツト,フロントホンダ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
(52441)スプリング,リヤー (ミツビシ) ホンダ(52441)スプリング,リヤー (ミツビシ)ホンダ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(51401)スプリング,フロント (ミツビシ) ホンダ(51401)スプリング,フロント (ミツビシ)ホンダ
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ディスクブレーキパッド(DH) Vesrahディスクブレーキパッド(DH)Vesrah(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
スポット溶接機(交流抵抗式) ダイヘンスポット溶接機(交流抵抗式)ダイヘン
899,800税込989,780
1台
4日以内出荷
マイコン制御スーパータイマーで、溶接品質が向上しました。高品質な溶接を保証する、フォロースプリングを標準装備しています。無給油シリンダ採用で、クリーンなエア排気です。材料の種類や板厚によって、さまざまな溶接条件を15条件×4グループで設定(合計60条件)でき、管理が簡単です。
用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロスワイヤ溶接に。各種金属板の重ね部の溶接。トラスコ品番461-5476幅(mm)485寸法(mm)【ふところ】深さ×間隔:600×212高さ(mm)1700奥行(mm)1071容量(kVA)定格:35定格入力電圧(V)単相200溶接電流(kA)最大:14.4
ディスクブレーキパッド(XC) Vesrahディスクブレーキパッド(XC)Vesrah
2,798税込3,078
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド