「sl-s120」の検索結果
箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。
1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。
新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
仕様屋外使用2年程度
適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P
幅(mm)100
長さ(m)15
使用場所屋内
超硬スロッチングエンドミル
用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金
材質超硬 HTi20
刃数2
外径公差(mm)+0/-0.05
盤取付配線後、不用意に充電部に触れることを防止します。
SL.161ラチェット。
S.210-215拡張。
S.240Aユニバーサルジョイント。
S.120Aスライディングティー。
ソケットSH.8-10-11-12-13-14-14-15-16-17-18-18-19-21-22-22-23-24-27-30-32。
フォームトレイPM.MODS1A。
用途ソケット&キーレンチ
質量(g)3450
1個
¥69,980
税込¥76,978
8日以内出荷
仕様端子部仕様:標準仕様
適合(適合規格・特殊適用)標準仕様
型式機械的インタロックユニット
種類Nシリーズ用オプションユニット
仕様オス・メス:メス●コンタクト数:20●行数:1●ピッチ:1mm●取り付けタイプ:表面実装●端子方法:はんだ●コンタクトめっき:金●コンタクト材質:ベリリウム銅●定格電流:2.2A●ハウジング材質:液晶ポリマー●シリーズ:MB1●長さ:26.06mm
RoHS指令(10物質対応)対応
部品名称マキトリストツパ
関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.82MB)
図解NoMSA515R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA415R4CS-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA515R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA655DR4S-K(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV515SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSA415R4C-120(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415L-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.9、MSV415SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.6など
1個
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷