カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 事務用品(5)
  • 防犯用品(4)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 自転車部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-tr」の検索結果

関連キーワード
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    98,980税込108,878
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    台形ねじ用の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    44,980税込49,478
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
  • 詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    詰替えインクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100H6、CPM-100SH4、CPM-100H5、CPM-100SH3、CPM-100H4、CPM-100SH2、CPM-10H3、CPM-100SH、CPM-100Ⅲ、CPM-100HⅡ、CPM-100H2K、CPM-100Ⅱ、CPM-100ⅡK、CPM-100、CPM-100H、PM-100W2、PM-100W、PM-100、LC-100KP質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
  • マックス ビーポップ CPM-100シリーズ用詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    マックス ビーポップ CPM-100シリーズ用詰め替え式インクリボン(カセットなし)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    12,980税込14,278
    1箱ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • 詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    詰替えインクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用インクリボンです。(プロセスカラー)
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ CPM-200専用プロセスカラー印刷詰め替え式インクリボン(カセットなし)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷
    長さ(m)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • 詰替えインクリボン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    詰替えインクリボン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用ラミネートリボンです。
    用途【100タイプ用】ビーポップ専用詰め替え用のインクリボンです。仕様ラミネートリボン、残量検知対応適合機種CPM-100SH4・CPM-100SH3・CPM-100SH2・CPM-100H6・CPM-100H5・CPM-100H4・CPM-100SH・CPM-100H III・CPM-100H II・CPM-100H IIK・CPM-100H、CPM-100III・CPM-100II・CPM-100II K・CPM-100、PM-100W、旧商品(PM-100/LC-100KP/LC-100CP/LC-100P)質量(g)190タイプ詰め替え用リボン規格RoHS1巻長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, 3軸 センサ STMicro

    STマイクロ, 3軸 センサ

    STMicro
    1,398税込1,538
    1袋(2個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • チェンソー防護ズボン迷彩色 サムライレジェンド

    チェンソー防護ズボン迷彩色

    サムライレジェンド
    24,980税込27,478
    1着
    4日以内出荷から5日以内出荷
    チェンソー作業中、作業者の脚部をソーチェンの接触から保護します。内部に組み込まれた特殊繊維が、ソーチェンが接触した瞬間に飛び出し、ギヤ等に絡みつきソーチェンの動きを停止させます。ズボン式、軽量で動きやすい。腰、お尻、太腿周り各丈を日本人の体型に合わせ設計。膝、裾、裾内側、お尻部、内股部等消耗の激しい場所は高耐久性のCORDURA(R) 生地を使用本体生地は通気性ストレッチ素材
    用途林業作業・チェンソー作業付属品ベルト・ホイッスル規格EN381-5_Class1-20(m/s)_デザインA迷彩/カーキRoHS指令(10物質対応)対応
  • Portrait 静電マット シルエットジャパン

    Portrait 静電マット

    シルエットジャパン
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    素材の表面下に電界を発生させることで素材を定着させます。静電吸着によってより薄く繊細な素材でも素材を痛めることなくカットすることが可能です。
    サイズレター対応商品Portrait4粘着面(mm)216×305粘着タイプ静電吸着
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    57,980税込63,778
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
  • ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)

    ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT

    OSG(オーエスジー)
    4,298税込4,728
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD
  • エレキギター弦(3セット) D'Addario

    エレキギター弦(3セット)

    D'Addario
    6,398税込7,038
    1個
    5日以内出荷
    超薄膜コーティングにより高い耐久性と自然な手触りを両立した XS Electric エレキギター弦。Super Light Top Regular Bottom の 009-046 は軽快な高音弦と安定した低音弦のバランスが良く、幅広いジャンルに対応。明瞭なアタックと安定したチューニングを備え、3セットパックで交換頻度の高い奏者にも適した仕様。 。・エレキギター弦(XS Electric/コーティング) 。・高耐久超薄膜コーティング 。・自然な手触りと明瞭なアタック 。・安定したチューニングと豊かなサステイン
    素材プレーン弦(スチール)、巻線弦(ニッケルプレーテッドスチール)、六角芯スチールコアゲージ009-046(.009/.011/.016/.026/.036/.046)
  • 静電保護シート 8.5X12inch シルエットジャパン

    静電保護シート 8.5X12inch

    シルエットジャパン
    899税込989
    1個
    12日以内出荷
    静電マットや静電ベッドの表面に保護シートをセットすることで静電気の層を作ります。静電マット/静電ベッドと併せてご使用ください。
    入数(枚)2対応商品Portrait4粘着性なし粘着面(mm)216×305
  • 電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S LAMP(スガツネ工業)

    電動昇降装置 電源ユニット TR-SL-2S

    LAMP(スガツネ工業)
    129,800税込142,780
    1個
    4日以内出荷
    スリムリフト用です。
    種類電動昇降アクセサリーコード長さ(m)4出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100
  • マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    マグネットホルダー

    嵯峨電機工業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
  • 広範囲を照らすソーラーセンサーライト トライメイト

    広範囲を照らすソーラーセンサーライト

    トライメイト(14件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)150×110×30ブラック質量(g)190(ライト)コード長さ(m)5全光束(Lm)250使用電源リチウムイオン充電池設置場所屋外バッテリー容量(mAh)1200点灯時間25秒
  • キーボックス ダイヤル式 トライメイト

    キーボックス ダイヤル式

    トライメイト(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    安全に収納できるボックス付き南京錠です。施錠・解錠は4桁のダイヤルをあわせるだけでOK!カギが不要です。お好きな4桁の番号を設定することが可能です。
    用途ガレージの施錠や管理、倉庫、工事現場などの鍵の受け渡しに付属品取付ビス×4本、スリーブ×4本、、取付クランプセット質量(g)150ロックダイヤル式
  • ガラス繊維フィルター Φ55 100入 SIBATA(柴田科学)

    ガラス繊維フィルター Φ55 100入

    SIBATA(柴田科学)
    9,998税込10,998
    1箱(100枚)
    5日以内出荷
    SL-30N、L-15P、20、30、MV-50、TRコットン、SL-15P、SL-20、30、LT-20、SLT-20用
    型式AP-2005500径(Φmm)55
  • フタ付きステンレス灰皿 トライメイト

    フタ付きステンレス灰皿

    トライメイト(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製の蓋付き卓上灰皿です。
    用途自宅用や飲食店やホテルなどに。材質ステンレス寸法(mm)95×95×105質量(g)300
  • ノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き トライメイト

    ノートパソコンスタンド 折りたたみ アルミ合金製 収納ポーチ付き

    トライメイト(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    折りたたみ式&軽量&コンパクト設計で、持ち運びに便利なマルチスタンド。
    付属品収納ポーチ材質アルミニウム合金、シリコンゴム寸法(mm)使用時:255×180×150、折りたたみ時:255×45×18質量(g)215
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • カラビナ型南京錠 トライメイト

    カラビナ型南京錠

    トライメイト
    379税込417
    1個
    当日出荷
    ダイヤル式のカラビナ仕様の南京錠です。お好みの番号に設定し、ロックが可能です。
    寸法(mm)22×8×55質量(g)15タイプ3段ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
  • ドアに取り付けれるストッパー トライメイト

    ドアに取り付けれるストッパー

    トライメイト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ドアストッパーです。両手がふさがっている時にストッパーを足で軽く押し下げるだけでドアを固定できます。
    材質スチール寸法(mm)43×15×258質量(g)165
  • TR型コンテナ用仕切板 セキスイ

    TR型コンテナ用仕切板

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    ブルー
  • スリムキーボックス ダイヤル式 トライメイト

    スリムキーボックス ダイヤル式

    トライメイト
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペースに鍵などの収納が可能です。
    仕様4寸法(mm)75×22×145ブラック質量(g)300ロックダイヤル式材質(吊)亜鉛合金
  • ハイグレードキーボックス トライメイト

    ハイグレードキーボックス

    トライメイト
    5,998税込6,598
    1個
    欠品中
    合金製の4桁ダイヤル式のキーボックスです。収納スペース内は鍵以外にも、カードや印鑑、硬貨やメモなどの保管が可能です。
    仕様4寸法(mm)89×44×182グレイ質量(g)850ロックダイヤル式材質(吊)アルミニウム合金+亜鉛合金
  • ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D イスカル

    ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-D

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
  • CoroTurn(R) TR バックボーリング用ヘッド サンドビック

    CoroTurn(R) TR バックボーリング用ヘッド

    サンドビック
    49,980税込54,978
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • コロターンSLカッティングヘッド(480) サンドビック

    コロターンSLカッティングヘッド(480)

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。レールロックにより加工中にチップが動かない
    用途内径旋削加工用。倣い加工用
  • CoroTurn(R) 107 バックボーリング用ヘッド サンドビック

    CoroTurn(R) 107 バックボーリング用ヘッド

    サンドビック
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷から10日以内出荷
  • バイク用シールチェーン プロト

    バイク用シールチェーン

    プロト(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    チェーンは高性能かつオートバイメーカーに純正採用されているOリングタイプと同等の強度を持つ日本製(株式会社江沼チエン製作所制作)のシールチェーンです。 カラーはベーシックなスチールカラーを採用。カシメジョイントが標準で付属されます。
  • トライアングル棚受 LAMP(スガツネ工業)

    トライアングル棚受

    LAMP(スガツネ工業)
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    三角形の特徴的なデザインの棚受です。 取付ねじが見えにくいすっきりとしたデザインで空間に調和します。 配線ケーブルを通すスペースがあります。(対応寸法は、配線通過スペース図をご参考ください。)
    材質アルミニウム合金
  • 【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Canon EOS シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) Canon EOS シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル

    メディアカバーマーケット
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷
    。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。キヤノン。EOS M6 Mark II。EOS R。EOS R1。EOS R10。EOS R100。EOS R3。EOS R5 Mark II。EOS R5。EOS R50。EOS R6。EOS R7。EOS R8。EOS Ra。EOS RP。EOS-1D X Mark III。PowerShot G5 X Mark II。PowerShot G7 X Mark III。PowerShot GOLF。PowerShot V10。自動撮影カメラ。PowerShot PICK。パーソナル向けスキャナー。LiDE 400。プリンター。BP-F400。iNSPiC PV-223。SELPHY CP1500。TR153。ポインター。PRESENTER PR3。ワイヤレススピーカー。albos Light & Speaker ML-A。ML-A-BK/ML-A-SL。すべての対応機種は記載できておりません。
    ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
  • ディスクブレーキパッド(DH) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(DH)

    Vesrah(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • ディスクブレーキパッド(XC) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(XC)

    Vesrah
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • ロータ BIGM(丸山製作所)

    ロータ

    BIGM(丸山製作所)
    9,798税込10,778
    1個
    8日以内出荷
    規格10701-30541部品名称ロータ図解NoBC23AL エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ロータ_No.37、MB2350G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、DB-S260-1C エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、BCS26CSN-1(Y13) クランクケース、シリンダ、コイル部品 ロータ_No.39、MS059-20 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.36、JC26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、AD-23KS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ロータ_No.40、MBS3030 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37、AC32S エンジン (クランクケース,シリンダ,コイル)部品 ロータ_No.41、BC233 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、GS51TR-20 クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.37、BCT233 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、BC233SL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41など
  • ボールコック G1/4(サキ) BIGM(丸山製作所)

    ボールコック G1/4(サキ)

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    規格PF1/47944, G1/4XG1/4図解NoMS413CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.13、MS313CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.13、MS313ESL-M ホースリール部品_No.19、MSA415R4C-125(8.5) フゾクヒン部品_No.14、BSA-651 951シリーズ オプション19 40mホース巻取機部品_No.18、MS415R8CF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.15、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.20、MS313ESL-K ホースリール部品_No.19、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.24、AS51TR-50 本体部品 ボールコック G1/4(サキ)_No.36、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.21、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.31、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.20、MS313CA2-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.13、MSL330-K -A ドラム組立部品_No.28、MS330CAS-2M 薬液配管部品_No.12、CSH-94-2 ヤクザイタンクなど