カテゴリ

  • 切削工具(9)
  • 機構部品(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(5)
  • バイク部品(3)
  • 照明(3)
  • オフィス家具(3)
  • 防犯用品(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 研磨材(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)

「sl-102」の検索結果

関連キーワード
61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオンアオイ
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
8,498税込9,348
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
カメラ用ストラップアタッチメント SpiceNoteカメラ用ストラップアタッチメントSpiceNote
1,798税込1,978
1本
9日以内出荷
ギターストラップをデジタル一眼レフカメラなどに装着可能にするアタッチメントツール・「簡単かつ安全確実」をコンセプトに設計されたシンプルな構造・パーツ本体は1個あたり約7g程度と軽量で、カメラ操作の邪魔になりにくい・ワンタッチで取り外し可能なサイドリリースバックルを採用し、ギターストラップの付け替えが容易・カメラ側は定番の10mm幅ベルトループを採用・2個1セットでの販売
用途ギターストラップをカメラストラップとして使用するためのアタッチメント接続【カメラ側】10幅(mm)ベルトループ【ストラップ側】サイドリリースバックル質量(g/個)7入数2個1セット
ボールロックピン 極低頭タイプ ラクテムボールロックピン 極低頭タイプラクテム
1,998税込2,198
1本
5日以内出荷
ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。
用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質【保護シール×2枚(N)】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
739税込813
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
結線が一目で確認できる安全設計保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション結線方式ネジアップ
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
電線を接続したまま一括で取付け、取外しが可能。制御盤同士の現地での接続や制御盤の交換、置換えの省力化と時間短縮が可能。誤挿入防止プレートを使用する事によって、現場での誤配線を未然に防止。新設定のレバー固定方式で狭い場所でも取り外しが容易。着脱端子部を新スライドロック機構でワンタッチ固定。レバー固定方式を採用することで隣接設置を省スペース化。
形状1段取付方式DIN35mm構造2ピース定格絶縁電圧(V)AC・DC 600端子間ピッチ(mm)8電線太さ(mm2)(JIS)2締付トルク(N・m)0.8~1.4定格通電電流(A)20結線方式ネジアップねじサイズM3.5
カットグリップ ホルダー GEHSR/L-SL イスカルカットグリップ ホルダー GEHSR/L-SLイスカル
23,980税込26,378
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
サイドクランプ構造の外径加工用ホルダーです。
用途スイス型自動盤用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ ホルダー GHSR/L-JHP-SL イスカルカットグリップ ホルダー GHSR/L-JHP-SLイスカル
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷から29日以内出荷
溝入れ、旋削加工用サイドロック式ホルダーです。
用途スイス型自動盤用。RoHS指令(10物質対応)対応
連動センサー付センサーライト  防犯 LED 防水仕様(IP45)  みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様 ELPA連動センサー付センサーライト 防犯 LED 防水仕様(IP45) みまもりモード搭載 赤色警告灯付き 防雨プラグ仕様ELPA
12,331税込13,564
1個
3日以内出荷
【本体 ESL-RS1202AC】検知方式:赤外線受動式電源電圧:AC100V 50/60Hz消費電力:約20W(待機時 約1W)光源:白色LED ※LEDの交換はできません。全光束:約2200lm点灯保持時間:約5秒~約10分間 ※点灯中に人を検知すると点灯し続けます。点灯開始照度:約4lx(夜)~(昼)保護等級:IP45(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃電源コード長:約3m外形寸法(約):幅113×高さ186×奥行116(mm)(最大値)質量:約768g(電源コード含む)付属品:本体用取付ネジ 2本(Φ4×38mm)、コンクリート用スリーブ 2本(Φ6×30mm)、 マスキングカバー 1個、クランプ 1セット、拡散パネル 2個、連動センサー用受信器 1個、取付ガイド 1枚 【連動センサー送信器 EWS-P33】電源:単四形アルカリ乾電池×3本(別売)電池寿命:約2年(1日10回使用時) ※アルカリ乾電池使用時 ※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります。外形寸法(約):幅110×高さ45×奥行48(mm)(最大値)防水仕様:IPX5(防噴流形)使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃質量:約80g(電池除く)周波数:313.625MHz(特定小電力機器)IDコード:約25万通り付属品:連動センサー送信器用取付ネジ 2本(Φ3×20mm)【連動センサー用受信器 ESL-EWS02】※ESL-RS1202AC専用です。送信器増設台数:最大8台使用周囲温度範囲:-10℃~+40℃外形寸法(約):幅22×高さ58×奥行15(mm)(最大値)質量:約8g電波通信距離:見通し 約70m
用途【センサーライト】AC100Vのコンセント式でしっかり明るい屋外で使用可能な防噴流形(IP45)屋外配線に最適な防雨プラグ仕様赤色LEDが常時ゆっくりと点滅し、センサーが反応すると高速点滅電源プラグの抜き差しだけで簡単に連続点灯に切り替えできる5秒~10分の間で点灯時間を自由に調整可能点灯を開始する周囲の照度を調整可能付属の拡散パネルを装着すると光をやわらかく拡散し眩しさを和らげます本体のセンサーと連動センサーで死角なく家の周囲を検知できますネジ止め、クランプ、ステンレスバンド(別売)の3種の取付方法があります。【連動センサー送信器】配線不要でどこでも使える乾電池式屋外で使用可能な防噴流形(IPX5)連動センサー増設可能(別売)
ローラーチエーン BIGM(丸山製作所)ローラーチエーンBIGM(丸山製作所)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
規格RS3583リンク関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(1.27MB) 展開図8(1.27MB) 展開図9(1.3MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(0.97MB) 展開図12(0.97MB) 展開図13(1.27MB) 展開図14(1.27MB)図解NoMSV515SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV415SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSV415R2S(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.20、MSV615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.17、CSD-600NR 駆動装置部品_No.19、MSV615DR4CSL-Y(11.5 セイレツマキクミタテ部品_No.17、MSC1-104-1 ソウコウブクミタテ部品 ローラーチエーン_No.31、MSV415R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MSC1-62 走行駆動部品_No.29、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.17、MSC1-102DW 走行駆動部品 ローラーチエーン_No.25、MSV515R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.16、MS410RCL-2M 自動整列巻取機部品_No.36、MSC1-102D 走行駆動部品_No.29、MS410RCL-2K 自動整列巻取機部品_No.36
セキュリティーロック 2フォールドロックセット GIVI(ジビ)セキュリティーロック 2フォールドロックセットGIVI(ジビ)
7,598税込8,358
1個
36日以内出荷
カーボンパーツ ヒールガード 左 マット Ducati Monster 1200R ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ ヒールガード 左 マット Ducati Monster 1200RILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
38,980税込42,878
1個
36日以内出荷
適合車種Ducati、Monster 1200 R (2016-2022)
カーボンパーツ エアチューブカバー 左側 - BMW F 800 R (2015-) - ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)カーボンパーツ エアチューブカバー 左側 - BMW F 800 R (2015-) -ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)
87,980税込96,778
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、F 800 R (2015-2022)
大人かわいいインテリア 階段付き パイプロフトベッド【Preve-プレーヴェ-】 ホームテイスト大人かわいいインテリア 階段付き パイプロフトベッド【Preve-プレーヴェ-】ホームテイスト
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
大人かわいいインテリア 階段付き パイプロフトベッド! 空間を有効活用できるロフトベッドでハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能です! 階段は左右どちらでも設置OKで階段下には小物収納ができて便利です。 階段横と入口側にも手すりが付いているので、上り下りをしっかりサポートします。 耐荷重120kgの安心・安全設計です! 2口コンセント宮棚付きなので携帯、ライトを枕元に置くことができます。 衣類を掛けれるパイプハンガーと小物を引っかけられるスチールネットは収納として大活躍です。 サイドフレームは高さ27cmあるので布団のズレや寝返りをしても安心です。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。種類パイプベッド、ロフトベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイタイプ:(約)255×100×173.5、ミドルタイプ:(約)255×100×130質量(kg)(約)80.5材質スチールパイプ 、MDF耐荷重(kg)120
北欧インテリア 階段付き パイプロフトベッド【Levata-レヴァタ-】 ホームテイスト北欧インテリア 階段付き パイプロフトベッド【Levata-レヴァタ-】ホームテイスト
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
北欧インテリア 階段付き パイプロフトベッド! 空間を有効活用できるロフトベッドでハイタイプ・ミドルタイプに高さ調整可能です! 階段は左右どちらでも設置OKで階段下には小物収納ができて便利です。 階段横と入口側にも手すりが付いているので、上り下りをしっかりサポートします。 耐荷重120kgの安心・安全設計です! 2口コンセント宮棚付きなので携帯、ライトを枕元に置くことができます。 衣類を掛けれるパイプハンガーと小物を引っかけられるスチールネットは収納として大活躍です。 サイドフレームは高さ27cmあるので布団のズレや寝返りをしても安心です。
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。種類パイプベッド、ロフトベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ハイタイプ:(約)255×100×173.5、ミドルタイプ:(約)255×100×130質量(kg)(約)80.5材質スチールパイプ 、MDF耐荷重(kg)120
LEDウォールライト  人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯 ELPALEDウォールライト 人感センサー 明暗センサー 白色LED 防水 屋外 ソーラー式 防犯ELPA(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
●暗い時にセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯 ●スイッチで点灯モードを「強」と「弱」に選択できます ●本体側面にもLEDを搭載しているので広範囲を照射 ●ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置できて、電気代もかかりません ●屋外に設置できる防水仕様(IP65 防噴流形) ●光が均一で見やすいCOB LED搭載
光源白色LED
ニュースーパーストーン アルゴファイルジャパンニュースーパーストーンアルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
549税込604特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
細くても折れにくく、目詰まりせず、好きな形状に加工も可能です。 なめらかな研磨面をご提供します。
用途金型の研磨に、精密バリ取りに厚さ(mm)1
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から10日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
10入力2出力シームレスマトリックススイッチャー イメージニクス10入力2出力シームレスマトリックススイッチャーイメージニクス
619,800税込681,780
1台
8日以内出荷
マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。10入力2出力。各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
プラスチック製グループロックアウト用ボックス PANDUIT(パンドウイット)プラスチック製グループロックアウト用ボックスPANDUIT(パンドウイット)
74,980税込82,478
1箱(5個)
40日以内出荷
壁掛けと持ち運び両方が可能なグループロックアウト用ボックスです。 内側に鍵をかけるためのアルミ製フックが16個ついています。 最大で42個までパドロックが取り付け可能で、管理者用の取り付け穴も裏側についています。
用途グループロックアウト用のボックス材質/仕上ポリカーボネート赤・透明高さ(mm)82.6質量(g)1242.84縦(mm)330.2横(mm)330.2
プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザイン PANDUIT(パンドウイット)プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザインPANDUIT(パンドウイット)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。 ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。 最大で16個までパドロック取り付け可能です。
用途グループロックアウト用のボックストラスコ品番195-0186材質/仕上ポリプロピレン高さ(mm)57.2質量(g)367.4縦(mm)196.9横(mm)196.9
階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステム ホームテイスト階段付パイプロフトベッド(4色)、ハイタイプでもミドルタイプでも選べる大容量の収納力 | Rostem-ロステムホームテイスト
43,980税込48,378
1台
5日以内出荷
収納スペース付きの昇り降りがしやすい階段付きロフトベッド! 左右どちらでも設置可能な、宮棚&左右スライド式の2口コンセント付き! 選べる2段階高さ調節 カビ・湿気に強いメッシュ床。強度も抜群! 安心のこだわり頑丈設計
用途仮眠室や休憩室、来客用のベッド、簡易ベッドとして。材質構造部材:スチールパイプ、中密度繊維板(MDF)質量(kg)(約)80.5サイズシングル種類ロフトベッド寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)255×100×173.5塗装粉体塗装
L型鏡筒 中央精機L型鏡筒中央精機
59,980税込65,978
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。
種類傾斜角90°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
トグルスイッチPXP-TTS-10型(ダブル) LAMP(スガツネ工業)トグルスイッチPXP-TTS-10型(ダブル)LAMP(スガツネ工業)
36,980税込40,678
1セット
4日以内出荷
種類トグルスイッチ
延長コード1個口 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)延長コード1個口YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(18件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質ABSホワイト定格電圧(V)125コンセント個数1コンセント形状2P定格電流(A)15パッケージサイズ(mm)W130×H230寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×18×40機能保護被ふくコード、トラッキング火災予防絶縁カバー付定格容量(W)1500まで入数(マスター)40、(インナー)10プラグ形状ストレートコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×18
工具セット JTC工具セットJTC
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シマルーベ シマテックシマルーベシマテック(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個(250mL)
当日出荷から5日以内出荷
シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
メガネルーペ用交換レンズ エンジニアメガネルーペ用交換レンズエンジニア
2,398税込2,638
1個
当日出荷から7日以内出荷
質量(g)42レンズサイズ(mm)L110×H45
メガネルーペ エンジニアメガネルーペエンジニア
7,698税込8,468
1個
当日出荷
メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意
付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
RG ダウンサス IS250 GSE20 RG(レーシングギア)RG ダウンサス IS250 GSE20RG(レーシングギア)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ミドルストローク・タクタイルスイッチ B3SL omron(オムロン)ミドルストローク・タクタイルスイッチ B3SLomron(オムロン)
209税込230
1袋(5個)
7日以内出荷から31日以内出荷
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
129,800税込142,780
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXSLNACHI(不二越)
42,980税込47,278
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
ジョーカー50(96-98) 左右セットレバー ALBA(アルバ)ジョーカー50(96-98) 左右セットレバーALBA(アルバ)
2,498税込2,748
1セット
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左右1本づつ計2本入りシルバー適合車種SRX50T/V-YA/W AF42左右区別左右セット適合排気量(cc)50
ジョーカー50(96-98) 左レバー ALBA(アルバ)ジョーカー50(96-98) 左レバーALBA(アルバ)
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーHONDAセット内容左単体シルバー適合車種SRX50T/V-YA/W AF42左右区別適合排気量(cc)50
サン・三面仕上ビット 三陽工業サン・三面仕上ビット三陽工業
4,290税込4,719
1本
5日以内出荷
底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
刃数2
L型鏡筒 対物10接眼20スタンダード 中央精機L型鏡筒 対物10接眼20スタンダード中央精機
57,980税込63,778
1個
3日以内出荷
内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。
質量(kg)0.4総合倍率200×作動距離(mm)6.5接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-10(10×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)1.2機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)29.5