カテゴリ

  • メカニカル部品(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(15)
  • バイク部品(10)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 保管用品(3)
  • 照明(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-1200」の検索結果

106件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック ミナ気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパックミナ
16,980税込18,678
1本
当日出荷
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。トラスコ品番126-8114材質ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)4透明質量(g)3100長さ(m)42構造2層番手#641SL粒径(mm)10
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
作業台 オプションワークライト付フリーハンガー サカエ作業台 オプションワークライト付フリーハンガーサカエ
93,980税込103,378
1個
翌日出荷
作業台用オプションハンガー 省エネ・長寿命のLEDライトを使用したフリーハンガーを新設定
高さ(mm)1200均等耐荷重(kg)20(引出し1段当り)奥行(mm)450仕様組立式付属品コードガイド金具3個、ストッパー金具3個、吊金具3個、ワークライト1台コード長さ(m)3取扱説明書(0.68MB)
スマート・ローダー トラック庫内搬送システム TDSスマート・ローダー トラック庫内搬送システムTDS
239,800税込263,780
1セット(2本)
翌々日出荷
強靭なステンレス系新素材を使用した「スマート・ローダー」は耐摩耗、耐変形性に大変優れています。 本体・主要可動部は強靭です! ステンレスでも軽量化です! 操作バーに抜け止め付です! 対直進性に優れています! ステンレス仕様で衛生的です! -50℃でも大丈夫です! 滑りがスムーズです! ヘッド部分が他社よりコンパクト! 自走防止装置付きで安心です!
材質ステンレス幅(mm)上昇:14使用温度範囲(℃)-50~50全幅(mm)63最大使用荷重(kg)1500(安全)
【オーダー】食品搬送用ベルト SL-F1200 バンドー化学【オーダー】食品搬送用ベルト SL-F1200バンドー化学
5,495税込6,045
1本
6日以内出荷
未包装食品搬送の標準となるベルトです
形状平滑艶あり/含浸白/白区分(ベルト支持)テーブル:○、ローラ:○、トラフ:△使用時最大幅(cm)1800プライ数2使用可能温度範囲乾熱:-10~80、湿熱:60材質(表面/裏面)PU/PET質量(kg/m2)1.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R8(ナイフエッジ)、ラップ:30/R10(ナイフエッジ)、常温ラップ:40摩擦係数表面/0.3、裏面/0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.4サービス分類オーダー・加工
スライドロッカー 大阪製罐スライドロッカー大阪製罐
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。 ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。 収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。) スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)
材質(本体)スチール仕上粉体塗装均等耐荷重(kg)200材質(扉)スチール内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35
アクリル扉付スライドロッカー 大阪製罐アクリル扉付スライドロッカー大阪製罐
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
重量物の保管におすすめ、取り出しやすい構造です。 ダブルサスペンションレールと引手及びレール取付はデラックス型と同じ機構です。 収納物に応じてスライドラック(引出し)の間隔を25mmピッチで変えることが出来ます。(注文時に御指示下さい。) スライドロッカーにデラックスキャビネットの引出しを組み合わせることができます。(ご相談ください。)
材質(本体)スチール仕上粉体塗装均等耐荷重(kg)200材質(扉)アクリル内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)【スライドラック囲板】697×499×35
アクアREVOドリル セミロング NACHI(不二越)アクアREVOドリル セミロングNACHI(不二越)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
他のドリルを圧倒する耐久性と安定性。回転数、送りを上げても高性能、加工時間を大幅に短縮。高硬度材や難削材でも能率を落とさず、高品位加工。
材質超硬先端角(°)135表面処理REVO Dシャンク径公差h6加工穴深さ7DCねじれ角(°)30直径許容差h7
ローリータンク モリマーサム樹脂工業ローリータンクモリマーサム樹脂工業
79,980税込87,978
1台
4日以内出荷から31日以内出荷
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬商品タイプ本体
スロープレベルワイド1/200 エビス(水平器)スロープレベルワイド1/200エビス(水平器)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
各種1勾配(1/50・1/75・1/100・1/150・1/200)が測定出来ます。拡大レンズがつき、大変見やすいです。測定基準面がワイドで小径管から大径管まで測定出来ます。測定面は特殊滑り止め塗装付きで測定物に密着します。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
材質本体:アルミニウム、樹脂カバー:ABS樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)長さ(mm)112厚さ(mm)61高さ(mm)36質量(g)100感度(mm/m)0.50=0.0286°精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
KSL 隔壁締付エルボ イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボイハラサイエンス
4,698税込5,168
1個
翌日出荷から16日以内出荷
形状エルボ寸法ミリサイズ温度範囲(℃)-20~250スリーブタイプエンベロープ付
蛍光灯代替LED灯(工事不要) ソディック蛍光灯代替LED灯(工事不要)ソディック
9,798税込10,778
1本
翌日出荷
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。仕様グロー・ラピッド工事不要色温度昼白色(5000~5300K)関連資料カタログチラシ(6.15MB)演色指数(Ra)Ra80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133
ドリル 超硬S AQDEXSL NACHI(不二越)ドリル 超硬S AQDEXSLNACHI(不二越)
48,980税込53,878
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理アクアEX(AlCrTi系膜+潤滑膜)コーティング
40形蛍光灯代替LED灯 ソディック40形蛍光灯代替LED灯ソディック
6,998税込7,698
1本
翌日出荷から翌々日出荷
柔らかな色映りで極上の癒やしの空間を。艶色演出 LED照明誕生。 標準品と同じ色合いなのに肌色をより一層キレイに美しく引き立てます。 フルーツを自然で鮮やかに演出。室内空間を柔らかい光でつつみ込みます。
用途おすすめ設置場所:受付・会議室・商談スペース・化粧室・美容院・ケアハウス・化粧品売場などに種別40W形本体質量(g)340色温度(K)5000寿命40000h電球の種類LED
ソリッドスロープレベル エビス(水平器)ソリッドスロープレベルエビス(水平器)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
気泡が中央にある時にその勾配を示します。測定基準面がV溝付でパイプ等の測定ができます。アルミ合金押出材硬化処理
用途配管工事、勾配の測定に。長さ(mm)65厚さ(mm)50高さ(mm)15質量(g)40感度(mm/m)0.50=0.0286°気泡管4本線アクリル気泡管精度(mm/m)±1.50=±0.0859°以内
蛍光灯代替LED灯(工事取付) ソディック蛍光灯代替LED灯(工事取付)ソディック
9,498税込10,448
1本
翌日出荷から翌々日出荷
従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。
用途オフィス・工場・病院などに。仕様直結配管工事必要色温度昼白色(5000~5300K)関連資料カタログチラシ(6.15MB)演色指数(Ra)Ra80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133
(SL120)NUT,LOCK トヨタ(SL120)NUT,LOCKトヨタ
339税込373
1個
4日以内出荷
(SL120)リンクロッドジョイント ロック ナット トヨタ(SL120)リンクロッドジョイント ロック ナットトヨタ
229税込252
1個
4日以内出荷
YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック 山城YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック山城
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
900mm(Φ19mm)・1200mm(Φ22)・1500mm(Φ22)の長さのスチールリンクロックをラインナップしたモーターサイクル用ロック。フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。独自のスマートリリースシステムを搭載し、 日常での操作性が格段に向上しています。
(SL120)NUT、LOCK 日野自動車(SL120)NUT、LOCK日野自動車
143税込157
1個
7日以内出荷
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
149,800税込164,780
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列AMPHENOL
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列AMPHENOL
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
仕様●シリーズ:HVSL1200●種類:RADSOKプラグ(HVIL搭載)●行数:1●コード番号:239-9499アズワン品番65-7488-90
電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列AMPHENOL
20,980税込23,078
1個
7日以内出荷
電気自動車用コネクタ 1列 AMPHENOL電気自動車用コネクタ 1列AMPHENOL
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
セレモニー・レセプションテーブル ニシキ工業セレモニー・レセプションテーブルニシキ工業
76,980税込84,678
1台
15日以内出荷
宴会用・式場用に適した丸テーブルです。 天板を折りたたみ、コンパクトに収納が出来ます。 キャスター付きなので移動もスムーズです。 天板を開く際はセーフティーロック機能付の為、手を挟む心配がございません。 天板はクリア塗装をしたシナ材です。テーブルクロス使用を前提にご利用下さい。 コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚部はキャスター付です。 国産テーブルの為、安心設計です。
用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室キャスター75単輪ゴムキャスター (ストッパー4個)セーフティロック機構付材質(天板)表面材:シナ合板 CL塗装、エッジ:ソフトエッジ巻 28mm厚材質(脚部)スチールパイプ (Φ31.8) 焼付塗装天板形状丸型グリーン購入法適合
落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズ エスコ落下防止・安全リール 1200mm EA983SLシリーズエスコ
5,180税込5,698
1個
翌日出荷
自動でワイヤーが本体に収納されるので、たるんだワイヤーが足場などに引っかかる危険が少なく移動の邪魔になりません腰元への装着が簡単な両側ナスカン仕様です
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-1200SL SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C40-1200SLSMC
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-1200SL SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B25-1200SLSMC
48,980税込53,878
1個
10日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)1200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-1200SL6 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-1200SL6SMC
109,800税込120,780
1個
10日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)1200作動方式複動ポートねじの種類(-) Rcガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)右側ストローク調整ユニット(L6) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト&ショートスペーサ付
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC15C2R1200SL IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC15C2R1200SLIKO(日本トムソン)
63,099税込69,409
1個
15日以内出荷
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質ステンレス鋼サイズ15タイプショートレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC20C1R1200SL IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC20C1R1200SLIKO(日本トムソン)
60,154税込66,169
1個
15日以内出荷
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質ステンレス鋼サイズ20タイプショートレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES25C2R1200SL IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES25C2R1200SLIKO(日本トムソン)
79,173税込87,090
1個
15日以内出荷
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質ステンレス鋼サイズ25タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC20C2R1200SL IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC20C2R1200SLIKO(日本トムソン)
70,034税込77,037
1個
15日以内出荷
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質ステンレス鋼サイズ20タイプショートレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC25C1R1200SL IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC25C1R1200SLIKO(日本トムソン)
65,018税込71,520
1個
15日以内出荷
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質ステンレス鋼サイズ25タイプショートレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG30C2R1200SL IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESG30C2R1200SLIKO(日本トムソン)
112,737税込124,011
1個
15日以内出荷
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質ステンレス鋼サイズ30タイプロングレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES30C2R1200SL IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES30C2R1200SLIKO(日本トムソン)
102,097税込112,307
1個
15日以内出荷
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質ステンレス鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES30C1R1200SL IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWES30C1R1200SLIKO(日本トムソン)
84,617税込93,079
1個
15日以内出荷
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質ステンレス鋼サイズ30タイプスタンダードレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC30C1R1200SL IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC30C1R1200SLIKO(日本トムソン)
81,482税込89,630
1個
15日以内出荷
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質ステンレス鋼サイズ30タイプショートレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数1
リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC25C2R1200SL IKO(日本トムソン)リニアウェイE・LWES(ブロック形・非互換性仕様) LWESC25C2R1200SLIKO(日本トムソン)
75,373税込82,910
1個
15日以内出荷
・より低く、より狭く、より短く、とあらゆる面でコンパクト化を追求した汎用性の高い万能タイプの直動案内機器です。
材質ステンレス鋼サイズ25タイプショートレール長さ(mm)トラックレール:1200ユニット数2