カテゴリ

  • 自動車純正部品(277)
  • 農業機械(113)
  • 切削工具(49)
  • バイク部品(46)
  • 作業工具(38)
  • 制御機器(32)
  • バイク純正部品(29)
  • 安全標識(18)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 照明(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 自転車部品(10)
  • 測定用品(9)
  • 医療(8)
  • 電気材料(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 住設機器(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「sl-13」の検索結果

743件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステム SL-K ST SCR alloy 130mm -17° FSAステム SL-K ST SCR alloy 130mm -17°FSA
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
最新SL-Kステム(2019グラフィック)は最軽量ですー100ミリ長でわずかに141グラムです。高強度の2014アルミ素材に先端の鍛造、切削加工をし、無駄な素材を極力省きました。3D鍛造、CNC加工 AL2014CSI フェイスプレートクロモリ1-1/4インチステムを1-1/8インチステアリングコラムに装着するためのシム付き
ニュートラルタイプステムシリーズSL-K角度(°)+/-17、 いいえ商品番号175-0032087010素材アルミ分野ロードテクノロジーSCR、 いいえ
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
HelixR アルミクランク e13(イーサーティーン)HelixR アルミクランクe13(イーサーティーン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
カーボンはアルミに比べ重量的なアドバンテージがあります。しかし、グラビティー系のライダーはアルミの耐久性、信頼性を高く評価する傾向があり、重量、強度、ルックス、この3つを徹底的に追及し設計することに取り組みました。HelixR アルミクランクは、エンデューロの強さをダウンカントリーの重量で実現した最高級アルミクランクです。(165mmでわずか556g)カラーはブラックとブロンズの2色で、Shimano、Sramドライブトレインに互換があり、Flip-flopチェーンリングを使用することで、BoostおよびSuperBoostチェーンラインに対応します。・ダウンカントリーでも使用できるほどの重量ながら、エンデューロに耐えうる強度を誇るフルアルミ製クランク・鍛造、CNC加工されたAL-6066-T6アームと30MMのAL 7050-T7スピンドル採用・ヘリックスダイレクトマウントチェーンリングが適合・セルフエクストラクティングボルトシステム・きしみがないことが証明されたクイックコネクトリングインターフェイス・成型クランクストライクブーツと厚手のクリアポリマー製保護デカール・3サイズのクランク長: 170mm、175mm・クランク表面はCNCマシニング仕上げでブラックとブロンズのアルマイト
適合チェーンリング:e13 HelixR FlipFlop チェーンリング(UL/SLチェーンリング使用不可)幅(mm)シェル:68&73mm/スピンドル径:30mmブラック/クランク長:170mm
HelixR アルミクランク e13(イーサーティーン)HelixR アルミクランクe13(イーサーティーン)
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
カーボンはアルミに比べ重量的なアドバンテージがあります。しかし、グラビティー系のライダーはアルミの耐久性、信頼性を高く評価する傾向があり、重量、強度、ルックス、この3つを徹底的に追及し設計することに取り組みました。HelixR アルミクランクは、エンデューロの強さをダウンカントリーの重量で実現した最高級アルミクランクです。(165mmでわずか556g)カラーはブラックとブロンズの2色で、Shimano、Sramドライブトレインに互換があり、Flip-flopチェーンリングを使用することで、BoostおよびSuperBoostチェーンラインに対応します。・ダウンカントリーでも使用できるほどの重量ながら、エンデューロに耐えうる強度を誇るフルアルミ製クランク・鍛造、CNC加工されたAL-6066-T6アームと30MMのAL 7050-T7スピンドル採用・ヘリックスダイレクトマウントチェーンリングが適合・セルフエクストラクティングボルトシステム・きしみがないことが証明されたクイックコネクトリングインターフェイス・成型クランクストライクブーツと厚手のクリアポリマー製保護デカール・3サイズのクランク長: 170mm、175mm・クランク表面はCNCマシニング仕上げでブラックとブロンズのアルマイト
適合チェーンリング:e13 HelixR FlipFlop チェーンリング(UL/SLチェーンリング使用不可)幅(mm)68&73mm/30mm
LG1レース カーボンクランク e13(イーサーティーン)LG1レース カーボンクランクe13(イーサーティーン)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
Gen3とは対照的に、Gen4クランクはQファクター、全体のプロファイル、ボリュームが大きく削減されています。スピンドルは非ドライブ側に移動し、チェーンガイドのセットアップとドライブトレインのメンテナンスが容易になりました。チェーンラインは、ノンブースト、ブースト、スーパーブーストに対応しています。
適合チェーンリング:e13 SLチェーンリング (8mmオフセット)
TRSレース カーボンクランク e13(イーサーティーン)TRSレース カーボンクランクe13(イーサーティーン)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
Gen3とは対照的に、Gen4クランクはQファクター、全体のプロファイル、ボリュームが大きく削減されています。スピンドルは非ドライブ側に移動し、チェーンガイドのセットアップとドライブトレインのメンテナンスが容易になりました。チェーンラインは、ノンブースト、ブースト、スーパーブーストに対応しています。
適合チェーンリング:e13 SLチェーンリング (8mmオフセット)幅(mm)73mm/スピンドル径:30mmブラック/クランク長:175mm
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
23,980税込26,378
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
【店頭看板】イーゼル&ランプセット アイリスオーヤマ【店頭看板】イーゼル&ランプセットアイリスオーヤマ
5,198税込5,718
1セット
4日以内出荷
店頭看板に最適でおしゃれなイーゼルとクリップライトのセットです。【イーゼル】ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。【クリップライト】夜間の作業に最適なLED電球を使用した屋内用作業ライトです。建築・工事現場やレジャー、車庫、倉庫、また防災用などいろいろなシーンで使用できます。広範囲をしっかり照らす配光角約220°の広配光LED電球を使用します。LED電球は白熱球に比べて振動や衝撃に強い構造なので、高い耐久性が求められる作業現場などのシーンに最適です。また省エネ、長寿命、虫が集まりにくい特徴があります。設置に便利な強力クリップタイプです。取り付けは最大60mmまでの幅で可能です(板材:幅60mmまで、ポール:幅48.6mmまで)。本体の連結コンセントに別のLEDクリップライト電源プラグを差し込んで連結することが可能です(最大500Wまで連結可能)。
用途夜間の店頭看板に。適合(イーゼル)A4~B1、厚さ約2cm以下材質(イーゼル)ステンレス製巻きスチールパイプ、PP、(ライト)本体:亜鉛メッキ・ABS樹脂、 電球:ポリカーボネート・PA・アルミ寸法(mm)5(ネット部分含む)(イーゼル)シルバー使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100口金E26耐荷重(kg)(イーゼル)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(イーゼル)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110電源タイプ電源コード式使用場所屋内用LED寿命(時間)40000時間取付可能幅(mm)板材:60、ポール48.6
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
12,600税込13,860
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
ナイロンクリップ SLシリーズ 品川商工ナイロンクリップ SLシリーズ品川商工
13,980税込15,378
1ケース(10袋×100個)
8日以内出荷
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン66 UL94V-2規格UL1565 E191920標準色ナチュラル定格温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.12MB)
患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・アップルグリーン ノーリツイス患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・アップルグリーンノーリツイス
66,998税込73,698
1脚
24日以内出荷
背もたれ部にしっかりしたクッションパッドがある患者用チェアです。円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
仕様●背座:黒塗装、脚部:クロームメッキ●背座クッション:ウレタンフォーム寸法(mm)脚部Φ410×H665~845(座高455~635)機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚アズワン品番68-9781-51座面径(Φmm)380
患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・チェリーピンク ノーリツイス患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・チェリーピンクノーリツイス
66,998税込73,698
1脚
24日以内出荷
背もたれ部にしっかりしたクッションパッドがある患者用チェアです。円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
仕様●背座:黒塗装、脚部:クロームメッキ●背座クッション:ウレタンフォーム寸法(mm)脚部Φ410×H665~845(座高455~635)機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚アズワン品番68-9781-53座面径(Φmm)380
患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・シトラスイエロー ノーリツイス患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・シトラスイエローノーリツイス
66,998税込73,698
1脚
24日以内出荷
背もたれ部にしっかりしたクッションパッドがある患者用チェアです。円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
仕様●背座:黒塗装、脚部:クロームメッキ●背座クッション:ウレタンフォーム寸法(mm)脚部Φ410×H665~845(座高455~635)機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚アズワン品番68-9781-52座面径(Φmm)380
患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・ホワイト ノーリツイス患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・ホワイトノーリツイス
66,998税込73,698
1脚
24日以内出荷
背もたれ部にしっかりしたクッションパッドがある患者用チェアです。円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
仕様●背座:黒塗装、脚部:クロームメッキ●背座クッション:ウレタンフォーム寸法(mm)脚部Φ410×H665~845(座高455~635)機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚アズワン品番68-9781-54座面径(Φmm)380
患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・プラムブルー ノーリツイス患者用チェア Φ410ラバープロテクタ付き円盤脚 背クッション付き・耐アルコール・耐次亜塩素酸対応レザー・プラムブルーノーリツイス
66,998税込73,698
1脚
24日以内出荷
背もたれ部にしっかりしたクッションパッドがある患者用チェアです。円盤脚にラバープロテクタを装着しているので床面保護にやさしい商品設計です。耐アルコール・耐次亜塩素酸・抗菌・防汚機能のあるビニールレザーです。
仕様●背座:黒塗装、脚部:クロームメッキ●背座クッション:ウレタンフォーム寸法(mm)脚部Φ410×H665~845(座高455~635)機能【レザー】耐アルコール・耐次亜塩素酸ナトリウム・抗菌・防汚アズワン品番68-9781-50座面径(Φmm)380
ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)ホイールスペーサーATHENA(アテナ)
43,980税込48,378
1セット
62日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
フックホルダ(取付タイプ用) 嵯峨電機工業フックホルダ(取付タイプ用)嵯峨電機工業
3,698税込4,068
1組(2個)
19日以内出荷
外径50mmの照明部を持つストロングライトの横方向吊り下げに利用できます。Φ50ライトの吊り下げ時に使用します。
用途Φ50ライトの吊り下げ時に。トラスコ品番851-3989適合機種SL-13TR、SL-13TE、SL-13WE、SL-13TWE-3、SL-13TW-5、SL-13TR-8、SL-13TE-8、SL-13WE-5、SL-13MA、SL-20M、SL-20MCR、SL-15H-H50、SL-15H-H60、SL-20H-H50、SL-20H-H60、SL-LED20M、SL-LED20M-FA、SL-LED40M、SL-LED40M-FA、SL-LED40M-BL品名フックホルダー脱着式
音声操作ELライト リーベックス音声操作ELライトリーベックス
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機)センターリングツール 超硬RYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
NC用センタードリル 90°
用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)90
センターリングツール ハイス RYOCO(菱高精機)センターリングツール ハイスRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
NC用センタードリル 90°
用途センターリング・面取り・バリ取り材質SKH57先端角(°)90
センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機)センターリングツール 超硬RYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
NC用センタードリル 118°
用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)118
センターリングツール ハイス RYOCO(菱高精機)センターリングツール ハイスRYOCO(菱高精機)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
NC用センタードリル 118°
用途センターリング・面取り・バリ取り材質SKH57先端角(°)118
内部クーラント用アダプタースリーブ SL... ワルター内部クーラント用アダプタースリーブ SL...ワルター
36,980税込40,678
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フロントスプロケット 520-13 73303-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 73303-13AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:73303-13適合情報:アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-99アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 98-99アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05歯数[丁数]:13チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数13Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-13 73202-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 73202-13AFAM(アファム)
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:73202-13販売備考:125DUKE 11- 装着不可。カラーはゴールドでは、ありません。適合情報:アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-99アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 98-99アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05歯数[丁数]:13チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数13Tチェーンサイズ520
フロントスプロケット 520-13 73301-13 AFAM(アファム)フロントスプロケット 520-13 73301-13AFAM(アファム)
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
メーカー名:アファムメーカー品番:73301-13適合情報:アプリリア[APRILIA] RSV1000/MILLE/R [ミレ] 98-99アプリリア[APRILIA] RSV1000R FACTORY [ファクトリー] 98-99アプリリア[APRILIA] SL1000 FALCO [ファルコ] 99-03アプリリア[APRILIA] TUONO1000R [トゥオーノ] 03-05歯数[丁数]:13チェーンサイズ:520材質[素材]:鉄
材質歯数13Tチェーンサイズ520
クランケチェア ホワイト TD-B13SL-Z ノーリツイスクランケチェア ホワイト TD-B13SL-Zノーリツイス
53,980税込59,378
1台
22日以内出荷
クランケチェア ホワイト TD-PB13SL-Z ラバーベース ノーリツイスクランケチェア ホワイト TD-PB13SL-Z ラバーベースノーリツイス
59,980税込65,978
1台
22日以内出荷
セルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1パック DFSLシリーズ GA Internationalセルフラミネート低温オートクレーブラベル 白+透明 1パック DFSLシリーズGA International
36,980税込40,678
1パック(16シート)
12日以内出荷
Cryo-LazrTAG(TM):DFSLシリーズ印字用と保護用の2つ部分での構成、様々な耐性を持つラベル!高温や各種滅菌に加え、耐薬性や物理的な傷からも保護ができます!液体窒素に長期保存可能な超低温透明プラスチックラベルです。印字を透明フィルムでセルフラミネートするため、耐摩耗性や耐薬品性にも優れています。レーザープリンター印刷・油性マーカーでの書き込みが可能です。耐水性・耐磨性があり破れにくいです。UV及びγ線照射に耐性があります。
滅菌オートクレーブ乾熱・紫外線・γ線シートサイズ(mm)レターサイズ(215.9×279.4適合温度(℃)-196~+150特性耐摩耗・耐薬性(エタノール・IPA・アセトンなど)
ビルトインコンロ グリレ リンナイビルトインコンロ グリレリンナイ
249,800税込274,780
1個
22日以内出荷
水無両面焼き フラットメタル天板 ザ・ココット、ココットプレート、トースト・ピザプレート付属
用途都市ガス用付属品ザ・ココット、ココットプレート、トースト・ピザプレート質量(kg)31.5電源(V)単一形アルカリ乾電池×2(DC3幅(cm)天板:75外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)596×539×269関連資料(0.13MB)
サーフライト オーツカ光学サーフライトオーツカ光学
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
仕様ラインナップ:2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート形状ACアダプター:Aプラグ質量(kg)3.2(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~35定格消費電力(W)16入力電圧(V)ACアダプター:AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45 (板厚)コード長さ(mm)ACアダプター:1800光源白色LEDレンズサイズ(mm)130×50防塵防水性能IP30(屋内使用に限る)アダプター型式UNIFIVE336-2415(24V/1.5) 質量:270g調光の可否有(100%~10%)
ハンドツールセット64ピース BOSCH(ボッシュ)ハンドツールセット64ピースBOSCH(ボッシュ)
25,980税込28,578
1セット(64個)
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。多種多様なツールは、家庭内外のあらゆる用途、作業に対応できます。ハンドツールとシステムアクセサリの幅広い品揃え、持ち運びに便利な収納ケースに入っています。
用途ボルト、ナットなどの締め付け、緩め作業セット内容ペンチ、ラチェットハンドル1/4インチ、ビットラチェットドライバー、ビットドライバーTハンドル、精密ドライバー4本(PH00、PH0、SL1.5、TX6)、ハンマー、コンベックス5m、ペンシルクリップ、水平器250mm、ハックソー、ハックソーブレード24山×4、コンビネーションレンチ6個(10、12、13、15、17、19mm×各1個)、マーカーシャープペン、シャープペン芯2.8mm6本(赤、黄、グラファイト×各2本)、ビット(25mm)20本(PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6)、エクステンションバー(50、100mm×各1本)、ビットアダプター(六角対辺6.35mm、1/4インチ×各1個)、ソケット10個(5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13mm×各1個)、収納ケース材質ヘッド:合金鋼+クロムバナジウム、ハンドル:PP+TPR質量(g)4347寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)291×386×82RoHS指令(10物質対応)対応
Tハンドルラチェットドライバーセット BOSCH(ボッシュ)TハンドルラチェットドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
7,898税込8,688
1セット(22個)
翌日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。人間工学に基づいたT型ハンドル。最大46N・mのトルク。歯数36枚のラチェット機能。マグネット式ビットホルダー。保管と持ち運びに便利な収納ケースと豊富な付属品。
用途ネジの締め付け、緩め作業にセット内容Tハンドルラチェットドライバー、ビット(全長75mm)6本(PH2、PZ2、SL5、TX15/20/25×各1本)、ビット(全長25mm)10本(PH1/2、PZ1/2、SL4/5、TX20/25、HEX4/5×各1本)、ナットセッター(6、8、10、13mm×各1個)、ビットエクステンション、収納ケース質量(g)699差込角(mm)6.35軸長(mm)28最大トルク(N・m)46寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)147×200×48材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
精密ドライバーセット BOSCH(ボッシュ)精密ドライバーセットBOSCH(ボッシュ)
5,998税込6,598
1セット(13本)
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ソフトグリップと人間工学に基づいたデザインです。回転キャップはソフトグリップで覆われており、六角形の形状で転がり防止。クラス最高の硬質S2スチールドライバー。刃先マグネットあり。直感的なカラーコーディング:ハンドルと背面に色分けされたサイズと形状の表示があり。収納と持ち運びに便利な布製バッグ。
用途ネジの締め付け、緩め作業に軸径(Φmm)3軸長(mm)60材質(軸)クロムバナジウム材質(グリップ)PP+TPRRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクリップ 品川商工ナイロンクリップ品川商工
809税込890
1箱(100個)
5日以内出荷から7日以内出荷
配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ標準色ナチュラル
スイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SL J-TRIPスイングアームフックボルト 8mm JT-107D-SLJ-TRIP
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107D-SL販売備考:主にHONDA、SUZUKI(GSX250FS除く)、ZX-10R 11-/ZX-6R 13-、DUCATI 749/999、BMW S1000RR、トライアンフ等に使用色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミネジサイズ:8mm備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合ホンダ、スズキ(GSX250FS除く)、ドゥカティ749/999等材質アルミシルバー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ8mm
スイングアームフックボルト 10mmロング  JT-107H-SL J-TRIPスイングアームフックボルト 10mmロング JT-107H-SLJ-TRIP
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
メーカー名:ジェイトリップメーカー品番:JT-107H-SL販売備考:主に97年以降のKAWASAKI車(ZX-10R 11-/ZX-6R 13-・Z1000/NINJA1000は不可)、SUZUKI GSX250FX (ZX-10R 11-はタイプDを選択)色[カラー]:シルバー材質[素材]:アルミネジサイズ:10mmロング備考:スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象です
適合97年以降のカワサキ車、スズキGSX250FS材質アルミシルバー備考スイングアームにフックボルトを装着できる車両が対象ですねじサイズ10mmロング
同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SA オーツカ光学同軸照明拡大鏡 スイングアーム式(クランプ取付式) SL130SAオーツカ光学
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。拡大鏡はついに同軸照明へ 照明拡大鏡と同軸照明の特徴の融合を実現させました。同軸照明はレンズの光軸と同じ方向から観察物へ光を当てることができ、観察物の凸凹を可視化することができます。倍率は2倍と4倍を切り替えることができます。レンズにはARコートが施され、レンズ表面への煩わしい映り込みやチラつきを抑制します。人間に視野に近い角形で両目で観察物を立体にとらえることができます。
形状【ACアダプタ】Aプラグ寸法(mm)【レンズ】130×50質量(g)【ACアダプタ】270形式【ACアダプタ】UNIFIVE336-2415(24V/1.5)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)16コード長さ(m)【ACアダプタ】1800入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzクランプ幅(mm)15~45(板厚)保護等級IP30(屋内使用に限る)光源白色LEDレンズ倍率2倍、4倍切替式(面積倍率) 光学レンズガラスレンズAR(反射防止)コート調光の可否有(100%~10%)
スムースフィットレバー レッド EAL020R EFFEX(エフェックス)スムースフィットレバー レッド EAL020REFFEX(エフェックス)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EAL020R販売備考:汎用レバー形状の為、車種によってクラッチレバーのアジャスター位置が1-2ではクラッチスイッチが作動しない、またはクラッチが切りきれない場合があります。適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Ninja250R [ニンジャ250R] 08-12カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 JBK-EX250L] 13-17カワサキ[KAWASAKI] VERSYS250X [ヴェルシス250X] 17-19カワサキ[KAWASAKI] Z250 [JBK-ER250C] 13-17カワサキ[KAWASAKI] Ninja250SL [ニンジャ250SL] 15-16カワサキ[KAWASAKI] Z250SL 16-17カワサキ[KAWASAKI] Ninja250 [ニンジャ250 2BK-EX250P] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Ninja400 [ニンジャ400 2BL-EX400G] 18-22カワサキ[KAWASAKI] Z250 [2BK-EX250P] 18-22カワサキ[KAWASAKI] VERSYS-X 250 TOURER 20-23色[カラー]:レッド(アルマイト)材質[素材]:アルミ型番:EAL020
材質アルミレッド(アルマイト)型番EAL020適合メーカーカワサキ
ISOターン 内径加工用ボーリングバー イスカルISOターン 内径加工用ボーリングバーイスカル
37,980税込41,778
1本
8日以内出荷から33日以内出荷
...