100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。 高発色の表現が可能です。
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-2000XLS+
スムースな操作感。高精度。他メーカーの一般的なピペットチップに対応 。ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)2000 最小目盛(μL)200 アズワン品番64-3928-03
1本
61,980 税込68,178
12日以内出荷

デジタルはかり SLシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃) 材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足) 表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示 表示方式デジタル 動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D 動画あり
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。 計量皿寸法W(mm)232 計量皿寸法D(mm)192 外形寸法D(mm)280 外形寸法W(mm)266 外形寸法H(mm)146 電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ) 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



モリマーサム樹脂工業ローリータンク
軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。
用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬 商品タイプ本体
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

イハラサイエンスKSL 隔壁締付エルボ
形状エルボ 寸法ミリサイズ 温度範囲(℃)-20~250 スリーブタイプエンベロープ付
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

非常に軽いストロークで、注意深い操作が必要な際に適しています。 シングルチャンネルタイプはオートクレーブ対応です。 内蔵のRFIDチップにより、校正データが保存されます。
仕様【UV照射】可
1個
61,980 税込68,178
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

デジタルはかり 両面表示 SL-Dシリーズ A&D 動画あり
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。両面液晶表示タイプ。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途荷物の受入管理、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 外形寸法D(mm)232 外形寸法W(mm)244 外形寸法H(mm)137 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
1台
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ほつれ防止・カール防止・防炎加工をしているため、屋内・半屋外で使用されるポスター・タペストリー作成に適した商品です。 高発色の表現が可能です。
1本
42,980 税込47,278
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三菱電機スポットライト クラス200
エコ商品
AKシリーズ。ライティングダクト用100V。電源ユニット内蔵
材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上 質量(kg)0.9 ホワイト 電圧(V)AC100 消費電力(W)20.3 角度(°)水平回転:360 首振角度(°)90 材質(レンズ)アクリル LED寿命(時間)40000 クラス200 演色指数(Ra)85 器具相当HID35形
1台
14,980 税込16,478
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)




MY1C16G-2000SL-M9BAZ メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C16G-2000SL SMC CADデータあり
チューブ内径(Φmm)16 作動方式複動 ストローク(mm)2000 配管形式(G) 集中配管形 リード線(m)(Z) 5 ポートねじの種類(-) Mねじ オートスイッチ種類M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
1個
98,980 税込108,878
9日以内出荷

SK(新潟精機)勝手スコヤ 左勝手
RoHS
直角度、真直度測定のマスタとして使用します。 ベースに向かって左側面に長片を取り付けています。 ベースが厚いため、安定した測定に向いています。 精度規格は、JIS2級相当品です。
用途直角度測定、ケガキ作業に RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298,000 税込1,427,800
36日以内出荷から56日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1パック(50枚)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (414種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷

1個
52,980 税込58,278
31日以内出荷

マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
1枚
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

キャスターが付いたパネルスタンドです。 スタッキング可能で収納時に場所を取りません。 ワンタッチストッパー付なので、パネルの固定を簡単に行うことができます。
トラスコ品番385-3314 厚さ(mm)25まで 材質/仕上本体:スチール(ニッケルクロムメッキ)、キャスター:ポリプロピレン 質量(kg)5 シルバー 耐荷重(kg)7 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)555×600×920~1970 適合サイズ(mm)縦592~1115、幅400~1100、厚さ25までのパネル
1個
17,980 税込19,778
欠品中

1式
特価
88,980 税込97,878
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
特価
8,898 税込9,788
当日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (396種類の商品があります)

ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。 また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
用途ドットインパクトプリンタ用 適合メーカーSEIKO 種別汎用 適合SP-180/185/800/1000/1200/1600/2000/2400/SL-80 主な適合純正品番SP-16051
1セット(6本)
6,398 税込7,038
翌々日出荷

メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B25-2~) SMC CADデータあり
・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。
シリンダ内径(Φmm)25 作動方式複動
1個
63,980 税込70,378
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (214種類の商品があります)

。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【三菱電機】。★サイネージ。DSM-40E9-SL。DSM-40U9-SL。DSM-50E9-SL。DSM-50U9-SL。DSM-58E9-SL。DSM-58U9-SL。★テレビ。LCD-A40RA1000。LCD-A40RA2000。LCD-A40XS1000。LCD-A50RA1000。LCD-A50RA2000。LCD-A50XS1000。LCD-A58RA1000。LCD-A58RA2000。LCD-A58XS1000。LCD-40XB1000-SL。LCD-50XB1000-SL。LCD-58LS1。LCD-58LS3。LCD-58XB1000-SL。LCD-65LS1。LCD-65LS3。LCD-65LS3。LCD-X58PR1。LCD-X65PR1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
ブラック ケーブル長(m)1 コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス プラグ金メッキ ケーブル種類スタンダード ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル 変換タイプオス-オス
1本
959 税込1,055
4日以内出荷

バルブ本体は全てフッ素樹脂製ですので液体汚染はありません。 スポリングは金属埋め込みPTFE製です。 フッ素ゴムOリング使用。
材質フッ素樹脂PTFE
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

POWER VALUE SAVERソーラーパネル
POWER VALUE SAVER専用のソーラーパネル。高効率発電パネル採用で高いコストパフォーマンス。対応のポータブル蓄電池と組み合わせると、太陽光での充電が可能になります。【PVSSL-60】PVS-462専用のソーラーパネル。【PVSSL-200A】PVS-1346、PVS-2000B専用のソーラーパネル。【PVSSL-200B】PVS-3000/PVS-6000専用のソーラーパネル。
1台
68,980 税込75,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWSL-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWSL-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。
付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他) 幅(mm)削り幅:120 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 ハンドル形状ループハンドル
1台
88,980 税込97,878
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルな器具で取り付け場所を選びません。 ビームランプ150W相当の明るさまでお好みの明るさを選べます。
エネルギー消費効率(Lm/W)50.8 適合ランプLED電球(E26)、ビームランプ形14.7W以下 照射距離(m)(最低)0.1 演色指数(Ra)80
1台
7,698 税込8,468
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


BIGM(丸山製作所)シカクナット
規格シカクナツトM5 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.95MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.95MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.09MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(1.08MB) 展開図18(1.08MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(0.93MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(0.93MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(1.01MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(0.95MB) 展開図27(0.95MB) 展開図28(1.04MB) 展開図29(1.1MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.94MB) 展開図34(0.94MB) 展開図35(1.33MB) 展開図36(1.35MB) 展開図37(1.22MB) 展開図38(1.07MB) 展開図39(0.96MB) 展開図40(1.03MB) 展開図41(0.94MB) 展開図42(1MB) 展開図43(1.08MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(1.1MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(0.96MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.96MB) 展開図50(1.08MB) 図解NoBK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.42、BC20C(8枚刃) エンジン(リコイルスタータ)部品 シカクナット_No.12、TKA20DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.35、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 シカクナット_No.45、BL3200JP 本体部品_No.7、MKC31-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.28、KC23NX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、SV23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MBC265U エンジン リコイルスタータ部品_No.19、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 シカクナット_No.42、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 シカクナット_No.38、BC2000 2013 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル EE201部品 シカクナット_No.40、GKD7000-26キャブレタ.フューエルタンク部品シカクナット_No.29など
1セット(5個)
309 税込340
7日以内出荷


BIGM(丸山製作所)Uナット
備考M4 規格M4ウスガタ 部品名称Uナット 関連資料展開図1(1.24MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.24MB) 展開図4(1.24MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.9MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.9MB) 展開図15(0.9MB) 展開図16(1.27MB) 展開図17(0.99MB) 展開図18(0.89MB) 展開図19(0.9MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.3MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(0.97MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.27MB) 展開図27(1.27MB) 図解NoBSA-420JS 2000ネン 希望付属品 コントロールボックス、センサ部品_No.46、MSV415R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、MSV415SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-420JDESG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDSG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDSG G-4S コントロールボックス、センサ部品_No.24、MSV615DR4CSL-Y(11.5 セイレツマキクミタテ部品_No.56、BSA-420JDAS コントロールボックス センサ部品_No.24、BSA-420JDASH コントロールボックス センサ部品_No.24、MSV415SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.54、KBM-410D 操作ボックス 流量センサ部品_No.14、BSA-420JDSG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.24、MSV415R2SL(8.5) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-420JDESG G-3 コントロールボックス、センサ部品_No.24、MSV515SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-411SG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.56、BSA-411AS コントロールボックス センサ部品_No.56、MSV615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.56、MSV515R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.54、BSA-420JDESG G-4 コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420LDASH コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-411S コントロールボックス センサ部品_No.56、BSA-420JDS コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDES コントロールボックス、センサ部品_No.24、BSA-420JDASG G-3 コントロールボックス センサ部品_No.24、BSA-411CS コントロールボックス センサ部品_No.56、MS615DR4CSL-Y(10) セイレツマキクミタテ部品_No.56
1個
120 税込132
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ
規格M5X20WSW+オ 部品名称スクリユ 関連資料展開図1(1.3MB) 展開図2(1.21MB) 展開図3(1.21MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.02MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(1.3MB) 展開図8(0.85MB) 展開図9(1.24MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(0.93MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.85MB) 展開図17(1.31MB) 展開図18(1.31MB) 展開図19(1.12MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.31MB) 展開図22(1.31MB) 展開図23(1.24MB) 展開図24(1.24MB) 展開図25(0.94MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.63MB) 展開図28(0.63MB) 展開図29(0.63MB) 展開図30(0.86MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.98MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.13MB) 展開図40(1MB) 展開図41(0.98MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.16MB) 展開図45(0.98MB) 展開図46(1.11MB) 展開図47(1.16MB) 展開図48(1.11MB) 展開図49(1.04MB) 展開図50(1.04MB) 図解NoMS057 エンジン(クランクケース,シリンダ)01部品_No.4、GS20M エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 スクリユ_No.4、BP252MR エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.4、BHT600S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.4、JAS058R-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.4、JC23DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.4、LBC233M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、LBC233SL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、GS23E エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.61、GKS11-1 クランクケース,シリンダ,燃料タンク部品_No.4、KC2000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.4、BCS23M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 スクリユ_No.4、BC233SNL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.4など
1セット(5個)
479 税込527
7日以内出荷


関連キーワード