カテゴリ

  • 自動車補修部品(1)
  • 電動工具(1)

「sl-3640-m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチボルト電池 T-POWERバッテリー HiKOKI(旧:日立工機)マルチボルト電池 T-POWERバッテリーHiKOKI(旧:日立工機)
26,980税込29,678
1個
予約販売
「あなたのパフォーマンスい最大限のエナジーを」タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリー!最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現丸のこやディスクグラインダの高負荷作業に最適発熱が少なく安定した作業が可能です。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。BSL3640MVBTはBluetooth連動機能付き
質量(kg)0.98出力(W)2160全長×全幅W×全高(mm)134×83×77バッテリーリチウムイオン電池(タブレスセル採用)バッテリー容量(Ah)4(36V)/8(18V)バッテリー電圧(V)36/18充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)関連資料メーカーカタログ(1.27MB)推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(138件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から61日以内出荷