6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SDカード付なのでソフトウエアなしで簡単にPCへデータのダウンロードが可能。A/C特性、FAST/SLOWに対応。学校、工場、機械などの騒音量測定に。暗い所でも安心のバックライト機能付
質量(g)約490 電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23(別売)) 精度±1.4dB(94dB@1kHz) 表示分解能0.1dB マイクロホンコンデンサマイクロフォン インターフェースSDカード/RS-232C/USB 測定レベル範囲(dB)30~130 サンプリング約1秒、メモリ/秒:1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600 ディスプレイ液晶ディスプレイ レンジ切替オートレンジ(30~130dB)、マニュアルレンジ 3段階(Low:30~80dB、 Med:80~130dB、Hi:80~130dB) 使用環境0~50℃、 85%RH以下 (結露なきこと) 電池寿命連続使用約120時間(バックライトOFF、サンプリングタイム60秒、アルカリ電池) 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45 測定周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
57,980 税込63,778
5日以内出荷

A-Gas Japan(FUSO)SDカード付騒音計
SDカード付なのでソフトウェアなしで簡単にPCへのダウンロードが可能。 A/C特性、FAST/SLOWに対応。 学校、工場、機械などの騒音量測定に。 暗い所でも安心のバックライト機能付。
付属品防風スクリーン、単3電池×6、SDカード(4dB)、取扱説明書、保証書 測定範囲(レベル)30~130dB、(周波数)31.5Hz~8kHz 質量(g)約489(電池含む) 電源単3電池×6またはACアダプタ(FAC-23別売) 精度±1.4dB(基準条件94dB@1kHz) 表示分解能0.1dB マイクロフォン部コンデンサマイクロフォン インターフェースRS-232C ディスプレイ液晶ディスプレイ 使用環境0~50℃、85%RH以下 メモリ時間(SDメモリカードサンプリング時間)1、2、5、10、30、60、120、300、600、1800、3600秒 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)245×68×45
1個
55,980 税込61,578
4日以内出荷

多彩な測定モード(データホールド・Max・Min表示)
補正機能周波数補正/2レンジ(A特性・C特性)動作補正/2レンジ(FAST・SLOW) 質量(g)約489 電源UM3、AA×6本、DC9V(ACアダプタは別売) 精度±1.5dB 分解能0.1dB 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×45×245 データ出力SDカード、RS232C、USB出力 測定レベル範囲(dB)オートレンジ/30~130、マニュアルレンジ/L:30~80、M/50~100、H:80~130 周波数範囲31.5Hz~8kHz
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDカードへデータ保存。Excelで簡単編集。DH/MAX/MINホールド付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:C特性:113.86dB/A特製:105.26dB●分解能:0.1dB●精度:±1.5dB●周波数補正:2レンジ(A特性、C特性)●動作補正:(FAST/SLOW)●電源:UM3×6本●付属品:SDカード、防風スクリーン、電池、取説、携帯ケース 周波数範囲(Hz)31.5~8000 測定レベル範囲(dB)30~130 アズワン品番64-3729-08 校正証明書一般校正
1個
53,980 税込59,378
22日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷