カテゴリ

  • 農業機械(12)
  • 切削工具(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 自動車純正部品(6)
  • 安全標識(4)
  • 建築金物(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 測定用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-49」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(139件のレビュー)
1,690税込1,859特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
ポケットルーペ(4倍×2枚) エンジニアポケットルーペ(4倍×2枚)エンジニア
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
液晶ディスプレイセキュリティ サンワサプライ液晶ディスプレイセキュリティサンワサプライ
3,898税込4,288
1個
当日出荷
机などの固定物にワイヤーを結び、液晶ディスプレイの首部分に施錠をします。 液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを縛りつけ、盗難から守ります。 CRTディスプレイや、直径6mm以上の穴を持つ機種にも対応します。 ※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。
ワイヤー長さ(m)2ワイヤー径(Φmm)5セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1鍵×2アズワン品番64-0854-94
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷から9日以内出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
12,980税込14,278特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度SL立看板(白高輝度反射) トーグ安全工業高輝度SL立看板(白高輝度反射)トーグ安全工業
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
スロッチングエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)スロッチングエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
45,980税込50,578
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ストレート刃。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)60全長(mm)170刃数2シャンク径(Φmm)32首長(mm)20外径許容差(mm)0~-0.03
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ反射) トーグ安全工業高輝度SL立看板(高輝度オレンジ反射)トーグ安全工業
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ蛍光反射) トーグ安全工業高輝度SL立看板(高輝度オレンジ蛍光反射)トーグ安全工業
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
アートSL看板 トーグ安全工業アートSL看板トーグ安全工業
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製) タカチ電機工業アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製)タカチ電機工業(5件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
材質アルミサッシ表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)色(天板)(天・底板)ブラック塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
(91406)クランプ ホンダ(91406)クランプホンダ
179税込197
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ) ノーブランド【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)ノーブランド
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷
リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
(53729)クリップ,リターンパイプ ホンダ(53729)クリップ,リターンパイプホンダ
569税込626
1個
3日以内出荷
(52611)ダンパーユニット,リヤー ホンダ(52611)ダンパーユニット,リヤーホンダ
18,900税込20,790
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
10,900税込11,990
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(47510)ワイヤーA,R.パーキングブレーキ ホンダ(47510)ワイヤーA,R.パーキングブレーキホンダ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/プラグタイプ 調光/調光 プラグタイプDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
タイププラグタイプ電圧(V)AC100取付場所天井付・壁付兼用
(47560)ワイヤーA,L.パーキングブレーキ ホンダ(47560)ワイヤーA,L.パーキングブレーキホンダ
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(39150)アンテナASSY.,モーター (ハーフアンテナ) ホンダ(39150)アンテナASSY.,モーター (ハーフアンテナ)ホンダ
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
スペーサー(アルミスペーサー) ASL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) ASL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理) / ASL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理) / ASL-KE廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機)吹抜け・傾斜天井/スポットライト/フランジタイプ 調光/調光 フランジタイプDAIKO(大光電機)
10,900税込11,990
1台
5日以内出荷
取付場所天井付・壁付兼用
アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理) / ASL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理) / ASL-BE廣杉計器
16,980税込18,678
1袋(50個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
17,980税込19,778
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型 オークラ輸送機スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型オークラ輸送機
21,980税込24,178
1本
9日以内出荷
Φ48.6スタンダードタイプ モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現 端子台および廻り止め金具まで含みます。
ローラー径(Φmm)48.6材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチール
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
27,980税込30,778
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
MIWA SL99-3 DT42~49 DB MIWAMIWA SL99-3 DT42~49 DBMIWA
3,698税込4,068
1セット
5日以内出荷
化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
グリーン購入法適合
MIWA SL12-3 DT45~49 DN MIWAMIWA SL12-3 DT45~49 DNMIWA
3,998税込4,398
1セット
5日以内出荷
グリーン購入法適合
MIWA U9 SL99-1 DT42~49 DB MIWAMIWA U9 SL99-1 DT42~49 DBMIWA
5,198税込5,718
1セット
5日以内出荷
タイプシリンダー付本体化粧プレートストライク/スライド式サムターン付本体グリーン購入法適合
MIWA U9 SL12-1 DT45~49 DN MIWAMIWA U9 SL12-1 DT45~49 DNMIWA
5,698税込6,268
1セット
5日以内出荷
タイプ化粧プレートストライク/シリンダー付スライド式サムターングリーン購入法適合
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
イグニッションコイルアセンブリ BIGM(丸山製作所)イグニッションコイルアセンブリBIGM(丸山製作所)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
備考46~50フクム~2020年2月,2020年7月~規格AD89-41-2000部品名称イグニツシヨンコイルアセンブリ関連資料展開図1(1.08MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(0.98MB) 展開図4(0.99MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(1.07MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.07MB) 展開図15(1.03MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(0.55MB) 展開図18(1.05MB) 展開図19(1MB)図解NoKC26NXL1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47A、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49A、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49A、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.46、AC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47A、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42A、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.47A、JC234DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42A、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.49A、BP2521A エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.34、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47A、GKP252-1 クランクケース,シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.34など
バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24V EATON(イートン)バルブ Eaton 白熱灯 クリア 24VEATON(イートン)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
コロカットQIヘッド溝入れ加工用 サンドビックコロカットQIヘッド溝入れ加工用サンドビック
23,980税込26,378
1個
当日出荷から20日以内出荷
10桁 手帳型計算機 EA761GAシリーズ エスコ10桁 手帳型計算機 EA761GAシリーズエスコ
1,130税込1,243
1個
3日以内出荷
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。ラウンドフォルムで、携帯性抜群の手帳タイプ電卓(携帯に便利)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。