カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 自動車純正部品(17)
  • 切削工具(11)
  • 農業機械(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 作業服(4)
  • 作業工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 家電(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 照明(2)
  • オフィス家具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 日用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「sl-55」の検索結果

関連キーワード
131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポーツバイク用ホイール VISION WHset metron55 SL RB Tub SH11 VISIONスポーツバイク用ホイール VISION WHset metron55 SL RB Tub SH11VISION
319,800税込351,780
1個
5日以内出荷
Visionはカーボン繊維の画期的応用で、勝利をおさめるためのエアロ製品を作り、タイムトライアルやトライアスロンにおいて、レース・コンディションで限界を突破するためのブランド。すべての製品を通してスピードを追い求めています。METRON 55 SL は、ステージレース用のエアロホイールセットです。Full carbon rim55 mm depth rimP.R.A. Hubs with DP spokes6 sealed cartridge bearing (2F + 4R)ABS self locking nipplesArtisan built, entirely by hand2:1 aero bladed spokes 16F / 21RCompatible with SHIMANO, SRAM and CAMPAGNOLO freehub
質量(g)1430タイプホイールセットシリーズMETRON互換性ドライブトレイン:Shimano 10/11S、 Sram 10/11S、 FSA 11S素材カーボン分野ロード、 トライアスロン、 タイムトライアルテクノロジーABS、 L.O.C.
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
550VA/330W 矩形波 常時商用 スリム型 サイバーパワー550VA/330W 矩形波 常時商用 スリム型サイバーパワー
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
550VA/330W 矩形波 常時商用 スリム型 USB充電ポート付き
用途3年先出しセンドバック保証付きRoHS指令(10物質対応)対応
LEDユニットフラット形ランプタイプ DAIKO(大光電機)LEDユニットフラット形ランプタイプDAIKO(大光電機)
8,998税込9,898
1台
4日以内出荷
電圧(V)AC100ランプランプ付色温度(K)2700・3700・5000光色電球色・温白色・昼白色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)93調光の可否よくばり(逆位相調光)
アジスト SD テイルウォークアジスト SDテイルウォーク
28,980税込31,878
1個
6日以内出荷
「軽さの革命を、その手に」新次元の軽量感を有するスタンダードアジングロッドアジングロッドに必要不可欠となる「軽さ」を徹底追求し、革命的な軽量化を達成した新シリーズ。スタンダードクラスながら、ソリッドティップやブランクスといったロッド重量に直接関わる素材に、最上級マテリアルを惜しげもなく投入し、グリップデザインも無駄な重量を排除することを強く意識。前モデルより同等レングスで最大39%の軽量化に成功した。従来のスタンダードクラスの常識を壊す、軽さを極めた次世代アジングロッドの誕生。
継数(本)2
半袖スモック リミット半袖スモックリミット
8,298税込9,128
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
年齢を問わず、あらゆる女性に寄り添い、動きやすさや肌映りの良い色を追求した着るひとの年齢を選ばないユニウェアのサービスワークウェア。後ろボックスプリーツ
材質交織ストライプ / ポリエステル85% / 綿15%ポケット両脇
半袖スモック リミット半袖スモックリミット
8,298税込9,128
1枚
6日以内出荷
高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。
種別半袖スモック混率(%)ポリエステル85/綿15(交織ストライプ)ポケット両脇
スモック リミットスモックリミット
9,198税込10,118
1枚
6日以内出荷
フェイスラインを引き締めてくれる紺色の襟。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。肩ダーツ、後ろボックスプリーツ。
種別スモック紺ストライプ混率(%)ポリエステル85/綿15(交織ストライプ)ポケット両脇
スモック リミットスモックリミット
10,980税込12,078
1枚
6日以内出荷
フェイスラインを引き締めてくれる紺色の襟。高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。後ろボックスプリーツ。
種別スモック紺ストライプサイズSS混率(%)ポリエステル85/綿15(交織ストライプ)肩幅(cm)36袖丈(cm)51着丈(cm)58バスト(cm)88ポケット両脇
Tスロットカッター アサヒ工具Tスロットカッターアサヒ工具
31,980税込35,178
1本
翌々日出荷
ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
用途用途材質超硬K種G2
アクリルスタンドプレミア L型縦 クルーズアクリルスタンドプレミア L型縦クルーズ
7,198税込7,918
1個
5日以内出荷
プレート・台座が一体型で高級感あふれるアクリル製スタンドです。マグネット式のため、用紙の入れ替えが簡単です。
用途店頭のPOP・飲食店のメニュー・各種案内板材質アクリルクリア
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から6日以内出荷
村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mm MURATA(村田製作所)村田製作所 EMIフィルタ表面実装10 V dc20mA NFA21SLシリーズ 80MHz0805 (2012M)75pF2mm-55℃+125℃はんだ2 x 1.25 x 0.85mmMURATA(村田製作所)
999税込1,099
1袋(20個)
7日以内出荷
仕様●シリーズ:NFA21SL●最大定格電流:20mA●最大定格電圧:10 V dc●実装タイプ:表面実装●動作周波数:80MHz●終端スタイル:はんだ●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●寸法:2 x 1.25 x 0.85mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.85mm●長さ:2mm●動作温度 Max:+125℃●動作温度 Min:-55℃●静電容量:75pF●0805 EMFILR (LC複合型)アレイNFA21シリーズ. NFA21SLシリーズ0805 SMTチップは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した、さまざまな用途向けのEMI抑制フィルタです。 こうしたフィルタで回路インピーダンスによるリンギングを防止します。このアレイは、広い周波数範囲にわたって安定的にノイズを減衰させる、小型で低プロファイルの製品です。 このシリーズは、ノートブック型PCなどのさまざまな電子機器のデジタルI/OラインのEMI抑制に適しています。. 用途. パソコン 通信機器 電話機 デジタルTVRoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
659税込725
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Samtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装 SAMTECSamtec 基板接続用ソケット 32 極 2.54mm 1 列 スルーホール実装SAMTEC
909税込1,000
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-55-C 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-55-C三木プーリ
17,477税込19,225
1個
10日以内出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-G-C寸法d(mm)55寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)2570寸法D(mm)85寸法l(mm)20軸側面圧(N/mm2)226許容スラスト力(N)93600M1用2-M10
ポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-55 三木プーリポジロック PSL-Gシリーズ PSL-G-55三木プーリ
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・シンプルな構造と強靭な部材により、均質な伝達能力が得られ、しかも重負荷に対応できます。・軸方向に短く、必要以上のスペースを取りません。
仕様標準仕様寸法L(mm)24シリーズPSL-G寸法d(mm)55寸法L1(mm)32許容トルク(N・m)2570寸法D(mm)85寸法l(mm)20軸側面圧(N/mm2)226許容スラスト力(N)93600M1用2-M10
ラ・クランク チェンリング:ロード DixnaCross(ディズナクロス)ラ・クランク チェンリング:ロードDixnaCross(ディズナクロス)
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。 歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。
材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入 SAMTEC基板接続用ソケット 20 極 2.54mm 2 列 スルーホール 1セット 22個入SAMTEC
26,980税込29,678
1セット(22個)
7日以内出荷
Samtec BDL-110-T-E は、BDL シリーズ機械基板スタッキングストリップです。このストリップは低プロファイル設計で、SL シリーズとのかん合時、3.89 mm の基板間隔を実現します。使用温度範囲: -55℃ to +125℃ Terminal material は、りん青銅又は黄銅です めっきは、50 μ インチ( 1.27 μ m ) Ni に Au 又は Sn めっきが施されています
仕様●入数:1チューブ(22個入り)●極数:20●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:基板対基板●実装タイプ:スルーホール●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:BDL●コード番号:197-0056アズワン品番65-7670-62
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 28個入 SAMTECピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1セット 28個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(28個)
7日以内出荷
Samtec BBS シリーズ低プロファイル 2 列ねじ Terminal ストリップは、Terminal Material で、めっきオプションとして金が付いているリン青銅又は黄銅が付いています。低プロファイル設計により、SLシリーズとのかん合時、ボード間隔 (3.89 mm) 153インチを実現。 分離可能な接続の柔軟性により、永続的に接続できる信頼性を追求。 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●入数:1チューブ(28個入り)●シリーズ:BDL●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6480アズワン品番65-7559-79
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 SAMTECピンヘッダ 5極 2.54mm 1列SAMTEC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Samtec BBS シリーズ 1 列ねじ機械 Terminal ストリップは、Terminal Material で、めっきオプションとして金が付いているリン青銅又は黄銅が付いています。低プロファイル設計により、SLシリーズとのかん合時、ボード間隔 (3.89 mm) 153インチを実現。 分離可能な接続の柔軟性により、永続的に接続できる信頼性を追求。 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:BBS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6540アズワン品番65-7702-67
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 32個入 SAMTEC基板接続用ピンヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 32個入SAMTEC
27,980税込30,778
1セット(32個)
7日以内出荷
Samtec FSH-110-04-L-DH-SL は、FSH シリーズシュラウド付き水平 Terminal ストリップです。はんだロックオプションを用意しています。このストリップには、りん青銅製 Terminal絶縁材:黒液晶ポリマー 動作温度範囲 :-55 ℃ to +125 ℃ 定格電流: 2.6A / ピン
仕様●入数:1チューブ(32個入り)●シリーズ:FSH●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:196-9892アズワン品番65-7674-63
ピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 5個入 SAMTECピンヘッダ 5極 2.54mm 1列 1袋 5個入SAMTEC
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
Samtec BBS シリーズ 1 列ねじ機械 Terminal ストリップは、Terminal Material で、めっきオプションとして金が付いているリン青銅又は黄銅が付いています。低プロファイル設計により、SLシリーズとのかん合時、ボード間隔 (3.89 mm) 153インチを実現。 分離可能な接続の柔軟性により、永続的に接続できる信頼性を追求。 動作温度範囲: -55 → +125℃
仕様●シリーズ:BBS●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:197-6593アズワン品番65-7679-82
アイセル クーラーボックス JEJアステージアイセル クーラーボックスJEJアステージ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
密閉度を配慮したバックル設計の為、クーラー内の冷気をガードします。付属で肩掛けベルト付です。蓋に両開き小窓付きで出し入れ可能水抜き栓付きキャスター付きトレーにもなるメッシュ仕切り板付き
材質本体・フタ:ポリプロピレンサンドベージュ高さ(mm)389外寸法・高さ(mm)389有効内寸法・高さ(mm)300
USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケットUSB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン EB-1440UT 対応 互換品 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
4日以内出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】★ラベルプリンターGP-C831TM10UB611TM10UB612TM10UE621TM10UE622TM302-613WTM302-614BTM302H611WTM302H612BTM302H613WTM302H614BTM302-S1BTM302-S1WTM302-S2BTM302-S2WTM302-SL2BTM302-SL2WTM302-SLBTM302-SLWTM303H621WTM303H622BTM30UBE611TM30UBE612TM55-611WTM55-612BTM702UD241TM702UD242TM702UD541TM702UD542TM702UE231TM702UE232TM702UE531TM702UE532TM702US201TM702US202TM702US501TM702US502TM887P921WTM887P922BTM887S911WTM887S912BTM902UD101TM902UD141TM902UE311TM902UE321TM902US001TM-C100ASTM-C100ASKTM-C100RLTM-C100RLKTMC3400LT1TM-C3400UTM-C3500TM-C7500TM-C7500GTM-H5000TM-H5000IITM-H60005WTM-H6000TM-H6000IVTM-J2000UTM-J2100UBTM-J2100UGTM-J2100URTM-L100BTM-L100WTM-L90TM-L90LSUTML90UD451TML90UE421TML90UE431TML90UH311TML90US401TML90UW441TM-m10TM-m30TM-m30TM-m30-HTM-m30-STM-m30-SLTM-m30-HTM-m55TM-T20TM-T20IIITM-T70IITM-T88VITM-T90II★Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★ディスプレイLT16W81LLT22W81LLT22W81LJ★スキャナーDS-531FBDS-870FBDS-970FB★プロジェクターEB-1440UTEB-1460UTEB-1485FTEB-1700シリーズEB-1780WEB-1785WEB-1795FEB-2000シリーズEB-2065EB-2155WEB-2265UEB-536WTEB-680EB-685WEB-685WTEB-695WTEB-700UEB-700シリーズEB-725WEB-725WiEB-735FiEB-750FEB-755FEB-760WEB-760WiEB-770FEB-770FiEB-800FEB-800シリーズEB-805FEB-810EEB-815EEB-982WEB-992FEB-E01EB-FH52EB-L200SWEB-L200WEB-L210WEB-L250FEB-L255FEB-L260FEB-PU1007BEB-PU1007WEB-PU1008BEB-PU1008WEB-PU10シリーズEB-PU2010BEB-PU2010WEB-PU20シリーズEB-W06EB-W50EB-X06EH-TW410EH-TW510EH-TW530EH-TW530SEH-TW650EH-TW650SEH-TW750EH-TW750SELPDC07ELPDC21L200シリーズなどすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
コロカットQF 端面溝入れ用ヘッド サンドビックコロカットQF 端面溝入れ用ヘッドサンドビック
38,980税込42,878
1個
翌々日出荷
チップ上面、底面、背面に独自のレールを設け強固にクランプして安定性を向上させました。加工安定性、溝精度、工具寿命を向上させます。良好な切りくず処理で特に溝幅の細い形状や深い溝の加工に最適です。
用途端面溝入れ加工用。別途コロターンSLボーリングバーとの組み合わせで内径端面溝入れ加工に。
コロマントキャプト コロターンSL70アダプタ サンドビックコロマントキャプト コロターンSL70アダプタサンドビック
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
ベルトストツパーマトメ BIGM(丸山製作所)ベルトストツパーマトメBIGM(丸山製作所)
779税込857
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.12MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.27MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.23MB) 展開図7(1.21MB) 展開図8(1.23MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.41MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.24MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.37MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.34MB) 展開図17(1.36MB) 展開図18(1.36MB) 展開図19(1.34MB) 展開図20(1.37MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.19MB) 展開図23(1.41MB) 展開図24(1.41MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.26MB) 展開図28(1.26MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.11MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.35MB) 展開図33(1.28MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.17MB) 展開図36(1.28MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.35MB) 展開図40(1.35MB) 展開図41(1.18MB) 展開図42(1.28MB) 展開図43(1.22MB) 展開図44(1.21MB) 展開図45(1.17MB) 展開図46(1.22MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.25MB) 展開図49(1.21MB) 展開図50(1.4MB)図解NoMSV415SL(10) フレーム部品_No.37、MSV413B-K-2-A フレーム部品_No.42、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.55、MSV613L(13) フレーム部品_No.55、MSV313B-M-1 フレーム部品_No.46、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.46、MSV413R1T-K フレーム部品_No.44、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.45、MSV413B-K フレーム部品_No.44、GS28MX フレーム部品 ベルトストツパーマトメ_No.31、GKSL3301-K フレーム部品_No.40、MSV413R2-K-A(8.5) フレーム部品_No.43、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.43、MSV413B-M-1 フレーム部品_No.46、GKSL3300-K フレーム部品_No.38、MSL330-K -A フレーム部品_No.38、MSV615L(13) フレーム部品_No.55、MSV413B-M-1(8.5X130) フレーム部品_No.45など
リード BIGM(丸山製作所)リードBIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
規格130L部品名称リード関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.31MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(0.94MB)図解NoMS059D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.50、MS3900D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.46、MB2350L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、AC26SAL エンジン部品 リード_No.52、MB235SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、AC266STD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リード_No.61、MB248EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58、BC263SL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.55、GKB2402EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58、BCS234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、GKB2703U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.64など
アンダカバー BIGM(丸山製作所)アンダカバーBIGM(丸山製作所)
509税込560
1個
7日以内出荷
規格クロEE231関連資料展開図1(0.94MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(1.08MB) 展開図4(0.9MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(1.01MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.94MB)図解NoJC233DXL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダカバー_No.11、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 アンダカバー_No.11、BC233SL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.57、NBC203 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、BC233M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、KC23RX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、BCW233S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.11、BC203S エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.11、BC233S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、BCT233 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.57、KC23NX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.11、BC233SN エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58など
オフセットリンク RS35 BIGM(丸山製作所)オフセットリンク RS35BIGM(丸山製作所)
399税込439
1個
7日以内出荷
規格RS35関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(1.09MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(1.09MB) 展開図7(0.96MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.88MB) 展開図10(1.09MB) 展開図11(1.25MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.97MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.04MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.88MB) 展開図24(0.88MB) 展開図25(0.96MB) 展開図26(0.97MB) 展開図27(0.96MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.9MB) 展開図30(0.9MB) 展開図31(1.14MB) 展開図32(0.9MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(1.14MB) 展開図35(0.83MB) 展開図36(0.83MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.91MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.69MB) 展開図43(0.69MB) 展開図44(0.94MB) 展開図45(0.97MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(0.97MB) 展開図50(1.13MB)図解NoMSV413B-K ホースガイドクミタテ部品_No.26、MS513R3S-Kアワジ オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MSA415R4C(10) オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MS653DR6S-K -A オクリダシソウチ部品_No.27、GSL205-H ホースガイドクミタテ部品 オフセットリンク RS35_No.27、MS551DR4T-K 整列巻組立1部品_No.37、MSA410-M 整列巻組立2部品_No.44、MSA415R4C-1(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MSA413R2T-M-1 スライダクミタテ部品_No.29、MSV415R2SL(10) セイレツマキクミタテ部品_No.18、MS410RC-2K 自動整列巻取装置部品_No.55、MSV615DR4CSL-Y(11.5 オクリダシソウチ部品_No.25、MS415R4CF(8.5) オクリダシソウチクミタテ部品_No.27、MSC1-73HW 巻取機駆動部品_No.19、MS513EFR-M ホースガイド組立部品_No.44など
カタネジボルト BIGM(丸山製作所)カタネジボルトBIGM(丸山製作所)
144税込158
1個
7日以内出荷
規格M6X55X18関連資料展開図1(1.15MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(0.84MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(0.82MB) 展開図11(1.39MB) 展開図12(1.39MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.4MB) 展開図15(1.17MB) 展開図16(1.17MB) 展開図17(1.12MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.14MB) 展開図20(1.14MB) 展開図21(1.39MB) 展開図22(1.4MB) 展開図23(1.14MB) 展開図24(1.13MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.45MB) 展開図27(1.45MB) 展開図28(1.38MB) 展開図29(1.38MB) 展開図30(1.13MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.11MB) 展開図33(0.98MB) 展開図34(1.13MB) 展開図35(1.11MB) 展開図36(1.11MB) 展開図37(0.98MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.03MB) 展開図40(1.11MB) 展開図41(1.14MB) 展開図42(1.11MB) 展開図43(1.11MB) 展開図44(0.98MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.02MB) 展開図47(1.02MB) 展開図48(1.02MB) 展開図49(1.02MB) 展開図50(1.02MB)図解NoGKSL3300-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、GS28MX ソウコウソウチ部品 カタネジボルト_No.19、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.14、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 カタネジボルト_No.49、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.43、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.55、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37、MSL330-K -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.41、MSV313B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MRS30HS-130 HST部品_No.23、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.43など
リード BIGM(丸山製作所)リードBIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
7日以内出荷
規格95M5CBH関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.95MB)図解NoBC233SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、TKA23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、LBC234M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、KC230RSL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.61、BK236S エンジン クランクケース、シリンダ部品 リード_No.62、BC234SLエンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品リード_No.59、JC231DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、BC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 リード_No.55、BCT233 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.59、AS15CD エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 リード_No.43、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リード_No.55など
SL550 550VA/330W 矩形波 常時商用 CyberPowerSL550 550VA/330W 矩形波 常時商用CyberPower
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
SL550UJP
用途ブリック型UPS仕様●入力形状:NEMA5-15P●出力形状-1:NEMA5-15Rx8本体質量(kg)3.4本体寸法(mm)奥行169定格出力容量(VA)550RoHS指令(10物質対応)対応本体高さH(mm)151本体幅(mm)361定格出力容量(W)330
セーフティコントローラ NXシリーズ オムロンヘルスケアセーフティコントローラ NXシリーズオムロンヘルスケア
359,800税込395,780
1個
7日以内出荷
Omron NX シリーズセーフティコントローラは、高速フィールドバスと高精度フィールドバスの安全性を統合しています。イーサネット / IP、EtherCAT、FSoE、CIP-S 安全ネットワークを備えています。128 の安全 Master 接続と最大 1024 の安全 I/O ポイントを備えています。メモリ容量は 2 MB で、SD バックアップ / 復元がサポートされています。EN ISO1384
仕様●シリーズ:NX●ディスプレイのタイプ:7 セグメントインジケータアズワン品番65-7283-25
勾配角気泡管 エビス(水平器)勾配角気泡管エビス(水平器)
799税込879
1個
翌々日出荷
3勾配(1/50・1/100・1/200)測定可能
用途機器取付用気泡管長さ(mm)10厚さ(mm)15寸法(mm)15×15×55高さ(mm)15質量(g)55感度(mm/m)0.15=0.0086°
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
6,998税込7,698
1台
当日出荷から4日以内出荷
グレアレスコーン
消費電力(W)5.2ランプLED内蔵RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83カットオフアングル30°従来光源ダイクロハロゲン50W形
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
11,980税込13,178
1台
4日以内出荷
首振外向のみ90°回転360° 色温度切替機能付(2700K・3500K) 調光可能(1%~100%) 傾斜天井可能 プルレス色温度切替タイプ 特許登録済
定格電圧AC100V専用取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)2700・3500光源寿命40000時間配光角度(°)60光色電球色・温白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83調光の可否楽調(2700K・3500K切替)(位相調光|逆位相調光)近接限度距離(m)0.1
デジタルカメラ用バッテリー コダックデジタルカメラ用バッテリーコダック
3,198税込3,518
1個
当日出荷
コダック PIXPRO FZ53、FZ55用バッテリー
対応機種SL5、FZ51、FZ52、FZ53、FZ55シリーズバッテリー容量(mAh)700
スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セット スギハラ(SUGIHARA)スギハラガイドバー(タフチップスーパーライト)&オレゴンループチェン(25AP)セットスギハラ(SUGIHARA)
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
チェンソーのガイドバーとチェンを交換する際に、『純正部品が高額である/どこで買えばよいかわからない/何を買えばよいか分からない』という声にお応えし、セット品番を作成しました。 ガイドバーの説明は単品ページをご確認ください。
適合スチール小型チェンソー用適合メーカースチール
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら