カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(42)
  • 制御機器(32)
  • 自転車部品(29)
  • 切削工具(13)
  • 農業機械(8)
  • 電気材料(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • オフィス家具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • バイク部品(3)
  • 安全標識(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-m5」の検索結果

180件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
419税込461
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズSMC(6件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
サイレンサー BSLシリーズ AirTACサイレンサー BSLシリーズAirTAC(4件のレビュー)
47税込52
1個
当日出荷から4日以内出荷
消音性能が優れています。 装着が簡単で、ネジ接続部分は安全かつ耐久性があり、信頼性が高くなっています宇。 スロットルサイレンサーは排気量を微調整し易くなっています。
RoHS指令(10物質対応)対応
サイレンサ SLシリーズ CKDサイレンサ SLシリーズCKD
699税込769
1袋(2個)
当日出荷
接続口径M5材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂)有効断面積(mm2)5ねじの種類M接続方式M消音効果(dB)20以上
5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズSMC(4件のレビュー)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から25日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
Fシリーズ 超小形ジョイント CKDFシリーズ 超小形ジョイントCKD(1件のレビュー)
1,350税込1,485
1袋(10個)
当日出荷から20日以内出荷
最高使用圧力(MPa)0.7使用流体圧縮空気
LED照明拡大鏡 1.75×・4× アズワンLED照明拡大鏡 1.75×・4×アズワン
9,130税込10,043
1個
翌々日出荷
対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。調光機能付きで好みの明るさに調整可能
倍率1.75×・4×レンズ径(Φmm)100光源LED×36個電源(V)AC100~240(ACアダプタ付属)消費電力(W)5.5電源コード(m)1.8質量(kg)約2材質本体/スチール・ABS樹脂、レンズ/ガラスアズワン品番4-447-01
5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズSMC(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から24日以内出荷
ポート数5使用流体空気
ライブセンタ標準セット 日研工作所ライブセンタ標準セット日研工作所
25,880税込28,468
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき) NBK(鍋屋バイテック会社)SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)NBK(鍋屋バイテック会社)
3,398税込3,738
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
プリズムスリム看板(白高輝度反射) トーグ安全工業プリズムスリム看板(白高輝度反射)トーグ安全工業
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄黒色)サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400
プリズムスリム看板(黄高輝度反射) トーグ安全工業プリズムスリム看板(黄高輝度反射)トーグ安全工業
7,698税込8,468
1台
3日以内出荷
プリズム高輝度反射を採用していますので、細身でも視認性が抜群です!
サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート(黄色・文字図柄黒色)
5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から24日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5
六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(SUS316L/表面硬化処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
899税込989
1個
翌日出荷から14日以内出荷
ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。
用途かじり・焼きつき防止 FPD製造装置/半導体製造装置/食品機械/一般産業機械材質(本体)SUS316L/表面硬化処理、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
パイロット弁アッセンブリ SMCパイロット弁アッセンブリSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
消費電力:0.1W(節電回路付) マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブラックが新しく加わりました。センターにラインが入った流線型のハンドルです。ハンドルの高さを抑えたデザインです。抗菌塗装を施しているためハンドルを清潔に保ちます。
用途医療分析装置など材質アルミニウム合金(ADC)種類裏止めハンドル仕上焼付塗装取付け方法めねじ付加機能抗菌耐荷重(N)500
3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ SMC3ポートソレノイドバルブ V100シリーズSMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:VV100-S41
ポート数3
5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズ SMC5ポートソレノイドバルブ SY35シリーズSMC
9,898税込10,888
1個
当日出荷から11日以内出荷
・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
ポート数5使用流体空気
六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/ 表面硬化処理)NBK(鍋屋バイテック会社)
929税込1,022
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。 ねじの表面を硬化させることにより、ねじのかじり・焼きつきを防止します。 メッキ・コーティングとは異なり表面に何も付着していないため、締めつけ時の剥がれによるコンタミネーションの心配がありません。 潤滑剤が使用できない環境でのかじり・焼きつき防止に適しています。 クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途かじり・焼きつき防止 真空装置/真空容器/FPD製造装置/半導体製造装置/電子顕微鏡/食品機械材質(本体)SUS316L、(強度区分)A4-701袋入数(個)1ねじ規格並目
エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム) トーグ安全工業エアーメッシュサイン看板(プリズムスリム)トーグ安全工業
11,980税込13,178
1台
3日以内出荷
風を通す穴がある細身サイズのプリズム高輝度反射看板。 強風でも転倒しにくいうえ、後方の視認性にも優れた新開発の立看板です。
サイズ(mm)取付枠:横275×縦1550×□25・□19、標示板:横275×縦1400材質/仕上取付枠:角鋼管メッキ仕上げ、標示板:プリズム高輝度反射シート
アルミ弓形ハンドル LAMP(スガツネ工業)アルミ弓形ハンドルLAMP(スガツネ工業)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
6,698税込7,368
1個
当日出荷から9日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC5切換方式2位置シングルソレノイド
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110 SMC4・5ポートソレノイドバルブ VZ 110SMC
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5
ポート数3使用流体空気ねじの種類M管接続口径M5×0.8切換方式ノーマルクローズ
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V124A)SMC
3,798税込4,178
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3切換方式(2) ノーマルオープンシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302 バンドー化学【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5302バンドー化学
4,392税込4,831
1本
6日以内出荷
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)0.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5100 バンドー化学【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5100バンドー化学
4,392税込4,831
1本
6日以内出荷
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:600(最大)プライ数1質量(kg/m2)0.5最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R5、常温:35摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)0.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201N バンドー化学【オーダー】滑り搬送用ベルトSL-M5201Nバンドー化学
5,384税込5,922
1本
6日以内出荷
多様な品揃えで様々な用途に対応
用途食品・繊維・手荷物・各種部品、バラ物搬送など使用温度範囲(℃)-10~80使用範囲(mm)幅:1800(最大)プライ数2質量(kg/m2)1.2最小プーリ径(mm)フィンガー:25/R3、加熱ラップ:30/R10摩擦係数表面:0.15、裏面:0.15RoHS指令(10物質対応)対応総厚(mm)1.2サービス分類オーダー・加工
S Series(SYJ512) SMCS Series(SYJ512)SMC
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
ポート数3管接続口径M5×0.8ねじの種類M使用流体空気
トラクター用タイヤ 軟質土壌向 FSLM BRIDGESTONE(ブリヂストン)トラクター用タイヤ 軟質土壌向 FSLMBRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
ロッカー_M扉3列4段ダイヤル錠トレー付き D515 アイリスチトセロッカー_M扉3列4段ダイヤル錠トレー付き D515アイリスチトセ
179,800税込197,780
1台
5日以内出荷
材質(本体)スチールタイプ12人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1680材質(扉)ポリカーボネートダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1680
ロッカー_M扉3列4段シリンダー錠トレー付き D515 アイリスチトセロッカー_M扉3列4段シリンダー錠トレー付き D515アイリスチトセ
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
材質(本体)スチールタイプ12人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1680材質(扉)ポリカーボネートシリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1680
NBK E-ネジコム NBK(鍋屋バイテック会社)NBK E-ネジコムNBK(鍋屋バイテック会社)
1,089税込1,198
1個
5日以内出荷
・SUS316L製の六角穴付きボルトです。・SUS316Lは、SUS304と比較して、耐水素脆性・耐フッ素ガス・耐塩素ガス・耐熱性にすぐれています。また、化学薬品・海洋環境などに対して。SUS304以上の耐蝕性を発揮します。・SUS316Lは非磁性です。・SUS316Lは、SUS304にMoを添加して耐孔食性・耐酸化性を高め、さらに低炭素化による耐粒界腐蝕性も高めたステンレスです。・基本成分にMoを含んているため、高温下でも高い強度があります。・クリーン洗浄・クリーン梱包済み。・FPD製造装置・半導体製造装置・医療機器・食品機械に組み込まれる部品やクリーンルームで使用する部品に。<用途>・FPD製造装置/半導体製造装置/医療機器/食品機械
フルメッシュジャケットFP ラフアンドロードフルメッシュジャケットFPラフアンドロード
20,900税込22,990
1着
4日以内出荷
スポーツマインドを満たす究極のメッシュジャケットいざという時のためのフルプロテクション仕様ライディングからシティーユースまで幅広くカバーするスピード感あふれるスポーティーなデザインは、跨るバイクのカテゴリーを選びません。高級感とともに優れた引き裂き強度を持つ立体構造のスパックスメッシュをメイン素材に使用することで、空気の流れを遮ることなく紫外線を効果的に遮断し、真夏の強烈な日差しから肌を守ります。胸・肩・肘・脊椎すべてをガードするフルプロテクションパッドはエアスルータイプで、抜群の通風性を確保しライディングへの集中を妨げず、転倒にもしっかり備える安心感は他とは一線を画す別次元の仕上がりです。また、オールシーズン対応ファスナー装備で寒いときにはオプションの防風インナーを装着することも可能。女性から大柄な方まで豊富に揃えたサイズ設定であらゆるニーズに応えます。
用途素材: 表地/スパックスメッシュ 裏地/スーパーエアメッシュ 襟裏/アイスムースメッシュプロテクター: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
ロッカー_M扉3列4段ダイヤル錠トレー付き木目 D515 アイリスチトセロッカー_M扉3列4段ダイヤル錠トレー付き木目 D515アイリスチトセ
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
モクメ材質(本体)スチールタイプ12人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1680材質(扉)ポリカーボネートダイヤル錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1680
ロッカー_M扉3列4段シリンダー錠トレー付き木目 D515 アイリスチトセロッカー_M扉3列4段シリンダー錠トレー付き木目 D515アイリスチトセ
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷
モクメ材質(本体)スチールタイプ12人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1680材質(扉)ポリカーボネートシリンダー錠外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×515×1680
4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
・3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能。 ・消費電力:0.1W(節電回路付) ・マニホールド型式:SS5YJ3,SS5YJ5,SS5YJ7
切換方式3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気
シフトレバー 左(2段) SHIMANO(シマノ)シフトレバー 左(2段)SHIMANO(シマノ)
2,898税込3,188
1個
8日以内出荷
V1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A) SMCV1_4 - 3ポートソレノイドバルブ/直動形:標準タイプ/大流量タイプ(V114A)SMC
3,798税込4,178
1個
11日以内出荷
ポート数3切換方式(1) ノーマルクローズシリーズ(A) 大流量タイプコイル(-) 1W
モバイルバッテリー UAGモバイルバッテリーUAG
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
Magsafe対応ぴったり吸着して充電できるワイヤレスモバイルバッテリーアスリートからオフィスワーカーまでUAGは頑丈で究極のアクセサリーを提供。優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ね備えたUAGのプロダクトはあなたのアクティビティを最大限にサポートします。
セット内容USBケーブル(USB-C to USB-C 120cm) ユーザーズマニュアル(日、英)材質PC、ABS、アルミ合金、マグネット質量(g)約118外形寸法(mm)約(W)66x(D)12.5x(H)96対応機種Magsafe対応機種、その他ワイヤレス充電対応デバイス保証期間1年間
シフトレバー 左(2段) I-Spec EV SHIMANO(シマノ)シフトレバー 左(2段) I-Spec EVSHIMANO(シマノ)
3,098税込3,408
1個
8日以内出荷