カテゴリ
- 切削工具(16)
- 農業機械(11)
- バイク純正部品(6)
- 制御機器(3)
- 作業工具(2)
- 厨房用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- メカニカル部品(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(10)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(6)
- OSG(オーエスジー)(3)
- EATON(イートン)(3)
- EARTH MAN(2)
- ATOM(サイトウ製作所)(2)
- 大見工業(1)
- ゼブラ(1)
- TRUSCO(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- シマテック(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- JTC(1)
- テラオカ(ANEX)(1)
- サーモジン(1)
エコロジープロダクト
「sl01-60」の検索結果

シマルーベ
シマテック(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個(60mL)当日出荷から5日以内出荷シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ルーマードリルセミロング刃 ADRSL
ATOM(サイトウ製作所)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷から翌々日出荷精密・多孔細穴加工用ドリルです。材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 1X60°X4
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 1X60°X4
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,698税込¥7,3681本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
油性ボールペン替芯 4C-0.7芯
ゼブラ(12件のレビュー)¥63税込¥691本当日出荷適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)全長(mm)67質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から4日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
絶縁工具セット
JTC¥76,980税込¥84,6781個当日出荷HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL
OSG(オーエスジー)¥36,980税込¥40,6781本当日出荷から9日以内出荷溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
SHARELINK 18V充電式刈払機
EARTH MAN¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL
OSG(オーエスジー)¥79,980税込¥87,9781本当日出荷から4日以内出荷溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)40.5/43.5外径許容差(mm)0~-0.050
超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL
OSG(オーエスジー)¥86,980税込¥95,6781本翌日出荷から4日以内出荷溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
SHARE LINK 18V充電式ブラシレスハンディチェーンソー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷小径の丸太・角材等木材の切断や、枝の切断に使うことができます。1回の充電で35×35mmの角材を約150回切断することが可能です。(2.0Ahバッテリーパック取付け時)用途小径の丸太・角材等木材の切断に 。枝の切断に付属品●ハンディチェーンソー本体×1 ●チェーンカバー×1 ●チェーンソーオイル(約30ml)×1 ●18V専用充電器×1 ●18V専用2.0Ahバッテリーパック×1 ●取扱説明書×1仕様【本体】●モーター電圧:DC18V ●チェーンスピード:約6.5m/s ●有効切断長:約125mm(推奨切断太さΦ80mm以下) ●オイルタンク容量:約30ml ●本体サイズ:約長さ430×幅100×高さ170mm(バッテリーパック除く) ●質量:約1.2kg(バッテリーパック除く) ●使用環境温度:5~40℃付属ソーチェーン ●コマ数:32 ●ゲージ:.043"(1.1mm) ●ピッチ:1/4"【充電器】●型式:SL-18SBC-A ●定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●充電時間:約60分 ●出力電圧:DC20V ●コード長:約1.8m【バッテリーパック】●型式:SL-182BP-A ●電池種類:リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:2.0Ah 36Whバッテリー容量(Ah)2サイズ(mm)125
ドライバーセット39ピース
BOSCH(ボッシュ)¥19,980税込¥21,9781式3日以内出荷レギュラードライバー、精密ドライバー、ラチェットドライバー、スタビードライバー、マグネタイザー、マグネット式ドライバービットを含む混合ドライバーセットで、さまざまな用途に対応します。 。高品質の素材で作られた長持ちするドライバーとアクセサリーです。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。コンパクトで実用的なスタンドに収納できます。用途木材・金属などへのネジ締め作業仕様スクリュードライバー100mm:PH1、PZ1、SL4、TX20、TX25、スクリュードライバー125mm:PH2、PZ2、SL6.5、レギュラービット25mm20種:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6、精密ドライバー60mm8種:SL1.5、SL2.5、SL3.0、PH00、PH0、TX5、TX6、TX8)タイプ刃先マグネットあり
超硬センタ穴ドリル C-CD-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥23,980税込¥26,3781本3日以内出荷から5日以内出荷特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。RoHS指令(10物質対応)対応
センタ穴ドリル CD-SL V
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998~税込¥10,998~1本3日以内出荷から5日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。RoHS指令(10物質対応)対応
信号灯タワー Eaton 24V ac/dc
EATON(イートン)¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷仕様シリーズ:SL4 、 軽元素の数:3 、 レンズ色:黄/赤/緑 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 高さ:323mm 、 ベース直径:72mm 、 接続タイプ:ねじ 、 最大温度:+60℃ 、 IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4完全な信号タワー. Eaton SL4を使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。赤 / 緑又は赤 / 黄 / 緑の2種類の装着済みバージョンを用意しています。 これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状を使用した設計で、強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます(追加の色と音響発生装置についてはモジュラバージョンを参照)。 取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 連続光効果LED フットと100 mmのチューブが付いたベースモジュール あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 狭い場所での設置に最適な40 mmのスリムな設計 定格動作電圧: 24 V ac/dc
リード
BIGM(丸山製作所)¥349税込¥3841個8日以内出荷規格165ハタHCBH図解NoJHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.43、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.58、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.58、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 リード_No.43、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.54、BC264SG エンジン クランクケース、シリンダ部品 リード_No.58、BHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.43、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 リード_No.57、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.58、AC236SL エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 リード_No.58、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.43、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.54、MBS369 エンジン クランクケースなど
チヨウアツベンクミタテ(MS515)
BIGM(丸山製作所)¥52,980税込¥58,2781個8日以内出荷備考17~54フクム規格MS515部品名称チヨウアツベンクミタテ(MS515)図解NoMS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.15、MSV515SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS515 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.15、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS515EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.15、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16
ネームプレート
BIGM(丸山製作所)¥439税込¥4831個8日以内出荷規格MS515部品名称ネームプレート図解NoMS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.2、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSV515SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.2、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515 クランクケース,キュウスイベン部品_No.2、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格31-71図解NoAC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 キャップ_No.52、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.47、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB279U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB279L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.52、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.53、MHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 キャップ_No.41、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 キャップ_No.52、BC234SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 キャップ_No.52、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47など
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥229税込¥2521個8日以内出荷規格アルテイフロー部品名称ハリマーク図解NoMS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSV415SL(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.14、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSA415R4CS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSV415R2S(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9など
ピストンリングセット
BIGM(丸山製作所)¥4,598税込¥5,0581個8日以内出荷規格STD図解NoMSV415L-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSV515R2SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.5、MSV415L-1(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からクランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSV415SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.5、MS515R4CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MSA415R4CS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MS415ESTR-100-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MSV415R2SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.5など
コンロツドクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥3,398税込¥3,7381個8日以内出荷部品名称コンロツドクミタテ図解NoMS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSV515SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.25、MRS90D-500BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MRS90-501BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.27など