カテゴリ

  • 切削工具(14)
  • 農業機械(10)
  • 制御機器(3)
  • 作業工具(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)

「sl01-60」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シマルーベ シマテック

    シマルーベ

    シマテック(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個(60mL)
    当日出荷から5日以内出荷
    シマルーベはグリスアップやオイル給油が必要な様々な機械に取りつけられる事によってメンテナンスフリーが実現される画期的な自動給油器です。 シマルーベはグリスやオイルがあらかじめ充填されたものの他に、空容器も用意しているのでお客様のお好きなグリスやオイルを充填することが可能です。 現在全世界で年間100万個以上が出荷されており 様々なアプリケーションで使用されております。
    適合作動圧力:最大5bar (インパルスを使用すれば最大10barに昇圧可能)動作方式(稼働)乾電池式H2ガス圧力取付ねじG1/4取付方向360°制限なし防水仕様IP68(屋外、水面下での使用可)使用期間(年)2年以内危険物の類別非危険物
  • セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)

    セミロングドリル ADSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
    用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
  • ルーマードリルセミロング刃 ADRSL ATOM(サイトウ製作所)

    ルーマードリルセミロング刃 ADRSL

    ATOM(サイトウ製作所)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    精密・多孔細穴加工用ドリルです。
    材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)3先端角(°)120刃径公差+0~-0.005ねじれ角(°)30
  • 油性ボールペン替芯 4C-0.7芯 ゼブラ

    油性ボールペン替芯 4C-0.7芯

    ゼブラ(12件のレビュー)
    63税込69
    1本
    当日出荷
    適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)全長(mm)67質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4先端ボール径(mm)0.7インク油性入数1本色数単色商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
  • 超硬バー 円筒型 TRUSCO

    超硬バー 円筒型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
    形状円筒
  • ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
  • 絶縁工具セット JTC

    絶縁工具セット

    JTC
    76,980税込84,678
    1個
    当日出荷
    HV・ EV 車の整備に最適なセット内容 国際規格IEC60900:2004規格に適合 40PCS(専用ケース入り)
    セット内容7PCS:9.5mmソケット サイズ8・10・12・14・17・19mm、9PCS:12.7mmソケット サイズ10・12・13・14・17・19・21・22・24mm、2PCS:9.5mm&12.7mmラチェットレンチ、2PCS:Tハンドルレンチ、2PCS:9.5mm&12.7mmエクステンションバー、6PCS:オープンエンドレンチ サイズ:8・10・12・13・14・17mm、4PCS:-ドライバー サイズ:SL2.5x75mm・SL4x100mm・SL5.5x125mm・SL6.5x150mm、4PCS:+ドライバー サイズ:PH0x60mm・PH1x80mm・PH2x100mm PH3x150mm、ケーブルナイフ、プライヤー、ニッパー差込角(mm)12.7入組点数40
  • クロスローラウェイ IKO(日本トムソン)

    クロスローラウェイ

    IKO(日本トムソン)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    種類クロスローラーウェイ
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
  • ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-60° PE-SLV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティングポイントドリルPE-60° PE-SLV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    6,198税込6,818
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 ロング刃 UVXL-TI-5FL

    OSG(オーエスジー)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
  • 高硬度鋼加工用エンドミル(ロング) 大見工業

    高硬度鋼加工用エンドミル(ロング)

    大見工業
    69,980税込76,978
    1本
    59日以内出荷
    刃数4表面処理OPコーティングねじれ角(°)50
  • SHARELINK 18V充電式刈払機 EARTH MAN

    SHARELINK 18V充電式刈払機

    EARTH MAN
    21,980税込24,178
    1個
    翌日出荷
    左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
    用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。付属品●刈払機ハンドル部×1 ●刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●安全カバー×1 ●安全カバー固定ねじ×1●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●ボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1種類電池:【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃【定格電圧(V)AC100●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃モーター電圧(V)【本体(SL-KB230-A)】DC18 ●無負荷回転数:高速/約6,000min-1、低速/約4,000min-1●運転時間(無負荷時)高速設定:約30分 低速設定:約60分 ●連続使用時間 高速設定:約15分 低速設定:30分※バッテリーパックをフル充電した1回あたりの作業量目安(周囲温度20℃)バッテリーパック4.0Ah取付け時の数値です。バッテリーパック2.0Ah取付け時の能力は約0.5倍になります。 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ2,050×幅570×高さ465(mm) ※バッテリーパック・チップソー含む ●質量:約3.9kg※バッテリーパック・チップソー含む
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 4刃 UVX-TI-4FL

    OSG(オーエスジー)
    79,980税込87,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数4被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)40.5/43.5外径許容差(mm)0~-0.050
  • 超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL OSG(オーエスジー)

    超硬コーナR チタン合金加工用 不等リード エンドミル 5刃 UVX-TI-5FL

    OSG(オーエスジー)
    86,980税込95,678
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    溝・側面切削から複雑なポケット加工、びびりやすい加工にも対応。 難易度の高いチタン合金加工において安定と高能率を実現しました。
    材質超硬合金(Carbide)刃数5被削材ステンレス鋼(~35HRC):〇、チタン合金:◎表面処理FXコーティングねじれ角(°)41/42/43外径許容差(mm)0~-0.050
  • ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンクコーティング弱ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CD-SL V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    8,498税込9,348
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • ドライバーセット39ピース BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーセット39ピース

    BOSCH(ボッシュ)
    19,980税込21,978
    1式
    3日以内出荷
    レギュラードライバー、精密ドライバー、ラチェットドライバー、スタビードライバー、マグネタイザー、マグネット式ドライバービットを含む混合ドライバーセットで、さまざまな用途に対応します。 。高品質の素材で作られた長持ちするドライバーとアクセサリーです。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。コンパクトで実用的なスタンドに収納できます。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業仕様スクリュードライバー100mm:PH1、PZ1、SL4、TX20、TX25、スクリュードライバー125mm:PH2、PZ2、SL6.5、レギュラービット25mm20種:PH1/2/3、PZ1/2/3、SL3/4/5/6、TX10/15/20/25/30/40、HEX3/4/5/6、精密ドライバー60mm8種:SL1.5、SL2.5、SL3.0、PH00、PH0、TX5、TX6、TX8)タイプ刃先マグネットあり
  • 超硬センタ穴ドリル C-CD-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬センタ穴ドリル C-CD-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    23,980税込26,378
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    特に硬い材料や量産加工用に適した超硬ロングシャンクの弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-SL YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングシャンク弱ねじれ溝A形60°超硬センタ穴ドリル C-CD-SL

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    18,980税込20,878
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • センタ穴ドリル CD-SL V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    センタ穴ドリル CD-SL V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク弱ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 信号灯タワー Eaton 24V ac/dc EATON(イートン)

    信号灯タワー Eaton 24V ac/dc

    EATON(イートン)
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SL4 、 軽元素の数:3 、 レンズ色:黄/赤/緑 、 バルブタイプ:LED灯 、 光効果:停止 、 サウンダのコンポーネント:サウンダなしコンポーネント 、 取付けスタイル:ベース取り付け 、 高さ:323mm 、 ベース直径:72mm 、 接続タイプ:ねじ 、 最大温度:+60℃ 、 IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4完全な信号タワー. Eaton SL4を使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。赤 / 緑又は赤 / 黄 / 緑の2種類の装着済みバージョンを用意しています。 これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状を使用した設計で、強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます(追加の色と音響発生装置についてはモジュラバージョンを参照)。 取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 連続光効果LED フットと100 mmのチューブが付いたベースモジュール あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 狭い場所での設置に最適な40 mmのスリムな設計 定格動作電圧: 24 V ac/dc
  • ビーコンユニット Eaton SL7シリーズ EATON(イートン)

    ビーコンユニット Eaton SL7シリーズ

    EATON(イートン)
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
  • ビーコンユニット Eaton SL4シリーズ EATON(イートン)

    ビーコンユニット Eaton SL4シリーズ

    EATON(イートン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • リード BIGM(丸山製作所)

    リード

    BIGM(丸山製作所)
    349税込384
    1個
    8日以内出荷
    規格165ハタHCBH図解NoJHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.43、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.58、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.58、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 リード_No.43、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.54、BC264SG エンジン クランクケース、シリンダ部品 リード_No.58、BHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.43、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 リード_No.57、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.58、AC236SL エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 リード_No.58、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.43、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.54、MBS369 エンジン クランクケースなど
  • チヨウアツベンクミタテ(MS515) BIGM(丸山製作所)

    チヨウアツベンクミタテ(MS515)

    BIGM(丸山製作所)
    52,980税込58,278
    1個
    8日以内出荷
    備考17~54フクム規格MS515部品名称チヨウアツベンクミタテ(MS515)図解NoMS515MC-50HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.15、MSV515SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS515 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.15、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS515EA 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.15、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.16
  • ネームプレート BIGM(丸山製作所)

    ネームプレート

    BIGM(丸山製作所)
    439税込483
    1個
    8日以内出荷
    規格MS515部品名称ネームプレート図解NoMS515MC-50HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515EA 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.2、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515MC-1(50HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSV515R2SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSA515R4CS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CFS-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSV515SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515EA-1 動力噴霧機(クランクケース 吸水弁)部品_No.2、MS515MC-60HZ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CS-1(10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515 クランクケース,キュウスイベン部品_No.2、MSA515R4C(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MSA515R4C-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2、MS515R4CF(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.2
  • キャップ BIGM(丸山製作所)

    キャップ

    BIGM(丸山製作所)
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    規格31-71図解NoAC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 キャップ_No.52、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.47、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB279U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB279L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.52、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.53、MHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 キャップ_No.41、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 キャップ_No.52、BC234SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 キャップ_No.52、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47など
  • ハリマーク BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク

    BIGM(丸山製作所)
    229税込252
    1個
    8日以内出荷
    規格アルテイフロー部品名称ハリマーク図解NoMS655MC-1(60HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSV415SL(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、MS515EA-1 動力噴霧機(調圧弁 吐出弁)部品_No.14、MSA415R4C-125(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSV615L(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.12、MSA415R4C(8.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSA415R4CS-1(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.14、MSV415R2S(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.13、MSA515R4C-RV(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.15、MS615MC-1(50HZ) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.10、MSA755DR6S-Y(13) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.9など
  • ピストンリングセット BIGM(丸山製作所)

    ピストンリングセット

    BIGM(丸山製作所)
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    規格STD図解NoMSV415L-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MSV515R2SL(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.5、MSV415L-1(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からクランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.13、MSV415SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.5、MS515R4CF-RV(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MSA415R4CS-1(10) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MS415ESTR-100-1 エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.16、MS415R8CGF-RV(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.14、MSV415R2SL(8.5) エンジン クランクシャフト、ピストン、マグネト部品_No.5など
  • コンロツドクミタテ BIGM(丸山製作所)

    コンロツドクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    部品名称コンロツドクミタテ図解NoMS513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS515R4CF-1(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MS515MC-1(60HZ) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.20、MSV515SL(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.22、MSA513R3-M クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、MRS90D-500SLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MS515R4CF-RV(10) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.25、MRS90D-500BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.25、MRS90-501BSLT クランクケース、キュウスイベン部品_No.24、MSA513R2TS-K-1アワジ クランクケース、キュウスイベン部品_No.23、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.27など
  • スタータケース BIGM(丸山製作所)

    スタータケース

    BIGM(丸山製作所)
    6,298税込6,928
    1個
    8日以内出荷
    部品名称スタータケース図解NoMS415CA-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS413EW-2M -A コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.28、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.2、MSV515SL(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MRS60-302 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.29、MSA415R4C-120(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS413CA2-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MSV413L(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.28、MS515R4CS-1(10)アワジ エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.2、MSA415R4C-120(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.27、MS415R4CF-1(8.5) エンジン コントロールパネルなど
  • ガバナロッド BIGM(丸山製作所)

    ガバナロッド

    BIGM(丸山製作所)
    959税込1,055
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ガバナロツド図解NoMP8030E-2M コントロールパネル,リコイルスタータ部品 ガバナロツド_No.8、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.58、MSA413R3-2M-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MSV413B-M-2-A エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MS415EW コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.14、MS415EA コントロールパネル リコイルスタータ部品_No.14、MSA515R4C-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MSV415R2SL(8.5) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MS415R4CF-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MRS60-300-4 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14、MS415CA-1 エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.14など
  • 水性断熱耐熱塗料 サーモジン

    水性断熱耐熱塗料

    サーモジン
    47,980税込52,778
    1セット
    15日以内出荷
    常温乾燥タイプ 水性断熱塗料サーモジン(R) 熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
    用途断熱が必要な機械・設備 省エネ・熱効率を高めたい機械・設備 火傷リスク低減対策仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。シルバー耐熱温度(℃)200粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ―膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05希釈剤水道水塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等)危険物の類別非危険物希釈率(%)0~5グリーン購入法適合標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50塗装間隔3時間以上3日以内(20℃)加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)