カテゴリ

  • 自動車純正部品(141)
  • バイク純正部品(14)
  • 自動車補修部品(9)
  • 空調・電設資材(7)
  • バイク部品(4)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 安全標識(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業服(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド

「sl1-a」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
SL立看板(封入反射) トーグ安全工業SL立看板(封入反射)トーグ安全工業
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用掛け金PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個材質亜鉛メッキ鋼板
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から41日以内出荷
微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A)抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
SL立看板 仙台銘板SL立看板仙台銘板(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
550型 鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600取付方式スタンド式
スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武)スーパーリミットスイッチazbil(旧:山武)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から51日以内出荷
ダクト 1SL-1443A-01 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 1SL-1443A-01YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO保護服(1層タイプ)目付TRUSCO
639税込703
1着
当日出荷
通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイトタイプ1層機能通気性
SL立看板(高輝度反射) トーグ安全工業SL立看板(高輝度反射)トーグ安全工業
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45gホワイトタイプ1層入数50着
フアイバ- 1SL-1469A-10 YAMAHA(ヤマハ)フアイバ- 1SL-1469A-10YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ダクト 1SL-1443A-00 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 1SL-1443A-00YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ラジエタアセンブリ 1SL-1240A-00 YAMAHA(ヤマハ)ラジエタアセンブリ 1SL-1240A-00YAMAHA(ヤマハ)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
フアイバ- 1SL-1469A-00 YAMAHA(ヤマハ)フアイバ- 1SL-1469A-00YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ホルダ 1SL-2419A-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ 1SL-2419A-00YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
バルブコンプリート 1SL-2316A-20 YAMAHA(ヤマハ)バルブコンプリート 1SL-2316A-20YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
パネル 1 1SL-2172A-00 YAMAHA(ヤマハ)パネル 1 1SL-2172A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
バルブコンプリ-ト 1SL-2316A-10 YAMAHA(ヤマハ)バルブコンプリ-ト 1SL-2316A-10YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所テフロン被覆ステンレスヒーター国領電機製作所
74,980税込82,478
1個
翌日出荷から22日以内出荷
ステンレスパイプにテフロン(R)被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
ピストンアセンブリ 1SL-116A0-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンアセンブリ 1SL-116A0-00YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
チエーン&スプロケットキット 5SL-W001A-00 YAMAHA(ヤマハ)チエーン&スプロケットキット 5SL-W001A-00YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1SL-8591A-50 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1SL-8591A-50YAMAHA(ヤマハ)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1SL-8591A-10 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1SL-8591A-10YAMAHA(ヤマハ)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ホ-ス 1 5SL-1243A-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス 1 5SL-1243A-00YAMAHA(ヤマハ)
709税込780
1個
3日以内出荷
コードレス横葺カッタSL-14A Max1mm サンワ(電動工具)コードレス横葺カッタSL-14A Max1mmサンワ(電動工具)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断速度(m/分)8.5切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6637切断能力(mm)ステンレス0.6
ブレーキパッド NAO材 モノタロウブレーキパッド NAO材モノタロウ(1124件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(4枚)
当日出荷
国産車メーカーに純正品採用されている国内メーカー製造の高品質商品です。 材質はノンアスベスト材で国産車に最も適したNAO材を使用しています。 ※但し注文コード:01080275のみ材質がNAO材ではなくロースチールになります。
用途国産車用ブレーキパッドの交換用として石綿分析結果報告書(2.2MB)
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(75件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
1,090税込1,199特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
ローエッジベルト 三ツ星ベルトローエッジベルト三ツ星ベルト(114件のレビュー)
689税込758
1本
当日出荷から5日以内出荷
自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
仕様MPMF(マルチプライ)ベルト形6(A)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ドライブシャフトブーツ ミヤコ自動車ドライブシャフトブーツミヤコ自動車(122件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット
当日出荷から10日以内出荷
VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMCVHK-A - フィンガバルブ 標準タイプSMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1.0使用真空圧力(kPa)-100使用流体空気
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
油性ボールペン替芯 4C-0.7芯 ゼブラ油性ボールペン替芯 4C-0.7芯ゼブラ(12件のレビュー)
63税込69
1本
当日出荷
商品タイプ替芯先端ボール径(mm)0.7適合シャーボ(SK-シャーボ、SK-シャーボ+1、SK-シャーボケア+1、SK-シャーボG、ジェル・シャーボは除く)、シャーボ X、手帳用(T-3)、手帳用500(T-5)、手帳用DX(TU-601 / TU-602 / TU-603 / TU-604)、手帳用ツゥーカラー(B2A1)、ペンポッド(BA17)、クロスモード、手書きリンク専用油性ボールペン、ミンナ和柄(BA26)、ワークダッシュ(BA60)、トレッチェント(B3A10)、フォルティア500(BA81)、SL-F1mini(BA55) / SL-F1mini(BA56)全長(mm)67質量(g)1.0最大径(Φmm)2.4インク油性入数1本色数単色繰り返し・詰め替え対応
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
アルミニウム用TIG溶接棒 神戸製鋼アルミニウム用TIG溶接棒神戸製鋼(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5kg)
当日出荷から11日以内出荷
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。 Tl点火で機械的性質が改善さら、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Sl系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。 A5183に比べると強度は若干低くなります。
規格(JIS)Z3232 A5356-BY、(AWS)A5.10 R5356RoHS指令(10物質対応)対応
(39400)メインリレー ホンダ(39400)メインリレーホンダ(35件のレビュー)
34,105税込37,516
1個
当日出荷から6日以内出荷