35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30 使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合) 保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920) 端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ 耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA 定格周波数(Hz)45~65およびd.c. 準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1 使用湿度範囲98%RH以下 絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上 許容操作頻度120回/min以下 接触形式C(単極双投SPDT) 汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1) 耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508)) 耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508) 定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下) 電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A) 抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


座り心地抜群!1人掛け電動リクライニングソファ! 2色からお選びいただけます。 ドイツのOKIN社製のモーターをしており、安全な無段階リクライニングで快適に過ごせます。 ひじ掛け横のボタンで、フットレストと背もたれをリクライニングすることができます。 高級感のあるソフトレザーの張地がお部屋に高級感をもたらします。
用途リビング用のリクライニングチェアとして 材質表面材:ソフトレザー(PU)、座面:Sバネ、ウレタンフォーム、ウェービングベルト、背面:ウレタンフォーム 質量(kg)42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)95×99~148×91 組立時間15分 座面高(cm)49
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)150×110×30 ブラック 質量(g)ライト:190 コード長さ(m)5 全光束(Lm)250 使用電源リチウムイオン充電池 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1200 点灯時間25秒
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

直径わずか3.8mmの極細タイプで取り回しが良く、狭い場所や限られた空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 ケーブルスリム 伝送速度(Mbps)1000 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)250
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル
タイプスリムコネクタ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き) 対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応 ケーブルスリム 適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
1本
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンワサプライLANケーブル
次世代の10GBASEに完全対応 ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで押さえることにより、実用化が急速にすすんでいる10GBASE(10Gbps) カテゴリ6Aに対応します。 。伝送帯域500MHzをクリア エンハンスドカテゴリ5の5倍、カテゴリ6の2倍の伝送帯域である500MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラー防止効果があります。 。超極細LANケーブルケーブル径2.8mmで、取り回しの良い、柔らか超極細LANケーブルです。つめ折れ防止コネクタ採用曲げても折れないナイロン製ツメと弾力性に優れたPVC製ツメ折れ防止カバー、性能が見える透明構造ポリカーボネートコネクタで、信頼の三重構造です。
適合規格カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状RJ45スリムコネクタ 対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。 周波数特性500MHz 芯数8芯(4P) 検査項目100%導通検査 ケーブル極細タイプ コネクタ シールドUTPケーブル 通信速度10Gbps ケーブル径(Φmm)2.8 PoE対応×
1本
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

どこにでも馴染むシンプルデザイン!手触りのよいPUレザーを使用したソフトレザーマウスパッド。
質量(g)82 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×180×4
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

100W対応で様々なデバイスを充電可能。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。リアルタイムで電力が見える!心くすぐる出力表示ディスプレイ!
ブラック ケーブル長(m)1 ケーブル種類シリコン 適合用途充電
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

外装にシリコン素材を使用したことで、従来のケーブルにはない柔らかい質感を実現。優しい使い心地をご体感ください。カバンやポケットに入れても絡みにくく、出し入れもスムーズに行えます。折り癖や巻き癖が付きにくいため、いつでもストレスフリーにご使用いただけます
ブラック コード長さ(m)1 コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス 対応機種iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max, タブレット、PC、Laptop等, Xperia、Galaxy、Huawei、Zenfone、AQUOS、その他Type-C搭載の iPad、iPad Pro、iPad Air、iPad mini、Androidスマホ 変換タイプオス-オス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

「YAMAMOTO」ブランドのサングラスです。光の量をカットし、外から眼が見えにくいミラーレンズモデルです。路面、水面、窓面をはじめ、車、建物など様々の物体からの乱反射光を効果的にカットする特殊なフィルターを持つレンズで、ギラツキを抑え、コントラストの高いくっきりとした視界を実現します。
用途スポーツや屋外作業等、紫外線・眩しさなどの眼への防止に。 仕様家庭用品品質表示法:サングラス トラスコ品番207-2816 セット内容グラスケース(袋) 材質レンズ:ポリカーボネート 長さ(mm)170 幅(mm)144 高さ(mm)40 レンズ色シルバーミラー/クリア フレーム色ブラック 可視光線透過率(%)45 テンプル色ブラック 度数なし レンズ厚さ(mm)1.8 紫外線透過率0.1%以下
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

Kawasumi(川住製作所)SOKULOCK
バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式。汎用性抜群のサイズ感。ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)。老若男女問わないシンプルなカラー
キー方式ダイヤル式 材質ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン 全長×幅W×厚さ(mm)約532×23×14 質量(g)73 長さ(mm)約532
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

うっかり事故から機器を守る、マグネットブレイクアウェイCAT6A LANケーブル。ブレイクアウェイアLANケーブルは、ケーブルが引っ張られた際コネクタからケーブルが分離する構造で、接続機器の落下や損傷、引っ掛けた人の怪我や転倒を未然に防ぐことができます。ブレイクアウェイアLANケーブルは、こんな際に便利です。オフィスでの使用:離席の際、ケーブルに足をひっかけた。病院での使用:医療機器にケーブルを接続したまま移動させてしまった。人の往来が多い場所の使用:PCを有線接続で使用している際、ケーブルが引っ張られてしまった。伝送速度10Gbps、伝送帯域500MHzを実現した、10ギガビット対応のCAT6A LANケーブルです。ケーブル径3.8mmのスリム仕様で、取り回しがよく、スッキリと配線が可能です。
仕様●スリムコネクタ:無●ツメ折れ防止コネクタ:無●ツメ折れ防止カバー:無●形状タイプ:極細タイプ●コネクタマグネット着脱 ブラック 規格CAT6A 構造より線 コネクタ形状RJ-45コネクタ コネクタあり ケーブル外径(Φmm)3.8 結線方式ストレート結線 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])28AWG 給電方式PoE非対応 爪折れ防止非対応
1本
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

しなやかなシリコン素材 優れた耐久性 USB Power Delivery EPR(PD3.1)対応 高速給電をサポート 高速データ転送・高画質出力 CIO 安心保証対応 高耐久 折り曲げテスト3000回クリア
付属品取扱説明書(日本語・英語) 出力(W)240 ケーブル長(m)1 コネクタ形状ストレート 転送速度(Mbps)20Gbps※理論値 映像出力4K/60Hz USB規格USB 4.0Gen2・e-Marker搭載
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

240W対応で様々なデバイスを充電可能 ・手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!
用途30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

しなやか過ぎて絡まない柔らかいシリコンケーブルシリーズ。CIOのSL30000シリーズは、急速充電・高耐久・高速データ転送に加え、シリコン素材を採用し、かつてない柔らかさとしなやかさを実現した充電ケーブルです。驚くほど絡まない 驚くほど柔らかい 高耐久設計 長さ選べる1m/2m CIO 安心保証対応 折り曲げテスト3万回
仕様急速充電規格:PD / 2.4A・3A 対応 ケーブル長(m)1 コネクタ形状ストレート 対応機種iPhone(アイフォン)シリーズiPhone8/iPhone8 plus(iPhone8+) iPhoneX/XS/XS Max/XR iPhone11/iPhone11 Pro/iPhone11 Pro Max/iPhone SE2(2020年) iPhone12/iPhone12 Pro/iPhone12 Pro Max/iPhone12 mini/iPhone13/iPhone13 Pro/iPhone13 Pro Max/iPhone13 miniiPad(アイパッド)シリーズiPad mini/iPad mini2/iPad mini3/iPad mini4/iPad mini5/iPad/iPad2/iPad3/iPad4/iPad 2017/iPad 2018 ipad Air/ipad Air2/iPad Air3/iPad Air4 iPad Pro 9.7/iPad Pro 10.5/iPad pro 12. 転送速度(Mbps)最大480※理論値 USB規格USB2.0
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ワット、ボルト、アンペアの電力量がわかるタッチボタン液晶画面付き。手触りなめらかなシリコン被覆で、絡まりにくいケーブルを実現!。30000回の折り曲げテストをクリアした強い耐久性!
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ
仕様M5X60WSWナ 関連資料展開図1(0.88MB) 展開図2(1.01MB) 展開図3(1MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.8MB) 展開図11(0.87MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(0.8MB) 展開図16(1.1MB) 展開図17(1.13MB) 展開図18(1.15MB) 展開図19(1.15MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(1.01MB) 展開図24(0.82MB) 展開図25(0.82MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.77MB) 展開図28(0.77MB) 展開図29(0.77MB) 展開図30(0.77MB) 展開図31(0.88MB) 展開図32(0.88MB) 展開図33(0.91MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.86MB) 展開図36(0.86MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.88MB) 展開図39(0.88MB) 展開図40(0.84MB) 展開図41(0.84MB) 展開図42(0.9MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.88MB) 展開図45(0.85MB) 展開図46(0.84MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(0.78MB) 展開図49(0.98MB) 展開図50(0.85MB) 図解NoKC26B-1 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、TK20B エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.23、BC20CS エンジン(キャブレタ、燃料タンク)部品 スクリユ_No.23、BCS26CSN-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 スクリユ_No.22、KC26NXL1 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.22、BC234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BC203G エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.22、BK236SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 スクリユ_No.22、KC230RSL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.22、BC20C(チップソー) エンジン(キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク)部品 スクリユ_No.23、BCW233S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.22、JC231DXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.22など
1セット(5個)
439 税込483
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ロータ
規格AD89-41-1000, 2020年3月~6月 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.97MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.98MB) 展開図9(0.98MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.05MB) 展開図12(1.08MB) 展開図13(1.07MB) 展開図14(1.03MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(0.55MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1MB) 図解NoAC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 ロータ_No.46A、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.46A、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.48、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.46A、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 ロータ_No.41A、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44A、BCT234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46A、KC26MX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46A、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48A、BC234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46A、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48A、BC234M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46A、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.48A、BC234SLエンジン クランクケースなど
1個
7,598 税込8,358
7日以内出荷

規格EE231アカツノツキ 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.97MB) 展開図3(0.97MB) 展開図4(1.03MB) 図解NoJC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバーコンプリート_No.16、BK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバーコンプリート_No.16、BC234STD クランクケース、シリンダ、コイル部品 トップカバーコンプリート_No.16、JC234DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.16、BK236S エンジン クランクケース、シリンダ部品 トップカバーコンプリート_No.16、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.16、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.16
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

規格19~21フクム 関連資料展開図1(0.8MB) 展開図2(0.78MB) 展開図3(0.8MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.81MB) 図解NoBC264SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.18、BC204L エンジン キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.18、BCW233SH-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、BK236S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.18、BC234SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.18、BC234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.18、BK206 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.19、BC234 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.18、KC26RDVX1 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、BK236SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.18、BC264SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.18、BC234SLエンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品クリーナアセンブリ_No.18、BC234SN キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.18、KC26NXL1 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、BC264SG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.18、BC234STD キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.18、BC204S エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.18、BC204G エンジン キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.18、KC26MX1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.18、BCT234 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.18、BC264SNL キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.18、BC234SNL キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 クリーナアセンブリ_No.18、BCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.18
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷

規格ラベルツキ24/オシボタン, 9フクム 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.75MB) 展開図3(0.72MB) 展開図4(0.72MB) 図解NoKC26NXL1 本体部品_No.8、JC264DXL 本体部品_No.14、BC264SG 本体部品 トリガレバークミタテ(24)_No.8、BK236SL 本体部品 トリガレバークミタテ(24)_No.8、BC264SL 本体部品 トリガレバークミタテ(24)_No.8、JC234DXL 本体部品_No.14、BC234SNL 本体部品 トリガレバークミタテ(24)_No.8、LBC233SL-1 本体部品_No.8、BC264SNL 本体部品 トリガレバークミタテ(24)_No.8
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)マフラアセンブリ
規格EEテイル, 9~11フクム 関連資料展開図1(0.98MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(1.05MB) 展開図4(1.08MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1MB) 図解NoKC26NXL1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BC264SN クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.8、BC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、BC264M クランクケース、シリンダ、コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、BC264SG エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KC26MX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BC264SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.8、BK206 エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、KC26NX1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、KC26RDVX1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.8、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.8、AC266STD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 マフラアセンブリ_No.8、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、BC260T エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、AC266S クランクケース,シリンダ,コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.8
1個
6,398 税込7,038
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)マフラアセンブリ
規格EEテイル, 9~11フクム 関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(0.97MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1.04MB) 図解NoLBC233UT-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BC234SLエンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品マフラアセンブリ_No.8、LBC234M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BCT234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BC234SN クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、BC234SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、BCW234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BC234MN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BC234M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、AC236SL エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 マフラアセンブリ_No.8、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、BK236S エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、BK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 マフラアセンブリ_No.8、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.8、JC234DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、BC234STD クランクケース、シリンダ、コイル部品 マフラアセンブリ_No.8、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.8、BC234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、AC236NS エンジン (クランクケース,シリンダ)部品 マフラアセンブリ_No.8、AC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 マフラアセンブリ_No.8、BC234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)スクリュ
規格6カク(+)M5X28WSW 関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.04MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.95MB) 展開図7(0.94MB) 展開図8(1.09MB) 展開図9(1.05MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.07MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.07MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.93MB) 展開図18(0.93MB) 展開図19(1.01MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.1MB) 展開図25(1.03MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(1.07MB) 展開図29(1.03MB) 展開図30(1MB) 展開図31(1.08MB) 展開図32(1.1MB) 図解NoBC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.44、KC23RX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)-2014年10月部品 スクリユ_No.39、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.41、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.41、KC23NXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 スクリユ_No.34、KC230RSG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.41、BK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 スクリユ_No.44、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 スクリユ_No.34、KC230RS-1(Y13) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40など
1セット(5個)
449 税込494
7日以内出荷

規格M5X15 部品名称6カクボルト(+アプセツト) 関連資料展開図1(0.81MB) 展開図2(0.66MB) 展開図3(0.61MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.89MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.81MB) 展開図9(0.83MB) 展開図10(0.79MB) 展開図11(0.83MB) 展開図12(0.92MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.74MB) 展開図16(0.75MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.78MB) 展開図19(0.75MB) 展開図20(0.75MB) 展開図21(0.77MB) 展開図22(0.79MB) 展開図23(0.75MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.88MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.87MB) 展開図28(0.86MB) 展開図29(0.83MB) 展開図30(0.81MB) 展開図31(0.79MB) 展開図32(0.79MB) 展開図33(0.82MB) 展開図34(0.79MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.82MB) 展開図37(0.86MB) 展開図38(0.82MB) 展開図39(0.83MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.84MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.79MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(0.88MB) 展開図48(0.8MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(0.91MB) 図解NoMB3230U 本体部品_No.17、TK23 本体部品_No.13、KC230RSG 本体部品_No.7、LBC233M-DX 本体部品_No.14、AD-23KSL 本体(外管,ギヤケース,ハンドル)部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BCG200C 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.7、BC26DX 本体部品_No.13、BC26MA 本体部品_No.6、LBC233SL-1 本体部品_No.7、BC230MN 本体部品_No.6、AC250HL 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.22、BK236S 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.6、OS26KU ヒロシマ 本体部品_No.17、MB2350G 本体部品_No.10、BC233SG 本体部品_No.7、JC231DXL-1 本体部品_No.7、AC32SA 本体部品 6カクボルト(+アプセット)_No.13、JC231DXL 本体部品_No.7、BC230RS 本体部品_No.6、TK260DX 本体部品_No.14、BC232 本体部品_No.6など
1セット(10個)
559 税込615
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)リード
規格95M5CBH 関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.95MB) 図解NoBC233SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、TKA23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、LBC234M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、KC230RSL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.61、BK236S エンジン クランクケース、シリンダ部品 リード_No.62、BC234SLエンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品リード_No.59、JC231DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、BC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 リード_No.55、BCT233 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.59、AS15CD エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 リード_No.43、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リード_No.55など
1個
279 税込307
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)デンドウジク
規格7X1481LSP-18 関連資料展開図1(0.83MB) 展開図2(0.79MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.8MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.75MB) 展開図12(0.76MB) 展開図13(0.78MB) 展開図14(0.86MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(0.89MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.85MB) 展開図19(0.82MB) 展開図20(0.77MB) 展開図21(0.92MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(0.72MB) 展開図24(0.8MB) 図解NoBC20T 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23NXL 本体部品_No.2、BC20CS 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RXL 本体部品_No.2、KC23NXG 本体部品_No.2、BC203G 本体部品_No.2、KC20NX 本体部品_No.2、BC203L 本体部品_No.2、BC204S 本体部品_No.2、BK23AL 本体部品 デンドウジク_No.2、TC206 本体部品_No.2、BC203SN 本体部品_No.2、BC20C(チップソー) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、AD-20A 本体部品 デンドウジク_No.2、KC2000 本体部品_No.2、BC204G 本体部品_No.2、KC23NX 本体部品_No.2、BC203S 本体部品_No.2、SPV20 本体部品_No.2、BK23AG 本体部品_No.2、KC230RSG 本体部品_No.2、TK20B 本体部品_No.2、BC231RS 本体部品_No.2、KC230M 本体部品_No.2、KC230RS-1(Y13) 本体部品_No.2、BC204L 本体部品_No.2、BK20 本体部品_No.2、KC230RS-1 本体部品_No.2、KC20A-1 本体部品_No.2、BK236SL 本体部品 デンドウジク_No.2、KC23RX 本体部品_No.2、JC20S 本体部品_No.2、BK206 本体部品 デンドウジク_No.2、BK236S 本体部品 デンドウジク_No.2、KC20A 本体部品_No.2、BC231RSL 本体部品_No.2、BC21CS 本体部品 デンドウジク_No.2、SV23A 本体部品_No.2、BC20C(8枚刃) 本体(外管、ギヤケース)部品 デンドウジク_No.2、BC2000 2013 本体部品 デンドウジク_No.2、BC20MA 本体部品 デンドウジク_No.2、BC21C 本体部品 デンドウジク_No.2、NBC205 本体部品_No.2、KC230RSL 本体部品_No.2、BK23A 本体部品_No.2、KC23RXG 本体部品_No.2
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

柔らかなシリコン素材を使用したAirPods 第3世代用 抗菌シリコンケースです。 柔軟で取り付けしやすいシリコン素材でAirPodsをキズから守ります。 シリコン部分にSIAA(抗菌製品技術協議会)規格準拠の抗菌加工が施されAirPodsを細菌から守り、清潔に保ちます。 また、シリコン特有のベタつきを抑え肌ざわりのよいさらさらとした質感の加工を施しております。 装着したままケーブルでの充電はもちろんワイヤレス充電も可能です。
適合機種AirPods第3世代 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×50×25 質量(g)19
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)キャブレタアセンブリ
規格WYL-321A, 2~15フクム 関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.78MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(0.8MB) 展開図7(0.89MB) 展開図8(0.82MB) 展開図9(0.82MB) 展開図10(0.85MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(1.09MB) 展開図13(0.9MB) 展開図14(0.96MB) 展開図15(0.81MB) 展開図16(0.83MB) 展開図17(0.76MB) 図解NoBC233SNL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、KC23NXL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、BK236SL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 キャブレタアセンブリ_No.1、BC233STD エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、AC236S エンジン (キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク)部品 キャブレタアセンブリ_No.1、LBC233SL-1 キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.1、BCW233S エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、KC23MX エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、AC236SL エンジン (キャブレータ,エアクリーナ,燃料タンク)部品 キャブレタアセンブリ_No.1、BC232 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.1、BCW234S エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、LBC233SL エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.1、BC234 エンジン キャブレタなど
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ハモノボスB
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.8MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.83MB) 展開図7(0.79MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.74MB) 展開図10(0.75MB) 展開図11(0.8MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.8MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.8MB) 展開図18(0.83MB) 展開図19(0.81MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.75MB) 展開図22(0.76MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.86MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.89MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.82MB) 展開図29(0.92MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.72MB) 展開図33(0.77MB) 展開図34(0.87MB) 展開図35(0.77MB) 展開図36(0.92MB) 展開図37(0.83MB) 展開図38(0.72MB) 展開図39(0.8MB) 図解NoTC206 本体部品_No.13、BC233M 本体部品_No.13、TK20B 本体部品_No.14、BC233SNL 本体部品_No.16、LBC233M-DX 本体部品_No.44、BC203G 本体部品_No.15、BK206 本体部品 ハモノボスB_No.13、BC204G 本体部品_No.18、BC204L 本体部品_No.16、LBC233SL-1 本体部品_No.16、BC203S 本体部品_No.13、BC232SN 本体部品_No.13、NBC205 本体部品_No.13、SV23A 本体部品_No.14、KC20A-1 本体部品_No.13、BC231RS 本体部品_No.13、BC234SNL 本体部品 ハモノボスB_No.16、BC20CSN(キリマルミニ) 本体部品 ハモノボスB_No.14、BC232M 本体部品_No.13、KC23NXG 本体部品_No.18、BCW233S 本体部品_No.32、LBC233SL 本体部品_No.16、BC231RSL 本体部品_No.15、BC20B クラッチケース、外管、ギヤケース部品 ハモノボスB_No.18など
1個
689 税込758
10日以内出荷

サーモジン水性断熱耐熱塗料
エコ商品
常温乾燥タイプ 水性断熱塗料サーモジン(R) 熱を発する設備や装置(加熱炉、焼成炉、乾燥炉、焼却炉など断熱が必要な場所)、焼成ガス排出パイプなど発熱部に塗布するだけで断熱層を形成する水性塗料です!(~200度対応)
用途断熱が必要な機械・設備 省エネ・熱効率を高めたい機械・設備 火傷リスク低減対策 仕様常温乾燥※常温乾燥タイプですが、装置稼働による塗布面の加熱乾燥を行う事でより早く乾かすことが可能です。 シルバー 耐熱温度(℃)200 粘度A2101 BK02S:(25℃)65KU以上/ストーマ―、A1601 GR01S:(25℃)4700mPa・s/B型粘度計/4号ローター/60rpm、A2101 SL02M:(25℃)55KU以上/ストーマ― 膜厚(μm)下塗(A2101 BK02S)/20~30、中塗(A1601 GR01S)/400~500、上塗(A2101 SL01M)/20~30 密度(g/cm3)A2101 BK02S:(25℃)1.10±0.05、A2101 SL02M:(25℃)1.00±0.05 希釈剤水道水 塗装ハケ塗り、ローラー塗り(スモールローラー等) 危険物の類別非危険物 希釈率(%)0~5 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.16MB) 標準塗布量(g/m2)下塗(A2101 BK02S)/50~60、中塗(A1601 GR01S)/500~600、上塗(A2101 SL01M)/40~50 塗装間隔3時間以上3日以内(20℃) 加熱残分(%)A2101 BK02S:40±5(180℃×20分)、A1601 GR01S:62±5%(180℃×20分)、A2101 SL02M:40±5% (180℃×20分)
1セット
47,980 税込52,778
15日以内出荷

USB AポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Aコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査 形状極細タイプ ブラック 使用温度範囲(℃)約0~45 規格1000BASE-TX 適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル長(m)1 コネクタ形状USB A - RJ-45 周波数特性250MHz ケーブルSTP 動作湿度(%)約10~85 通信速度1Gbps 導体32AWG 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)4.2 爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有 ケーブルタイプより線 カテゴリーCAT6 被覆材PVC PoE対応非対応
1本
2,498 税込2,748
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

USB Type-CポートをLANポート(RJ-45)に変換し、有線ネットワークに直接接続が可能です。LANポート非搭載のパソコンでも、ケーブル1本でスムーズに有線接続できます。有線接続により、Wi-Fiよりも安定した高速通信を実現します。最大1Gbps(1000Mbps)の高速データ通信に対応します。MACアドレスのパススルー機能に対応で、ネットワークのセキュリティ管理にも最適です。※パソコンがMACアドレスのパススルー機能に対応している必要があります。ツメ折れ防止カバー付きLANコネクタ採用で、耐久性を向上しています。※使用中、USB Type-Cコネクタ部が熱を持つ場合がありますが、仕様の範囲内で問題ありません。
仕様十字介在:無、スリムコネクタ:無、検査:100%導通検査 形状極細タイプ ブラック 使用温度範囲(℃)約0~45 規格1000BASE-TX 適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 コネクタ形状USB Type-C - RJ-45 周波数特性250MHz ケーブルSTP 動作湿度(%)約10~85 通信速度1Gbps 導体32AWG 結線ストレート結線 ケーブル径(Φmm)4.2 爪折れ防止コネクタ:無、カバー:有 ケーブルタイプより線 カテゴリーCAT6 被覆材PVC PoE対応非対応
1本
2,498 税込2,748
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コントロールキャビネットキー:001101、ツールケース「Robust26」:002133LE、強力ニッパー:7406180、プライヤーレンチ:8603300、ハイテク・ウォーターポンププライヤー:8701180/8701300、万能ナイフ:9010165BK、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、パイプカッター:903102SB、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー:PH1(982401SL)/PH2(982402SL)、Stabila社製定規1白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製水平器30cm:2281、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。耐衝撃性のあるポリプロピレン製のケースです。防塵、密閉、防水機能を搭載しています。空気孔バルブ、南京錠付きです。書類入れ:ツールポケットとツールストラップ付きの汚れをはじくツインウォールPPシート製ツールパネルです。ロック可能なボトムトレイは、アルミニウム仕切りシステムで個別に分割可能です。エルゴノミーに配慮した2コンポーネントハンドルです。耐衝撃性ポリプロピレン製、防塵性、防水性、耐熱性があるため、厳しい作業条件にも対応します。大変な作業もスマートに実施:19個のツールポケットと61個の保持ループに加え、自由にレイアウトできるアルミニウム製の仕切りシステムにより、最大限の柔軟性を実現します。出張に便利:伸縮式ハンドルや、スムーズに回るキャスターなど、飛行機移動に適した構造によって快適性を向上します。 KNIPEXツール12点とブランド品質ツール計17点を装備しました。
質量(kg)9.7 容量(L)26.4 耐荷重(kg)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)350×225×550 耐熱温度(℃)-30~80 入数17点
1個
219,800 税込241,780
90日以内出荷