カテゴリ

  • 自動車純正部品(165)
  • 制御機器(49)
  • 農業機械(48)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(31)
  • 自動車補修部品(19)
  • 電気材料(18)
  • メカニカル部品(15)
  • FA担当者のオススメ新商品(15)
  • バイク純正部品(14)
  • 空調・電設資材(11)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 安全標識(4)
  • 切削工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業服(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 防犯用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl1-a」の検索結果

421件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)標準形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(9件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC125、250、DC8、14、30、115、230使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)5(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)200万回以上(AC125V-1A)30万回以上(AC250V-5A、DC48V-2A、DC30V-5A)抵触抵抗(初期値)銀接点:50以下(DC6~8V 通電電流1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
ロックアウト用掛け金 PANDUIT(パンドウイット)ロックアウト用掛け金PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個材質亜鉛メッキ鋼板
SL立看板(封入反射) トーグ安全工業SL立看板(封入反射)トーグ安全工業
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
リミットスイッチ azbil(旧:山武)リミットスイッチazbil(旧:山武)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から41日以内出荷
SL立看板 仙台銘板SL立看板仙台銘板(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
翌日出荷から3日以内出荷
550型 鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600取付方式スタンド式
微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチ azbil(旧:山武)微小負荷形 小形・ヨコ形リミットスイッチazbil(旧:山武)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から9日以内出荷
機械寿命2000万回以上を実現。(独自の2枚ばね構造を採用) 高精度。(M.D.=0.1mm最大) 高シール性,耐油・防浸形(JIS)、IP67(IEC) O-リングシール、一体成形ダイアフラムシールを採用。 小形・省スペース、連続密着取付が可能。
定格電圧(V)AC115、DC8、14、30使用温度範囲(℃)-10~+70(ただし、氷結しない場合)保護構造IP67(IEC60529、JIS C 0920)端子形状M3歯付き座金付きバインド小ねじ耐電圧(接点間)AC1000V 50/60Hz 1min リーク電流1mA定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1、IEC 60947-5-1使用湿度範囲98%RH以下絶縁抵抗(MΩ)(同極端子間)100以上(各端子と非充電金属部間)100以上許容操作頻度120回/min以下接触形式C(単極双投SPDT)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300(接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、連続2時間(NECA C 4508)定格通電電流(A)(lth)1(温度上昇値は60℃以下)電気的寿命(定格負荷)500万回以上(AC125V-0.1A、DC48V-0.1A)抵触抵抗(初期値)金めっき接点:100以下(DC6~8V 通電電流0.1Aの電圧降下法で測定)ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m
スーパーリミットスイッチ azbil(旧:山武)スーパーリミットスイッチazbil(旧:山武)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から51日以内出荷
ダクト 1SL-1443A-01 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 1SL-1443A-01YAMAHA(ヤマハ)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
ウォーム モジュール1 S45C 協育歯車ウォーム モジュール1 S45C協育歯車(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から9日以内出荷
モジュール1種別ウォームギヤ材質S45C圧力角(°)20歯形並歯
電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社電動送風機 コンパクトシリーズSDG株式会社(6件のレビュー)
33,980税込37,378特価
1台
当日出荷から50日以内出荷
産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
保護服(1層タイプ)目付 TRUSCO保護服(1層タイプ)目付TRUSCO
639税込703
1着
当日出荷
通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など。種別つなぎ服使い捨てタイプホワイトタイプ1層機能通気性
SL立看板(高輝度反射) トーグ安全工業SL立看板(高輝度反射)トーグ安全工業
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。
材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
SL看板 セフテックSL看板セフテック
4,398税込4,838
1台
5日以内出荷
全面反射と無反射の2種類を用意しています。
仕様全面反射看板板+鉄枠タイプ反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
PTFE被覆ヒーター コクゴPTFE被覆ヒーターコクゴ
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷から32日以内出荷
PTFEパイプで完全に被覆した耐薬品性、耐熱性、非接着性に優れた投込みヒーターです。(空焼防止のためササエまで液中につけて下さい。)異種金属イオンが混じりません。耐薬品加熱に万能です。(弗酸液、リン酸液、酸及びアルカリ液にも万能です。)
まとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入 TRUSCOまとめ買い 保護服(1層タイプ)目付45g 50着入TRUSCO
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
50着入りのお買い得パックです。通気性が高いです。満足できるコストパフォーマンスを実現します。より動きやすいように生地を軽量化しました。腰・手首・足首・フードにゴム付で異物の侵入を防ぎます。ファスナーはそのまま捨てられるプラスチック製です。
用途掃除作業、塗装作業など材質不織布(1層・コーティングなし)目付45gホワイトタイプ1層入数50着
ソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electric シュナイダーエレクトリックソリッドステートリレー, SPNO Schneider Electricシュナイダーエレクトリック
3,398税込3,738特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
フアイバ- 1SL-1469A-10 YAMAHA(ヤマハ)フアイバ- 1SL-1469A-10YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ダクト 1SL-1443A-00 YAMAHA(ヤマハ)ダクト 1SL-1443A-00YAMAHA(ヤマハ)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
ラジエタアセンブリ 1SL-1240A-00 YAMAHA(ヤマハ)ラジエタアセンブリ 1SL-1240A-00YAMAHA(ヤマハ)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
フアイバ- 1SL-1469A-00 YAMAHA(ヤマハ)フアイバ- 1SL-1469A-00YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
ホルダ 1SL-2419A-00 YAMAHA(ヤマハ)ホルダ 1SL-2419A-00YAMAHA(ヤマハ)
269税込296
1個
3日以内出荷
ステンレス製アングル受枠 奥岡製作所ステンレス製アングル受枠奥岡製作所
3,500税込3,850
1本(1m)
7日以内出荷
ステンレス製アングル受枠
材質/仕上ステンレス製(SUS304)
バルブコンプリート 1SL-2316A-20 YAMAHA(ヤマハ)バルブコンプリート 1SL-2316A-20YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
パネル 1 1SL-2172A-00 YAMAHA(ヤマハ)パネル 1 1SL-2172A-00YAMAHA(ヤマハ)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
Schneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプ シュナイダーエレクトリックSchneider Electric パワーリレー 24V dc, 1c接点 基板実装タイプシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
仕様インターフェース、ミニチュア、及び電源リレーを含む、1 → 4 COコンタクト、最大30 Aの電気機械式リレーの完全な製品群を提供します。長さ(mm)5取付方式基板実装接点構成SPDTコイル電圧(V)24/dcRoHS指令(10物質対応)対応スイッチング電流(A)6最小動作温度(℃)-40
バルブコンプリ-ト 1SL-2316A-10 YAMAHA(ヤマハ)バルブコンプリ-ト 1SL-2316A-10YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
Schneider Electric リレー 12V dc シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 12V dcシュナイダーエレクトリック
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Schneider Electric リレー 60V dc シュナイダーエレクトリックSchneider Electric リレー 60V dcシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
コイル定格電圧(V)DC60接点構成SPDT端子形状プラグイン端子接点最大許容電圧(V)277RoHS指令(10物質対応)対応
RSL1AB4BD シュナイダーエレクトリックRSL1AB4BDシュナイダーエレクトリック
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ピストンアセンブリ 1SL-116A0-00 YAMAHA(ヤマハ)ピストンアセンブリ 1SL-116A0-00YAMAHA(ヤマハ)
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
受枠 四方4L枠 片岡産業受枠 四方4L枠片岡産業
8,598税込9,458
1個
13日以内出荷
テフロン被覆ステンレスヒーター 国領電機製作所テフロン被覆ステンレスヒーター国領電機製作所
74,980税込82,478
1個
4日以内出荷から41日以内出荷
ステンレスパイプにテフロン(R)被覆が施されており、被加熱液に異種金属イオンが混じりません。フッ化水素・フッ化物含有の液体、重クロム酸・過マンガン酸等の過酸化物含有の液体、高純度を要する液体にも使用できます。
温度範囲(℃)80以下
チエーン&スプロケットキット 5SL-W001A-00 YAMAHA(ヤマハ)チエーン&スプロケットキット 5SL-W001A-00YAMAHA(ヤマハ)
37,980税込41,778
1個
3日以内出荷
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A ねじ固定式 シュナイダーエレクトリックソリッドステートリレー 最大負荷電圧:250 V ac 最大負荷電流:2 A ねじ固定式シュナイダーエレクトリック
9,698税込10,668
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式 シュナイダーエレクトリックソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式シュナイダーエレクトリック
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:30 V dc●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:16 V dc●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5235アズワン品番65-8088-38
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式 シュナイダーエレクトリックソリッドステートリレー 最大負荷電圧:30 V dc 最大負荷電流:2 A ねじ固定式シュナイダーエレクトリック
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様●最大負荷電流:2 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●最大負荷電圧:30 V dc●スイッチングタイプ:ランダム電圧スイッチング●接点構成:SPNO●最小負荷電圧:16 V dc●最小負荷電流:0.07 A●出力装置:SCR●シリーズ:SSL●コード番号:203-5248アズワン品番65-8083-93
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1SL-8591A-50 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1SL-8591A-50YAMAHA(ヤマハ)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1SL-8591A-10 YAMAHA(ヤマハ)エンジンコントロ-ルユニツトアセンブリ 1SL-8591A-10YAMAHA(ヤマハ)
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷
ホ-ス 1 5SL-1243A-00 YAMAHA(ヤマハ)ホ-ス 1 5SL-1243A-00YAMAHA(ヤマハ)
709税込780
1個
3日以内出荷
コードレス横葺カッタSL-14A Max1mm サンワ(電動工具)コードレス横葺カッタSL-14A Max1mmサンワ(電動工具)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
バッテリー電圧(V)14.4バッテリー容量(mAh)3000切断能力(mm)軟鋼板1切断能力(mm)(横葺成型材)0.5切断速度(m/分)8.5切断幅(mm)5質量(kg)2.4トラスコ品番816-6637切断能力(mm)ステンレス0.6