カテゴリ

  • 自動車純正部品(274)
  • 農業機械(113)
  • バイク純正部品(55)
  • バイク部品(50)
  • 切削工具(49)
  • 作業工具(37)
  • 制御機器(34)
  • 安全標識(18)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 照明(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 測定用品(9)
  • 介護用品(9)
  • 医療(8)
  • 自転車部品(8)
  • 電気材料(7)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 電動工具(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 住設機器(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl13」の検索結果

関連キーワード
781件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭素鋼 ホースアダプター SL13 ロングアダプター フジトク炭素鋼 ホースアダプター SL13 ロングアダプターフジトク
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
48税込53
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ90°タイプTS
単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
1612SL-13 ソリッド用表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]1612SL-13 ソリッド用表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
5,898税込6,488
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430パネル厚 13~19mm
用途ソリッドパネル内開き長さ(mm)24幅(mm)133厚さ(mm)51
イーゼル 屋外対応 アイリスオーヤマイーゼル 屋外対応アイリスオーヤマ(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷
ステンレス巻きスチールパイプで耐腐食性に優れさびにくい素材なので、屋外でも使用可能です。脚を広げて下額受けと上額受けバーを固定するだけなので、組立てが簡単です。コンパクトに収納できるので、省スペースです。飲食店・アミューズメント施設・病院などにお使いいただけます。
材質ステンレス製巻きスチールパイプ、PPトラスコ品番484-8225シルバーサイズ(cm)展示可能パネル:縦約21~103×横約21~72.8×厚み約2以下(A4~B1)耐荷重(kg)5寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)使用時:約68.5×約65×約104~132、折りたたみ時:約11.7×10.8×約110
1613SL-13 ソリッド用表示付ボルト BEST(ベスト)[金物]1613SL-13 ソリッド用表示付ボルトBEST(ベスト)[金物]
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
材質 本体:ステンレス鋼SUS304、ベース:PA66-GF樹脂、キャップ:POM樹脂(黒)、非常解錠キー:ステンレス鋼SUS430パネル厚 13~19mm
用途ソリッドパネル外開き長さ(mm)35幅(mm)133厚さ(mm)55
消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)消防危険物標識山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から6日以内出荷
PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
用途危険物・消防用標識材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
SL-13TE用インバーター 嵯峨電機工業SL-13TE用インバーター嵯峨電機工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ナイロンクリップ 品川商工ナイロンクリップ品川商工(1件のレビュー)
889税込978
1セット(100個)
当日出荷から翌々日出荷
内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップナチュラル材質ナイロン66(UL94V-2)仕様UL規格認定品設置場所屋内用定格温度(℃)85
透明TS継手 エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS継手 エルボクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(6件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での給水管用継手。材質硬質ポリ塩化ビニール形状エルボタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)5~35規格株式会社クボタケミックス規格
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤刃厚(mm)1.07
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用) ミトロイインパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車 タイヤ用)ミトロイ(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から7日以内出荷
差込角(mm[inch])12.7[1/2]形状6角
SL 両口スパナ 旭金属工業(旧:新日本ツール)SL 両口スパナ旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
779税込857
1丁
当日出荷
アサヒの新しいスタンダード
用途ナット等の締付け取外しに種別両口スパナ材質/仕上Cr-V・クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ニュースーパーロック 北川工業ニュースーパーロック北川工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(20個)
当日出荷から4日以内出荷
独自のシール構造により、粉塵・水等が機器内に侵入するのを防ぎます。
材質(キャップ・本体・ナット)ナイロン66ブラック規格UL94V-2
SL立看板 仙台銘板SL立看板仙台銘板(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
翌日出荷から3日以内出荷
550型 鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600取付方式スタンド式
精密ピンセット(非磁性・光沢研磨) ケニス精密ピンセット(非磁性・光沢研磨)ケニス(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
非磁性の光沢研磨タイプのピンセットです。
材質ステンレスSUS302
中ぶた 大阪ケミカル中ぶた大阪ケミカル
2,911税込3,202
1箱(12個)
当日出荷
材質シリコンゴム(PTFE加工)
スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)スロッチングレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
28,980税込31,878
1本
当日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。排出用スプリング付です。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄、アルミ、鋳物、合板、石こう、塩ビ、塩ビ管など、鋼管、ステンレス(1.0mm)など。有効切削能力 金属3.2mm合成樹脂等.適合機種:電気ドリル、ボール盤。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50刃厚(mm)0.92
セミロングドリル ADSL ATOM(サイトウ製作所)セミロングドリル ADSLATOM(サイトウ製作所)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01
用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
パンチャー用替刃 IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)パンチャー用替刃 IS-MP15LIKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1組
当日出荷から6日以内出荷
適合機種IS-MP15L
TSLホールカッター TRUSCOTSLホールカッターTRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。有効長(mm)3.2シャンク径(mm)6質量(g)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。刃厚(mm)0.92
リニアブッシュ THKリニアブッシュTHK
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
小型軽量のアルミケースに標準形リニアブッシュ2個を組み込んだケースユニットです。リニアブッシュLM形は、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、無限直線運動する直動システムです。負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、許容荷重は小さいですが、最小の摩擦抵抗で直線運動し、高精度で軽快な運動が得られます。外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内容・外径を研削加工しています。リニアブッシュの各部寸法公差は標準化されているため互換性があります。LMシャフトは加工が容易な円筒研削で加工できるため高精度な、はめあいすきまが得られます。ボール列を案内するリテーナは一体形成のため、ボールの進行方向に対して正確に案内し、安定した走り精度が得られます。合成樹脂で一体成形したリテーナを使用しているので運動時の音は小さく、潤滑性に優れています。テーブルにボルト締結するだけで簡単に取付けることができます。両側に特殊合成ゴムシールが組込まれており、異物の侵入を防ぎグリースの漏れをおさえます。
用途OA機器および周辺機器、各種測定器、自動記録装置、デジタル式三次元計測機などの精密機器多軸ボール盤、パンチングプレス、工具研削盤、自動ガス切断機、印刷機械、カード選別機、食品包装機械などの産業機械スライド部等形状ケースユニット仕様ケースユニット種別外筒両端シール付材質(シール)ゴム材質(ボール)SUJ2(高炭素クロム鋼)最高使用温度(℃)80材質(外筒)SUJ2(高炭素クロム鋼)材質(リテーナー)樹脂
ハーフ275 SL立看板 グリーンクロスハーフ275 SL立看板グリーンクロス(3件のレビュー)
9,798税込10,778
1台
当日出荷から5日以内出荷
通行時の安全を確保する幅狭タイプです。反射板面により、夜間でも注意を促します。
用途規制標識取付方式スタンド式タイプ反射型板面、鉄枠付き板面(縦×横)(mm)1400×275
デジタル騒音計 TRUSCOデジタル騒音計TRUSCO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
トラスコ品番197-7458質量(g)156アズワン品番64-8745-98
ロングソケット(RMモール用) 未来工業ロングソケット(RMモール用)未来工業
309税込340
1個
当日出荷から翌々日出荷
VP管ソケット、ストレートジョイントを使用した配管モールのつなぎ箇所に使用します。 Hタイプ(Aスペック)のストレートジョイントと、ロングソケットの組み合わせで、2m置きに設置すれば、給湯配管で3m以上の直線配管が可能です。
タイプ断熱材付、ベース付
精密ピンセット ナリカ精密ピンセットナリカ
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーションが豊富で特殊な形状のわりに安価な精密ピンセットです。
材質ステンレス
PCプロテクトスーツ サンワサプライPCプロテクトスーツサンワサプライ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
保護力・耐久性に優れた厚さ3mmのウェットスーツ素材のインナーケースです。 伸縮性・クッション性に優れ、フィット感抜群です。 飛び出し防止ストッパー付きです。 スリップインタイプだから、ファスナーなしで出し入れ簡単で、必要なときにサッと取出しできます。 バッグに入れてもかさばらず、スッキリ持ち運べます。
対応機種13.3インチワイドまでのノートパソコン材質合成ゴム、ポリエステル質量(g)150外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×6×350内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×20×327
高輝度SL立看板(白高輝度反射) トーグ安全工業高輝度SL立看板(白高輝度反射)トーグ安全工業
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ反射) トーグ安全工業高輝度SL立看板(高輝度オレンジ反射)トーグ安全工業
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ蛍光反射) トーグ安全工業高輝度SL立看板(高輝度オレンジ蛍光反射)トーグ安全工業
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
精密ピンセット コクゴ精密ピンセットコクゴ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
フラットで丸みのある先端、箔などを掴むのに便利SUS302
全長(mm)120
スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業スーパーストロングライト耐薬品性嵯峨電機工業
21,980税込24,178
1本
当日出荷
薬品・溶剤に冒されにくい特殊プラスチックを蛍光灯の外筒に採用した13Wのハンドタイプです。 薬品や溶剤が附着しても乳化して白くならないので照度が落ちません。 外筒部が汚れた時にはシンナーで拭きとって手入れができます。
消費電力(W)15電球の種類蛍光灯適合FPL13EX-Nトラスコ品番253-0597全長(mm)335質量(kg)0.35電源(V)100コード長さ(m)0.24点灯方式インバーター材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840
縦つり用クランプ SL型 イーグルクランプ縦つり用クランプ SL型イーグルクランプ
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
スーパーストロングライト耐薬品性 嵯峨電機工業スーパーストロングライト耐薬品性嵯峨電機工業
19,880税込21,868
1本
当日出荷
先端のLED照明により、さらに奥深く狭い所へも光が届きます。 インバーターユニットにはノイズ対策がされているので工作機械、シーケンサーに悪影響を与えません。
消費電力(W)15電球の種類LED電源(V)AC100保護等級IP66点灯方式インバーターLED高輝度×5球材質(外筒)耐薬品性特殊プラスチック蛍光灯13W明るさ(Lm)840
バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(コバルトバイメタル)大見工業
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
刃部には、OMI独自開発のコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃を採用、無理のないシャープな穴あけができます。ドリルにセットされているスプリングは切屑を自動排除します。バイメタルでロング刃長のため、鉄板の他にパイプ、木材、合成樹脂と幅広い分野の穴あけができます。
シャンク径(Φmm)13.0(特大)適合機種電気ドリル、ボール盤寸法L(mm)105溝長(mm)50被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石膏ボード、塩ビ、鋼管、塩ビ管等、1.0mmまでのステンレスドリル長(mm)85寸法L1(mm)45ドリル径(Φmm)8寸法A(mm)30ねじ径(mm)M20P=1.5有効切削能力(mm)3.2(木材、合成樹脂のは刃長の長さ、3.2mm以上の切削はスプリングをはずしてください。)寸法L2(mm)38刃厚(mm)2.07(あさり含む)1.07(あさりなし)寸法L3(mm)28ドリルチャックd(mm)13ホロセット(mm)6×6外接円13.0RoHS指令(10物質対応)対応
ステリーフ 滅菌ロールバック ファーストレイトステリーフ 滅菌ロールバックファーストレイト
58,980税込64,878
1函(4箱)
4日以内出荷から10日以内出荷
プロセスインジケータが大きくなり、見やすくなりました。 サイズ表記を施し、サイズ判断がしやすくなりました。 高圧蒸気(AC)/酸エチレンガス(EO)対応の両用滅菌ロールバックです。 経済性・高品質を重視したフラットタイプ・滅菌ロールバックです。 バランスの取れた「シール性(はがれにくさ)とピール性(はがしやすさ)は滅菌処理時の圧力の変化に充分耐え、また使用時滅菌紙の破れや紙粉の発生を抑えるため、作業効率が高まります。 ヒートシーラーの熱に対して、変色しにくい特殊プロセスインジケータインク(ISO11140-1 クラス1)で印刷されています。これにより、滅菌処理前と後の取扱いミスを防ぐことが可能となります。 被滅菌物が見やすいグリーンフィルムを採用し、蒸気、ガス透過性と無菌保存性を持った紙フィルムタイプです。 ロールタイプのため、被滅菌物の長さに合わせて自由にカットしてご使用頂けます。
LED同軸照明拡大鏡 オーツカ光学LED同軸照明拡大鏡オーツカ光学
149,800税込164,780
1台
3日以内出荷
同軸照明と拡大鏡の機能を組み合わせた製品
用途金属や樹脂表面の異常の可視化、深溝内の検査材質鉄、アルミ、樹脂電源(V)100~240消費電力(W)16倍率(倍)2×/4×電源コード(m)1.8光源LEDレンズサイズ(mm)130×50
ストロングライト ハンドタイプ 嵯峨電機工業ストロングライト ハンドタイプ嵯峨電機工業(2件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
明るさは白熱電球60W相当で、照明部外筒外径は47mmです。 蛍光灯は白熱電球ほど発熱しないので、火傷の心配もなく安全に作業ができます。 蛍光灯は丈夫なポリカーボネートの筒の中、大きな衝撃や落下にも、ガラス破片の散乱の心配がありません。
全長(mm)335電源(V)100消費電力(W)15点灯方式インバーター蛍光灯13W FPL13EX-N明るさ(Lm)840防水性屋内型設置場所屋内電球の種類蛍光管
...