カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(106)
- 医療(28)
- 切削工具(25)
- 制御機器(13)
- 作業工具(7)
- 科学研究・開発用品(6)
- 事務用品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 農業機械(4)
- 機構部品(3)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 縫製用品(2)
- 物流用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(98)
- 松吉医科器械(28)
- BIG DAISHOWA(6)
- VISHAY(6)
- Festo(6)
- Glass Expansion(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- 三菱マテリアル(4)
- アサヒ工具(4)
- サンワサプライ(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- TRUSCO(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ベッセル(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 理研計測器(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sl201」の検索結果

SL201
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷から9日以内出荷ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。※ブリヂストンブランド商品ではありません。用途タイヤ・足回り
剛鍛セミロングソケットSL
ベッセル(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
剛鍛セミロングソケット
ベッセル¥799~税込¥879~1個当日出荷全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。 サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。 面接触型6角ソケットです。 ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。 セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等全長(mm)90材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対応18Vインパクト軸(mm)6.35
ブルーシート #2000
TRUSCO¥399~税込¥439~1枚当日出荷#2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.15色ブルー引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm番手#2000ハトメピッチ(cm)90耐久性約3ヵ月ハトメ内径(mm)12引裂強度縦:167N、横:147N
法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ
BUFFALO(バッファロー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズ
1/4DR.19PCソケットレンチセット
S.E.K.(スエカゲツール)¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。 整理保管や持ち運びにも便利です。 差込角6.35ミリのソケットレンチセットです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数19差込角(mm)6.35トラスコ品番774-7900セット内容ソケット(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12、ラチェットハンドル(mm):125、スピンナーハンドル内容(mm):150、フレックスハンドル内容(mm):150、スライディングTハンドル内容(mm):115、エクステンションバー(mm):50・150、スピンディスク(mm):6.35、クロスバー、ツールボックス材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
真空発生器 ストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削刃数2シャンク径公差(mm)h6仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-10~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20ストローク標準ストローク作動方式複動片ロッドストローク(mm)10軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥278~税込¥306~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
ローラーキャビネット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥439,800税込¥483,7801個翌々日出荷新型の大型ストレージをラインアップ。 。三面に収納を備えたアイランドタイプの大型キャビネット扉収納の内側に電源を追加設置が可能幅(mm)730質量(kg)154高さ(mm)1000奥行(mm)1260
法人向け Giga対応 PoE Layer2 スマートLiteスイッチ
BUFFALO(バッファロー)¥63,980税込¥70,3781個翌日出荷VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズPoEモデル接続方式10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)電源供給方式電源内蔵マグネット別売
真空発生器 ストレート集中排気
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から14日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
ロング異径ソケット(RMモール用)
未来工業¥359税込¥3951個翌日出荷サイズの異なる配管モールのつなぎ箇所に使用します。形状異径ソケット仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールサイズ)13M←→20M寸法L(mm)165寸法B2(mm)34.2寸法H1(mm)41寸法B1(mm)44.2寸法H2(mm)32.1
千鳥刃Tスロットカッター
アサヒ工具¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております用途用途材質超硬K種G2
旋盤用ダイスアタッチメント DA SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
スリムヘクスローブドライバー絶縁
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥3,500税込¥3,8501本翌日出荷から翌々日出荷スリムタイプ。IEC/EN 60900に準拠。手に優しい滑り止めエラストマーカバー。商品構成単品
19インチサーバーラック用コンセント(20A)
サンワサプライ¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から17日以内出荷コード長さ(m)3機能通電ランプ付き規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止め定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~)
SMC¥4,898~税込¥5,388~1個3日以内出荷から15日以内出荷・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-100~)
SMC¥21,980~税込¥24,178~1個当日出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)100
外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から翌々日出荷高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-15~)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-10-~)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10