カテゴリ
- 切削工具(22)
- 制御機器(5)
- 事務用品(5)
- 作業工具(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- 農業機械(4)
- 機構部品(3)
- バイク部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 縫製用品(2)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- BIG DAISHOWA(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](5)
- 三菱マテリアル(4)
- アサヒ工具(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- サンワサプライ(2)
- TRUSCO(2)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
- ベッセル(2)
- BOSCH(ボッシュ)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- 理研計測器(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- ヒロセ(2)
- Winwell(2)
- ヤマモトレーシング(2)
- omron(オムロン)(1)
- カクタ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sl201」の検索結果

SL201
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥9,598~税込¥10,558~1本3日以内出荷から9日以内出荷ブリヂストンの3rdブランド「SEIBERLING(セイバーリング)」。基本性能(走る・曲がる・止まる)+ライフを兼ね備えたベーシックタイヤ。軽・コンパクトからセダン・ワゴンまで幅広い車種に対応するサイズラインナップ。※ブリヂストンブランド商品ではありません。用途タイヤ・足回り
剛鍛セミロングソケットSL
ベッセル(5件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー
JB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)質量(kg)0.157
剛鍛セミロングソケット
ベッセル¥799~税込¥879~1個当日出荷全長90mmのセミロング仕様で、ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ約35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定)。 サビに強いクロームメッキ、ミラー仕上げです。 面接触型6角ソケットです。 ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています。 セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です。用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等全長(mm)90材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)対応18Vインパクト軸(mm)6.35
ブルーシート #2000
TRUSCO¥399~税込¥439~1枚当日出荷#2000番相当のブルーシートです。薄手の使い捨てとは違い、数ヶ月使用する用途に適しています。全てアルミハトメがついています。用途建築、土木、農業、アウトドア、各種簡易的なカバーや現場養生など短期的な用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム(内径:12mm)形状折り畳みタイプ厚さ(mm)0.15色ブルー引張強度縦:555N/5cm、横:340N/5cm番手#2000ハトメピッチ(cm)90耐久性約3ヵ月ハトメ内径(mm)12引裂強度縦:167N、横:147N
法人向け Giga対応 Layer2 スマートLiteスイッチ
BUFFALO(バッファロー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズ
1/4DR.19PCソケットレンチセット
S.E.K.(スエカゲツール)¥5,998税込¥6,5981セット翌々日出荷洗練されたデザインのアルミケースにレンチ類をきっちり収納しています。 整理保管や持ち運びにも便利です。 差込角6.35ミリのソケットレンチセットです。用途自動車、バイク、機械類の整備や修理作業にセット商品数19差込角(mm)6.35トラスコ品番774-7900セット内容ソケット(mm):4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12、ラチェットハンドル(mm):125、スピンナーハンドル内容(mm):150、フレックスハンドル内容(mm):150、スライディングTハンドル内容(mm):115、エクステンションバー(mm):50・150、スピンディスク(mm):6.35、クロスバー、ツールボックス材質本体:クロームバナジューム鋼、ケース:アルミニウム質量(kg)1.3ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)253×140×53
真空発生器 ストレート大気開放
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から13日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気材質(金属フード)/処理標準仕様
超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削刃数2シャンク径公差(mm)h6仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥278~税込¥306~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
法人向け Giga対応 PoE Layer2 スマートLiteスイッチ
BUFFALO(バッファロー)¥63,980税込¥70,3781個翌日出荷VLAN・QoS・ポートミラーリング・ループ防止を搭載した、スマートLiteシリーズPoEモデル接続方式10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)電源供給方式電源内蔵マグネット別売
真空発生器 ストレート集中排気
PISCO(ピスコ)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から14日以内出荷圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。形状電磁弁直付形ストレート使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃使用流体空気付加機能集中排気仕様
千鳥刃Tスロットカッター
アサヒ工具¥22,980~税込¥25,278~1本翌々日出荷ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております用途用途材質超硬K種G2
旋盤用ダイスアタッチメント DA SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷ソリッドダイスだけでなく、旋盤加工に多く使用されるローリングダイスの使用を可能としたツーリングです。切りくず排出穴を設けたことにより、切りくず残りを解消し、安定した連続加工を実現しました。旋盤の刃物台にセッティングするのに最適な形状として1面切り欠けを採用しています。安定加工のためテンションばね付きの仕様となっています。送りはピッチに対して90~95%で設定してください。材質合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,898税込¥9,7881本3日以内出荷用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
19インチサーバーラック用コンセント(20A)
サンワサプライ¥16,980~税込¥18,678~1本翌々日出荷から17日以内出荷コード長さ(m)3機能通電ランプ付き規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止め定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
外径 小物高精度加工用 溝入れ突切り旋削工具 GWシリーズ(00°ストレートホルダ)
三菱マテリアル¥19,980税込¥21,9781本翌日出荷から翌々日出荷高信頼のインサートクランプ:凸面受けにより、高精度にクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロック。高剛性ホルダを採用:GYシリーズと同様の高剛性ホルダにより、びびり振動やたわみが抑制され、仕上げ面の向上や芯残りが減少します。用途外径 溝入れ・突切り加工タイプ一体型ホルダ刃先角度(°)0レンチGWY39LRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーうね草取りまーelex スタンダード ループハンドル
IDECH(アイデック)¥88,980税込¥97,8781台5日以内出荷から7日以内出荷スーパーうね草取りまーVAとバッテリー刈払機のコンビネーションマシン。 800Wモータ&58Vリチウムイオンバッテリーで、パワフルな作業を実現! 1.簡単操作で即始動 バッテリーを装着し、スイッチを握るだけで始動・停止が行え、簡単に使用できます。機械の操作が苦手な方も安心。 2.経済的 バッテリー式なので燃料は必要ありません。 3.バッテリー・充電器各1個付属 BBH800SWSL-401:4.0Ahバッテリー BBH800SWSL-201:2.0Ahバッテリー 。畑の畝間・株間や植え込み、ハウス内などの従来の機械では入ることのできなかった狭い場所で活躍します。付属品バッテリー・充電器・肩掛けバンド・工具セット(トルクスレンチ.その他)幅(mm)削り幅:120種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント電圧(V)58消費電力(W)800ハンドル形状ループハンドル
組端子台
東洋技研¥629~税込¥692~1個7日以内出荷から15日以内出荷結線が一目で確認できる安全設計。保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。形状2段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション結線方式ネジアップ
小物高精度加工用GYホルダ
三菱マテリアル¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷溝入れ旋削工具GYシリーズ。溝切削革命独自の締結システムが実現した信頼の溝入れ加工。_x000D_。高信頼のインサートクランプ。セーフティ・キーにより、インサートの動きをロックします。凸曲面受けにより、高精度にクランプします。_x000D_。小物高精度加工用ホルダ。高剛性を極めた新形状で、振動・寸法変化を抑え、突切り加工時のトラブルを解決。_x000D_。使用機械のツーリングに適した突き出し量。ヘッド長さは、CNC自動盤のくし刃機、タレット機の最大加工径に対応しています。_x000D_。強固な上あご。より強固に進化した上あごは、びびり振動を低減します。_x000D_。変動しない下あご。切削中の負荷(切削抵抗)により、加工中でのインサートの芯が下がる現象を大幅に抑制します。_x000D_。インサート装着の強化。インサートの装着面積を拡大することで、被削材形状の変形(たわみ)を抑制します。刃先角度(°)0
溝入れ突っ切りバイト 小物高精度加工用バイト GWシリーズ
三菱マテリアル¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷高信頼のインサートクランプと高剛性ホルダを採用しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。仕様深穴加工
角形水準器 一般工作用
理研計測器¥97,980~税込¥107,778~1個7日以内出荷から15日以内出荷社内規格精度品になっております。(気泡室は設けておりません) 機械の組み立て、据え付け、芯だし等にご使用ください。 使用面(四面、V溝部)の加工は精密研削仕上げです。 主気泡管の全範囲精度は、±2.0目盛です。精度社内規格精度
19インチサーバーラック用コンセント
サンワサプライ¥20,980税込¥23,0781本17日以内出荷19インチサーバーラックへ簡単取付け可能です。 タップ本体に取り付け穴があるので、ネジで直接取付可能。 オプションのL型取付け金具でマウントフレームへ取付け可能。 通電表示LEDランプを標準装備してます。 抜け止め式差込口採用で、不意の抜け落ちを防止します。 電源コード(3m)、プラグが標準で付いています。 消費電力のオーバーや過電流による危険を予防できる安全ブレーカー付きです。仕様【二重構造】あり色【差込口】ブラック、【コード】ブラックタイプ抜け止め適合規格電気用品安全法(PSE)技術基準適合品コンセント個数12許容電流(A)28定格容量125V・20A(合計2000Wまで)電源コード(m)3プラグ平行型ブレーカ搭載サーキットプロテクタ周囲温度(℃)-5~40(但し24時間の平均値が35を超えないものとする)適合地域日本国内のみプラグ形状引掛け式NEMAL5-20導体サイズ(mm2)3.5間隔(mm)【差込口】40圧着端子丸型圧着端子R2-5(JISC2805相当品)ケーブル種類VCT(3芯)差込口形状3P周囲湿度(%)85以下(氷結・結露不可)