「sl30s tone」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。全長(mm)105質量(g)56.0寸法L(mm)14差込角(mm)9.5寸法H(mm)16.6寸法d(mm)26.8寸法D(mm)8
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    L型又はT形レンチとしても使える。 差込角部がスライドするので、ターンが容易。
  • スライドハンドル T型 モノタロウ

    スライドハンドル T型

    モノタロウ(62件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷
    差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
  • T型スライドハンドル TRUSCO

    T型スライドハンドル

    TRUSCO(8件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。
    材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
  • T型ハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T型ハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
  • T型スライドハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型スライドハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • T型ボックスレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    T型ボックスレンチ

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)
    829税込912
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。
    用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
  • (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック) KTC

    (9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)

    KTC(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。
    トラスコ品番307-5672全長200質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17差込角(sq.)9.5
  • T型スライドソケットハンドル SK11

    T型スライドソケットハンドル

    SK11(59件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。
    用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
  • T型ハンドル Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    T型ハンドル

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チャックハンドル 北川鉄工所

    チャックハンドル

    北川鉄工所(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • スピンナハンドル モノタロウ

    スピンナハンドル

    モノタロウ(338件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    深くて狭い箇所での作業やソケットの角度を自由に変えて使用可能です。
    用途深くて狭い箇所での作業に材質クロムバナジウム鋼
  • T型スライドハンドル ミトロイ(水戸工機)

    T型スライドハンドル

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    仕様JIS規格品材質/仕上JIS規格品寸法H(mm)39寸法d(mm)39差込角(mm[inch])12.7[1/2]寸法D(Φmm)14
  • 六角棒レンチ(T型) TRUSCO

    六角棒レンチ(T型)

    TRUSCO(11件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。
    形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形スライドハンドル ハンガータイプ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル ハンガータイプ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。 角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。 力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用にトラスコ品番859-1808材質構造用鋼全長(mm)250質量(g)350差込角(mm)12.7寸法H(mm)29.3寸法D(mm)14
  • ソケットレンチセット 170M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 170M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    29,980税込32,978
    1セット(33点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    用途産業機械整備仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1750セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4S/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)6差込角(mm)12.7差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数33点(ソケット:26/ハンドル:7)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×180×54ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32ケースMCT3適合トレーTCB052、TCB053
  • T形レンチ KTC

    T形レンチ

    KTC(16件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷から4日以内出荷
  • ツールバッグセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールバッグセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
  • T形ヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形ヘキサゴンレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(23件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    全長が長いので奥まった狭い箇所の作業に最適です。 T形ハンドルタイプなので強力な締め付けが可能です。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業形状T型(先端角型)先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形レンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    T形タイプのレンチです。ソケット部6角形状です。
    形状ソケット部6角形状
  • T型レンチ 古寺製作所

    T型レンチ

    古寺製作所(14件のレビュー)
    639税込703
    1本
    当日出荷
    精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。 T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。