カテゴリ
- 作業工具(20)
- 切削工具(1)
絞り込み
「sl30s tone」の検索結果

T形ショートスライドハンドル(センターロックタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。長さを短くすることで繊細な力加減を可能にしています。用途六角ボルト・ナットなどの締め付けけ・緩め作業用ハンドルに。差込角(mm)9.5全長(mm)105質量(g)56.0寸法L(mm)14寸法H(mm)16.6寸法d(mm)26.8寸法D(mm)8
T形スライドハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1丁当日出荷角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
スライドハンドル T型
(62件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに材質クロムバナジウム鋼
T型スライドハンドル
TRUSCO(8件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1個当日出荷ハンドルがスライドできるので、任意の位置で使用可能です。L型レンチとして強い締め付けが可能です。材質はクロムバナジウム鋼です。材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)表面処理三価クロムメッキ
T型ハンドル
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(22件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドルです。
T型ボックスレンチ
旭金属工業(旧:新日本ツール)(33件のレビュー)¥829~税込¥912~1本当日出荷から3日以内出荷早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。ソケット部は6角形状です。用途六角ボルト・ナットの締結作業材質/仕上S45C・クロムメッキ先端形状六角
T型スライドハンドル
SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1本当日出荷から翌々日出荷T型ハンドルとスピンナハンドルの機能を兼ね備えた優れものヘッド部は180°回転可能です。ハンドル両端と真ん中の溝でヘッドをしっかり固定します。
(9.5SQ)スライドヘッドハンドル (パック)
KTC(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷作業個所により、早回しから締緩作業まで、ラチェットハンドルより素早い作業ができる機能を追求しました。 ハンドルに溝を設けたので、ヘッドが回転する事はありません。差込角(sq.)9.5全長200トラスコ品番307-5672質量(g)120ハンドル径(Φmm)9ヘッド径(Φmm)17
T型スライドソケットハンドル
SK11(59件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷スピーディかつトルクフルな作業が可能、分離式のため、持ち運びや収納に便利です。空転可能なフリーターングリップによりスピーディーな作業が可能です。 ハンドルを片側に寄せることで、より力強い作業が楽にできます。ハンドルをスライドさせることで、障害物を避け、隅部作業も可能です。 ハンドルを抜き取れば、エクステンションバーとしても使用可能です。ソケットの差し込む深さで、固定と首振りの任意設定が可能です。用途ボルト・ナットの締め付け、緩め作業。材質クロームバナジウム鋼
ソケットレンチセット 170M
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥29,980税込¥32,9781セット(33点組)当日出荷新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。用途産業機械整備差込角(mm[inch])12.7(1/2)セット商品数33点(ソケット:26/ハンドル:7)ソケット内容(mm)【12角】08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-1750セット内容ソケット(12角):4D-08、09、10、11、12、13、14、14.5、15、16、17、17.5、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、32/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/スピンナハンドル:NS4S/T形スライドハンドル:SL40/エクステンションバー:320(75mm)、321(150mm)、407(250mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)6差込角(mm)12.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)415×180×54ケースMCT3適合トレーTCB052、TCB053
ツールバッグセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
T形スライドハンドル ハンガータイプ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。 角ドライブが中心にくるとストッパーが働きます。 力を加えた時に角ドライブが回らないように、ハンドルに溝が加工されています。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に差込角(mm)12.7全長(mm)250トラスコ品番859-1808材質構造用鋼質量(g)350寸法H(mm)29.3寸法D(mm)14
T型スライドハンドル
ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷差込角(mm[inch])12.7[1/2]仕様JIS規格品材質/仕上JIS規格品寸法H(mm)39寸法d(mm)39寸法D(Φmm)14
六角棒レンチ(T型)
TRUSCO(11件のレビュー)¥529~税込¥582~1本当日出荷奥深い箇所に取り付けてある六角穴付ボルトの脱着に便利です。 T型ハンドル仕様の握りやすい形状です。 表面処理は黒染め加工です。 硬度はHRC50~57です。形状T型先端形状六角サイズ規格ミリ